REJA ARADO VERTEDERA 16 DCHA

Ref.: 6001500001

REJA ARADO VERTEDERA 16 DCHA

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Puntera reversible estándar para arados.
• Punta para reja de arado de vertedera, especialmente equipos Kverneland.
• Punta reversible.
• Realizadas en acero al boro 28MnCrB5.
• Punta con refuerzo y mayor espesor de perfil.
• Espesor de perfil de 12 mm.
• Distancia entre tornillos (d) 40 mm.
• Gran adaptabilidad y resistencia al desgaste.
• Se fija a la reja de vertedera (Art. Nº 1800 500 00X) con tornillo cabeza cónico M12x33 (Art. Nº 228 01 009).

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6001500001

Ficha Técnica

32405516.pdf