Material |
PA 6.6/BRS |
Longitud |
48.5 mm |
Presión máxima |
20 bar |
Diámetro ext. de la manguera |
6 mm |
Ancho de llave |
17 mm |
Rosca de conexión |
G 1/4 pulgadas |
Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera |
6 mm |
Diámetro |
6 mm |
Conexión de aire comprimido |
G 1/4 pulgadas |
Se puede utilizar para diámetro exterior de la tubería |
6 mm |
Peso del producto (por artículo) |
41.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
088478614 |
Ficha Técnica |
32406730.pdf |