REGULADOR DE INTENSIDAD PARA LÁMPARAS LED REGULABLES

Referencia: 0976920123

Disponibilidad: En existencias


Para ver el precio
Inicie sesión o regístrese aquí

Visión General Rápida

REGULADOR DE INTENSIDADPARA LÁMPARAS LED REGULABLES

REGULADOR DE INTENSIDAD PARA LÁMPARAS LED REGULABLES

Más vistas

Descripción del producto

• Regulador de intensidad desarrollado especialmente para lámparas LED regulables
• Sólo 12mm de espesor que permite su uso en cajas de mecanismo o registro.
• Selector LED 1-LED2 para su utilización con lámparas LED a 230V o a 12V.
• Protegido contra sobrecargas y cortocircuitos.
• Protección térmica que disminuirá la intensidad de la luz en caso de sobrecalentamiento.
• Se acciona mediante pulsadores, pudiendo conectar tantos como se desee.
• Válido para pulsadores luminosos (máximo 3)
• Incorpora un selector que permite su uso con o sin memoria.
• El potenciómetro permite seleccionar el nivel mínimo de regulación, evitando los parpadeos cuando ajustemos el nivel de iluminación mínimo.
• Protección térmica, contra sobrecargas y cortocircuitos.
• Mayor seguridad
• Válido para pulsadores luminosos
• Sólo 12 mm de espesor.
• Apto para su instalación detrás del pulsador en la misma caja.
• Normas armonizadas: UNE-EN 60669-2-1
REGULADOR DE INTENSIDAD PARA LÁMPARAS LED REGULABLES
Este sitio utiliza cookies. Al continuar navegando en este sitio, usted acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí.
x