Refuerzo cartabón

Ref.: 0689800260
Ver todas las versiones

REFUERZO-CARTABON-WURTH-(150X35)

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Fabricado en Terluran 958 I (ABS)

- Gran resistencia a la intemperie

- Fácil y rápido montaje

- Mayor fijación del premarco

- Su función es la de reforzar el premarco dando mayor robustez

- Permite un mejor y seguro traslado del premarco

- Fijación mediante tornilleria autoperforante

- Recuperable

Profundidad

4.5 mm
Más Información

Material

ABS
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0689800260

Ficha Técnica

32407697.pdf