Refrigerante Anticongelante puro 1LTR

Ref.: 0893332720
Ver todas las versiones

Refrigerante Anticongelante puro 1LTR

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Compatible con todos los elementos de acero, fundición, aluminio, cobre, latón, tubos de goma y soldaduras

- Formulado y aditivado para proteger el motor, radiador y el circuito de refrigeración de cualquier tipo de

corrosión

- No contiene nitratos ni aminas, lo que impide la aparición de las peligrosas Nitrosaminas

-Contiene monoetilenglicol, agua desionizada, agentes antioxidantes y antiespumantes

- Aumento del punto de ebullición

- Gran capacidad para transmitir el exceso de calor del motor a la atmósfera

- Evita la corrosión por cavitación siempre que se mezcle por encima del 40% en volumen

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

100 °C
Más Información

Concentración para aplicación

50 %
Más Información

Base química

Etilenglicol
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Color

Azul;Verde
Más Información

Peso del contenido

1.13 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Densidad

1.13 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1142.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0893332720

Ficha Técnica

32406297.pdf

Hoja de datos de seguridad

03931452.PDF