Reductor macho-hembra cónico

Ref.: 5577005141
Ver todas las versiones

REDUCCION CONICA LAT.NIQ. 1/4-1/8

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Fabricados en Latón Niquelado

- Rosca Gas cilíndrica conforme ISO 228 Clase A / Rosca Gas cónica conforme ISO 71BS 21 DIN 2999

- Presión: mín -0,99 bar

máx por medida

1/8 150bar

1/4 100bar

3/8 75bar

1/2 50bar

-Temperatura: mín -20ºC máx +300ºC

- Especialmente apropiados para fluidos como agua, aceite, aire comprimido, etc en instalaciones hidráulicas, neumáticas,

oleodinámicas, etc

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Rosca de conexión 2

1/8 pulgadas
Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Presión máxima

100 bar
Más Información

Ancho de llave

14 mm
Más Información

Rosca de conexión

R 1/4 pulgadas
Más Información

Longitud de rosca exterior

11 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.500 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

300 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

5577005141

Ficha Técnica

32406724.pdf

Ficha Técnica

32406731.pdf