Material |
PLA |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef) |
95 mm |
Longitud |
95 mm |
Diámetro nominal de taladro |
18 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
18 mm |
Profundidad de anclaje (h nom) |
95 mm |
Se puede utilizar para la varilla de anclaje |
WIT-AS M10;WIT-AS M12;WIT-AS M8 |
Materiales de construcción |
Sí |
Aprobación |
ETA-13/1040 |
Mortero de inyección requerido |
WIT-VM 250 |
Diámetro |
18 mm |
Profundidad del taladro |
100 mm |
Diámetro del orificio de perforación |
18 mm |
Profundidad de taladro (h 0) |
100 mm |
Se puede utilizar para el casquillo de rosca interior |
WIT-IG M6;WIT-IG M8 |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
3.350 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
090344180 |
Ficha Técnica |
526209185.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=090344 180 |