Recubrimiento elástico impermeabilizante

Ref.: 0893000603
Ver todas las versiones

RECUFLEXIM-REC-IMPER-BLANCO-25KG

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Impermeable y no transpirable

- Excelente adherencia al soporte correctamente preparado

- Resistente al envejecimiento y a la intemperie

- Excelente flexibilidad, incluso a temperaturas extremas (-10ºC hasta +80ºC)

- Absorbe las dilataciones y movimientos de obra

- Estabilidad de gama de colores

- Fungicida y antimoho

- Fácil aplicación

- Listo para el uso

- No tóxico y autoextinguible

Base química

Caucho
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40.0 °C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5.0 °C
Más Información

Tiempo de secado

1 d
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0893000603

Ficha Técnica

32406164.pdf

Hoja de datos de seguridad

03943739.PDF