Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Color |
Negro |
Número de piezas |
1 Uds |
Peso |
317 g |
Se puede utilizar para el tornillo |
ASSYplus VG cabeza cilíndrica diámetro de 8 mm |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
317.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
01653003 |
Ficha Técnica |
32406514.pdf |