Sujetatornillos

Ref.: 01653004
Ver todas las versiones

RECEPTOR TOR. PLANT. VG FIX D.10MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Receptor de tornillo Ø 10 mm para ArtNº: 01653001

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Color

Negro
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso

284 g
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

ASSYplus VG cabeza cilíndrica diámetro de 10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

284.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

01653004

Ficha Técnica

32406514.pdf