Carril para cajones y módulos para maletines

Ref.: 0963541003
Ver todas las versiones

MASS380 RECAMBIO GUIA MSM/MSMS/MSMD

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

RECAMBIO GUÍAS PARA CAJONERAS ALTURA 120/180

Se puede utilizar para el módulo de los cajones

MSM/MSMS/MSMD
Más Información

Profundidad

380 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Diseño

Diseño para carga pesada
Más Información

Descripción de tipo

MASS380
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.850 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0963541003

Ficha Técnica

32411484.pdf

Ficha Técnica

32411498.pdf