902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

RADIAL ANGULAR A BATERÍA SOLO MÁQUINA

Más vistas

Referencia: 070023703
Descripción
RADIAL A BATERIA 125MM SOLO MAQUINA
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

• Practica y resistente amoladora angular de Ø 125 mm con tecnología Li-Ion.
• Se suministra en dos versiones, completa con dos baterías o sola con maletín de transporte.

Características
• Ergonómica y robusta.
• Bloqueo de eje para cambio disco.
• Visera regulable sin herramientas.
• Protección en sobrecargas y contra atascos.
• Tuerca rápida de sujeción disco.
• Viseras opcionales disponibles.
• Mango auxiliar incluido.
• Tecnología Li-Ion con indicador de carga.

Ventajas
• Fácil uso con alta seguridad para el operario y los materiales a trabajar. Ideal en el corte con disco de 0,8 y 1 mm.
• Cambio de disco sin herramientas.
• Sin efecto memoria y buen rendimiento.

Beneficios
• Protección del operario en caso de atascos que evitaría daños accidentales y roturas de disco.
• Evita averías provocadas por la sobrecarga.

Garantía
• 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

Ver más

Remitente:

Destinatario:

Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]