Longitud |
273.05 mm |
Número de piezas |
1 Uds |
Rango de medición máximo de temperatura |
50 °C |
Rango de medición de temperatura mínima |
-10 °C |
Diámetro |
10.75 cm |
Diámetro exterior |
20.97 cm |
Peso del producto (por artículo) |
57.280 g |
Longitud de la manguera |
31 cm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0764001260 |
Ficha Técnica |
32406159.pdf |