Material |
A4 |
Longitud |
30 mm |
Presión máxima |
20 bar |
Ancho de llave |
17 mm |
Rosca de conexión |
G 1/4 pulgadas |
Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera |
10 mm |
Diámetro |
10 mm |
Diámetro exterior |
1/4 in |
Conexión de aire comprimido |
G 1/4 pulgadas |
Se puede utilizar para diámetro exterior de la tubería |
10 mm |
Peso del producto (por artículo) |
5.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0885851014 |
Ficha Técnica |
32406722.pdf |