- Racores de enchufe rápido para aplicaciones neumáticas auxiliares
- Presión de trabajo de 0-15 bares
- Rango de temperatura: -20 ºC a 80 ºC
Pinza de sujeción
- La pinza esta fabricada en acero inox que garantiza un perfecto agarre del tubo de cualquier material sin dañar la superficie
- La elasticidad de la pinza de sujeción absorbe condiciones extremas de trabajo como vibraciones, picos de presión e impactos
- Montaje oscilante, el tubo puede girar libremente incluso bajo presión
Cuerpo
- Fabricado con tecnopolímeros de última generación que permiten obtener un racor de elevada ligereza y seguridad El tecnopolímero elimina el peligro eléctrico gracias a su no conductividad
- Gran resistencia a los rayos UV y a la corrosión
Junta
- La particular geometría de la junta asegura una perfecta estanqueidad incluso en vacío
- El anillo de seguridad protege la junta de la pinza de sujeción
- Fabricada en NBR70, nitrilo libre de siliconas
Pulsador de desconexión
- Una simple presión manual sobre el pulsador permite la desconexión instantánea del tubo
- El tamaño del tubo está marcado en el pulsador para facilitar su identificación
https://www.wurth.es/racor-mini-codo-1-4-d-6mm457133RACOR-MINI-CODO-14-D6MM- Válido para roscas cónicas y cilíndricas<br><br>- Fabricado en latón niquelado y tecnopolímero<br><br>- Racores de enchufe rápido para aplicaciones neumáticas auxiliares<br><br>- Presión de trabajo de 0-15 bares<br><br>- Rango de temperatura: -20 ºC a 80 ºC<br><br><br><br>Pinza de sujeción<br><br>- La pinza esta fabricada en acero inox que garantiza un perfecto agarre del tubo de cualquier material sin dañar la superficie<br><br>- La elasticidad de la pinza de sujeción absorbe condiciones extremas de trabajo como vibraciones, picos de presión e impactos<br><br>- Montaje oscilante, el tubo puede girar libremente incluso bajo presión<br><br><br><br>Cuerpo<br><br>- Fabricado con tecnopolímeros de última generación que permiten obtener un racor de elevada ligereza y seguridad El tecnopolímero elimina el peligro eléctrico gracias a su no conductividad<br><br>- Gran resistencia a los rayos UV y a la corrosión<br><br><br><br>Junta<br><br>- La particular geometría de la junta asegura una perfecta estanqueidad incluso en vacío<br><br>- El anillo de seguridad protege la junta de la pinza de sujeción<br><br>- Fabricada en NBR70, nitrilo libre de siliconas<br><br><br><br>Pulsador de desconexión<br><br>- Una simple presión manual sobre el pulsador permite la desconexión instantánea del tubo<br><br>- El tamaño del tubo está marcado en el pulsador para facilitar su identificaciónhttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/118470131.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/118470131.jpg2024-02-16T19:40:42+0000