Material |
PE |
Diámetro de la conexión de manguera |
12 mm |
Longitud |
57.5 mm |
Presión máxima |
20 bar |
Diámetro ext. de la manguera |
12 mm |
Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera |
12 mm |
Diámetro |
12 mm |
Se puede utilizar para diámetro exterior de la tubería |
12 mm |
Peso del producto (por artículo) |
31.200 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
088475012 |
Ficha Técnica |
32406729.pdf |