Material |
1,4401 |
Longitud |
21 mm |
Presión máxima |
140.0 bar |
Rosca de conexión |
1/8 pulgadas |
Peso del producto (por artículo) |
21.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
225.0 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
557901318 |