902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

WATERSTOP DM JUNTA HIDROEXPANSIVA 25 M

Más vistas

Referencia: 0875963250
Descripción
WATERSTOP DM JUNTA HIDROEXPAN 25 M
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

• Gran elasticidad y capacidad de expansión reversible, aumenta su volumen hasta un 400% en contacto con el agua.
• Garantiza el sellado incluso con altas presiones de agua, debido a su gran propiedad expansiva sin dañar el hormigón.
• La expansión es reversible, recupera su volumen inicial si no hay presencia de agua, manteniendo indefinidamente su capacidad
de expansión.
• Material duradero y químicamente estable, sin alteraciones, que mantiene sus propiedades expansivas tras ciclos secos/húmedos asegurando la estanqueidad de la junta a largo tiempo.
• Fácil y rápida aplicación gracias a su ligereza, flexibilidad y deformabilidad.
• No contiene compuestos tóxicos y es respetuoso con el medio ambiente.

Ver más

Documentación adicional

Remitente:

Destinatario:

Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]