902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Juntas químicas

Juntas químicas

24 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • SILICONA SUPER RTV NEGRA 200ML

    SILICONA SUPER RTV NEGRA 200ML

    Referencia: 08933211
    • Alta resistencia química.
    • Resistente contra los aceites de motor y líquidos de refrigeración
    • Buena resistencia térmica.
    • No se degrada con la temperatura y permanece estable proporcionando un buen sellado en condiciones extremas de temperatura.
    • Excelente estabilidad mecánica.
    • Endurece de forma plástica, creando una masa tipo goma, en el momento de ser expuesta a la humedad del aire. Resiste vibraciones y tiene una alta capacidad adhesiva.
    • Libre de ácidos.
    • No provoca vapores oxidantes en contacto entre metales.
    • No es corrosivo contra el aluminio ni el acero.
    • Inodoro.
    • No es peligroso para las personas.
    • No hace daño ni a los ojos ni las vías respiratorias.
    • Fácil aplicación.
    • La rapidez hace que el operario gane tiempo en la reparación.
    • La boquilla permite la aplicación incluso en zonas de difícil acceso y además el operario puede sujetar la pieza con la mano que queda libre.
  • SELLADOR ANAEROBICO PARA UNIONES ROSADAS METÁLICAS

    SELLADOR ANAEROBICO PARA UNIONES ROSADAS METÁLICAS

    Referencia: 0893440510-1
    • Sellador para tuberías y racores con roscas metálicas cónicas o cilíndricas, apto para instalaciones de agua
    caliente, fría y gas en base a la normativa europea EN 751-1 homologado DINDVGW.
    • Sellador anaeróbico de alta y media resistencia para roscas metálicas hasta 2”.
    • Sustituye a la cinta PTFE y cáñamo.
    • Producto monocomponente de alta y media resistencia mecánica indicado para instalaciones bajo presión.
    • No apto para tubo de cobre.
    • Impide la formación de corrosión en las roscas.
    • Fácil aplicación para un montaje rápido y seguro.
    • El material se adhiere bien a las roscas y no gotea, debido a su alta viscosidad.
    • Las vibraciones o movimientos son perfectamente absorbidos por su resistencia.

    APLICACIONES:
    • Acero, acero inoxidable, latón, superficies zincadas, niqueladas y cromadas.
  • SOLDADURA EN FRIO FE-1 500GR

    SOLDADURA EN FRIO FE-1 500GR

    Referencia: 0893449
    • Soldadura en frío bicomponente para reparaciones rápidas.
    • Ideal para reparación rápida.
    • En muchos casos se puede reparar la pieza o el mecanismo sin perder excesivo tiempo en la reparación. A veces las piezas de recambio pueden tardar mucho tiempo en recibirse.
    • No escurre.
    • Facilita en posición vertical o invertida su aplicación sin que el producto se desprenda.
    • Resistente.
    • Gracias a la posibilidad del refuerzo de cinta de fibra, la reparación puede quedar mucho más segura y resistente.
    • Es recomendable emplear siempre la cinta de refuerzo.
    • Sistema de 2 componentes diferenciados por el color de los tapones.
    • No permite el endurecimiento accidental del producto.

    APLICACIONES:
    • En reparaciones de carcasas, conducciones metálicas, recipientes de agua, conducciones de aceite y en general en reparaciones de urgencia. Se adhiere bien sobre todos los materiales.
  • MASILLA REPARACION 2 COMPONENTES, 125 GR

    MASILLA REPARACION 2 COMPONENTES, 125 GR

    Referencia: 08934481
    • Masilla epóxica de 2 componentes concentrados de alta calidad, para reparaciones de alto rendimiento.
    • Se puede amasar fácilmente.
    • Fácil aplicación
    • Gran rapidez de endurecimiento.
    • Reparaciones inmediatas
    • Disposición concéntrica de los 2 componentes.
    • Dosificación perfecta
    • Totalmente seco, permite lijar, desbastar y cortar.
    • Permite retirar sobrantes dejando un acabado perfecto
    • Posibilidad de pintar o barnizar.
    • Buena adherencia de las pinturas en general
    • Buena flexibilidad.
    • Gran adherencia sobre una gran variedad de materiales
    • Gran resistencia.
    • Excelente resistencia a agentes químicos. Permite reparar material que pueda quedar cubierto por agua una vez reparado.

    APLICACIONES:
    • Reparaciones rápidas en tuberías de hierro, cisternas, herramientas, depósitos, radiadores, goteras, tuberías de cobre, carrocerías, moldes, etc. Excelentes resultados en acero inoxidable, hierro, plomo, PVC, aluminio, mármol, porcelana, piedra, cemento, vidrio, ladrillo y varios tipos de plástico.
  • SELLADOR HIDRAULICO

    SELLADOR HIDRAULICO

    Referencia: 0893545050
    • Permite trabajar también en superficies ligeramente aceitosas.
    • Ahorro del desengrasado de los racores.
    • Resistencia excelente a todos los líquidos hidráulicos y carburantes.
    • Elevada seguridad, ya que se evitan problemas debido a la desintegración.
    • Endurecimiento rápido también en caso de bajas temperaturas: solidez manual a los 40 minutos, listo para entrar en funcionamiento a las 2 o 3 horas.
    Ventaja
    • Período de parada del vehículo minimizado.
  • SELLADOR DE ALTA DENSIDAD 50 GR

    SELLADOR DE ALTA DENSIDAD 50 GR

    Referencia: 0893518050
    • Para sellar bridas y superficies que presenten hendiduras grandes.
    • Producto viscoso.
    • Debido a su escasa fluidez, el material no gotea, con lo cual es idóneo para trabajar por encima de la cabeza y en superficies verticales.
    • Ligera flexibilidad de hasta 120°C.
    • Compensa hasta el 30% de diferencia de dilatación entre distintos materiales.
    • Endurece rápidamente, puede entrar en funcionamiento después de 30 minutos.
    • Breve período de parada del vehículo.
    • Compensa irregularidades de hasta 0,5 mm.
    • Evita pérdidas de fluido en zonas con un ligero deterioro.
  • PASTA DE JUNTAS PARA TUBOS 50GR.

    PASTA DE JUNTAS PARA TUBOS 50GR.

    Referencia: 0893577050
    • Sella uniones de tubo roscadas cónicas y cilíndricas hasta R3”.
    • Efecto inmediato, en caso de presión reducida.
    • Es posible someter a carga inmediatamente las tuberías hasta una presión de aprox. 5 bar; después del endurecimiento completo, hasta 300 bar.
    • Ensayado según norma DVGW, UNE-EN 751-1
    • Endurece también a bajas temperaturas.
    • Aplicación posible también en piezas frías.
    • Elevada resistencia a los medios.
    • Comportamiento neutral frente a la mayoría de líquidos y gases industriales
  • SELLADOR LIQUIDO PARA ROSCAS PTFE. 50GR

    SELLADOR LIQUIDO PARA ROSCAS PTFE. 50GR

    Referencia: 0893511150
    • Sella todas las uniones de tubos metálicos y racores con roscas cónicas y cilíndricas, según DIN 2999, contra la mayoría de los líquidos y gases industriales.
    • Sustituye a la cinta de PTFE o cáñamo.
    • Ensayado según norma DVGW, UNE-EN 751-1
    • Soporta cargas hasta 200 bar.
    • Apto para tuberías de alta presión. Una vez completamente endurecido y con la rosca apretada, los tubos soportan cargas hasta la presión de reventón.
    • Llena por completo tanto el juego de rosca como las rugosidades superficiales.
    • Logra una unión estanca.
    • Comportamiento neutral y aislante frente a metales.
    • Impide la formación de corrosión en las roscas.
    • Fácil aplicación.
    • Montaje rápido y seguro.
    • Sin disolvente.
    • Reduce claramente los efectos perjudiciales para la salud.
    • Fácil desmontaje.
    • No se requiere una herramienta especial.
  • PASTA JUNTAS PARA MOTORES 100GR

    PASTA JUNTAS PARA MOTORES 100GR

    Referencia: 0893260100
    • Forma un bloque estanco entre culata y bloque de motor.
    • Elevada resistencia a la temperatura.
    • También obtura de forma fiable en caso de temperaturas hasta 280ºC.
    • Resistencia a la presión hasta aprox. 700 bar.
    • También apto para tuberías de alta presión y cámaras neumáticas.
    • Muy buena capacidad adhesiva.
    • Además de metales, también obtura de forma segura y permanente superficies de vidrio y cerámica.
  • DP300 PASTA PARA JUNTAS 100GR

    DP300 PASTA PARA JUNTAS 100GR

    Referencia: 0890100048
    • Pasta de estanqueidad y plasticidad permanente resistente a elevadas temperaturas para motores y carcasas.
    • Resistente a vibraciones
    • Elevada capacidad adhesiva.
    • No se forman hilos en la aplicación
    • No escurre en aplicación vertical u orientadas hacia abajo.
  • SILICONA SUPER RTV NEGRA 200ML

    SILICONA SUPER RTV NEGRA 200ML

    Referencia: 18933211
    • Caja de 6 unidades
    • Pasta de silicona para uniones de tapas de motor sin ácido acético
    • Resistente contra los aceites de motor y líquidos de refrigeración. Buena resistencia térmica.
    • No se degrada con la temperatura y permanece estable proporcionando un buen sellado en condiciones extremas de temperatura.
    • Endurece de forma plástica, creando una masa tipo goma, en el momento de ser expuesta a la humedad del aire. Resiste vibraciones y tiene una alta capacidad adhesiva.
    • No provoca vapores oxidantes en contacto entre metales.
    • No es corrosivo contra el alumunio ni el acero.
    • No es peligroso para las personas.
    • No hace daño ni a los ojos ni las vías respiratorias.
    • No es necesario realizar mucha presión ya que el cordón de silicona sale fácilmente.
    • La rapidez hace que el operario gane tiempo en la reparación.
    • La boquilla permite la aplicación incluso en zonas de difícil acceso y además el operario puede sujetar la pieza con la mano que queda libre.

    APLICACIONES:
    • Cárter superior, cárter inferior, bomba de agua, termostatos y sellados de cajas de conexión.
  • SELLADOR ANAEROBICO CON PTFE

    SELLADOR ANAEROBICO CON PTFE

    Referencia: 0893440512
    • Sellador para tuberías y racores con roscas metálicas cónicas o cilíndricas, apto para instalaciones de agua
    caliente, fría y gas en base a la normativa europea EN 751-1 homologado DINDVGW.
    • Sellador anaeróbico de alta y media resistencia para roscas metálicas hasta 2”.
    • Sustituye a la cinta PTFE y cáñamo.
    • Producto monocomponente de alta y media resistencia mecánica indicado para instalaciones bajo presión.
    • No apto para tubo de cobre.
    • Impide la formación de corrosión en las roscas.
    • Fácil aplicación para un montaje rápido y seguro.
    • El material se adhiere bien a las roscas y no gotea, debido a su alta viscosidad.
    • Las vibraciones o movimientos son perfectamente absorbidos por su resistencia.

    APLICACIONES:
    • Acero, acero inoxidable, latón, superficies zincadas, niqueladas y cromadas.
  • SELLADOR ANAEROBICO DE ALTA RESISTENCIA 100GR

    SELLADOR ANAEROBICO DE ALTA RESISTENCIA 100GR

    Referencia: 0893440510
    • Sellador para tuberías y racores con roscas metálicas cónicas o cilíndricas, apto para instalaciones de agua
    caliente, fría y gas en base a la normativa europea EN 751-1 homologado DINDVGW.
    • Sellador anaeróbico de alta y media resistencia para roscas metálicas hasta 2”.
    • Sustituye a la cinta PTFE y cáñamo.
    • Producto monocomponente de alta y media resistencia mecánica indicado para instalaciones bajo presión.
    • No apto para tubo de cobre.
    • Impide la formación de corrosión en las roscas.
    • Fácil aplicación para un montaje rápido y seguro.
    • El material se adhiere bien a las roscas y no gotea, debido a su alta viscosidad.
    • Las vibraciones o movimientos son perfectamente absorbidos por su resistencia.

    APLICACIONES:
    • Acero, acero inoxidable, latón, superficies zincadas, niqueladas y cromadas.
  • SILICONA SUPER RTV TRANSP.200ML

    SILICONA SUPER RTV TRANSP.200ML

    Referencia: 08933214
    • Alta resistencia química.
    • Resistente contra los aceites de motor y líquidos de refrigeración
    • Buena resistencia térmica.
    • No se degrada con la temperatura y permanece estable proporcionando un buen sellado en condiciones extremas de temperatura.
    • Excelente estabilidad mecánica.
    • Endurece de forma plástica, creando una masa tipo goma, en el momento de ser expuesta a la humedad del aire. Resiste vibraciones y tiene una alta capacidad adhesiva.
    • Libre de ácidos.
    • No provoca vapores oxidantes en contacto entre metales.
    • No es corrosivo contra el aluminio ni el acero.
    • Inodoro.
    • No es peligroso para las personas.
    • No hace daño ni a los ojos ni las vías respiratorias.
    • Fácil aplicación.
    • La rapidez hace que el operario gane tiempo en la reparación.
    • La boquilla permite la aplicación incluso en zonas de difícil acceso y además el operario puede sujetar la pieza con la mano que queda libre.
  • SILICONA SUPER RTV GRIS 200ML

    SILICONA SUPER RTV GRIS 200ML

    Referencia: 08933216
    • Pasta de silicona para uniones de tapas de motor sin ácido acético
    • Resistente contra los aceites de motor y líquidos de refrigeración. Buena resistencia térmica.
    • No se degrada con la temperatura y permanece estable proporcionando un buen sellado en condiciones extremas de temperatura.
    • Endurece de forma plástica, creando una masa tipo goma, en el momento de ser expuesta a la humedad del aire. Resiste vibraciones y tiene una alta capacidad adhesiva.
    • No provoca vapores oxidantes en contacto entre metales.
    • No es corrosivo contra el alumunio ni el acero.
    • No es peligroso para las personas.
    • No hace daño ni a los ojos ni las vías respiratorias.
    • No es necesario realizar mucha presión ya que el cordón de silicona sale fácilmente.
    • La rapidez hace que el operario gane tiempo en la reparación.
    • La boquilla permite la aplicación incluso en zonas de difícil acceso y además el operario puede sujetar la pieza con la mano que queda libre.

    APLICACIONES:
    • Cárter superior, cárter inferior, bomba de agua, termostatos y sellados de cajas de conexión.
  • SILICONA SUPER RTV ROJA 200ML

    SILICONA SUPER RTV ROJA 200ML

    Referencia: 08933212
    • Pasta de silicona para uniones de tapas de motor sin ácido acético
    • Resistente contra los aceites de motor y líquidos de refrigeración. Buena resistencia térmica.
    • No se degrada con la temperatura y permanece estable proporcionando un buen sellado en condiciones extremas de temperatura.
    • Endurece de forma plástica, creando una masa tipo goma, en el momento de ser expuesta a la humedad del aire. Resiste vibraciones y tiene una alta capacidad adhesiva.
    • No provoca vapores oxidantes en contacto entre metales.
    • No es corrosivo contra el alumunio ni el acero.
    • No es peligroso para las personas.
    • No hace daño ni a los ojos ni las vías respiratorias.
    • No es necesario realizar mucha presión ya que el cordón de silicona sale fácilmente.
    • La rapidez hace que el operario gane tiempo en la reparación.
    • La boquilla permite la aplicación incluso en zonas de difícil acceso y además el operario puede sujetar la pieza con la mano que queda libre.

    APLICACIONES:
    • Cárter superior, cárter inferior, bomba de agua, termostatos y sellados de cajas de conexión.
  • SUPER SILICONA RTV

    SUPER SILICONA RTV

    Referencia: 08933211-1
    • Pasta de silicona para uniones de tapas de motor sin ácido acético
    • Resistente contra los aceites de motor y líquidos de refrigeración. Buena resistencia térmica.
    • No se degrada con la temperatura y permanece estable proporcionando un buen sellado en condiciones extremas de temperatura.
    • Endurece de forma plástica, creando una masa tipo goma, en el momento de ser expuesta a la humedad del aire. Resiste vibraciones y tiene una alta capacidad adhesiva.
    • No provoca vapores oxidantes en contacto entre metales.
    • No es corrosivo contra el alumunio ni el acero.
    • No es peligroso para las personas.
    • No hace daño ni a los ojos ni las vías respiratorias.
    • No es necesario realizar mucha presión ya que el cordón de silicona sale fácilmente.
    • La rapidez hace que el operario gane tiempo en la reparación.
    • La boquilla permite la aplicación incluso en zonas de difícil acceso y además el operario puede sujetar la pieza con la mano que queda libre.

    APLICACIONES:
    • Cárter superior, cárter inferior, bomba de agua, termostatos y sellados de cajas de conexión.
  • SILICONA ESPECIAL 250 ROJO 70ML

    SILICONA ESPECIAL 250 ROJO 70ML

    Referencia: 0890321
    • Caucho de silicona que vulcaniza en frío.
    • Pasta de juntas de silicona de elasticidad permanente para motores.
    • Para estanqueizar superficies, grietas y fisuras en bombas de agua, radiador, tapas de motor, etc...
    • Sella también en caso de vibraciones continuas.
    • Compensa grandes irregularidades.
    • No se escurre ni forma hilos
    • Formación de piel al cabo de pocos minutos.
  • SILICONA ESPECIAL 250 NEGRO 70 ML.

    SILICONA ESPECIAL 250 NEGRO 70 ML.

    Referencia: 0890323
    • Caucho de silicona que vulcaniza en frío.
    • Pasta de juntas de silicona de elasticidad permanente para motores.
    • Para estanqueizar superficies, grietas y fisuras en bombas de agua, radiador, tapas de motor, etc...
    • Sella también en caso de vibraciones continuas.
    • Compensa grandes irregularidades.
    • No se escurre ni forma hilos
    • Formación de piel al cabo de pocos minutos.
  • SILICONA ESPECIAL 250 NEGRO 70ML 24 UNIDADES

    SILICONA ESPECIAL 250 NEGRO 70ML 24 UNIDADES

    Referencia: 089032320
    • Silicona de curado acético.
    • Elasticidad permanente.
    • Cubre las irregularidades de la superficie y forma un sellado duradero incluso con la vibración y los años.
    • No se escurre ni forma hilos.
    • Formación de piel al cabo de pocos minutos.
    • Gran adherencia en superficies metálicas y no metálicas.
    • Excelente resistencia química.

    APLICACIONES:
    • Tapas de culata, cárter, bombas de agua, tapas de termostato, cajas de cambio, diferenciales, etc.
  • SELLADOR DE JUNTAS NARANJA 50GR

    SELLADOR DE JUNTAS NARANJA 50GR

    Referencia: 0893574050
    • Para sellar bridas y superficies con hendiduras reducidas, hasta un máximo de 0,5 mm.
    • Producto anaeróbico de media resistencia que sella superfícies.
    • Permite un mayor tiempo de aplicación ya que sella en ausencia de aire.
  • PASTA DE JUNTAS VERDE 50GR.

    PASTA DE JUNTAS VERDE 50GR.

    Referencia: 0893573050
    • Producto anaeróbico de la baja resistencia que sella superfícies.
    • Permite un mayor tiempo de aplicación
    ya que sella en ausencia del aire.
  • JUNTAS

    JUNTAS

    Referencia: 0893574050-1
    SELLADOR DE SUPERFICIES

    Para obturar bridas y superficies con
    hendiduras reducidas, hasta un máximo de
    0,5 mm.
  • SILICONA ESPECIAL 250 COLOR NEGRO 200ML

    SILICONA ESPECIAL 250 COLOR NEGRO 200ML

    Referencia: 0890321600
    • Silicona de curado acético.
    • Elasticidad permanente.
    • Cubre las irregularidades de la superficie y forma un sellado duradero incluso con la vibración y los años.
    • No se escurre ni forma hilos.
    • Formación de piel al cabo de pocos minutos.
    • Gran adherencia en superficies metálicas y no metálicas.
    • Excelente resistencia química.

    APLICACIONES:
    • Tapas de culata, cárter, bombas de agua, tapas de termostato, cajas de cambio, diferenciales, etc.

24 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]