902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Espumas PU

Espumas PU

8 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • MEGA ESPUMA DE MONTAJE PU 1 COMPONENTE 750ML

    MEGA ESPUMA DE MONTAJE PU 1 COMPONENTE 750ML

    Referencia: 08921524
    • Espuma de un componenete para pIstola con un extraordinario rendimiento y calidad superior.
    • Aísla.
    • Rellena.
    • Fija.
    • Sella.
    • Insonoriza.
    • Espuma de clase B2 DIN 4102, según normas de los certificados de construcción.
    • Estructura uniforme y compacta.
    • Alto rendimiento: hasta 65 litros de espuma, más de 85 metros en juntas de 5 cm2.
    • Gran velocidad de salida y vaciado total.
    • Resistente al envejecimiento, al calor y a multitud de productos químicos.
    • No resiste a los rayos solares.
    • Se adhiere prácticamente a todas las superficies, como cemento, mármol, piedra, PVC duro, metal y madera.
    • Excepciones: Polietileno, teflón, silicona, grasas y parecidos.
    • Temperatura de aplicación -5°C y +25°C.
    • Espuma para pistola: Art. Nº: 0891152 o Art. Nº: 08911520
  • ADHESIVO PARA TEJAS PU 750ML

    ADHESIVO PARA TEJAS PU 750ML

    Referencia: 08923242
    • Adhesivo monocomponente de alto rendimiento mecánico.
    • Perfecto pegado de las tejas al soporte.
    • Buena resistencia al envejecimiento.
    • Sistema de fijación sencillo, rápido y seguro.
    • Mejora el rendimiento y reduce el coste en comparación al sistema tradicional.
    • Ideal para trabajos de reparción.
    • Mejora la movilidad y reduce la fatiga del operario. Menor número de operarios para la realización de la tarea. Uso de dosis exactas, sin pérdida de material por goteo.
    • Sistema limpio.
    • Requiere menos limpieza que otros sistemas.
    • Permite pegar las tejas a metariales de diferente naturaleza con gran efectividad.
    • Absorbe las dilataciones procedentes de cambios climatológicos. Resiste las acciones del viento.
    • Adhesivo de curado rápido, incluso en presencia de humedad.
    • La teja queda fijada al soporte más rápidamente, evitando que se despegue por causas ambientales o por propios trabajos de colocación.
    • Dosis exacta, por su sistema no hay pérdida de material, consiguiendo así un ahorro frente a otros sistemas.

    APLICACIONES:
    • Permite pegar tejas con perfecta flexibilidad y adherencia sobre hormigón, tejas, ladrillos, mármol, granito, metal, madera, porexpan, etc.
  • LIMPIADOR PU PARA PISTOLA 500ML

    LIMPIADOR PU PARA PISTOLA 500ML

    Referencia: 0892160
    • Para eliminar salpicaduras recientes de espuma de poliuretano en la ropa y otras superficies.
    • Para la limpieza regular de las pistolas de aplicación (Art. Nº 0891152, y Art. Nº 08911520).
    • Con cabezal pulverizador para eliminar salpicaduras recientes de poliuretano en la ropa y otras superficies.

    Aplicaciones
    • Limpia y elimina el exceso de espuma PU fresca de madera, metales y muchos tipos de prendas de vestir.
  • ESPUMA DE MONTAJE PU 1 COMPONENTE 750ML

    ESPUMA DE MONTAJE PU 1 COMPONENTE 750ML

    Referencia: 08921551
    • Insonoriza, fija, aisla y rellena.
    • Una vez endurecida la espuma deja de ser tóxica. No contiene formaldehído, y ningún gas propelente que dañe la capa de ozono.
    • Una vez aplicada, la espuma se expande al doble de su volumen.
    • Las salpicaduras recientes de espuma se eliminan facilmente con el limpiador de PUR (Art. Nº 892 160 1).
    • La espuma endurecida se elimina con medios mecánicos.
    • No se adhiere sobre polietileno, PTFE, grasas silicónicas o agentes de desmoldeo
  • ESPUMA PU 1 COMPONENTE PARA PISTOLA 750ML

    ESPUMA PU 1 COMPONENTE PARA PISTOLA 750ML

    Referencia: 08921522
    • Espuma de 1 componente de aplicación a pistola con rosca de acople.
    • Espuma de montaje y relleno de poliuretano que insonoriza, fija, aísla y rellena.
    • Una vez endurecida la espuma deja de ser tóxica. No contiene formaldehído, y ningún gas propelente que dañe la capa de ozono.
    • Una vez aplicada, la espuma se expande al doble de su volumen.
    • Las salpicaduras recientes de espuma se eliminan fácilmente con el limpiador de PUR (Art. Nº 892 160 1).
    • La espuma endurecida se elimina con medios mecánicos.
    • No se adhiere sobre polietileno, PTFE, grasas silicónicas o agentes de desmoldeo.
    • Espuma para pistola: Art. Nº: 0891152 o Art. Nº: 08911520.
  • ESPUMA PU FAST 2K (DOS COMPONENTES) 400 ML

    ESPUMA PU FAST 2K (DOS COMPONENTES) 400 ML

    Referencia: 0892144
    • Rápida expansióny en sólo 20 minutos está totalmente seca.
    • Espuma de 2 componentes de 1 solo uso para la instalación segura de perfiles de puertas y ventanas
    • Para instalaciones de alta calidad y seguridad en el ámbito de la instalación de marcos de madera y aluminio; alfeizar, relleno de de largos huecos e.j: vigas, rellenos en la instalación de baños y duchas, construcción de maquetas y
    moldes.
    Nota: Se adhiere al cemento, madera, piedra, PVC duro y metal. No se adhiere al polietileno, silicona, PTFE y grasa.
    • Usar y tirar. No necesita pistola ni mantenimiento.
    • Con un solo bote puede montar unas 8 puertas ( 16 metros lineales aprox).
    • Excelente adhesión. Buena adhesión en prácticamente todos los materiales de la construcción.
    • Dimensiones constantes. No se necesita aplicar presión una vez alcanzado el tiempo de secado.
    • Aislamiento acústico: Reducción del nivel de ruido con un Rstw= 61 dB según DIN 52210.
    • Instalación de perfiles de madera y aluminio. Test de funcionalidad con más de 100.000 ciclos de apertura
    conservando las dimensiones de la espuma según DIN 18111.
    • Conductividad térmica. Reducción de pérdidas de calor reduciendo el consumo de combustibles.
    • Permeabilidad al vapor de agua.
    • Testado según DIN EN ISO 12572.
    ·• Ahorro energético siguiendo EnEV. Ahorro del 9% de coste energético según DIN 18055/EN 42.
    • Certificado General de la Construcción Clasificación B2 según DIN 4102, Parte 1
  • ESPUMAS ADHESIVAS DE PROTECCIÓN PARA EL TRANSPORTE

    ESPUMAS ADHESIVAS DE PROTECCIÓN PARA EL TRANSPORTE

    Referencia: 0875850112-1
    • Con adhesivo ligero.
    • Para el transporte seguro y protegido gracias a la separación que proporcionan entre las piezas.
    • Espesor de 10 y 25 mm.
    • No deja restos de pegamento.
    • Fáciles de quitar.
    • No ensucian ni destiñen.
    • Se pueden reutilizar varias veces.
    • De muy fácil aplicación.
    • Composición tipo densidad dura.
  • ESPUMAS PU EN CINTA WÜRTH TRIO

    ESPUMAS PU EN CINTA WÜRTH TRIO

    Referencia: 875035806-1
    - Innovador sistema para el sellado interior y exterior de juntas de puertas y
    ventanas.
    - Sellado hermético y aislamiento de las juntas con un mismo material.
    - Muy fácil de instalar.
    - Reducción de stock de materiales: deja de usar espuma de PU, limpiador, pistola de PU, silicona, alisador, pistola de silicona,…
    - Exterior protegido a prueba de lluvia torrencial y difusión de vapor.
    - Aumenta el aislamiento térmico.
    - Interior hermético a la pérdida de temperatura y vapor.
    - Debido a la expansión de la espuma, las irregularidades quedan compensadas.
    - No provoca ninguna reacción química al colocarlo.
    - Ayuda a la estanqueidad del edificio o contrucción.
    - Previene daños estructurales.
    - Aumenta el efecto de rotura de puente térmico.
    - Disminuye los costes de calefacción de la vivienda.
    - Reduce la emisión de CO2.

8 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]