902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Selladores y Espumas

Selladores y Espumas

182 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente
  • POLIMERO ESPECIAL CARROCEROS

    POLIMERO ESPECIAL CARROCEROS

    Referencia: 0893236110-1
    Sellador polímero ideal para devolver la estructura original después de una reparación de carrocería.. Siempre elástico, repintable, sin imprimación, anticorrosivo, resistente a los rayos UV, sin disolventes.
  • SELLADOR ANAEROBICO CON PTFE

    SELLADOR ANAEROBICO CON PTFE

    Referencia: 0893440512
    • Sellador para tuberías y racores con roscas metálicas cónicas o cilíndricas, apto para instalaciones de agua
    caliente, fría y gas en base a la normativa europea EN 751-1 homologado DINDVGW.
    • Sellador anaeróbico de alta y media resistencia para roscas metálicas hasta 2”.
    • Sustituye a la cinta PTFE y cáñamo.
    • Producto monocomponente de alta y media resistencia mecánica indicado para instalaciones bajo presión.
    • No apto para tubo de cobre.
    • Impide la formación de corrosión en las roscas.
    • Fácil aplicación para un montaje rápido y seguro.
    • El material se adhiere bien a las roscas y no gotea, debido a su alta viscosidad.
    • Las vibraciones o movimientos son perfectamente absorbidos por su resistencia.

    APLICACIONES:
    • Acero, acero inoxidable, latón, superficies zincadas, niqueladas y cromadas.
  • SELLADOR ANAEROBICO PARA UNIONES ROSADAS METÁLICAS

    SELLADOR ANAEROBICO PARA UNIONES ROSADAS METÁLICAS

    Referencia: 0893440510-1
    • Sellador para tuberías y racores con roscas metálicas cónicas o cilíndricas, apto para instalaciones de agua
    caliente, fría y gas en base a la normativa europea EN 751-1 homologado DINDVGW.
    • Sellador anaeróbico de alta y media resistencia para roscas metálicas hasta 2”.
    • Sustituye a la cinta PTFE y cáñamo.
    • Producto monocomponente de alta y media resistencia mecánica indicado para instalaciones bajo presión.
    • No apto para tubo de cobre.
    • Impide la formación de corrosión en las roscas.
    • Fácil aplicación para un montaje rápido y seguro.
    • El material se adhiere bien a las roscas y no gotea, debido a su alta viscosidad.
    • Las vibraciones o movimientos son perfectamente absorbidos por su resistencia.

    APLICACIONES:
    • Acero, acero inoxidable, latón, superficies zincadas, niqueladas y cromadas.
  • MEGA ESPUMA DE MONTAJE PU 1 COMPONENTE 750ML

    MEGA ESPUMA DE MONTAJE PU 1 COMPONENTE 750ML

    Referencia: 08921524
    • Espuma de un componenete para pIstola con un extraordinario rendimiento y calidad superior.
    • Aísla.
    • Rellena.
    • Fija.
    • Sella.
    • Insonoriza.
    • Espuma de clase B2 DIN 4102, según normas de los certificados de construcción.
    • Estructura uniforme y compacta.
    • Alto rendimiento: hasta 65 litros de espuma, más de 85 metros en juntas de 5 cm2.
    • Gran velocidad de salida y vaciado total.
    • Resistente al envejecimiento, al calor y a multitud de productos químicos.
    • No resiste a los rayos solares.
    • Se adhiere prácticamente a todas las superficies, como cemento, mármol, piedra, PVC duro, metal y madera.
    • Excepciones: Polietileno, teflón, silicona, grasas y parecidos.
    • Temperatura de aplicación -5°C y +25°C.
    • Espuma para pistola: Art. Nº: 0891152 o Art. Nº: 08911520
  • ADHESIVO PARA TEJAS PU 750ML

    ADHESIVO PARA TEJAS PU 750ML

    Referencia: 08923242
    • Adhesivo monocomponente de alto rendimiento mecánico.
    • Perfecto pegado de las tejas al soporte.
    • Buena resistencia al envejecimiento.
    • Sistema de fijación sencillo, rápido y seguro.
    • Mejora el rendimiento y reduce el coste en comparación al sistema tradicional.
    • Ideal para trabajos de reparción.
    • Mejora la movilidad y reduce la fatiga del operario. Menor número de operarios para la realización de la tarea. Uso de dosis exactas, sin pérdida de material por goteo.
    • Sistema limpio.
    • Requiere menos limpieza que otros sistemas.
    • Permite pegar las tejas a metariales de diferente naturaleza con gran efectividad.
    • Absorbe las dilataciones procedentes de cambios climatológicos. Resiste las acciones del viento.
    • Adhesivo de curado rápido, incluso en presencia de humedad.
    • La teja queda fijada al soporte más rápidamente, evitando que se despegue por causas ambientales o por propios trabajos de colocación.
    • Dosis exacta, por su sistema no hay pérdida de material, consiguiendo así un ahorro frente a otros sistemas.

    APLICACIONES:
    • Permite pegar tejas con perfecta flexibilidad y adherencia sobre hormigón, tejas, ladrillos, mármol, granito, metal, madera, porexpan, etc.
  • SOLDADURA EN FRIO FE-1 500GR

    SOLDADURA EN FRIO FE-1 500GR

    Referencia: 0893449
    • Soldadura en frío bicomponente para reparaciones rápidas.
    • Ideal para reparación rápida.
    • En muchos casos se puede reparar la pieza o el mecanismo sin perder excesivo tiempo en la reparación. A veces las piezas de recambio pueden tardar mucho tiempo en recibirse.
    • No escurre.
    • Facilita en posición vertical o invertida su aplicación sin que el producto se desprenda.
    • Resistente.
    • Gracias a la posibilidad del refuerzo de cinta de fibra, la reparación puede quedar mucho más segura y resistente.
    • Es recomendable emplear siempre la cinta de refuerzo.
    • Sistema de 2 componentes diferenciados por el color de los tapones.
    • No permite el endurecimiento accidental del producto.

    APLICACIONES:
    • En reparaciones de carcasas, conducciones metálicas, recipientes de agua, conducciones de aceite y en general en reparaciones de urgencia. Se adhiere bien sobre todos los materiales.
  • MASILLA REPARACION 2 COMPONENTES, 125 GR

    MASILLA REPARACION 2 COMPONENTES, 125 GR

    Referencia: 08934481
    • Masilla epóxica de 2 componentes concentrados de alta calidad, para reparaciones de alto rendimiento.
    • Se puede amasar fácilmente.
    • Fácil aplicación
    • Gran rapidez de endurecimiento.
    • Reparaciones inmediatas
    • Disposición concéntrica de los 2 componentes.
    • Dosificación perfecta
    • Totalmente seco, permite lijar, desbastar y cortar.
    • Permite retirar sobrantes dejando un acabado perfecto
    • Posibilidad de pintar o barnizar.
    • Buena adherencia de las pinturas en general
    • Buena flexibilidad.
    • Gran adherencia sobre una gran variedad de materiales
    • Gran resistencia.
    • Excelente resistencia a agentes químicos. Permite reparar material que pueda quedar cubierto por agua una vez reparado.

    APLICACIONES:
    • Reparaciones rápidas en tuberías de hierro, cisternas, herramientas, depósitos, radiadores, goteras, tuberías de cobre, carrocerías, moldes, etc. Excelentes resultados en acero inoxidable, hierro, plomo, PVC, aluminio, mármol, porcelana, piedra, cemento, vidrio, ladrillo y varios tipos de plástico.
  • LIMPIADOR PU PARA PISTOLA 500ML

    LIMPIADOR PU PARA PISTOLA 500ML

    Referencia: 0892160
    • Para eliminar salpicaduras recientes de espuma de poliuretano en la ropa y otras superficies.
    • Para la limpieza regular de las pistolas de aplicación (Art. Nº 0891152, y Art. Nº 08911520).
    • Con cabezal pulverizador para eliminar salpicaduras recientes de poliuretano en la ropa y otras superficies.

    Aplicaciones
    • Limpia y elimina el exceso de espuma PU fresca de madera, metales y muchos tipos de prendas de vestir.
  • ESPUMA DE MONTAJE PU 1 COMPONENTE 750ML

    ESPUMA DE MONTAJE PU 1 COMPONENTE 750ML

    Referencia: 08921551
    • Insonoriza, fija, aisla y rellena.
    • Una vez endurecida la espuma deja de ser tóxica. No contiene formaldehído, y ningún gas propelente que dañe la capa de ozono.
    • Una vez aplicada, la espuma se expande al doble de su volumen.
    • Las salpicaduras recientes de espuma se eliminan facilmente con el limpiador de PUR (Art. Nº 892 160 1).
    • La espuma endurecida se elimina con medios mecánicos.
    • No se adhiere sobre polietileno, PTFE, grasas silicónicas o agentes de desmoldeo
  • ESPUMA PU 1 COMPONENTE PARA PISTOLA 750ML

    ESPUMA PU 1 COMPONENTE PARA PISTOLA 750ML

    Referencia: 08921522
    • Espuma de 1 componente de aplicación a pistola con rosca de acople.
    • Espuma de montaje y relleno de poliuretano que insonoriza, fija, aísla y rellena.
    • Una vez endurecida la espuma deja de ser tóxica. No contiene formaldehído, y ningún gas propelente que dañe la capa de ozono.
    • Una vez aplicada, la espuma se expande al doble de su volumen.
    • Las salpicaduras recientes de espuma se eliminan fácilmente con el limpiador de PUR (Art. Nº 892 160 1).
    • La espuma endurecida se elimina con medios mecánicos.
    • No se adhiere sobre polietileno, PTFE, grasas silicónicas o agentes de desmoldeo.
    • Espuma para pistola: Art. Nº: 0891152 o Art. Nº: 08911520.
  • SELLADOR ANAEROBICO DE ALTA RESISTENCIA 100GR

    SELLADOR ANAEROBICO DE ALTA RESISTENCIA 100GR

    Referencia: 0893440510
    • Sellador para tuberías y racores con roscas metálicas cónicas o cilíndricas, apto para instalaciones de agua
    caliente, fría y gas en base a la normativa europea EN 751-1 homologado DINDVGW.
    • Sellador anaeróbico de alta y media resistencia para roscas metálicas hasta 2”.
    • Sustituye a la cinta PTFE y cáñamo.
    • Producto monocomponente de alta y media resistencia mecánica indicado para instalaciones bajo presión.
    • No apto para tubo de cobre.
    • Impide la formación de corrosión en las roscas.
    • Fácil aplicación para un montaje rápido y seguro.
    • El material se adhiere bien a las roscas y no gotea, debido a su alta viscosidad.
    • Las vibraciones o movimientos son perfectamente absorbidos por su resistencia.

    APLICACIONES:
    • Acero, acero inoxidable, latón, superficies zincadas, niqueladas y cromadas.
  • JUNTAS

    JUNTAS

    Referencia: 0893574050-1
    SELLADOR DE SUPERFICIES

    Para obturar bridas y superficies con
    hendiduras reducidas, hasta un máximo de
    0,5 mm.
  • PASTA DE JUNTAS VERDE 50GR.

    PASTA DE JUNTAS VERDE 50GR.

    Referencia: 0893573050
    • Producto anaeróbico de la baja resistencia que sella superficies.
    • Permite un mayor tiempo de aplicación ya que sella en ausencia del aire.
  • SILICONA SUPER RTV NEGRA 200ML

    SILICONA SUPER RTV NEGRA 200ML

    Referencia: 08933211
    • Alta resistencia química.
    • Resistente contra los aceites de motor y líquidos de refrigeración
    • Buena resistencia térmica.
    • No se degrada con la temperatura y permanece estable proporcionando un buen sellado en condiciones extremas de temperatura.
    • Excelente estabilidad mecánica.
    • Endurece de forma plástica, creando una masa tipo goma, en el momento de ser expuesta a la humedad del aire. Resiste vibraciones y tiene una alta capacidad adhesiva.
    • Libre de ácidos.
    • No provoca vapores oxidantes en contacto entre metales.
    • No es corrosivo contra el aluminio ni el acero.
    • Inodoro.
    • No es peligroso para las personas.
    • No hace daño ni a los ojos ni las vías respiratorias.
    • Fácil aplicación.
    • La rapidez hace que el operario gane tiempo en la reparación.
    • La boquilla permite la aplicación incluso en zonas de difícil acceso y además el operario puede sujetar la pieza con la mano que queda libre.
  • SILICONA SUPER RTV TRANSP.200ML

    SILICONA SUPER RTV TRANSP.200ML

    Referencia: 08933214
    • Alta resistencia química.
    • Resistente contra los aceites de motor y líquidos de refrigeración
    • Buena resistencia térmica.
    • No se degrada con la temperatura y permanece estable proporcionando un buen sellado en condiciones extremas de temperatura.
    • Excelente estabilidad mecánica.
    • Endurece de forma plástica, creando una masa tipo goma, en el momento de ser expuesta a la humedad del aire. Resiste vibraciones y tiene una alta capacidad adhesiva.
    • Libre de ácidos.
    • No provoca vapores oxidantes en contacto entre metales.
    • No es corrosivo contra el aluminio ni el acero.
    • Inodoro.
    • No es peligroso para las personas.
    • No hace daño ni a los ojos ni las vías respiratorias.
    • Fácil aplicación.
    • La rapidez hace que el operario gane tiempo en la reparación.
    • La boquilla permite la aplicación incluso en zonas de difícil acceso y además el operario puede sujetar la pieza con la mano que queda libre.
  • SILICONA SUPER RTV GRIS 200ML

    SILICONA SUPER RTV GRIS 200ML

    Referencia: 08933216
    • Pasta de silicona para uniones de tapas de motor sin ácido acético
    • Resistente contra los aceites de motor y líquidos de refrigeración. Buena resistencia térmica.
    • No se degrada con la temperatura y permanece estable proporcionando un buen sellado en condiciones extremas de temperatura.
    • Endurece de forma plástica, creando una masa tipo goma, en el momento de ser expuesta a la humedad del aire. Resiste vibraciones y tiene una alta capacidad adhesiva.
    • No provoca vapores oxidantes en contacto entre metales.
    • No es corrosivo contra el alumunio ni el acero.
    • No es peligroso para las personas.
    • No hace daño ni a los ojos ni las vías respiratorias.
    • No es necesario realizar mucha presión ya que el cordón de silicona sale fácilmente.
    • La rapidez hace que el operario gane tiempo en la reparación.
    • La boquilla permite la aplicación incluso en zonas de difícil acceso y además el operario puede sujetar la pieza con la mano que queda libre.

    APLICACIONES:
    • Cárter superior, cárter inferior, bomba de agua, termostatos y sellados de cajas de conexión.
  • SILICONA SUPER RTV ROJA 200ML

    SILICONA SUPER RTV ROJA 200ML

    Referencia: 08933212
    • Pasta de silicona para uniones de tapas de motor sin ácido acético
    • Resistente contra los aceites de motor y líquidos de refrigeración. Buena resistencia térmica.
    • No se degrada con la temperatura y permanece estable proporcionando un buen sellado en condiciones extremas de temperatura.
    • Endurece de forma plástica, creando una masa tipo goma, en el momento de ser expuesta a la humedad del aire. Resiste vibraciones y tiene una alta capacidad adhesiva.
    • No provoca vapores oxidantes en contacto entre metales.
    • No es corrosivo contra el alumunio ni el acero.
    • No es peligroso para las personas.
    • No hace daño ni a los ojos ni las vías respiratorias.
    • No es necesario realizar mucha presión ya que el cordón de silicona sale fácilmente.
    • La rapidez hace que el operario gane tiempo en la reparación.
    • La boquilla permite la aplicación incluso en zonas de difícil acceso y además el operario puede sujetar la pieza con la mano que queda libre.

    APLICACIONES:
    • Cárter superior, cárter inferior, bomba de agua, termostatos y sellados de cajas de conexión.
  • SUPER SILICONA RTV

    SUPER SILICONA RTV

    Referencia: 08933211-1
    • Pasta de silicona para uniones de tapas de motor sin ácido acético
    • Resistente contra los aceites de motor y líquidos de refrigeración. Buena resistencia térmica.
    • No se degrada con la temperatura y permanece estable proporcionando un buen sellado en condiciones extremas de temperatura.
    • Endurece de forma plástica, creando una masa tipo goma, en el momento de ser expuesta a la humedad del aire. Resiste vibraciones y tiene una alta capacidad adhesiva.
    • No provoca vapores oxidantes en contacto entre metales.
    • No es corrosivo contra el alumunio ni el acero.
    • No es peligroso para las personas.
    • No hace daño ni a los ojos ni las vías respiratorias.
    • No es necesario realizar mucha presión ya que el cordón de silicona sale fácilmente.
    • La rapidez hace que el operario gane tiempo en la reparación.
    • La boquilla permite la aplicación incluso en zonas de difícil acceso y además el operario puede sujetar la pieza con la mano que queda libre.

    APLICACIONES:
    • Cárter superior, cárter inferior, bomba de agua, termostatos y sellados de cajas de conexión.
  • SILICONA ESPECIAL 250 ROJO 70ML

    SILICONA ESPECIAL 250 ROJO 70ML

    Referencia: 0890321
    • Caucho de silicona que vulcaniza en frío.
    • Pasta de juntas de silicona de elasticidad permanente para motores.
    • Para estanqueizar superficies, grietas y fisuras en bombas de agua, radiador, tapas de motor, etc...
    • Sella también en caso de vibraciones continuas.
    • Compensa grandes irregularidades.
    • No se escurre ni forma hilos
    • Formación de piel al cabo de pocos minutos.
  • SILICONA ESPECIAL 250 NEGRO 70 ML.

    SILICONA ESPECIAL 250 NEGRO 70 ML.

    Referencia: 0890323
    • Caucho de silicona que vulcaniza en frío.
    • Pasta de juntas de silicona de elasticidad permanente para motores.
    • Para estanqueizar superficies, grietas y fisuras en bombas de agua, radiador, tapas de motor, etc...
    • Sella también en caso de vibraciones continuas.
    • Compensa grandes irregularidades.
    • No se escurre ni forma hilos
    • Formación de piel al cabo de pocos minutos.
  • SILICONA ESPECIAL 250 NEGRO 70ML 24 UNIDADES

    SILICONA ESPECIAL 250 NEGRO 70ML 24 UNIDADES

    Referencia: 089032320
    • Silicona de curado acético.
    • Elasticidad permanente.
    • Cubre las irregularidades de la superficie y forma un sellado duradero incluso con la vibración y los años.
    • No se escurre ni forma hilos.
    • Formación de piel al cabo de pocos minutos.
    • Gran adherencia en superficies metálicas y no metálicas.
    • Excelente resistencia química.

    APLICACIONES:
    • Tapas de culata, cárter, bombas de agua, tapas de termostato, cajas de cambio, diferenciales, etc.
  • SELLADOR DE JUNTAS NARANJA 50GR

    SELLADOR DE JUNTAS NARANJA 50GR

    Referencia: 0893574050
    • Para sellar bridas y superficies con hendiduras reducidas, hasta un máximo de 0,5 mm.
    • Producto anaeróbico de media resistencia que sella superfícies.
    • Permite un mayor tiempo de aplicación ya que sella en ausencia de aire.
  • SELLADOR HIDRAULICO

    SELLADOR HIDRAULICO

    Referencia: 0893545050
    • Permite trabajar también en superficies ligeramente aceitosas.
    • Ahorro del desengrasado de los racores.
    • Resistencia excelente a todos los líquidos hidráulicos y carburantes.
    • Elevada seguridad, ya que se evitan problemas debido a la desintegración.
    • Endurecimiento rápido también en caso de bajas temperaturas: solidez manual a los 40 minutos, listo para entrar en funcionamiento a las 2 o 3 horas.

    Ventaja
    • Período de parada del vehículo minimizado.
  • SELLADOR DE ALTA DENSIDAD 50 GR

    SELLADOR DE ALTA DENSIDAD 50 GR

    Referencia: 0893518050
    • Para sellar bridas y superficies que presenten hendiduras grandes.
    • Producto viscoso.
    • Debido a su escasa fluidez, el material no gotea, con lo cual es idóneo para trabajar por encima de la cabeza y en superficies verticales.
    • Ligera flexibilidad de hasta 120°C.
    • Compensa hasta el 30% de diferencia de dilatación entre distintos materiales.
    • Endurece rápidamente, puede entrar en funcionamiento después de 30 minutos.
    • Breve período de parada del vehículo.
    • Compensa irregularidades de hasta 0,5 mm.
    • Evita pérdidas de fluido en zonas con un ligero deterioro.
  • PASTA DE JUNTAS PARA TUBOS 50GR.

    PASTA DE JUNTAS PARA TUBOS 50GR.

    Referencia: 0893577050
    • Sella uniones de tubo roscadas cónicas y cilíndricas hasta R3”.
    • Efecto inmediato, en caso de presión reducida.
    • Es posible someter a carga inmediatamente las tuberías hasta una presión de aprox. 5 bar; después del endurecimiento completo, hasta 300 bar.
    • Ensayado según norma DVGW, UNE-EN 751-1
    • Endurece también a bajas temperaturas.
    • Aplicación posible también en piezas frías.
    • Elevada resistencia a los medios.
    • Comportamiento neutral frente a la mayoría de líquidos y gases industriales
  • DP300 PASTA PARA JUNTAS 100GR

    DP300 PASTA PARA JUNTAS 100GR

    Referencia: 0890100048
    • Pasta de estanqueidad y plasticidad permanente resistente a elevadas temperaturas para motores y carcasas.
    • Resistente a vibraciones
    • Elevada capacidad adhesiva.
    • No se forman hilos en la aplicación
    • No escurre en aplicación vertical u orientadas hacia abajo.
  • K+D BOLSA 600 ML

    K+D BOLSA 600 ML

    Referencia: 0890100181-1
    • Bolsa del Adhesivo + sellante elástico en base de poliuretano (PU)
    • Adhesivo sellante monocomponente de alto rendimiento mecánico.
    • Pega y estanqueiza a la vez. Las uniones son flexibles con capacidad de absorber vibraciones y dilataciones.
    • Es posible unir materiales de diferente naturaleza, siempre previa aplicación de la imprimación correspondiente para metal, plástico o madera.
    • Con la preparación perfecta de las superficies, se consigue una adhesión y sellado según datos técnicos.
    • Se puede pintar una vez seco con la mayoría de pinturas, incluso con pinturas al agua.
    • Buena adhesión de las pinturas en general sobre el producto.
    • Seco en su totalidad, se puede lijar a mano y a máquina
    • Permite retirar lijando, sobrantes de material con un acabado perfecto.
    • Indicado en especial para pegar y estanqueizar diversos materiales como: poliéster, metales (acero, acero inoxidable, galvanizado, prelacado, cataforésis, electrocincadas etc..), aluminio, piezas metales no ferrosos, madera y derivados, cristal, numerosos materiales plásticos termoestables y termoplásticos (excepto PE, PP, PTFE), cemento armado, materiales de aislamiento, etc.
    • Permite pegar materiales de diferente naturaleza con gran efectividad.
    • Una vez seco puede estar en contacto con productos alimentícios.
  • K+D CARTUCHO 300 ML

    K+D CARTUCHO 300 ML

    Referencia: 08901001-1
    • Cartucho del Adhesivo + sellante elástico en base de poliuretano (PU)
    • Adhesivo sellante monocomponente de alto rendimiento mecánico.
    • Pega y estanqueiza a la vez. Las uniones son flexibles con capacidad de absorber vibraciones y dilataciones.
    • Es posible unir materiales de diferente naturaleza, siempre previa aplicación de la imprimación correspondiente para metal, plástico o madera.
    • Con la preparación perfecta de las superficies, se consigue una adhesión y sellado según datos técnicos.
    • Se puede pintar una vez seco con la mayoría de pinturas, incluso con pinturas al agua.
    • Buena adhesión de las pinturas en general sobre el producto.
    • Seco en su totalidad, se puede lijar a mano y a máquina
    • Permite retirar lijando, sobrantes de material con un acabado perfecto.
    • Indicado en especial para pegar y estanqueizar diversos materiales como: poliéster, metales (acero, acero inoxidable, galvanizado, prelacado, cataforésis, electrocincadas etc..), aluminio, piezas metales no ferrosos, madera y derivados, cristal, numerosos materiales plásticos termoestables y termoplásticos (excepto PE, PP, PTFE), cemento armado, materiales de aislamiento, etc.
    • Permite pegar materiales de diferente naturaleza con gran efectividad.
    • Una vez seco puede estar en contacto con productos alimentícios.
  • K+D TUBO 70 ML

    K+D TUBO 70 ML

    Referencia: 089010011-1
    • Tubo del Adhesivo + sellante elástico en base de poliuretano (PU)
    • Adhesivo sellante monocomponente de alto rendimiento mecánico.
    • Pega y estanqueiza a la vez. Las uniones son flexibles con capacidad de absorber vibraciones y dilataciones.
    • Es posible unir materiales de diferente naturaleza, siempre previa aplicación de la imprimación correspondiente para metal, plástico o madera.
    • Con la preparación perfecta de las superficies, se consigue una adhesión y sellado según datos técnicos.
    • Se puede pintar una vez seco con la mayoría de pinturas, incluso con pinturas al agua.
    • Buena adhesión de las pinturas en general sobre el producto.
    • Seco en su totalidad, se puede lijar a mano y a máquina
    • Permite retirar lijando, sobrantes de material con un acabado perfecto.
    • Indicado en especial para pegar y estanqueizar diversos materiales como: poliéster, metales (acero, acero inoxidable, galvanizado, prelacado, cataforésis, electrocincadas etc..), aluminio, piezas metales no ferrosos, madera y derivados, cristal, numerosos materiales plásticos termoestables y termoplásticos (excepto PE, PP, PTFE), cemento armado, materiales de aislamiento, etc.
    • Permite pegar materiales de diferente naturaleza con gran efectividad.
    • Una vez seco puede estar en contacto con productos alimentícios.
  • PINCEL DE NYLON 30MM

    PINCEL DE NYLON 30MM

    Referencia: 069330
    • Pincel de nylon.
    • Pincel plano para aplicar el sellador Würth.
    • Ancho: 30 mm.

182 artículo(s)