902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Fitosanitarios

Fitosanitarios

18 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • CONTRAL TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE AGUAS 10KG

    CONTRAL TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE AGUAS 10KG

    Referencia: 6020100001
    • Tratamiento biológico para el control y mantenimiento de aguas.
    • Producto biológico y respetuoso con el medioambiente.
    • Producto totalmente inocuo.
    • No usa agentes químicos.
    • Efecto a partir de bacterias gram negativas y facultativas.
    • Producto apto para aguas destinadas al cultivo ecológico.
    • Compatible con presencia de peces en el agua tratada.
    • Evita la proliferación de algas
    • Evita la presencia y crecimiento de las algas y sus efectos molestos.
    • Previene la obturación de los sistemasde riego, filtros, desagües de balsas para aguas destinadas a uso agrícola.
    • Mantiene los embalses de agua libres de agentes que alimentan las algas: restos de aportes en campos o descargas de aguas residuales.
    • Mantiene la estética de agua limpia en estanques, lagos, charcas, fuentes en jardines, campos de golf, hoteles, etc.
    • Presentación en contenedores con bolsas hidrosolubles.
    • Fácil control de algas, aplicando bolsas hidrosolubles.
    • Las bolsas se disuelven en contacto con el agua y diseminan las bacterias.
    • El tratamiento realiza una colonización dirigida de bacterias.
    • Las bacterias compiten con las algas por el alimento y las vencen, evitando su desarrollo a causa de inanición.
    • Las bacterias descomponen los restos de lixiviados y otros aportes procedentes de aguas residuales.
    • Mantienen el agua limpia y estéticamente correcta.
    • Evitan la proliferación de olores por agua podrida.
    • El producto no potabiliza el agua.


    APLICACIONES:
    • Contral se emplea para colonizar de forma dirigida los embalses de riego, lagos, balsas, charcas, jardines ornamentales privados o públicos (hoteles, campos de golf), etc.
    • Cualquier tratamiento dirigido a aguas de riego o aguas estancadas decorativas.
  • DESINFECTANTE WURTH-GIA 25 KG

    DESINFECTANTE WURTH-GIA 25 KG

    Referencia: 0893762003
    •Desinfectante Würth-Gia
    •Desinfectante neutro multiuso de amplio espectro para granjas.
    • Amplio espectro de acción frente a una gran cantidad de microorganismos: virus, bacterias, hongos y algas.
    • Efectivo frente al virus de la gripe aviar H5N1.
    • Compuesto estabilizado: su acción no es afectada por la presencia de materia orgánica u otras sustancias extrañas, alargando su efecto desinfectante.
    • Menor dosificación y mayor estabilidad que otros muchos productos del mercado.
    • Indicado para la desinfección de establos de todo tipo de ganado: porcino, vacuno, ovino, caballos y aves.
    • Apto para pediluvios y bañeras de desinfección de patas de animales por su nula toxicidad, irritabilidad o corrosividad sobre piel y patas.
    • Utilizable en pediluvios de desinfección de ruedas y arcos de lavado de vehículos de transporte de ganado.
    • Compatible con metales (acero, acero inoxidable, aluminio, cobre, etc.) y respetuoso con plasticos, ruedas de vehículos y
    vidrios.
    • Producto biodegradable, neutro y fácil de usar.
    Contenido
    25 kg
  • DEGRAMAT SOLIDO 5KG

    DEGRAMAT SOLIDO 5KG

    Referencia: 0893763005
    • Compuesto acelerador de la degradación de materia orgánica y recuperación de fosas de purines de granjas, fosas sépticas y conducciones.
    • Producto totalmente inocuo en su aplicación.
    • Acelera la degradación de la materia orgánica, acelera el proceso natural.
    • Evita la solidificación de los purines, tanto en la capa superior como en la base de la fosa.
    • Mantiene los purines líquidos.
    • Reduce los malos olores.
    • Disminución de moscas.
    • Mantiene los niveles de nitrógeno.
    • Desaparecen los gases nocivos, P. Ej. amoníaco.
    • Disminuye los costos de vaciado y mantenimiento.
    • Facilita su transporte y posterior aplicación en el campo.
    • Producto biodegradable.
  • DEGRAMAT LIQUIDO 5KG

    DEGRAMAT LIQUIDO 5KG

    Referencia: 0893763002
    • Compuesto biológico para la limpieza en desagües, tratamiento de aguas residuales y degradación
    de desechos orgánicos.
    n• Control de olores en general. Para la eliminación de olores fuertes y persistentes cuyo origen son deshechos
    orgánicos. DEGRAMAT ataca directamente destruyendo la fuente de los malos olores.
    • Eliminación de acumulaciones en sumideros. La acción microbiana del DEGRAMAT limpiará lenta y gradualmente los sumideros manteniéndolos fluidos y sin malos olores. Como tratamiento preventivo evitará atascos y reducirá la necesidad de caras instalaciones de bombas extractoras.
    • Mantenimiento de fosas sépticas. Las cepas bacterianas presentan una alta capacidad de crecimiento en
    condiciones anaerobias y aeróbicas resultando una mejor gestión de las operaciones de drenaje y desagüe.
    • Desodorización de urinarios y lavabos. Permite la reducción de acumulaciones de materia orgánica y proporciona un
    continuo control de malos olores, siempre acompañado de un sistema automático de goteo.
    • Producto biodegradable.
  • SELLADOR BARRERA W-YODO 10 KG
  • ESPUMA PRE-ORDEÑO PEROX-LAC 10KG

    ESPUMA PRE-ORDEÑO PEROX-LAC 10KG

    Referencia: 0893762015
    • Producto líquido en base a peróxidos y ácidos orgánicos para la higiene de los pezones antes del ordeño.
    • Líquido formulado en base a ácido láctico y peróxidos de hidrógeno para su aplicación como espuma antes del ordeño.
    • Uso como tratamiento tópico pre-ordeño de vacas, ovejas y cabras.
    • Efecto protector del pezón contra la suciedad y los microorganismos.
    • Produce una alta humectación de la suciedad para su mejor eliminación.
    • Producto para pre- ordeño.
    • Previene posibles infecciones de las glándulas mamarias (mamitis o mastitis).
    • Producto líquido preparado para ser aplicado como espuma con aplicador específico.
    • Alta humectación de la zona tratada.
    • Permite cubrir perfectamente toda la superficie del pezón que entra en contacto con la pezonera.
    • El producto no gotea consiguiendo mejores resultados con menos producto.
    • Especialmente indicado en vacas de ordeño.
    • Presenta una formulación cosmética.
    • Tratamiento protector de la epidermis.
    • Protege la epidermis de las agresiones físicas sufridas en los pezones durante el proceso mecánico del ordeño.
    • Preparado para su uso directo.
    • No necesita de disoluciones previas.
    • Producto alternativo a otros selladores.
    • Permite combinar diferentes materias activas y evitar la aparición de resistencias.
    • Alternativa a productos en base a yodo, clorhexidina, etc.
    • Producto fácilmente biodegradable.
  • DESINFECTANTE GLUMONCAT 5 KG

    DESINFECTANTE GLUMONCAT 5 KG

    Referencia: 0893762014
    • Desinfectante, bactericida, fungicida de uso ganadero.
    • Acción desinfectante, bactericida, fungicida.
    • Amplio espectro de acción frente a una gran cantidad de microorganismos.
    • Actividad Bactericida. Cumple la norma UNE-EN 1276, a 20º C ±1, para un tiempo de contacto de 5 minutos, y a la dosis de 0’2%, frente a las 4 cepas oficiales: Escherichia coli(ATCC 10536), Enterococcus hirae (ATCC 8043), Pseudomonas aeruginosa (ATCC15442), Staphylococcus aureus (ATCC6538).
    • Actividad Fungicida. Cumple la norma UNE-EN 1650, a la concentración del 1’5%, a 20 ±1º C, para un tiempo de contacto de 15 minutos, cuando los organismos de ensayo son: Aspergillus niger (ATCC 16404) y Candida albicans (ATCC 10231).
    • Registro para uso ganadero o zoosanitario.
    • Glumoncat es fácil de eliminar.
    • Se elimina con enjuague de agua. Por su carácter espumante, no se recomienda aplicar en circuitos de elevada turbulencia.
    • Glumoncat presenta acción remanente.
    • Las superficies tratadas conservan su poder desinfectante durante un período de tiempo elevado.
    • Elimina los gérmenes que se depositan sobre las superficies una vez tratadas.
    • Glumoncat tiene poder de penetración gracias a su tensión superficial.
    • El producto penetra en los espacios o hendiduras más pequeñas.
    • Consigue la desinfección en lugares de difícil acceso.
    • Evita dañar o atacar a superficies susceptibles de ser tratadas y sensibles a la corrosión.
    • Dosis general de uso entre el 0’2-0’4%. Menor dosificación y gasto en producto.
    • El producto puro puede conservarse hasta 5 años, almacenando en los envases de origen, en lugares frescos y secos y preservados de la luz directa.

    APLICACIONES:
    • Desinfección de todo tipo de superficies (suelos, paredes, techos, etc.), maquinaria, equipos, comederos, bebederos, depósitos, recipientes, utensilios y pequeño material, jaulas y vehículos de transporte, así como pediluvios y vados sanitarios, en todo tipo de naves, locales e instalaciones del ámbito ganadero y zoosanitario.
    • Tratamiento de superficies en naves, locales o recintos en instalaciones ganaderas.
    • Tratamiento de maquinaria, equipos, comederos, bebederos, utensilios y pequeño material, depósitos y recipientes de uso en ganadería.
    • Uso para desinfección en pediluvios, vados sanitaros, jaulas y vehículos de transporte del ámbito ganadero.
    • Actúa de forma efectiva en breve tiempo.
  • DEGRAMAT SOLIDO 1KG

    DEGRAMAT SOLIDO 1KG

    Referencia: 0893763001
    • Compuesto acelerador de la degradación de materia orgánica y recuperación de fosas de purines de granjas, fosas sépticas y conducciones.
    • Producto totalmente inocuo en su aplicación.
    • Acelera la degradación de la materia orgánica, acelera el proceso natural.
    • Evita la solidificación de los purines, tanto en la capa superior como en la base de la fosa.
    • Mantiene los purines líquidos.
    • Reduce los malos olores.
    • Disminución de moscas.
    • Mantiene los niveles de nitrógeno.
    • Desaparecen los gases nocivos, P. Ej. amoníaco.
    • Disminuye los costos de vaciado y mantenimiento.
    • Facilita su transporte y posterior aplicación en el campo.
    • Producto biodegradable.
  • GEL LIMPIADOR UBRES PRE-ORDEÑO 10 KG

    GEL LIMPIADOR UBRES PRE-ORDEÑO 10 KG

    Referencia: 0893762004
    • Limpieza e higiene de ubres antes del ordeño del ganado de leche
    • Elimina la suciedad de los pezones antes del ordeño.
    • Elimina y disuelve eficazmente la suciedad de las ubres antes del ordeño.
    • Se previene la contaminación de la leche ordeñada.
    • La eliminación de la suciedad es fundamental para una buena acción higienizante posterior.
    • Presenta propiedades higienizantes gracias a su contenido en Glutaraldehído, reduciendo sensiblemente los microorganismos presentes sobre la piel del pezón (flora bacteriana principalmente, virus y hongos).
    • Reduce efectivamente la presencia de bacterias sobre los pezones, previniendo la transmisión de mamitis entre pezones y de vaca a vaca durante el proceso de ordeño.
    • Con ello se completan 2 acciones, limpieza e higienización.
    • El producto permanece en la piel entre lavado y lavado gracias a su absorción, prolongando su efecto y la actividad del higienizante.
    • Acción prolongada del producto posterior a su aplicación.
    • Producto de gran rendimiento y muy eficaz.
    • Es necesaria muy poca cantidad de producto para realizar la limpieza e higienización, con
    lo que resulta tremendamente económico.
    • Puede ser utilizado con un gran núm. de animales.
    • Producto muy estable.
    • Producto polivalente.
    • Puede ser utilizado en la limpieza de ubres en pre-ordeño, tanto con paños como en forma de producto espumante en copa de inmersión de pezones.
    • Producto muy cosmético.
    • El producto tiene muy buena tolerancia por la piel.
    • Los aditivos que incorpora (p.e. glicerina) cuidan, protegen y preparan la piel para la reducir la agresión que supone el ordeño para los pezones
    • Producto biodegradable.
  • ACIDODET  28KG

    ACIDODET 28KG

    Referencia: 0893762001
    Detergente ácido para limpieza de circuitos de ordeño
    • Diseñado para la limpieza e higienización de circuitos de ordeño (granjas de vacuno, ovino y caprino).
    • Intensa acción detergente.
    • Indicado para la desincrustación periódica de equipos de ordeño.
    • No ataca al acero inoxidable y, a las dosis de uso, respeta goma y silicona.
    • Aplicar posteriormente al uso de un detergente alcalino, como DETCLOR (Art. Nº. 893 762 000), para
    completar dos limpiezas diarias (una alcalina y otra ácida).
  • SELLADOR PEZONES WURTH-CLORHEX 10 KG
  • SELLADOR DE PEZONES WURTH-YODO 10 KG

    SELLADOR DE PEZONES WURTH-YODO 10 KG

    Referencia: 0893762007
    - Sellador de pezones yodado
    - Líquido aséptico para ser aplicado puro sobre los pezones de vacas, cabras y ovejas.
    - Se emplea después de cada ordeño para prevenir infecciones de las glándulas mamarias (mamitis o mastitis).
    - Aplicado sobre los pezones, produce un film protector y el sellado del poro del pezón contra la suciedad y los microorganismos.
    - Contiene suavizantes que acondicionan la piel, evitando irritaciones que puedan generar en patología.
    - Se emplea como alternativa a la utilización de otros selladores (en base a clorhexidina,ácido láctico, etc.).
    - Producto biodegradable.
  • LIQUIDO PRE-POST ORDEÑO W-YODO 10KG
  • DERMOPROTECTOR UBRES PRE-POST ORDE�O
  • SECANTE DE LA CAMA DEL GANADO RUMISEC GRANULADO  25 KG

    SECANTE DE LA CAMA DEL GANADO RUMISEC GRANULADO 25 KG

    Referencia: 6021225001
    • Producto secante de la cama del ganado.
    • Reduce la humedad en la cama obteniendo un lecho más compacto.
    • Mejora el confort de los animales.
    • Previene infecciones y enfermedades respiratorias causadas por enfriamiento y humedad.
    • Reduce las emisiones de amoniaco (NH3) al ambiente por absorción de orines del ganado.
    • Gran capacidad de absorción de hasta 5-6 veces su volumen en agua.
    • Absorbe gran cantidad de humedad (a mayor temperatura, mayor absorción) incrementando su capacidad de secado.
    • Incrementa el rendimiento en comparación con otros productos.
    • Se presenta en polvo granulado.
    • Facilidad de repartir y aplicar.
    • Facilita su recogida (el granulo se hincha y es fácil de retirar).
    • No se levanta polvo en el reparto y no se dificulta la respiración del aplicador.
    • El agente saneante proporciona acción bactericida y fungicida.
    • Previene y reduce la incidencia de mamitis ambientales causadas por bacterias (S. uberis, S. dysgalactiae, E. coli, etc.) presentes en la cama y las heces.
    • Olor a eucaliptus y sensación ambiental de higiene y limpieza.

    Aplicaciones:
    Complejo mineral para secar todo tipo de camas (paja, serrín, viruta, papel o alfombras) de animales en cubículos o parques, tanto de cemento como de plástico, y en suelo continuo o enrejillado (tipo Slat). Se recomienda especialmente para vacuno de leche, ovino, caprino, equino e incluso porcino (transición, engorde y cerdas gestantes).
  • HIGIENIZANTE DE AGUA OXYDRINK 25 KG

    HIGIENIZANTE DE AGUA OXYDRINK 25 KG

    Referencia: 6020325004
    • Combinación de componentes sinérgica y estabilizada.
    • Sinérgica: combina la acción de Peróxido de hidrógeno y Ácido acético, que incrementa la eficacia del peróxido a dosis bajas.
    • Mayor estabilidad y eficacia que otros productos formulados únicamente con peróxido de hidrógeno.
    • La proporción afinada de sus componentes permite reducir las pérdidas de oxigeno activo, mantener la riqueza y actividad del producto y disminuir la dosis frente a otros.
    • En comparación con cloro (actuación a pH próximo a neutro), no precisa de estabilizador de pH del agua.
    • Los agentes estabilizantes permiten conservar el producto durante más de tres años en el envase de origen, bien cerrado, en lugares frescos y al abrigo de la luz.
    • Efecto desincrustante.
    • En ausencia de animales, elimina de los circuitos de bebida, chupetes, etc., las incrustaciones minerales (calcio y magnesio) y el biofilm (película de materia orgánica adherida a las tuberías).
    • Exento de ión de Plata. Autorizado para su utilización como aditivo en el agua de bebida (normas UNE-EN 902, 13194 y 899).
    • Libera Oxígeno Activo.
    • Amplio espectro de acción contra bacterias, hongos, virus y esporas.
    • Descontamina el agua, por lo que mejora el equilibrio intestinal y disminuye la aparición de diarreas.
    • Mantiene riqueza de medicamentos añadidos al agua por eliminar la presencia de microorganismos.
    • No corrosivo. A las dosis recomendadas no presenta efectos corrosivos, excepto frente a aceros de baja calidad, metales blandos y sus aleaciones.
    • No espumante.
    • Permite utilizar sistemas automatizados en condiciones óptimas.
    • Totalmente soluble en agua.
    • Dilución homogénea del producto.
    • 100% biodegradable. Durante su acción los principios activos se descomponen en compuestos inocuos (agua y Ácido acético), no perjudiciales para el medio ambiente.
  • SW-97 PLUS - FERTILIZANTE CON AMINOÁCIDOS

    SW-97 PLUS - FERTILIZANTE CON AMINOÁCIDOS

    Referencia: 6015411002-1
    • Bionutriente rico en aminoácidos.
    • Desbloquean la planta de situaciones de estrés.
    • Aumenta la absorción foliar y rápida asimilación de nutrientes en cultivos de alto rendimiento.
    • Estimula el crecimiento vegetal induciendo el alargamiento de tejidos y la división celular.
    • Acelera la diferenciación y la regeneración de la pared celular.
    • Influye en el gravitropismo (efecto de la gravedad principalmente en raíces).
    • Retrasa la abscisión o caída de hojas en cítricos.
    • Estimula la translocación de asimilados, reparto al conjunto total de la planta.
    • Alarga el ciclo productivo y aporta mayores rendimientos.
    • SW-97 es un producto natural elaborado en base a aminoácidos de origen vegetal y extracto de algas de Ecklonia maxima.
    • Producto obtenido de compuestos orgánicos.
    • Aumenta el número y tamaño de las flores.
    • Aumenta la producción y calidad del polen, favoreciendo la acción de agentes polinizadores -abejorros-.
    • Incrementa la translocación del Calcio.
    • Favorece la síntesis de sustancias anti-estrés, incrementando la resistencia a situaciones de sequía y alta salinidad.
    • Acelera la síntesis de aminoácidos.
    • Mejora y uniformiza los calibres de los frutos.
    • Aumento de los azúcares presentes (incremento de los grados Brix).
    • Mejora la coloración y el brillo del fruto.
    • SW-97 es un bioactivador que promueve la creación de hormonas naturales (equivalente al efecto de las hormonas de síntesis tradicionales ANA, ANAmida, ATCC, ácido fólico).
    • Aumento de cuajado.
    • Proporciona un desarrollo importante de raíces.
    • Mejor conservación poscosecha.
    • Producto recomendado para agricultura integrada.
    • Producto totalmente inocuo, atóxico y seguro.
    • Producto sin residuo ni plazo de seguridad.
    • Asegura el respeto y no agresión con el medio ambiente, la fauna y el consumidor final.
    • No presenta contraindicaciones.
    • No deja residuo en el fruto.
    • No presenta trazas de materias activas detectables en análisis multiresiduo.
  • DETERGENTE ESPUMANTE W-CLORO 25 KG

    DETERGENTE ESPUMANTE W-CLORO 25 KG

    Referencia: 6020325007
    • Detergente, desengrasante y desinfectante espumante para granjas
    • Producto 3 en 1 ahorra tiempo en la aplicación y aumenta la eficacia del producto.
    • Por sus propiedades detergentes limpia de suciedad superficies en granjas, necesario para una buena desinfección.
    • Producto desengrasante, elimina restos de grasa, que fijan más la suciedad, de las superficies.
    • Elimina microorganismos (bacterias y hongos) causantes de enfermedades, permite un correcto vaciado sanitario entre lotes de animales y realizar la higiene de instalaciones (p.e. salas de ordeño).
    • Formulado con base espumante.
    • La espuma reblandece mejor la suciedad y la grasa y permite eliminarlas con mayor facilidad.
    • El efecto espuma permite un tiempo de contacto mayor del producto con las superficies y una mejor desinfección y limpieza.
    • Sólo se realiza espuma si se utiliza un equipo de proyección de espuma capaz de generarla.
    • Incorpora secuestrantes antical.
    • Previene la deposición de cal en superficicies.
    • Mantiene su efectividad incluso en combinación con aguas con alto contenido en cal (duras) y de mala calidad.
    • Uso ganadero. Producto registrado para uso ganadero como desinfectante.
    • No aplicar en presencia de animales.

    APLICACIONES:
    • Producto líquido detergente, desengrasante y desinfectante de acción bactericida y fungicida para la limpieza y desinfección de superficies en granjas. A las dosis de uso respeta metales. No mezclar con ácidos

18 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]