902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Protección de bajos

30 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • APAREJO PLUS GRIS NEUTRO SPRAY 400ML

    APAREJO PLUS GRIS NEUTRO SPRAY 400ML

    Referencia: 08286036
    • Fondo aislante 1 componente con gran capacidad de relleno , con excelente adherencia sobre masillas,chapas electrocincadas (galvanizadas o de aluminio), imprimaciones, aparejos a pistola, fibra de vidrio y pintura vieja
    • Muy útil para reparaciones rápidas y pequeños retoques.
    • Se puede lijar después de 40 min. a 20ºC dependiendo del espesor aplicado.
    • Permite aplicar varias capas sin descuelgues.
    • Facilita las operaciones de lijado.
    • Excelente adherencia sobre masillas, chapas electrocincadas (galvanizada ode aluminio), imprimaciones, aparejos a pistola, fibra de vidrio y pintura vieja.
    • Repintable con pintura base agua y basedisolvente:
    • Apto para todas las pinturas usadas en automoción y vehículo industrial.
    • Disponible en varios colores:
    • Favorece su cubrición dependiendo del color que se vaya aplicar después.
  • APAREJO FINE GRIS MEDIO SPRAY 400ML

    APAREJO FINE GRIS MEDIO SPRAY 400ML

    Referencia: 0893211102
    • Fondo aislante con gran adherencia, flexibilidad y secado rápido. Su excepcional acabado fino permite repintar húmedo sobre húmedo.
    • Adherencia excepcional. Evita problemas después del repintado.
    • Secado rápido. Muy útil para reparaciones rápidas y pequeños retoques o pelados en la pintura.
    • Buena cubrición. Fácil relleno de pequeños daños y de las rayadas del lijado.
    • Acabado sin rugosidad. Facilita el lijado.
    • Se puede pintar húmedo sobre húmedo.
    • Muy fácil de lijar. Ahorro de tiempo y menor embozamiento de la lija.
    • Repintable con pintura base agua y base disolvente. Apto para todas las pinturas usadas en automoción y vehículo industrial.
    • Conforme a la normativa VOC. Bajo contenido en disolventes. Cumple con el máximo contenido en VOC especifi cado en la directiva (1999/13/EC).
    • Termoresistencia: hasta 110ºC.

    APLICACIONES:
    • Aluminio, acero, acero zincado, fi bra de vidrio, pinturas viejas, etc. Podemos aplicarlo sobre plásticos si utilizamos antes imprimación de adherencia para plásticos.
  • APAREJO FINE GRIS CLARO SPRAY 400ML

    APAREJO FINE GRIS CLARO SPRAY 400ML

    Referencia: 0893211103
    • Fondo aislante con gran adherencia, flexibilidad y secado rápido. Su excepcional acabado fino permite repintar húmedo sobre húmedo.
    • Adherencia excepcional. Evita problemas después del repintado.
    • Secado rápido. Muy útil para reparaciones rápidas y pequeños retoques o pelados en la pintura.
    • Buena cubrición. Fácil relleno de pequeños daños y de las rayadas del lijado.
    • Acabado sin rugosidad. Facilita el lijado.
    • Se puede pintar húmedo sobre húmedo.
    • Muy fácil de lijar. Ahorro de tiempo y menor embozamiento de la lija.
    • Repintable con pintura base agua y base disolvente. Apto para todas las pinturas usadas en automoción y vehículo industrial.
    • Conforme a la normativa VOC. Bajo contenido en disolventes. Cumple con el máximo contenido en VOC especifi cado en la directiva (1999/13/EC).
    • Termoresistencia: hasta 110ºC.

    APLICACIONES:
    • Aluminio, acero, acero zincado, fi bra de vidrio, pinturas viejas, etc. Podemos aplicarlo sobre plásticos si utilizamos antes imprimación de adherencia para plásticos.
  • MOLDE SENSOR REAKTIV 2 67x40MM

    MOLDE SENSOR REAKTIV 2 67x40MM

    Referencia: 0890025023
    • Molde para sensor reaktiv 2.
    • No se deforma ni se encoge durante el proceso de secado.
    Para los siguientes modelos:
    1. Citroen
    Berlingo 08- 2741

    2. Peugeot
    308 07- 6554
    Partner 08- 6558

    3. Volvo
    C70 06- 8833
    S80 06- 8836
    XC60 08- 8840

    4. Ford
    Fiesta 08- 3572
    Mondeo III 07- 3569

    5. Volkswagen
    Passat B6 05- 8584
    Jetta/Golf Variant 05-/07- 8586
    Touareg 02- 8576
    Caddy 04- 8581
    Eos 06- 8587
    Passat CC 08- 8598

    6. Skoda
    Fabia II 07- 7811
  • ANTIGRAVILLA BASE ACRÍLICO MEDIA CUBRICIÓN

    ANTIGRAVILLA BASE ACRÍLICO MEDIA CUBRICIÓN

    Referencia: 0893311-1
    HIGH COVER 311

    • Protector antigravilla monocomponente acrílico puro de alta adhesión y flexibilidad.

    CARACTERÍSTICAS

    • Cubrición media a base de resinas acrílicas puras.
    • Resistente a la abrasión debida a la acción de los rayos UVA, agua y humedad.
    • No escurre ni gotea y no hace neblina en la aplicación.
    • Aplicar sobre las superficies lijadas, desengrasadas de cera, grasa y polvo.
    • Muy flexible.

    VENTAJAS

    • Gracias a su formulación permite ser pintado después de 15 minutos (wet on wet) con Cualquier pintura de carrocería ya que seca debajo de la pintura.
    • Su alta flexibilidad y adherencia permite dibujar perfectamente la forma original ya que no se estira cuando se seca.

    BENEFICIOS

    • Su composición permite aplicarlo en zonas de hueco de motor, interiores de maletero y taloneras.
    • Es de aplicación rápida en los casos que quieras pintar encima debido a su formulación wet on wet.
  • MASILLA UNIVERSAL VAKU CLASSIC 2KG + CATALIZADOR 50GR

    MASILLA UNIVERSAL VAKU CLASSIC 2KG + CATALIZADOR 50GR

    Referencia: 0892665020
    • Masilla de poliéster universal para relleno.
    • Contiene 2 KG de vaku classic + 50 GR catalizador.
    • Permite hacer reparaciones de relleno sobre chapa de acero, aluminio, madera y piezas con base de poliéster, consiguiendo consistencia y refuerzo.
    • Fácil aplicación gracias a su viscosidad y textura fina.
    • Apta para todo tipo de chapas utilizadas en automoción y V.I.: chapa de acero, electrozincada, galvanizada y aluminio.
    • Excelente lijado y acabado sin porosidad.
    • Buena adherencia y flexibilidad.

    Aplicaciones
    • Como masilla de relleno en reparaciones de carrocería de turismos, vehículo industrial, náuticas, motos, madera, etc.
  • APAREJO FINE EN SPRAY 400ML

    APAREJO FINE EN SPRAY 400ML

    Referencia: 0893211101-1
    • Fondo aislante con gran adherencia, flexibilidad y secado rápido. Su excepcional acabado fino permite repintar húmedo sobre húmedo.
    • Adherencia excepcional. Evita problemas después del repintado.
    • Secado rápido. Muy útil para reparaciones rápidas y pequeños retoques o pelados en la pintura.
    • Buena cubrición. Fácil relleno de pequeños daños y de las rayadas del lijado.
    • Acabado sin rugosidad. Facilita el lijado.
    • Se puede pintar húmedo sobre húmedo.
    • Muy fácil de lijar. Ahorro de tiempo y menor embozamiento de la lija.
    • Repintable con pintura base agua y base disolvente. Apto para todas las pinturas usadas en automoción y vehículo industrial.
    • Conforme a la normativa VOC. Bajo contenido en disolventes. Cumple con el máximo contenido en VOC especifi cado en la directiva (1999/13/EC).
    • Termoresistencia: hasta 110ºC.

    APLICACIONES:
    • Aluminio, acero, acero zincado, fi bra de vidrio, pinturas viejas, etc. Podemos aplicarlo sobre plásticos si utilizamos antes imprimación de adherencia para plásticos.
  • BUMPER TEXTUPLAST ANTRACITA O NEGRO 1KG

    BUMPER TEXTUPLAST ANTRACITA O NEGRO 1KG

    Referencia: 1893281-1
    • Recubrimiento monocomponente para devolver el grabado original a los plásticos.
    • Excelentes características de adhesión y flexibilidad
    • Ideal para restaurar el grabado después de una reparación en plásticos como parachoques, spoilers, molduras, revestimientos de plástico interiores, etc.
    • Secado rápido, a los 10 minutos ya no se adhiere el polvo, a los 20 minutos ya se puede tocar con las manos.
    • No pierde color.
    • El producto se presenta en tres colores negro, antracita y blanco, los dos primeros son colores muy utilizados en los parachoques, el tercero puede mezclarse con ellos y conseguir los tonos deseados.
    • De esta manera no será necesario pintar para un acabado final. En el caso que sea necesario pintar, hacerlo después de 4 horas.
    • Se puede diluir con disolvente nitro para ajustar el gravado.
    • Diluido al 40% se puede utilizar como imprimación para mejorar la adherencia sobre plásticos de masillas de poliéster, aparejos y pinturas.
    • Se adhiere sobre cualquier tipo de plástico.
    • Se puede pintar con cualquier pintura para carrocerías.
  • SPRAY TEXTUPLAST RESTAURADOR DE PLÁSTICOS 400ML

    SPRAY TEXTUPLAST RESTAURADOR DE PLÁSTICOS 400ML

    Referencia: 1893181-1
    • Para el pintado de plásticos.
    • Imprimación previa al pintado o sobre las masillas de poliéster.
    • Textura y aspecto similares a los paragolpes de plástico originales.
    • El aspecto más o menos texturado se obtiene variando las distancias de aplicación (menos distancia más liso).
    • Aplicar varias capas finas para obtener un acabado de mayor calidad.
    • Buena adherencia a cualquier tipo de plástico.
    • Ventajas económicas en pequeños trabajos; no requiere preparación ni limpieza de utillaje.

    APLICACIONES:
    • Paragolpes autocares.
    • Pasos rueda autocares.
  • PROTECTOR ANTIGRAVILLA

    PROTECTOR ANTIGRAVILLA

    Referencia: 0892071-1
    • Con base de caucho, ideal para reconstruir el grabado original
    • Muy buena adherencia.
    • Resistente a los golpes de piedras, grava y rayadas.
    • Protege de la corrosión.
    • Se puede repintar con todos las pinturas base disolvente y base agua de 1 componente o de 2 componentes.
    • Apto para cabina de secado, resistencia térmica 60ºC.
    • No se descuelga en aplicaciones verticales.
    • Fácil de lijar después del secado total.
    • Regulando en la pistola la presión y la cantidad de producto en la aplicación podemos variar la textura del acabado.

    APLICACIONES:
    • Para proteger de los golpes de piedras, grava y de la corrosión.
    • Permite reconstruir el grabado o texturado original en todos los puntos visibles como faldones delanteros y traseros, largueros de chasis, paneles delanteros, pasos de rueda y interior de maletero de turismos, camiones y autobuses.
  • CATALIZADOR HS WURTH FILLER 2K

    CATALIZADOR HS WURTH FILLER 2K

    Referencia: 08286041-1
    • Catalizador HS Würth Filler 2K standard y catalizador HS Würth Filler 2K rápido.
    • Catalizador para Aparejo HS Wurth Filler 2k, Art. Nº: 08286033, 08286031 y 08286032
  • ELECTRODO SOLDABLE SPOTTER 230V

    ELECTRODO SOLDABLE SPOTTER 230V

    Referencia: 0691500294
    Características
    • Electrodo para reparar la chapa de la carrocería mediante el sistema Spotter.
    • Electrodo de acero de alta resistencia.
    • Cuerpo de aluminio.

    Ventajas
    • Mucho más resistente al desgaste frente a las estrellas convencionales.
    • No produce agujeros en la chapa.
    • Se puede aplicar en aceros alboro.
    • No deja casi marca en la chapa.

    Beneficios
    • Rápido y sencillo de sustituir la punta.
    • Reparación más rápida y sencilla que una convencional.
    • Con un electrodo se pueden hacer multitud de reparaciones.
    • Disponible en dos medidas para todos los modelos de máquinas del mercado.

    Nota
    • No es válido para aluminio.
  • ELECTRODO SOLDABLE SPOTTER 380V

    ELECTRODO SOLDABLE SPOTTER 380V

    Referencia: 0691500295
    Características
    • Electrodo para reparar la chapa de la carrocería mediante el sistema Spotter.
    • Electrodo de acero de alta resistencia.
    • Cuerpo de aluminio.

    Ventajas
    • Mucho más resistente al desgaste frente a las estrellas convencionales.
    • No produce agujeros en la chapa.
    • Se puede aplicar en aceros alboro.
    • No deja casi marca en la chapa.

    Beneficios
    • Rápido y sencillo de sustituir la punta.
    • Reparación más rápida y sencilla que una convencional.
    • Con un electrodo se pueden hacer multitud de reparaciones.
    • Disponible en dos medidas para todos los modelos de máquinas del mercado.

    Notas
    • No es válido para aluminio.
  • APAREJO PLUS GRIS OSCURO SPRAY 400ML

    APAREJO PLUS GRIS OSCURO SPRAY 400ML

    Referencia: 0893211101
    • Fondo aislante con gran adherencia, flexibilidad y secado rápido. Su excepcional acabado fino permite repintar húmedo sobre húmedo.
    • Adherencia excepcional. Evita problemas después del repintado.
    • Secado rápido. Muy útil para reparaciones rápidas y pequeños retoques o pelados en la pintura.
    • Buena cubrición. Fácil relleno de pequeños daños y de las rayadas del lijado.
    • Acabado sin rugosidad. Facilita el lijado.
    • Se puede pintar húmedo sobre húmedo.
    • Muy fácil de lijar. Ahorro de tiempo y menor embozamiento de la lija.
    • Repintable con pintura base agua y base disolvente. Apto para todas las pinturas usadas en automoción y vehículo industrial.
    • Conforme a la normativa VOC. Bajo contenido en disolventes. Cumple con el máximo contenido en VOC especifi cado en la directiva (1999/13/EC).
    • Termoresistencia: hasta 110ºC.

    APLICACIONES:
    • Aluminio, acero, acero zincado, fi bra de vidrio, pinturas viejas, etc. Podemos aplicarlo sobre plásticos si utilizamos antes imprimación de adherencia para plásticos.
  • ANTIGRAVILLA BASE ACRÍLICO MEDIA CUBRICIÓN BLANCO 400ML

    ANTIGRAVILLA BASE ACRÍLICO MEDIA CUBRICIÓN BLANCO 400ML

    Referencia: 08933113
    HIGH COVER 311

    • Protector antigravilla monocomponente acrílico puro de alta adhesión y flexibilidad.

    CARACTERÍSTICAS

    • Cubrición media a base de resinas acrílicas puras.
    • Resistente a la abrasión debida a la acción de los rayos UVA, agua y humedad.
    • No escurre ni gotea y no hace neblina en la aplicación.
    • Aplicar sobre las superficies lijadas, desengrasadas de cera, grasa y polvo.
    • Muy flexible.

    VENTAJAS

    • Gracias a su formulación permite ser pintado después de 15 minutos (wet on wet) con Cualquier pintura de carrocería ya que seca debajo de la pintura.
    • Su alta flexibilidad y adherencia permite dibujar perfectamente la forma original ya que no se estira cuando se seca.

    BENEFICIOS

    • Su composición permite aplicarlo en zonas de hueco de motor, interiores de maletero y taloneras.
    • Es de aplicación rápida en los casos que quieras pintar encima debido a su formulación wet on wet.
  • ENDURECEDOR PARA VAKU 80, 40 G

    ENDURECEDOR PARA VAKU 80, 40 G

    Referencia: 0892600004
    • Vaku Amarillento de 970g + 30g de endurecedor.
  • VAKU 80 RESINA DE POLIESTER, 970 G

    VAKU 80 RESINA DE POLIESTER, 970 G

    Referencia: 089260801
    • Rápido secado.
    • Muy útil para reparaciones rápidas y pequeñas reparaciones. Se puede lijar, cortar, taladrar y pintar.
    • Puede estar en contacto con diferentes materiales.
    • Resistente a aceite de motor, refrigerante, gasolina, agua y agua salina, siempre y cuando esté totalmente seco.
    • Buen anclaje sobre la mayoría de superficies.
    • Se adhiere a la mayoría de chapas, chapa galvanizada, aluminio, plásticos, fibra de vidrio, maderas y espuma de PUR.
    • Aplicación de diferentes productos encima de él.
    • Se puede aplicar todo tipo de masillas con base poliéster, selladores de PUR y polímero
  • VAKU 90 MANTA DE FIBRA DE VIDRIO, 1X1 M

    VAKU 90 MANTA DE FIBRA DE VIDRIO, 1X1 M

    Referencia: 089260901
    • Muy útil para reparaciones rápidas y pequeñas reparaciones. Se puede lijar, cortar, taladrar y pintar.
    • Puede estar en contacto con diferentes materiales.
    • Buen anclaje sobre la mayoría de superficies.
    • Aplicación de diferentes productos encima de él.
    • Se puede aplicar todo tipo de masillas con base poliéster, selladores de PUR y polímero
  • GUIA DE LIJADO EN SPRAY 400 ML

    GUIA DE LIJADO EN SPRAY 400 ML

    Referencia: 08926050
    • Facilita en el lijado identificar los desniveles.
    • Se puede aplicar sobre el producto a lijar aunque esté húmedo o endurecido.
    • No necesita tiempo de secado.
    • Color negro.
    • No emboza la lija.
    • Contenido 400 ml.
  • MASILLA VAKU-ALU

    MASILLA VAKU-ALU

    Referencia: 0892626
    • Masilla de refuerzo con partículas de aluminio ideal para grandes rellenos y para los trabajos de saneamiento del óxido
    • Excelente capacidad de relleno gracias a la consistencia de las partículas metálicas de aluminio.
    • Por su consistencia es indicada para rellenar deformaciones en lugares de difícil acceso y para las uniones de las piezas soldadas.
    • Permite la aplicación de otras masillas de poliéster y aparejos sobre ella.

    Aplicaciones
    • Para grandes rellenos en talleres de chapa y pintura, carrocería, vehículo industrial, náutica, motos.
  • MASILLA VAKU-MULTI + CATALIZADOR

    MASILLA VAKU-MULTI + CATALIZADOR

    Referencia: 0993120
    • Una de las masillas con más adherencia y flexibilidad del mercado permitiendo utilizarla en la gran mayoría de superficies metálicas e incluso sobre plásticos.
    • Su especial composición le da una viscosidad idónea para conseguir un acabado sin porosidad.
    • Se puede utilizar sobre plásticos.
    • Gracias a su alta flexibilidad evita los típicos cuarteos de la pintura producidos en los repintados de plásticos.
    • Para facilitar su lijado hacerlo entre 20 y 30 minutos después de su aplicación.

    Aplicaciones
    • Como masilla de relleno en talleres de chapa y pintura, carrocería, vehículo industrial, náutica y motos.
  • MASILLAS VAKU-LIGHT + CATALIZADOR

    MASILLAS VAKU-LIGHT + CATALIZADOR

    Referencia: 0993140
    • Masilla de poliéster multi-metal extremadamente fácil de lijar.
    • Gran facilidad de lijado sin embozamiento del disco.
    • Buen acabado superficial.
    • Permite iniciar el lijado con un abrasivo menos grueso.
    • Fácil y rápida aplicación. Perfecta viscosidad y mezclado.
    • Permite extender mucha cantidad de una sola vez con comodidad.

    Aplicaciones
    • Como masilla de relleno en talleres de chapa y pintura, carrocería, vehículo industrial, náuticas, motos, etc.
  • MASILLA VAKU GF LIGHT 1250ML

    MASILLA VAKU GF LIGHT 1250ML

    Referencia: 089260060
    • Masilla de poliéster ligera reforzada con fibra de vidrio para la reparación de carrocerías en general.
    • Excelente facilidad de lijado, con un acabado que permite incluso aparejar directamente.
    • Permite un acabado excelente y no es necesario aplicar encima una masilla de acabado.
    • También nos permite empezar el proceso de lijado con un grano más fino.
    • Fácil y rápido lijado.
    • Óptima viscosidad que la hace una masilla fácil de espatular (mezclar) y aplicar aún teniendo mucha cantidad sobre la espátula.
    • Más resistente a los golpes que una masilla convencional de fibra de vidrio.
    • Absorbe mejor los pequeños impactos.
    • Es ideal para grandes rellenos haciendo que se añada poco peso al vehículo.
    • Cumplimiento normativa VOC.

    Aplicaciones
    • Masilla Vaku GF Light se utiliza para grandes rellenos en abolladuras en turismos, autobuses y vehículo industrial.
    • Construcción de moldes de fibra de vidrio y en reparación de piezas de poliéster.
  • ANTIGRAVILLA BASE CAUCHO ALTA CUBRICIÓN BODY BLACK NEGRO 1000ML

    ANTIGRAVILLA BASE CAUCHO ALTA CUBRICIÓN BODY BLACK NEGRO 1000ML

    Referencia: 0893309
    BODY BLACK 309

    Protector antigravilla de acabado original con base de caucho y de alto espesor.

    CARACTERÍSTICAS

    • Alta cubrición en base de caucho.
    • Simula perfectamente los acabados originales de los vehículos.
    • Muy eficaz en la amortiguación del ruido en los pasos de ruedas.
    • No escurre ni gotea y no hace neblina en la aplicación.

    VENTAJAS

    • Gracias a su alta cubrición permite proteger las zonas de paso de rueda de las proyecciones continuas derivadas de la conducción y de la corrosión.
    • Su formulación en base caucho proporciona un alto espesor.

    BENEFICIOS

    • Permanece flexible para adaptarse a los continuos movimientos y dilataciones de la chapa evitando el desprendimiento en la zona de aplicación.
    • Al no producir neblina en la aplicación evitas el manchado de otras partes del vehículo.
    • Gracias a su rápido secado permite ser pintado después de 1 hora.
  • ANTIGRAVILLA BASE ACRÍLICO MEDIA CUBRICIÓN NEGRO 1L

    ANTIGRAVILLA BASE ACRÍLICO MEDIA CUBRICIÓN NEGRO 1L

    Referencia: 0893311
    HIGH COVER 311

    • Protector antigravilla monocomponente acrílico puro de alta adhesión y flexibilidad.

    CARACTERÍSTICAS

    • Cubrición media a base de resinas acrílicas puras.
    • Resistente a la abrasión debida a la acción de los rayos UVA, agua y humedad.
    • No escurre ni gotea y no hace neblina en la aplicación.
    • Aplicar sobre las superficies lijadas, desengrasadas de cera, grasa y polvo.
    • Muy flexible.

    VENTAJAS

    • Gracias a su formulación permite ser pintado después de 15 minutos (wet on wet) con Cualquier pintura de carrocería ya que seca debajo de la pintura.
    • Su alta flexibilidad y adherencia permite dibujar perfectamente la forma original ya que no se estira cuando se seca.

    BENEFICIOS

    • Su composición permite aplicarlo en zonas de hueco de motor, interiores de maletero y taloneras.
    • Es de aplicación rápida en los casos que quieras pintar encima debido a su formulación wet on wet.

    APLICACIÓN:

    Huecos de motor, interiores de maletero y taloneras.
  • ANTIGRAVILLA BASE ACRÍLICO MEDIA CUBRICIÓN BLANCO 1000ML

    ANTIGRAVILLA BASE ACRÍLICO MEDIA CUBRICIÓN BLANCO 1000ML

    Referencia: 08933111
    HIGH COVER 311

    • Protector antigravilla monocomponente acrílico puro de alta adhesión y flexibilidad.

    CARACTERÍSTICAS

    • Cubrición media a base de resinas acrílicas puras.
    • Resistente a la abrasión debida a la acción de los rayos UVA, agua y humedad.
    • No escurre ni gotea y no hace neblina en la aplicación.
    • Aplicar sobre las superficies lijadas, desengrasadas de cera, grasa y polvo.
    • Muy flexible.

    VENTAJAS

    • Gracias a su formulación permite ser pintado después de 15 minutos (wet on wet) con Cualquier pintura de carrocería ya que seca debajo de la pintura.
    • Su alta flexibilidad y adherencia permite dibujar perfectamente la forma original ya que no se estira cuando se seca.

    BENEFICIOS

    • Su composición permite aplicarlo en zonas de hueco de motor, interiores de maletero y taloneras.
    • Es de aplicación rápida en los casos que quieras pintar encima debido a su formulación wet on wet.

    APLICACIÓN:

    Huecos de motor, interiores de maletero y taloneras.
  • ANTIGRAVILLA BASE ACRÍLICO MEDIA CUBRICIÓN GRIS 1000ML

    ANTIGRAVILLA BASE ACRÍLICO MEDIA CUBRICIÓN GRIS 1000ML

    Referencia: 08933114
    HIGH COVER 311

    • Protector antigravilla monocomponente acrílico puro de alta adhesión y flexibilidad.

    CARACTERÍSTICAS

    • Cubrición media a base de resinas acrílicas puras.
    • Resistente a la abrasión debida a la acción de los rayos UVA, agua y humedad.
    • No escurre ni gotea y no hace neblina en la aplicación.
    • Aplicar sobre las superficies lijadas, desengrasadas de cera, grasa y polvo.
    • Muy flexible.

    VENTAJAS

    • Gracias a su formulación permite ser pintado después de 15 minutos (wet on wet) con Cualquier pintura de carrocería ya que seca debajo de la pintura.
    • Su alta flexibilidad y adherencia permite dibujar perfectamente la forma original ya que no se estira cuando se seca.

    BENEFICIOS

    • Su composición permite aplicarlo en zonas de hueco de motor, interiores de maletero y taloneras.
    • Es de aplicación rápida en los casos que quieras pintar encima debido a su formulación wet on wet.

    APLICACIÓN:

    Huecos de motor, interiores de maletero y taloneras.
  • SPRAY ANTIGRAVILLA NEGRO 500ML

    SPRAY ANTIGRAVILLA NEGRO 500ML

    Referencia: 0892071
    • Protege contra golpes de piedra.
    • Evita la corrosión por agua y sal.
    • Estanqueiza e insonoriza.
    • Combinación de caucho-materia artificial.
    • Para bajos, guardabarros, faldones, alerones, capó y maletero.
    • Elasticidad permanente,
    • Resistente a golpes, fricción y temperaturas.
    • Secado rápido.
    • Sobrelacable: Con lacas en spray después del secado total (1 - 2 horas). Con lacas 2-K de resina artificial se tiene que pintar en los primeros 30 minutos.
    • No produce neblina, no escurre ni gotea.
  • SPRAY ANTIGRAVILLA BASE ACRÍLICO MEDIA CUBRICIÓN NEGRO 400ML

    SPRAY ANTIGRAVILLA BASE ACRÍLICO MEDIA CUBRICIÓN NEGRO 400ML

    Referencia: 08933112
    HIGH COVER 311

    • Protector antigravilla monocomponente acrílico puro de alta adhesión y flexibilidad.

    CARACTERÍSTICAS

    • Cubrición media a base de resinas acrílicas puras.
    • Resistente a la abrasión debida a la acción de los rayos UVA, agua y humedad.
    • No escurre ni gotea y no hace neblina en la aplicación.
    • Aplicar sobre las superficies lijadas, desengrasadas de cera, grasa y polvo.
    • Muy flexible.

    VENTAJAS

    • Gracias a su formulación permite ser pintado después de 15 minutos (wet on wet) con Cualquier pintura de carrocería ya que seca debajo de la pintura.
    • Su alta flexibilidad y adherencia permite dibujar perfectamente la forma original ya que no se estira cuando se seca.

    BENEFICIOS

    • Su composición permite aplicarlo en zonas de hueco de motor, interiores de maletero y taloneras.
    • Es de aplicación rápida en los casos que quieras pintar encima debido a su formulación wet on wet.

    APLICACIÓN:

    Huecos de motor, interiores de maletero y taloneras.
  • ELECTRODO SOLDABLE SPOTTER

    ELECTRODO SOLDABLE SPOTTER

    Referencia: 0691500294-1
    Características
    • Electrodo para reparar la chapa de la carrocería mediante el sistema Spotter.
    • Electrodo de acero de alta resistencia.
    • Cuerpo de aluminio.
    Ventaja
    • Mucho más resistente al desgaste frente a las estrellas convencionales.
    • No produce agujeros en la chapa.
    • Se puede aplicar en aceros alboro.
    • No deja casi marca en la chapa.
    Beneficio
    • Rápido y sencillo de sustituir la punta.
    • Reparación más rápida y sencilla que una convencional.
    • Con un electrodo se pueden hacer multitud de reparaciones.
    • Disponible en dos medidas para todos los modelos de máquinas del mercado.
    Nota
    No es válido para aluminio.

30 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]