902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Pinturas plásticas

Pinturas plásticas

13 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • PAVITECH - PINTURA SUELO ROJO 2C R 15KG

    PAVITECH - PINTURA SUELO ROJO 2C R 15KG

    Referencia: 0893180200
    • Pintura de poliuretano bicomponente para la protección de suelos.
    • Excelente resistencia química.
    • Excelente resistencia mecánica.
    • No absorbe manchas ni polvo.
    • Capa gruesa.
    • Precisa abrir el poro mediante lijado en soportes muy lisos, duros y sin absorción.
    • Fácil de mezclar.
    • Aplicable en horizontal y vertical.
    • Cumple las normas ASTM D-523, ASTM D-1044, ISO REC 1522/ AFNOR NTF 30.016.
  • PINTURA PLASTICA BLANCA ANTIMOHO 24KG

    PINTURA PLASTICA BLANCA ANTIMOHO 24KG

    Referencia: 0828900724
    • Evita la aparición de hongos en zonas con humedad
    • Previene la proliferación de hongos, bacterias, y microorganismos en zonas
    de alto riesgo como paredes y techos de cocinas, baños, sótanos, escaleras, etc...
  • PINTURA PLASTICA INTERIOR BLANCA 24K

    PINTURA PLASTICA INTERIOR BLANCA 24K

    Referencia: 0828900200
    • Excelente blancura y cubrición.
    • Sus pigmentos de Bióxido de Titanio Rutilo proporcionan una alta blancura.
    • Ahorramos tiempo y dinero. Podemos pintar más superficie con una excelente cubrición.
  • PINTURA PLÁSTICA INTERIOR/EXTERIOR MATE BLANCA 24KG

    PINTURA PLÁSTICA INTERIOR/EXTERIOR MATE BLANCA 24KG

    Referencia: 0828900100
    • Excelente blancura y cubrición.
    • Sus pigmentos de Bióxido de Titanio Rutilo proporcionan una alta blancura.
    • Ahorramos tiempo y dinero. Podemos pintar más superficie con una excelente cubrición.
    • Excelente lavabilidad. Su alta resistencia al frote húmedo permite que se pueda limpiar con un paño humedecido varias veces.
    • Acabado blanco y textura lisa.
    • Muy buena opacidad en seco.
    • Buena adherencia al soporte de obra.
    • Buena penetración al soporte.
    • No amarillea.
  • IMPROMAX  5L INTERIOR/EXTERIOR

    IMPROMAX 5L INTERIOR/EXTERIOR

    Referencia: 0828400400
    • Imprimación selladora acrílica al agua para
    consolidar paredes.
    • Sin olores ni emanaciones nocivas.
    • Mayor facilidad en la limpieza de las herramientas utilizadas.
    • Mayor capacidad de penetración en los conductos capilares del soporte.
  • ADITEX, ADITIVO PARA PINTURAS 5 KG

    ADITEX, ADITIVO PARA PINTURAS 5 KG

    Referencia: 0828900810
    • Aditivo para pinturas y temples
    • Mejora el rendimiento.
    • Sobre fondos porosos y absorbentes actúa como sellador aumentando el rendimiento, brochabilidad y adherencia de la pintura y el temple.
    • Mejora la resistencia al lavado.
    • Aumenta la resistencia al frote húmedo y a la abrasión tanto de pinturas al agua como de temples.
  • TINTE AMARILLO PINTURA BASE AGUA 200ML

    TINTE AMARILLO PINTURA BASE AGUA 200ML

    Referencia: 0828900620
    • Tinte concentrado al agua para teñir pinturas plásticas, acrílicas, vinílicas, temples y estucos.
    • Obtención de colores tono pastel o intermedios de total solidez.
  • TINTE NEGRO PINTURA BASE AGUA 1L

    TINTE NEGRO PINTURA BASE AGUA 1L

    Referencia: 0828900611
    • Tinte concentrado al agua para teñir pinturas plásticas, acrílicas, vinílicas, temples y estucos.
    • Obtención de colores tono pastel o intermedios de total solidez.
  • PAVITECH - PINTURA SUELO VERDE 2C V 15KG

    PAVITECH - PINTURA SUELO VERDE 2C V 15KG

    Referencia: 0893180202
    Pintura de poliuretano bicomponente para la protección de suelos
    • Excelente resistencia química.
    • Excelente resistencia mecánica.
    • No absorbe manchas ni polvo.
    • Capa gruesa.
    • Precisa abrir el poro mediante lijado en soportes muy lisos, duros y sin absorción.
    • Fácil de mezclar.
    • Aplicable en horizontal y vertical.
    • Cumple las normas ASTM D-523, ASTM D-1044, ISO REC 1522/ AFNOR NTF 30.016.
  • PAVITECH - PINTURA SUELO GRIS 2C G 15KG

    PAVITECH - PINTURA SUELO GRIS 2C G 15KG

    Referencia: 0893180201
    Pintura de poliuretano bicomponente para la protección de suelos
    • Excelente resistencia química.
    • Excelente resistencia mecánica.
    • No absorbe manchas ni polvo.
    • Capa gruesa.
    • Precisa abrir el poro mediante lijado en soportes muy lisos, duros y sin absorción.
    • Fácil de mezclar.
    • Aplicable en horizontal y vertical.
    • Cumple las normas ASTM D-523, ASTM D-1044, ISO REC 1522/ AFNOR NTF 30.016.
  • PINTURA BLANCA DE SILICATO 25KG

    PINTURA BLANCA DE SILICATO 25KG

    Referencia: 0828900250
    •Revestimento en base silicato, tanspirable para uso exterior e interior
    •Transpirable, permite los cambios gaseosos entre el interior y el exterior del edifi cio, evitando así posibles condensaciones.
    •Impermeable al agua de lluvia.
    •Excelente adherencia sobre cualquier tipo de superfi cie mineral.
    •No forma película, reacciona de forma insoluble con el soporte consolidándolo.
    •Alta resistencia al paso del tiempo.
    •Resistente a los rayos U.V.
    •No contiene disolventes
    •Cumple norma UNE 9396.
    •Pintura especialmente indicada para morteros transpirables tipo Thermoacustical 45l, Art. Nº 890 350 30 y sus acabados Revoco fi no y grueso Art. Nº 890 350 60/61 tanto en interior como en exterior.
  • PINTURA PLÁSTICA PROFESIONAL PLUS BLANCA MATE PARA INTERIORES 24 KG

    PINTURA PLÁSTICA PROFESIONAL PLUS BLANCA MATE PARA INTERIORES 24 KG

    Referencia: 0828900322
    • Pintura plástica blanca mate para interiores fabricada a base de dispersiones copolímeras
    • Excelente blancura.
    • Buena cubrición.
    • Acabado sedoso.
    • Fácil aplicación.
    • Buen rendimiento

    APLICACIONES:
    • Pintura para uso profesional en obra y para decoración de paredes, techos, etc.
  • SURTIDO PINTURA CON BROCHAS

    SURTIDO PINTURA CON BROCHAS

    Referencia: 1989040047
    El surtido contiene:
    - 1 u. Brocha Nº10. Art. Nº 069360010
    - 4 uds. Auto-Mask plástico 2700mmx17m. Art. Nº 0818140270
    - 1 u. Pintura plástica ext/int. Blanco 24 kg. Art. Nº 0828900100

13 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]