902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Pegamentos rápidos

Pegamentos rápidos

23 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • PEGAMENTO KLEBFIX 20GR

    PEGAMENTO KLEBFIX 20GR

    Referencia: 089309
    • Adhesivo de cianocrilato de 1 componente, transparente, para adherir piezas de metal, caucho y plástico
    • Cierre especial patentado.
    • Posibilidad de manejar el envase con una sola mano.
    • Dosificación precisa del pegamento.
    • Evita que la zona de aplicación se selle.
    • En segundos, los materiales quedan adheridos entre sí.
    • Posibilidad de mecanizar inmediatamente las piezas adheridas.
    • Logra reconstrucciones sencillas sin medios de fijación adicionales.
    • El endurecimiento se alcanza sin necesidad de temperaturas elevadas.
    • Sin disolventes.
    • Apto para reparaciones rápidas.
  • PISTOLA CARTUCHO DOBLE POWERBOND

    PISTOLA CARTUCHO DOBLE POWERBOND

    Referencia: 0891450100
    • Pistola cartucho doble Powerbond
    • Pistola para Art. Nº: 0893450100
  • CANULA MEZCLADORA PARA POWERBOND ADHESIVO

    CANULA MEZCLADORA PARA POWERBOND ADHESIVO

    Referencia: 0891450101
    • Canula para Art. Nº: 0893450100
  • SKG ADHESIVO CIANOCRILATO GEL 3GR

    SKG ADHESIVO CIANOCRILATO GEL 3GR

    Referencia: 0893403
    • Pegamento super rápido en gel transparente, para aplicaciones verticales y sobre materiales porosos
    • Compatibilidad con diferentes materiales.
    • Podemos unir materiales de diferente naturaleza como: cristal, madera, plástico, metal. etc..
    • Alta viscosidad en gel.
    • No penetra en materiales porosos como: tela, moqueta, corcho, espuma, etc., evitando pérdidas del adhesivo.
    • Evita descolgarse en vertical.
    • Termoresistente de -30º hasta + 80ºC.
    • Apto para aplicar tanto en exteriores como en interiores.
    • Secado entre 20 y 100 segundos, según materiales.
    • Permite unir piezas sujetándolas sólo un instante.
    • Reduce los tiempos de trabajo.

    APLICACIONES:
    • Para materiales lisos y porosos. Para el pegado rápido de espuma, metal, corcho, cartón, vidrio, madera, cuero, goma, plástico( PVC, ABS, Poliestirol) porcelana y cerámica.
  • POWERBOND ADHESIVO EPOXI 2K 225 ML

    POWERBOND ADHESIVO EPOXI 2K 225 ML

    Referencia: 0893450100
    • Adhesivo de resina epoxi ultra fuerte.
    • La reparación adquiere la fuerza y rigidez original.
    • No es necesario realizar tantos puntos de soldadura.
    • Cumple con solvencia las exigencias de los fabricantes de vehículos.
    • Contiene partículas de cristal.
    • Asegura el espesor del adhesivo de 0.7 a 1.2 mm necesario para una unión resistente, incluso si la presión ejercida es excesiva.
    • Viscosidad media.
    • El producto se puede aplicar en superficies verticales.
    • Excelente protección a la corrosión.
    • Después de la reparación se mantiene la protección anticorrosiva original.
    • Previene la corrosión de la soldadura.
    • Se puede lijar y repintar.
    • Es soldable.
    • No contiene siliconas.
    • Cumple la normativa VOC.
    • Nota: No aplicar en partes estructurales del vehículo (por ejemplo larguero de chasis, torreta amortiguador, etc).
  • PEGAMENTO VIDRIO-METAL 1 DOSIS

    PEGAMENTO VIDRIO-METAL 1 DOSIS

    Referencia: 089340
    • Adhesivo de secado rápido para la adhesión de: vidrio con metal, metal con metal y crital con cristal.
    • Caja con 5 dosis de limpiador activo (azul) y 5 de adhesivo.
    • Una dosis por aplicación.
    • Pegado resistente.
    • Metal con vidrio.
    • Vidrio con vidrio.
    • Metal con metal.
    • Secado en 60 segundos.
    • Rápido Secado.
    • Buena resistencia.
    • Muy buena resistencias química, pegado flexible, resistente al agua y golpes.
    • Adhesivo libre de disolventes.
  • KIT CIANOCRILATO 8 UNIDADES

    KIT CIANOCRILATO 8 UNIDADES

    Referencia: 0893964023
    • Composición del kit:
    - Pegamento cianocrilato materiales porosos 50 g.
    - Activador cianocrilato 150 ml.

    • Unión rápida y universal. El adhesivo se endurece rápidamente uniendo superficies lisas y porosas.
    • Excelente adhesivo de cianocrilato. Permite pegado de materiales con diferente elongación térmica.
    • Alta viscosidad (1000-1400 mPas)
    • Muy adecuado para el pegado de materiales porosos.
    • Cierre especial patentado
    • Posibilidad de manejar el envase con una sola mano.
    • Dosificación precisa del pegamento
    • Evita que la boquilla de aplicación se selle.
    • Sin disolventes.

    APLICACIONES:
    Madera, DM, corcho, cerámica, aglomerado, plásticos, metal, goma,…
  • CIAOCRILATO MATERIALES POROSOS Y MADERA

    CIAOCRILATO MATERIALES POROSOS Y MADERA

    Referencia: 0893099051-1
    · Unión rápida y universal.
    · El adhesivo se endurece rápidamente uniendo superficies lisas y porosas.
    · Excelente adhesivo de cianocrilato.
    · Permite pegado de materiales con diferente elongación térmica.
    · Alta viscosidad (1000-1400 mPas).
    · Muy adecuado para el pegado de materiales porosos.
    · Sin disolventes.

    APLICACIONES:
    Madera, DM, corcho, cerámica, aglomerado, plásticos, metal, goma,…
  • SPRAY ACTIVADOR PARA CIANOCRILATO 150ML

    SPRAY ACTIVADOR PARA CIANOCRILATO 150ML

    Referencia: 089330121
    • Spray para acelerar el tiempo de secado del cianocrilato.
    • Acelera el proceso de secado.
    • El cianocrilato se endurece en instantes.
    • Facilita el pegado.
    • Nos garantiza un rápido pegado en materiales muy lisos como metales o incluso en huecos grandes.
    • Favorece la eliminación de excesos de adhesivo.
    • Aplicándolo en los sobrantes del cianocrilato podremos eliminarlas mecánicamente con facilidad sin debilitar la unión.
    • Válido para uso normal y PVC.
    • Con un único artículo cubrimos todas las necesidades.
  • ELIMINADOR DE CIANOCRILATO 20ML

    ELIMINADOR DE CIANOCRILATO 20ML

    Referencia: 0893099260
    • Ablanda y elimina adhesivos de cianocrilato seco y húmedo.
    • Solventes con baja presión de evaporación.
    • Se evapora lentamente manteniéndose durante mucho tiempo en las superficies de aplicación penetrando en el cianocrilato aunque esté endurecido.
    • Baja viscosidad (< 20 mPA).
    • Se filtra por cualquier superficie ampliando su radio de acción.
    • Deshace la polimerización.
    • Es posible eliminar el cianocrilato mecanicamente.

    APLICACIONES:
    • Puede aplicarse en el cianocrilato endurecido o en las partes unidas.
  • HOLZFIX, ADHESIVO DE CIANOCRILATO ESPECIAL PARA MADERA 50 GR

    HOLZFIX, ADHESIVO DE CIANOCRILATO ESPECIAL PARA MADERA 50 GR

    Referencia: 0893423
    • Unión rápida y universal.
    • El adhesivo se endurece rápidamente uniendo superficies lisas y muy porosas.
    • Muy alta viscosidad (1800-2200 mPas).
    • Muy adecuado para el pegado de materiales muy porosos como la madera.
    • Cierre especial patentado.
    • Posibilidad de manejar el envase con una sola mano.
    • Dosificación precisa del pegamento
    • Evita que la boquilla de aplicación se selle.
    • Campos de aplicación; Madera, corcho, fieltro, piel, espuma y muchos plásticos y metales.

    APLICACIONES:
    • Muebles, maquetas y construcciones de madera.
    • Asientos de piel
    • Forro de cantos de melamina o madera.
  • PEGAMENTO DE CIANOCRILATO KLEBFIX 50GR

    PEGAMENTO DE CIANOCRILATO KLEBFIX 50GR

    Referencia: 0893090
    • Adhesivo de cianocrilato de 1 componente, transparente, para adherir piezas de metal, caucho y plástico
    • Cierre especial patentado.
    • Posibilidad de manejar el envase con una sola mano.
    • Dosificación precisa del pegamento.
    • Evita que la zona de aplicación se selle.
    • En segundos, los materiales quedan adheridos entre sí.
    • Posibilidad de mecanizar inmediatamente las piezas adheridas.
    • Logra reconstrucciones sencillas sin medios de fijación adicionales.
    • El endurecimiento se alcanza sin necesidad de temperaturas elevadas.
    • Sin disolventes.
    • Apto para reparaciones rápidas.
  • PEGAMENTO DE CIANOCRILATO KLEBFIX 5GR

    PEGAMENTO DE CIANOCRILATO KLEBFIX 5GR

    Referencia: 08930900
    • Adhesivo de cianocrilato de 1 componente, transparente, para adherir piezas de metal, caucho y plástico
    • Cierre especial patentado.
    • Posibilidad de manejar el envase con una sola mano.
    • Dosificación precisa del pegamento.
    • Evita que la zona de aplicación se selle.
    • En segundos, los materiales quedan adheridos entre sí.
    • Posibilidad de mecanizar inmediatamente las piezas adheridas.
    • Logra reconstrucciones sencillas sin medios de fijación adicionales.
    • El endurecimiento se alcanza sin necesidad de temperaturas elevadas.
    • Sin disolventes.
    • Apto para reparaciones rápidas.
  • PEGAMENTO KLEBFIX

    PEGAMENTO KLEBFIX

    Referencia: 08930900-1
    • Adhesivo de cianocrilato de 1 componente, transparente, para adherir piezas de metal, caucho y plástico
    • Cierre especial patentado.
    • Posibilidad de manejar el envase con una sola mano.
    • Dosificación precisa del pegamento.
    • Evita que la zona de aplicación se selle.
    • En segundos, los materiales quedan adheridos entre sí.
    • Posibilidad de mecanizar inmediatamente las piezas adheridas.
    • Logra reconstrucciones sencillas sin medios de fijación adicionales.
    • El endurecimiento se alcanza sin necesidad de temperaturas elevadas.
    • Sin disolventes.
    • Apto para reparaciones rápidas.
  • PLASTOBOND CIANOCRILATO PARA  SINTETICOS 20GR

    PLASTOBOND CIANOCRILATO PARA SINTETICOS 20GR

    Referencia: 0893091
    • Adhesivo de cianocrilato modificado. Para adherir sustancias sintéticas de díficil adhesión,( PA,PBT,PET,PI,POM, TPE,TPO, elastómeros y caucho natural).Si se emplea con la Imprimación
    Art. Nº0893 091 0 es posible pegar también PE,PP,PTFE y caucho de silicona.
    • Cierre especial patentado.
    • Posibilidad de manejar el envase con una sola mano.
    • Dosificación precisa del pegamento.
    • Evita que la zona de aplicación se selle.
    • En segundos, los materiales quedan adheridos entre sí.
    • Posibilidad de mecanizar inmediatamente las piezas adheridas.
    • Logra reconstrucciones sencillas sin medios de fijación adicionales.
    • El endurecimiento se alcanza sin necesidad de temperaturas elevadas.
    • Sin disolventes.
    • Apto para reparaciones rápidas.
  • ELASTOFIX SUPERSCHNELLL 20GR

    ELASTOFIX SUPERSCHNELLL 20GR

    Referencia: 0893092
    • Adhesivo de cianocrilato negro y viscoflexible con excelente resistencia a los golpes y
    al desprendimiento. Elevada resistencia a la humedad. Para adherir piezas metálicas,
    sintéticas y de goma.
    • Cierre especial patentado.
    • Posibilidad de manejar el envase con una sola mano.
    • Dosificación precisa del pegamento.
    • Evita que la zona de aplicación se selle.
    • En segundos, los materiales quedan adheridos entre sí.
    • Posibilidad de mecanizar inmediatamente las piezas adheridas.
    • Logra reconstrucciones sencillas sin medios de fijación adicionales.
    • El endurecimiento se alcanza sin necesidad de temperaturas elevadas.
    • Sin disolventes.
    • Apto para reparaciones rápidas.
  • KLEBFIX CON PINCEL 8GR

    KLEBFIX CON PINCEL 8GR

    Referencia: 1893094
    • Adhesivo de cianocrilato de 1 componente, transparente, para adherir piezas de metal, caucho y plástico
    • Cierre especial patentado.
    • Posibilidad de manejar el envase con una sola mano.
    • Dosificación precisa del pegamento.
    • Evita que la zona de aplicación se selle.
    • En segundos, los materiales quedan adheridos entre sí.
    • Posibilidad de mecanizar inmediatamente las piezas adheridas.
    • Logra reconstrucciones sencillas sin medios de fijación adicionales.
    • El endurecimiento se alcanza sin necesidad de temperaturas elevadas.
    • Sin disolventes.
    • Apto para reparaciones rápidas.
  • ADHESIVO ESPECIAL PLASTICOS

    ADHESIVO ESPECIAL PLASTICOS

    Referencia: 0893091-1
    Adhesivo de cianocrilato especial plásticos
  • PISTOLA APLICAGIÓN PEGAMENTO RÁPIDO EPOXI ESK 50

    PISTOLA APLICAGIÓN PEGAMENTO RÁPIDO EPOXI ESK 50

    Referencia: 0891893485
    Resina de 2 componentes con base epoxy.

    Características
    • Pegamento de dos componentes sin disolventes para la unión de diferentes materiales como el acero, acero inoxidable, aluminio, cobre, latón, Poliamida 6, ABS, metacrilato, PVC, piedra, cerámica y policarbonato.
    • La aplicación es mediante un cartucho doble con una cánula mezcladora.
    • Color blanco, ligeramente opaco.
    • El producto incluye 2 boquillas mezcladoras.

    Modo de empleo
    • Desengrasar la superficie con limpiador de acetona.
    • Art. Nº 0893 460 y un paño limpio que no deje residuo.
    • Colocar la cánula mezcladora en el cartucho. Posteriormente introducirlo en la pistola Art. Nº 0891 893 485. Aplicar sobre las partes a unir y presionar ligeramente durante 5 minutos de forma regular por toda la superficie.

    Nota
    • El pegamento rápido epoxy ESK 50 se aplica con la pistola Art. Nº 0891 893 485 o bien con con una pistola de cartuchos convencional adaptándole el mezclador para replast Art. Nº 0891 893 500.
  • ADHESIVO DE CIANOCRILATO PARA MATERIALES POROSOS 50GR

    ADHESIVO DE CIANOCRILATO PARA MATERIALES POROSOS 50GR

    Referencia: 0893099052
    • Adhesivo de cianocrilato especial para materiales porosos
    • Unión rápida y universal. El adhesivo se endurece rápidamente uniendo superficies lisas y muy porosas.
    • Muy alta viscosidad (1800-2200 mPas).
    • Muy adecuado para el pegado de materiales muy porosos como la madera.
    • Cierre especial patentado. Posibilidad de manejar el envase con una sola mano.
    • Dosificación precisa del pegamento
    • Evita que la boquilla de aplicación se selle.
    • Se puede aplicar en madera, DM, corcho, ceramica, aglomerados, plásticos, metal, goma.
    • Sin disolventes.
  • KIT CIANOCRILATO

    KIT CIANOCRILATO

    Referencia: 0893964021
    • Composición del kit:
    - Pegamento cianocrilato materiales porosos 50 g.
    - Activador cianocrilato 150 ml.
    - Eliminador 5g.
    • Unión rápida y universal. El adhesivo se endurece rápidamente uniendo superficies lisas y porosas.
    • Excelente adhesivo de cianocrilato. Permite pegado de materiales con diferente elongación térmica.
    • Alta viscosidad (1000-1400 mPas).
    • Muy adecuado para el pegado de materiales porosos.
    • Cierre especial patentado.
    • Posibilidad de manejar el envase con una sola mano.
    • Dosificación precisa del pegamento.
    • Evita que la boquilla de aplicación se selle.
    • Sin disolventes.

    Aplicaciones
    • Madera, DM, corcho, cerámica, aglomerado, plásticos, metal, goma, etc.
  • PEGAMENTO RÁPIDO EPOXI ESK 48 TRANSPARENTE

    PEGAMENTO RÁPIDO EPOXI ESK 48 TRANSPARENTE

    Referencia: 0893480
    • Secado rápido.
    • Gracias a la reacción de 2 componentes se consigue una unión rápida. Esto garantiza un ahorro de tiempo en el trabajo.
    • Gran resistencia incluso a temperaturas elevadas.
    • Resistencia química. Comprobada su resistencia contra líquidos como gasolina, grasas o etilacetato.
    • Se puede pulir en estado sólido.
    • Alta transparencia.

    APLICACIONES:
    • Para la unión de piedra, metal, cerámica, plástico, cristal, etc. solos o entre ellos.
  • PEGAMENTO RÁPIDO EPOXI ESK 50

    PEGAMENTO RÁPIDO EPOXI ESK 50

    Referencia: 08934801
    • Resina de 2 componentes con base epoxy

    Características
    • Pegamento de dos componentes sin disolventes para la unión de diferentes materiales como el acero, acero inoxidable, aluminio, cobre, latón, Poliamida 6, ABS, metacrilato, PVC, piedra, cerámica y policarbonato.
    • La aplicación es mediante un cartucho doble con una cánula mezcladora.
    • Color blanco, ligeramente opaco.
    • El producto incluye 2 boquillas mezcladoras.

    Modo de empleo
    • Desengrasar la superficie con limpiador de acetona
    • Art. Nº 0893 460 y un paño limpio que no deje residuo.
    • Colocar la cánula mezcladora en el cartucho.
    • Posteriormente introducirlo en la pistola Art. Nº 0891 893 485.
    • Aplicar sobre las partes a unir y presionar ligeramente durante 5 minutos de forma regular por toda la superficie.

    Nota
    • El pegamento rápido epoxy ESK 50 se aplica con la pistola Art. Nº 0891 893 485 o bien con con una pistola de cartuchos convencional adaptándole el mezclador para replast Art. Nº 0891 893 500.

23 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]