902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Pegamento de lunas

Pegamento de lunas

17 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • KIT PEGAMENTO LUNAS ULTIMATE

    KIT PEGAMENTO LUNAS ULTIMATE

    Referencia: 0890023800
    • Pegamento de lunas monocomponente de alto módulo elástico para pegar y sellar las lunas de turismos y vehículo industrial
    • Contenido del kit: Pegamento lunas 310 ml, Imprimación Vario 20 ml, Limpiador activo (bayeta doble), cánula, pincel y modo de empleo.
  • KIT PEGAMENTO DE LUNAS CLASSIC PLUS EASY P20
  • PINCEL PARA IMPRIMACION PEGAMENTO LUNAS

    PINCEL PARA IMPRIMACION PEGAMENTO LUNAS

    Referencia: 0891650
    • Pincel para imprimación de lunas.
  • CANULA PARA PEGAMENTOS PARA LUNAS

    CANULA PARA PEGAMENTOS PARA LUNAS

    Referencia: 0891651
    • Canula para utilizar adhesivos y selladores
  • KIT PEGAMENTO LUNAS CLASSIC PLUS EASY

    KIT PEGAMENTO LUNAS CLASSIC PLUS EASY

    Referencia: 0890023339
    • Contenido del kit: Pegamento lunas 310 ml, Imprimación Vario 20 ml, Limpiador activo (bayeta doble), cánula, pincel y modo de empleo.
    • Pegamento de lunas monocomponente de alto módulo elástico para pegar y sellar las lunas de turismos y vehículos industriales.
  • CARTUCHO PEGAMENTO CLASSIC EXPERT 310 ML

    CARTUCHO PEGAMENTO CLASSIC EXPERT 310 ML

    Referencia: 0890023702
    Pegamento de lunas monocomponente de alto módulo elástico para pegar y sellar lunas de turismo y vehículo industrial
    Características
    • Alto módulo elástico.
    • Bajo olor.
    • Alta resistencia a la tracción.
    • No conductor.
    • Cumple el test de choque FMVSS 212.
    • Rápido curado.
    • Almacenar a temperatura entre 0ºC y 35ºC.
    • Se puede utilizar en carrocerías de aluminio, magnesio y vehículos híbridos, (Audi A8, Jaguar XJ).
  • BOLSA PEGAMENTO LUNAS XL 600 ML

    BOLSA PEGAMENTO LUNAS XL 600 ML

    Referencia: 0890023600
    • Pegamento 1 componente con módulo elástico normal para la sustitución de cristales laminados en Autobuses, vehículos industriales y en general para lunas de grandes dimensiones
    • Bolsa de 600 ml
  • PEGAMENTO LUNAS ULTIMATE 310ML

    PEGAMENTO LUNAS ULTIMATE 310ML

    Referencia: 0890023801
    • Pegamento de lunas monocomponente de alto módulo elástico para pegar y sellar las lunas de turismos y vehículo industrial.
    • Alto módulo elástico
    • La rigidez del cordón refuerza la estructura del vehículo.
    • Apto para aplicarse a temperaturas ambiente de -10°C a +35°C.
    • Amplio rango de temperatura.
    • No conductor.
    • Apto para antenas integradas ya que la recepción de las señales no se ven alteradas.
    • Previene la corrosión de la carrocería.
    • Utilizable también en carrocerías de aluminio (Audi A8, Jaguar XJ, etc)
    • Seguridad aprobada.
    • Cumple las exigencias de los principales fabricantes de vehículos.
    • Aprobación TÜV FMVSS 208/212 (test de choques)
  • MASILLA LUNAS CALZADAS 310 ML.

    MASILLA LUNAS CALZADAS 310 ML.

    Referencia: 0890100043
    • Para lunas de vehículos sujetas por goma.
    • El material sobrante se puede eliminar, incluso después de un corto plazo de secado, con el sellador mismo o con cinta de estanqueidad.
    • Masa sellante negra para estanqueizar lunas delanteras, traseras y laterales entre luna y perfil de goma, así como
    entre perfil de goma y carrocería.
    • También utilizable para trabajos de sellados parecidos.
    • Superficie suave y adhesiva.
    • No se seca.
    • No ataca cromo, lacas o goma.
    • El material es resistente contra agua y lejías de lavado.
    • Termorresistente desde -20°C hasta +80°C.
  • IMPRIMACIÓN VARIO 100 ML

    IMPRIMACIÓN VARIO 100 ML

    Referencia: 0890024100
    • Pegamento de lunas monocomponente de alto módulo elástico para pegar y sellar lunas de turismo y vehículo industrial.

    Características
    • Alto módulo elástico.
    • Bajo olor.
    • Alta resistencia a la tracción.
    • No conductor.
    • Cumple el test de choque FMVSS 212.
    • Rápido curado.
    • Almacenar a temperatura entre 0ºC y 35ºC.
    • Se puede utilizar en carrocerías de aluminio, magnesio y vehículos híbridos, (Audi A8, Jaguar XJ).
  • IMPRIMACIÓN VARIO 20 ML

    IMPRIMACIÓN VARIO 20 ML

    Referencia: 0890024020
    • Pegamento de lunas monocomponente de alto módulo elástico para pegar y sellar lunas de turismo y vehículo industrial.

    Características
    • Alto módulo elástico.
    • Bajo olor.
    • Alta resistencia a la tracción.
    • No conductor.
    • Cumple el test de choque FMVSS 212.
    • Rápido curado.
    • Almacenar a temperatura entre 0ºC y 35ºC.
    • Se puede utilizar en carrocerías de aluminio, magnesio y vehículos híbridos, (Audi A8, Jaguar XJ).
  • IMPRIMACIÓN VARIO STICK CON PINCEL INCORPORADO 10 ML

    IMPRIMACIÓN VARIO STICK CON PINCEL INCORPORADO 10 ML

    Referencia: 0890024010
    • Pegamento de lunas monocomponente de alto módulo elástico para pegar y sellar lunas de turismo y vehículo industrial.

    Características
    • Alto módulo elástico.
    • Bajo olor.
    • Alta resistencia a la tracción.
    • No conductor.
    • Cumple el test de choque FMVSS 212.
    • Rápido curado.
    • Almacenar a temperatura entre 0ºC y 35ºC.
    • Se puede utilizar en carrocerías de aluminio, magnesio y vehículos híbridos, (Audi A8, Jaguar XJ).
  • KIT PEGAMENTO CLASSIC EXPERT, 310 ML

    KIT PEGAMENTO CLASSIC EXPERT, 310 ML

    Referencia: 0890023703
    Contenido del kit: cartucho, toallita, imprimación 20 ml, pincel, cánula e instrucciones
    Pegamento de lunas monocomponente de alto módulo elástico para pegar y sellar lunas de turismo y vehículo industrial
    Características
    • Alto módulo elástico.
    • Bajo olor.
    • Alta resistencia a la tracción.
    • No conductor.
    • Cumple el test de choque FMVSS 212.
    • Rápido curado.
    • Almacenar a temperatura entre 0ºC y 35ºC.
    • Se puede utilizar en carrocerías de aluminio, magnesio y vehículos híbridos, (Audi A8, Jaguar XJ).
  • PEGAMENTO DE LUNAS POLÍMERO MS3 290ML

    PEGAMENTO DE LUNAS POLÍMERO MS3 290ML

    Referencia: 089002730
    CARACTERÍSTICAS

    • Se puede aplicar en la mayoría de superficies sin Imprimación.
    • Resistente a los agentes atmosféricos y los rayos UVA.
    • No conductor, se puede aplicar en carrocerías de aluminio y con antenas integradas.
    • Seca por humedad.
    • Rápido curado.
    • La eliminación del producto es más fácil que otros adhesivos en base PUR.
    • Certificado por el TÜV, crash test FMVSS 212.
    • Incluye una cánula triangular por cartucho.

    VENTAJAS

    • Rápida aplicación ya que el producto no necesita imprimación en la mayoría de los casos.
    • En los casos de contacto directo con la chapa del vehículo y/o en lunas que no tengan imprimación, aplicar imprimación.
    • Su rápido curado permite la salida del vehículo con doble airbag en 1 hora. Sin airbag en 30-45 minutos.
    • Al no ser conductor se pueden colocar antenas integradas ya que las señales no se ven alteradas.
  • SENSOR REAKTIVE 1

    SENSOR REAKTIVE 1

    Referencia: 0890025010
    • Gel transparente para la reutilización de sensores de luz y lluvia redondos
    • Uso universal. Para reparar la mayoría de los sensores redondos de todas las marcas.
    • Con cánula mezcladora 1:1. No requiere conocimientos previos. Fácil aplicación.
    • Flexibilidad.
    • No se deforma ni se encoge durante el proceso de secado.
    • Se adapta a la forma del parabrisas.
    • Resistencia térmica de -40ºC a 180ºC.
    • Alta resistencia en condiciones atmosféricas extremas.
  • CANULAS SENSOR REAKTIV

    CANULAS SENSOR REAKTIV

    Referencia: 0890025026
    Cánulas de aplicación del gel transparente para la reutilización
  • LOCTITE 601 RETENEDOR 50ML

    LOCTITE 601 RETENEDOR 50ML

    Referencia: E893449601
    LOCTITE 601 RETENEDOR 50ML

17 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]