902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Fijadores

Fijadores

3 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • FIJADOR RODAMIENTOS ALTA TEMPERATURA

    FIJADOR RODAMIENTOS ALTA TEMPERATURA

    Referencia: 0893620050
    • Para fijar casquillos y rodamientos que están expuestos a elevadas temperaturas.

    Características
    • Capacidad máxima de relleno 0,20 mm.
    • Impide la formación de óxido por contacto entre diferentes materiales.
    • Alta capacidad de fijación en alta temperatura, hasta 200ºC.

    Ventajas
    • Alto rango de aplicación entre -55ºC y +200ºC.
    • En períodos cortos puede llegar a resistir 230ºC.

    Beneficios
    • Rápido endurecimiento.
    • La resistencia manual está en torno a los 40 minutos.
    • Para entrar en funcionamiento de 1 a 3 horas.
    • Podemos montar las piezas en muy poco tiempo.
    • Certificado por NSF/AISI 61.
    • Componentes de sistemas de agua potable, efectos sobre la salud.
  • FIJADOR DE TORNILLOS DE MEDIA RESISTENCIA 50G

    FIJADOR DE TORNILLOS DE MEDIA RESISTENCIA 50G

    Referencia: 0893243050
    • Fijador y sellador de tornillos, fácilmente desmontable.

    Características
    • Proporciona una unión de solidez media.
    • Puede desmontarse utilizando herramientas normales.
    • Se garantiza el endurecimiento también en piezas no tratadas previamente.
    • Puede aplicarse también en piezas de recambio original.

    Ventajas
    • No se requieren “aceleradores” o “activadores”.
    • Excelente resistencia a los medios y al calor.

    Beneficios
    • Productos universales con un amplio campo de aplicaciones.
    • Impide el aflojamiento debido a vibraciones o golpes.
    • Certificado por NSF/AISI 61. Componentes de sistemas de agua potable, efectos sobre la salud.
  • LOCTITE 222 FIJADOR B.R. 50ML

    LOCTITE 222 FIJADOR B.R. 50ML

    Referencia: E893449222
    LOCTITE 222 FIJADOR B.R. 50ML

3 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]