902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Colas

Colas

21 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • COLA EN SPRAY 500ML

    COLA EN SPRAY 500ML

    Referencia: 0890100055
    • Adhesivo de secado rápido para todos los materiales ligeros
    • Con la boquilla pulverizadora ajustable.
    • Secado rápido.
    • Tiempo de ventilación, según la base, de 10 a 20 min.
    • Para encolar duramente plásticos, fieltro, tejidos, espuma (inclusive el Styropor), corcho, láminas y papel.
    • Resistencia a la humedad.
    • Resistencia a la temperatura hasta + 70°C.
  • PEGAMENTO ESPECIAL NEGRO 500GR
  • PEGAMENTO ESPECIAL 500GR

    PEGAMENTO ESPECIAL 500GR

    Referencia: 0890100057
    • Pegamento especial fuerte barras (invierno)
    • Adhesivo especial para su utilización con pistola de termofusión Würth
    • Especial para pegar cualquier tipo de material en pocos segundos.
    • Resistentes a los rayos UV y al agua.
    • Apto para su uso en exteriores.
    • Barra cola fuerte
  • PEGAMENTO ESPECIAL FUERTE 10 BARRAS

    PEGAMENTO ESPECIAL FUERTE 10 BARRAS

    Referencia: 0890100050
    • Pegamento especial fuerte barras (verano)
    • Adhesivo especial para su utilización con pistola de termofusión Würth
    • Especial para pegar cualquier tipo de material en pocos segundos.
    • Resistentes a los rayos UV y al agua.
    • Apto para su uso en exteriores.
    • Barra cola fuerte
    • 12 x 190 mm 1kg
  • ADHESIVO TAPICERIA TAP 20L

    ADHESIVO TAPICERIA TAP 20L

    Referencia: 089211520
    • Adhesivo monocomponente.
    •Alto tack
    •Fuerza de unión muy alta.
    •Tiempo abierto medio
    •Posee una viscosidad adecuada para su aplicación a pistola (boquilla con paso mínimo 1,8)
    • Buena sprayabilidad.
    • Alta cohesión inicial
    • Contenido en n-Hexano inferior al 3% en peso.
    • Contenido: 20 litros
  • COLA DE CONTACTO TIX 120 EN GEL 2500ML

    COLA DE CONTACTO TIX 120 EN GEL 2500ML

    Referencia: 08921110
    • Ideal para el encolado de láminas plásticas, melamina, fórmica goma, cuero, corcho, cartón, rechapado en
    madera y espumas flexibles en todo tipo de superficies, maderas, Dm aglomerado, hormigón, piedra, metal y aluminio.
    • Cola de contacto tixotrópica con base de polycloropreno.
    • Composición tixo-tropa (gel)
    • El adhesivo es muy apropiado para encolados verticales.
    • No deja hilos.
    • Su composición,también es idónea, para encolados en materiales porosos o muy porosos como el aglomerado.
    • Alta resistencia al envejecimiento,a los ácidos y a la salinidad.
    • Resistencia térmica: + 80° C.
    • Secado total: aprox. 24 horas.
    • Cantidad necesaria: 1000 ml/2,5 m2 (encolado en dos caras).

    APLICACIONES:
    • Ideal para el encolado de láminas plásticas, melamina, fórmica goma, cuero, corcho, cartón, rechapado en madera y espumas flexiles en todo tipo de superficies, maderas, Dm aglomerado, hormigón, piedra, metal y aluminio.
  • BARRAS TERMOFUSIBLES

    BARRAS TERMOFUSIBLES

    Referencia: 0890100050-1
    • Barra cola fuerte
    • 10 unidades
    • 12 x 180 mm 0,5kg
  • POLIURETANO - D4

    POLIURETANO - D4

    Referencia: 0892100170-1
    Para encolados principalmente de madera para interior y
    exterior como puertas, ventanas sillas, etc...
  • COLA DE POLIURETANO D4 600GR

    COLA DE POLIURETANO D4 600GR

    Referencia: 0892100169
    • Calidad D4 en un solo componente.
    • No requiere de aditivos y nos facilita el trabajo al no tener que hacer mezclas.
    • Reacciona con la humedad propia de los materiales a encolar.
    • Al reaccionar con la humedad, se produce un secado más rápido.
    • Alta resistencia al encolado.
    • Tiempo de endurecimiento relativamente corto.
    • La cola de Poliuretano ofrece una gran resistencia de encolado incluso frente a factores tan adversos como: Agua y cambios de temperatura, diluyentes, ácidos y vapores ácidos.
    • En caso de que las juntas encoladas contengan fisuras o aperturas, la cola expande rellenándolas.

    APLICACIONES:
    • Encolados de todo tipo de maderas y derivados (aglomerados, melamina, etc).
    • Encolado de puertas y ventanas.
    • Encolado de muebles de cocina.
    • Encolado de muebles de jardín.
    • Encolado de materiales de construcción: cerámica, hormigón...etc.
    • Encolado de distintos tipos de plásticos y metales.
  • COLA POLIURETANO D4 1KG

    COLA POLIURETANO D4 1KG

    Referencia: 0892100170
    • Calidad D4 en un solo componente.
    • No requiere de aditivos y nos facilita el trabajo al no tener que hacer mezclas.
    • Reacciona con la humedad propia de los materiales a encolar.
    • Al reaccionar con la humedad, se produce un secado más rápido.
    • Alta resistencia al encolado.
    • La cola de Poliuretano ofrece una gran resistencia de encolado incluso frente a factores tan adversos como:
    - Agua y cambios de temperatura.
    - Diluyentes.
    - Ácidos y vapores ácidos.
    • Tiempo de endurecimiento relativamente corto.
    • Capacidad de rellenar fisuras.
    • En caso de que las juntas encoladas contengan fisuras o aperturas, la cola expande rellenándolas.
    • Permite encolar gran variedad de materiales como:
    - Encolados de todo tipo de maderas y derivados ( aglomerados, melamina, etc).
    - Encolado de puertas y ventanas.
    - Encolado de muebles de cocina.
    - Encolado de muebles de jardín.
    - Encolado de materiales de construcción: cerámica, hormigón...etc.
    - Encolado de distintos tipos de plásticos y metales.

    APLICACIONES:
    • Para encolados principalmente de madera para interior y exterior como puertas, ventanas sillas, etc...
  • COLA EN SPRAY

    COLA EN SPRAY

    Referencia: 0890100055-1
    • Tiempo de ventilación según la base de 10 a 20 min.
    • Resistente a la humedad y a temperaturas de -40ºC a 80ºC.
    • Boquilla ajustable, posición vertical y horizontal.
    • Libre de siliconas.
  • COLA CONTACTO MASTIK 800 1L

    COLA CONTACTO MASTIK 800 1L

    Referencia: 08921131
    • Adhesión inicial rápida.
    • Encolado de alta resistencia.
    • Resistencia a los agentes atmosféricos, al vapor y a los detergentes.
    • Resistencia a la temperatura hasta + 8-° C.
    • Optima aplicación, excelente brochabilidad, aumentando el rendimiento por m2..
  • COLA CONTACTO MASTIK 800 20L

    COLA CONTACTO MASTIK 800 20L

    Referencia: 089211320
    • Adhesión inicial rápida.
    • Encolado de alta resistencia.
    • Resistencia a los agentes atmosféricos, al vapor y a los detergentes.
    • Resistencia a la temperatura hasta + 8-° C.
    • Optima aplicación, excelente brochabilidad, aumentando el rendimiento por m2..
  • COLA CONTACTO MASTIK 800 5L

    COLA CONTACTO MASTIK 800 5L

    Referencia: 08921135
    • Adhesión inicial rápida.
    • Encolado de alta resistencia.
    • Resistencia a los agentes atmosféricos, al vapor y a los detergentes.
    • Resistencia a la temperatura hasta + 8-° C.
    • Optima aplicación, excelente brochabilidad, aumentando el rendimiento por m2..
  • COLA CONTACTO MASTIK 900 5KG

    COLA CONTACTO MASTIK 900 5KG

    Referencia: 08921125
    • Adhesivo para laminados plásticos
    • Cola de contacto con base de policloropreno especialmente idónea para el encolado de láminas plásticas.
    • Adhesión inicial rápida.
    • Encolado de alta resistencia.
    • Resistencia a los agentes atmosféricos,
    al vapor y a los detergentes.
    • Óptima aplicación.

    APLICACIONES:
    • Encolado de láminas plásticas, formica, melamina, rechapados en madera, corcho y contrachapado de acero inoxidable o chapas metálicas.
  • COLA DE CONTACTO MASTIK 800

    COLA DE CONTACTO MASTIK 800

    Referencia: 08921131-1
    • Adhesivo para laminados plásticos. Cola de contacto con base de policloropreno, especialmente idónea para el encolado de láminas plásticas y maderas en general.
    • Adhesión inicial rápida.
    • Encolado de alta resistencia.
    • Resistencia a los agentes atmosféricos, al vapor y a los detergentes.
    • Resistencia a la temperatura hasta + 8-° C.
    • Optima aplicación, excelente brochabilidad, aumentando el rendimiento por m2.

    APLICACIONES:
    • Encolado de láminas plásticas, formica, melamina, rechapados de madera, corcho, en materiales como aglomerado y maderas en general.
  • COLA EN SPRAY ALTA RESISTENCIA PLUS 400ML

    COLA EN SPRAY ALTA RESISTENCIA PLUS 400ML

    Referencia: 0890100064
    • Adhesivo de contacto transparente con alta resistencia de rápido secado.
    • Alta resistencia al calor hasta 110°C.
    • De secado rápido.
    • Menor tiempo de trabajo.
    • Dos posiciones ajustables para la boquilla
    • Permite aplicaciones en horizontal y vertical.
    • Podemos regular el ancho de pulverización.
    • Color transparente
    • No mancha los tejidos tratados.
    • Apto para espumas sin peligro de teñirlas.

    APLICACIONES:
    • Adhesivo de contacto transparente con estabilidad a temperaturas altas. Permite unir muchos tipos de materiales como cuero, cuero artificial, telas, vinilos, cauchos, gomas, poliéster, poliéster de espuma y láminas de PE.
    • Muy adecuado para la fabricación de tapicerías y ropa. Ideal para la adhesión de techos de vehículos, no amarillea en el envejecimiento.

    Nota: No es adecuado para la unión de PVC blando, PVC y Poliestireno.
  • COLA GRANULADA TERMOFUSIBLE COLOR: NATURAL

    COLA GRANULADA TERMOFUSIBLE COLOR: NATURAL

    Referencia: 0892100120
    • Para máquinas canteadoras.
    • Gran poder de adhesión.
    • Su fuerza adhesiva hace que tenga una consistencia suficiente para sujetar el tablero y el canto y no se produzcan movimientos imprevistos.
    • Elevadas prestaciones.
    • El producto tiene una gran resistencia al calor y posee un agarre inicial superior a lo habitual en productos similares.
    • No cristaliza.
    • En el pegado de cantos de materiales plásticos, mantiene una flexibilidad igual o superior al mismo plástico, evitando oscilaciones térmicas ambientales.
    • Fácil aplicación.
    • El producto además de aplicarse con la máquina canteadora puede ser aplicado fácil y limpiamente con rodillo o pistola.
    • Para uso universal.
    • Puede usarse en la mayor parte de máquinas para cantear.
  • COLA GRANULADA TERMOFUSIBLE COLOR: AMBAR PÁLIDO TRANSPARENTE

    COLA GRANULADA TERMOFUSIBLE COLOR: AMBAR PÁLIDO TRANSPARENTE

    Referencia: 0892100117
    Para máquinas canteadoras
    Gran poder de adhesión.
    • Su fuerza adhesiva hace que tenga una consistencia suficiente para sujetar el tablero y el canto y no se produzcan movimientos imprevistos.
    Elevadas prestaciones.
    • El producto tiene una gran resistencia al calor y posee un agarre inicial superior a lo habitual en productos similares.
    No cristaliza.
    • En el pegado de cantos de materiales plásticos, mantiene una flexibilidad igual o superior al mismo plástico, evitando oscilaciones térmicas ambientales.
    Fácil aplicación.
    • El producto además de aplicarse con la máquina canteadora puede ser aplicado fácil y limpiamente con rodillo o pistola.
    Para uso universal.
    • Puede usarse en la mayor parte de máquinas para cantear.
  • COLA GRANULADA TERMOFUSIBLE

    COLA GRANULADA TERMOFUSIBLE

    Referencia: 0892100120-1
    • Para máquinas canteadoras
    • Gran poder de adhesión.
    • Su fuerza adhesiva hace que tenga una consistencia suficiente para sujetar el tablero y el canto y no se produzcan movimientos imprevistos.
    • Elevadas prestaciones.
    • El producto tiene una gran resistencia al calor y posee un agarre inicial superior a lo habitual en productos similares.
    • No cristaliza.
    • En el pegado de cantos de materiales plásticos, mantiene una flexibilidad igual o superior al mismo plástico, evitando oscilaciones térmicas ambientales.
    • Fácil aplicación.
    • El producto además de aplicarse con la máquina canteadora puede ser aplicado fácil y limpiamente con rodillo o pistola.
    • Para uso universal.
    • Puede usarse en la mayor parte de máquinas para cantear.
  • LOCTITE 511 SELLADOR DE ROSCAS 50ML

    LOCTITE 511 SELLADOR DE ROSCAS 50ML

    Referencia: E893449511
    LOCTITE 511 SELLADOR DE ROSCAS 50ML

21 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]