902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Cola blanca

Cola blanca

17 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • COLA BLANCA D2 (5KG)

    COLA BLANCA D2 (5KG)

    Referencia: 0892100002
    • De aplicación en frío. Para encolar toda clase de maderas, cartón, contrachapado, etc.
    • Excelente transparencia.
    • La cola una vez seca, queda transparente evitando así que se vean las juntas encoladas.
    • Encolado resistente.
    • Las juntas encoladas, una vez seca la cola, son tenaces y duras, pero no dañan las herramientas.
    • Alta resistencia a las temperaturas.
    • Una vez seca y endurecida la cola resiste temperaturas desde -18°C hasta +100°C.
    • Resistente a cambios bruscos.
    • La cola permanece inalterable en recintos cerrados con cambios bruscos, pero breves de humedad y exposición “ocasional” al agua.
    • Con homologación.
    • Correspode al grupo D2 según la normativa EN 204.
  • GRIFO PARA BOTE DE COLA BLANCA
  • DEPOSITO 30L PARA COLA BLANCA

    DEPOSITO 30L PARA COLA BLANCA

    Referencia: 0892100001
    • Fácil y práctico llenado de un envase pequeño. Ayuda a la conservación de la cola al evitar tener que abrir el envase cada vez que se llena un bote.
    • NO INCLUYE GRIFO
  • RECIPIENTE APLICADOR PARA COLA

    RECIPIENTE APLICADOR PARA COLA

    Referencia: 089210001
    • Especialmente indicado apra aplicar la cola blanca de manera cómoda y eficiente
  • DOSIFICADOR COLA VACIO

    DOSIFICADOR COLA VACIO

    Referencia: 08921000
    • Especialmente indicado para dosificar la cola blanca de manera cómoda y eficiente
  • RAPIDA - D2

    RAPIDA - D2

    Referencia: 0892100125-1
    Cola blanca universal de encolado rápido con base de
    polyviniloacetato.
    Rápido fraguado.
    Ventaja:
    Gracias a su rapidez de fraguado, los
    encolados requieren de muy poco
    tiempo de presión.
    Homologada.
    La cola blanca rápida está homologa
    da y corresponde al grupo de colas
    D2 según la normativa EN 204.
    Para todo tipo de maderas.
    La cola se puede utilizar para pegar
    todo tipo de maderas como chapea
    dos, encolado de cantos, cornisas,
    regletas, listones, etc...
    Rapidez de secado.
    Nos permite encolados rápidos de
    montajes en obra o en piezas que
    tengan que ser manipuladas poco
    después del encolado.
  • COLA E+ D3

    COLA E+ D3

    Referencia: 0892100190
    • Alta resistencia a la humedad.
    • Probada resistencia a la humedad (D3) según norma europea EN 204.
    • Bote con cánula especial.
    • Por su forma escalonada se puede cortar a diferentes anchos de ranura.
    • Fijación rápida.
    • Alta velocidad de fijación y adherencia máxima.
    • Propiedades del bote.
    • Bote blando y transparente para una mejor aplicación del producto.
    • Buena visualización del contenido en todo momento
  • COLA BLANCA RAPIDA 5KG

    COLA BLANCA RAPIDA 5KG

    Referencia: 0892100125
    • Excelente transparencia.
    • Una vez seca la cola no marca las juntas encoladas.
    • Gran resistencia.
    • Las juntas encoladas, una vez seca la cola, son tenaces y duras, pero no dañan las herramientas.
    • Rapidez de secado.
    • La cola requiere de un tiempo muy corto de prensado. Una vez seca y endurecida, resiste temperaturas de -18°C a + 100°C.
    • La cola blanca rápida corresponde al grupo D2 según EN 204. La cola permanece inalterable en recintos cerra dos con variaciones bruscas pero breves de humedad, así como exposición “ocasional” al agua.
  • COLA MADERA EXTERIOR - D3/D4

    COLA MADERA EXTERIOR - D3/D4

    Referencia: 089210014-1
    • Excelente transparencia.
    • La cola una vez seca, queda transparen te evitando así que se vean las juntas encoladas.
    • Encolado resistente.
    • Las juntas encoladas, una vez seca la cola, son tenaces y duras, pero no dañan las herramientas.
    • Alta resistencia a las temperaturas.
    • Una vez seca y endurecida la cola resiste temperaturas desde -18°C hasta +100°C.
    • Dos colas en una.
    • Cola D3 de aplicación directa. Añadiéndole un 5% de endurecedor, la cola se convierte en D4, a prueba de agua. A las 24 horas de la mezcla con el endurecedor, la cola se convierte de nuevo en D3. Se puede seguir utilizando como D3 pero ya no se puede reactivar como D4.
    • Correspode al grupo D3/D4 según la normativa EN 204.

    APLICACIONES:
    • Ideal para la instalación de puertas, ventanas y escaleras, así como encolados al exterior.
  • ENDURECEDOR PARA D3/D4 250GR

    ENDURECEDOR PARA D3/D4 250GR

    Referencia: 0892100079
    • Mejores encolados.
    • El endurecedor actúa sobre la cola mejorando sus características ante la humedad.
    • Cambia la homologación de la cola.
    • Aplicando el endurecedor mezclado con cola blanca D3 se obtiene una calidad de cola D4, según la norma UNE EN 204-
  • COLA BLANCA EXTERIOR D3/D4 30KG

    COLA BLANCA EXTERIOR D3/D4 30KG

    Referencia: 089210015
    • Excelente transparencia.
    • La cola una vez seca, queda transparen te evitando así que se vean las juntas encoladas.
    • Encolado resistente.
    • Las juntas encoladas, una vez seca la cola, son tenaces y duras, pero no dañan las herramientas.
    • Alta resistencia a las temperaturas.
    • Una vez seca y endurecida la cola resiste temperaturas desde -18°C hasta +100°C.
    • Dos colas en una.
    • Cola D3 de aplicación directa. Añadiéndole un 5% de endurecedor, la cola se convierte en D4, a prueba de agua. A las 24 horas de la mezcla con el endurecedor, la cola se convierte de nuevo en D3. Se puede seguir utilizando como D3 pero ya no se puede reactivar como D4.
    • Correspode al grupo D3/D4 según la normativa EN 204.

    APLICACIONES:
    • Ideal para la instalación de puertas, ventanas y escaleras, así como encolados al exterior.
  • COLA BLANCA EXTERIOR D3/D4 12KG

    COLA BLANCA EXTERIOR D3/D4 12KG

    Referencia: 089210014
    • Excelente transparencia.
    • La cola una vez seca, queda transparen te evitando así que se vean las juntas encoladas.
    • Encolado resistente.
    • Las juntas encoladas, una vez seca la cola, son tenaces y duras, pero no dañan las herramientas.
    • Alta resistencia a las temperaturas.
    • Una vez seca y endurecida la cola resiste temperaturas desde -18°C hasta +100°C.
    • Dos colas en una.
    • Cola D3 de aplicación directa. Añadiéndole un 5% de endurecedor, la cola se convierte en D4, a prueba de agua. A las 24 horas de la mezcla con el endurecedor, la cola se convierte de nuevo en D3. Se puede seguir utilizando como D3 pero ya no se puede reactivar como D4.
    • Correspode al grupo D3/D4 según la normativa EN 204.

    APLICACIONES:
    • Ideal para la instalación de puertas, ventanas y escaleras, así como encolados al exterior.
  • COLA MADERA INTERIOR - D2

    COLA MADERA INTERIOR - D2

    Referencia: 0892100002-1
    • De aplicación en frío. Para encolar toda clase de maderas, cartón, contrachapado, etc.
    • Excelente transparencia.
    • La cola una vez seca, queda transparente evitando así que se vean las juntas encoladas.
    • Encolado resistente.
    • Las juntas encoladas, una vez seca la cola, son tenaces y duras, pero no dañan las herramientas.
    • Alta resistencia a las temperaturas.
    • Una vez seca y endurecida la cola resiste temperaturas desde -18°C hasta +100°C.
    • Resistente a cambios bruscos.
    • La cola permanece inalterable en recintos cerrados con cambios bruscos, pero breves de humedad y exposición “ocasional” al agua.
    • Con homologación.
    • Correspode al grupo D2 según la normativa EN 204.
  • COLA BLANCA D2 20KG

    COLA BLANCA D2 20KG

    Referencia: 0892101002
    • Excelente transparencia.
    •La cola una vez seca, queda transparen te evitando así que se vean las juntas encoladas.
    • Encolado resistente.
    • Las juntas encoladas, una vez seca la cola, son tenaces y duras, pero no dañan las herramientas.
    • Alta resistencia a las temperaturas.
    • Una vez seca y endurecida la cola resiste temperaturas desde -18°C hasta +100°C.
    • Resistente a cambios bruscos.
    • La cola permanece inalterable en recintos cerrados con cambios bruscos, pero breves de humedad y exposición “ocasional” al agua.
    • Con homologación, correspode al grupo D2 según la
    normativa EN 204.
  • COLA BLANCA INTERIOR D2 30 KG.

    COLA BLANCA INTERIOR D2 30 KG.

    Referencia: 089210005
    • De aplicación en frío. Para encolar toda clase de maderas, cartón, contrachapado, etc.
    • Excelente transparencia.
    • La cola una vez seca, queda transparente evitando así que se vean las juntas encoladas.
    • Encolado resistente.
    • Las juntas encoladas, una vez seca la cola, son tenaces y duras, pero no dañan las herramientas.
    • Alta resistencia a las temperaturas.
    • Una vez seca y endurecida la cola resiste temperaturas desde -18°C hasta +100°C.
    • Resistente a cambios bruscos.
    • La cola permanece inalterable en recintos cerrados con cambios bruscos, pero breves de humedad y exposición “ocasional” al agua.
    • Con homologación.
    • Correspode al grupo D2 según la normativa EN 204.
  • COLA BLANCA RÁPIDA D2 500ML

    COLA BLANCA RÁPIDA D2 500ML

    Referencia: 0892100111
    • Cola blanca de fraguado rápido de pegado universal para el encolado de todo tipo de maderas.
    • Rápido fraguado con alta resistencia inicial.
    • Gracias a su rapidez de fraguado, los encolados requieren de muy poco tiempo de presión.
    • Clasificada según normativa EN 204 en el grupo de colas D2.
    • Acabado transparente.
    • Acabado transparente: Especialmente indicado para aplicaciones que están a la vista.
    • Rapidez de secado: Nos permite encolados rápidos de montajes en obra o en piezas que tengan que ser manipuladas poco después del encolado.

    Aplicaciones
    • Para pegar todo tipo de maderas como chapeados, encolado de cantos, cornisas, regletas y listones.
  • COLA BLANCA D4 PARA MADERA

    COLA BLANCA D4 PARA MADERA

    Referencia: 0892100222
    • Ideal para el encolado de todo tipo de maderas, blandas, duras y exóticas según norma Colas D4 (DIN EN 204 y DIN EN 14257).

    Características
    • Cola D4 según DIN/EN 204 (aprobado por el instituto für Fenstertechnik en Rosenheim, Alemania).
    • Cola de un solo componente, listo al uso.
    • De color blanco y una vez endurecida las uniones adhesivas son transparentes.
    • Buena adherencia.
    • Aplicación sencilla a máquina encoladora, rodillo, llana dentada o herramientas similares.

    Ventajas
    • Fácil de usar.
    • Alta resistencia al calor y agua.
    • No es necesario diluir con endurecedores, evitamos dosificaciones incorrectas.
    • Alta calidad de encolado.
    • Sin límite en su vida útil hasta su fecha de caducidad.

    Beneficios
    • De uso interior y exterior.
    • Ahorro de tiempo y costes en aplicaciones concretas de exteriores.

    Aplicaciones
    •De uso interior en exposición frecuente a drenar agua o condensaciones y en exterior con la protección adecuada a la exposición directa de los rayos solares.
    • Puertas, escaleras y ventanas interiores. Muebles para el hogar y muebles de cocina.
    • Laminados en esquinas de ventanas, laboratorios y muebles de baño.
    • En general todo tipo de maderas blandas, duras y exóticas.
    • Cola Blanca D4 para madera.

    Características de almacenamiento
    • Se debe procurar almacenar el producto a temperatura.
    • Comprendidas entre 15ºC y 25ºC, protegiendo en todo momento la cola de las heladas.
    • Los cambios bruscos de temperatura afectan sensiblemente a la viscosidad del producto.

17 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]