902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Adhesivos de montaje

Adhesivos de montaje

9 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • ADHESIVO DE MONTAJE 310ML

    ADHESIVO DE MONTAJE 310ML

    Referencia: 0892100200
    • Base solvente libre de amianto y tolueno.
    • Adhesivo compensador de tolerancias, para uniones mediante pegado rápido, de alta firmeza en interiores.
    • Color: Amarillo
    • Resistente al envejecimiento y a los rayos UVA.
    • Muy duradero y permite usarse en habitaciones soleadas
    • Monocomponente y aplicable sin ninguna imprimación.
    • Montaje rápido, sencillo y limpio.
    • Muy alto poder de adherencia a la vez que se mantiene permanentemente elástico.
    • Apto para todo tipo de trabajo tolerando los pequeños movimientos que pueda tener la madera.
    • Reduce la aplicación de clavos y tornillos y con ello el tiempo de trabajo.
    • Menos tiempo invertido para el mismo trabajo.
    • Gran precisión gracias al efecto ventosa.
    • Las piezas se pueden terminar de ajustar desplazándolas vertical y horizontalmente sin permitir que se separen.

    APLICACIONES:
    • Fijación rápida y duradera de travesaños, metal, tablas de madera, rastreles, conglomerado, cartón duro, corcho, rodapiés, molduras, dinteles, azulejos, piedra natural, planchas de revestimiento en suelos y paredes, cajas de derivación, interruptores, tomas de corriente en todo tipo de superficies como madera, hormigón, ladrillo, yeso, etc.
  • ADHESIVO FV 310ML

    ADHESIVO FV 310ML

    Referencia: 0893100115
    • Alto poder adhesivo reforzado con fibra de vidrio.
    • Reforzado con fibra de vidrio. Gracias a la presencia de fibras de vidrio integradas en su formulación se consigue una elevada fuerza de adhesión incluso en exterior.
    • Especialmente diseñado para uniones difíciles de madera con madera, metal con metal o piedra con piedra.
    • Certificado D4 según DIN EN 204.
    • Válido para exteriores.
    • Estabilidad frente a los cambios de Tª según DIN EN 14257-Watt 91.
    • Rápido endurecimiento
    • Rápida reacción con alta fuerza inicial en 20 min. (aprox) aplicando presión homegénea.
    • Permite continuar con el trabajo rápidamente.
    • Aspecto translucido una vez endurecido.
    • Lijable y repintable.
    • Resistente al paso del tiempo y a los agentes medioambientales.

    APLICACIONES:
    • Uniones muy resistentes en la construcción de ventanas y puertas de madera, uniones en inglete de ventanas y puertas de aluminio, panelado de puertas de madera, peldaños y escaleras, pasamanos, paneles de sándwich, arcos de madera, saunas, invernaderos, encimeras de cocina, procesado de piedra natural, …
    • Apto para unión de madera, metal, aluminio pintado, PVC duro, piedra natural, hormigón, Corian, Varicor, materiales laminados, cerámica, espumas duras de resina fenólica y poliuretano.
    • Las uniones entre distintos tipos de material siempre serán débiles.
    • Atención: no es apto para unir diferentes materiales entre sí.
  • MS ABSOLUTE - ADHESIVO DE MONTAJE UNIVERSAL 290ML NEGRO

    MS ABSOLUTE - ADHESIVO DE MONTAJE UNIVERSAL 290ML NEGRO

    Referencia: 0893226120
    • Especial exteriores MS Híbrido
    • Adhesivo mono-componente en base MS - Polímero híbrido, especialmente diseñado para uso universal (exterior e interior) con un TACK inmediato que permite una alta adhesión inicial.
    • Elimina la necesidad de usar clavos o tornillos en trabajos de revestimientos, gracias al Tack inicial que permite una sujeción de hasta 100kg/m2.
    • Contempla los aspectos positivos de las siliconas y poliuretanos, desechando los aspectos negativos de ambos (ácido acético e isocianatos). Gran resistencia a la fatiga mecánica y a la intemperie.
    • Excelente adherencia (amplio espectro) si necesidad de imprimación.
    • Libre de disolventes, isociantos y halógenos. Sistema neutro e inodoro.
    • El cordón puede ser pintado, lacado y lijado una vez seco.
    • Alta estabilidad UV.
    • Resistente a la intemperie.
    • Resistente a temperaturas de -40ºC a 90ºC.
    • Gran elasticidad a largo plazo, incluso a bajas temperaturas.

    APLICACIONES:
    • Especialmente indicado para fijaciones de: frisos, rodapies, tapajuntas, molduras, placas de yeso, perfiles,
    paneles decorativos, rastreles, encimeras, accesorios. Montaje y reparación de muebles.
    • Excelente adherencia (amplio espectro) si necesidad de imprimación sobre una amplia gama de materiales: madera, hormigón, cerámica, MDF, aglomerado, contrachapado, poliestireno, PVC, PVC rígido,amplia gama de plásticos, vidrio, corcho, ladrillo, piedra. No requiere presión.
  • MS ABSOLUTE - ADHESIVO DE MONTAJE UNIVERSAL 290ML

    MS ABSOLUTE - ADHESIVO DE MONTAJE UNIVERSAL 290ML

    Referencia: 0893226120-1
    • Especial exteriores MS Híbrido
    • Adhesivo mono-componente en base MS - Polímero híbrido, especialmente diseñado para uso universal (exterior e interior) con un TACK inmediato que permite una alta adhesión inicial.
    • Elimina la necesidad de usar clavos o tornillos en trabajos de revestimientos, gracias al Tack inicial que permite una sujeción de hasta 100kg/m2.
    • Contempla los aspectos positivos de las siliconas y poliuretanos, desechando los aspectos negativos de ambos (ácido acético e isocianatos). Gran resistencia a la fatiga mecánica y a la intemperie.
    • Excelente adherencia (amplio espectro) si necesidad de imprimación.
    • Libre de disolventes, isociantos y halógenos. Sistema neutro e inodoro.
    • El cordón puede ser pintado, lacado y lijado una vez seco.
    • Alta estabilidad UV.
    • Resistente a la intemperie.
    • Resistente a temperaturas de -40ºC a 90ºC.
    • Gran elasticidad a largo plazo, incluso a bajas temperaturas.

    APLICACIONES:
    • Especialmente indicado para fijaciones de: frisos, rodapies, tapajuntas, molduras, placas de yeso, perfiles,
    paneles decorativos, rastreles, encimeras, accesorios. Montaje y reparación de muebles.
    • Excelente adherencia (amplio espectro) si necesidad de imprimación sobre una amplia gama de materiales: madera, hormigón, cerámica, MDF, aglomerado, contrachapado, poliestireno, PVC, PVC rígido,amplia gama de plásticos, vidrio, corcho, ladrillo, piedra. No requiere presión.
  • MS ABSOLUTE - ADHESIVO DE MONTAJE UNIVERSAL 290ML BLANCO

    MS ABSOLUTE - ADHESIVO DE MONTAJE UNIVERSAL 290ML BLANCO

    Referencia: 0893226121
    • Especial exteriores MS Híbrido
    • Adhesivo mono-componente en base MS - Polímero híbrido, especialmente diseñado para uso universal (exterior e interior) con un TACK inmediato que permite una alta adhesión inicial.
    • Elimina la necesidad de usar clavos o tornillos en trabajos de revestimientos, gracias al Tack inicial que permite una sujeción de hasta 100kg/m2.
    • Contempla los aspectos positivos de las siliconas y poliuretanos, desechando los aspectos negativos de ambos (ácido acético e isocianatos). Gran resistencia a la fatiga mecánica y a la intemperie.
    • Excelente adherencia (amplio espectro) si necesidad de imprimación.
    • Libre de disolventes, isociantos y halógenos. Sistema neutro e inodoro.
    • El cordón puede ser pintado, lacado y lijado una vez seco.
    • Alta estabilidad UV.
    • Resistente a la intemperie.
    • Resistente a temperaturas de -40ºC a 90ºC.
    • Gran elasticidad a largo plazo, incluso a bajas temperaturas.

    APLICACIONES:
    • Especialmente indicado para fijaciones de: frisos, rodapies, tapajuntas, molduras, placas de yeso, perfiles,
    paneles decorativos, rastreles, encimeras, accesorios. Montaje y reparación de muebles.
    • Excelente adherencia (amplio espectro) si necesidad de imprimación sobre una amplia gama de materiales: madera, hormigón, cerámica, MDF, aglomerado, contrachapado, poliestireno, PVC, PVC rígido,amplia gama de plásticos, vidrio, corcho, ladrillo, piedra. No requiere presión.
  • MS ABSOLUTE - ADHESIVO DE MONTAJE UNIVERSAL 290ML SAPELLY

    MS ABSOLUTE - ADHESIVO DE MONTAJE UNIVERSAL 290ML SAPELLY

    Referencia: 0893226122
    • Especial exteriores MS Híbrido
    • Adhesivo mono-componente en base MS - Polímero híbrido, especialmente diseñado para uso universal (exterior e interior) con un TACK inmediato que permite una alta adhesión inicial.
    • Elimina la necesidad de usar clavos o tornillos en trabajos de revestimientos, gracias al Tack inicial que permite una sujeción de hasta 100kg/m2.
    • Contempla los aspectos positivos de las siliconas y poliuretanos, desechando los aspectos negativos de ambos (ácido acético e isocianatos). Gran resistencia a la fatiga mecánica y a la intemperie.
    • Excelente adherencia (amplio espectro) si necesidad de imprimación.
    • Libre de disolventes, isociantos y halógenos. Sistema neutro e inodoro.
    • El cordón puede ser pintado, lacado y lijado una vez seco.
    • Alta estabilidad UV.
    • Resistente a la intemperie.
    • Resistente a temperaturas de -40ºC a 90ºC.
    • Gran elasticidad a largo plazo, incluso a bajas temperaturas.

    APLICACIONES:
    • Especialmente indicado para fijaciones de: frisos, rodapies, tapajuntas, molduras, placas de yeso, perfiles,
    paneles decorativos, rastreles, encimeras, accesorios. Montaje y reparación de muebles.
    • Excelente adherencia (amplio espectro) si necesidad de imprimación sobre una amplia gama de materiales: madera, hormigón, cerámica, MDF, aglomerado, contrachapado, poliestireno, PVC, PVC rígido,amplia gama de plásticos, vidrio, corcho, ladrillo, piedra. No requiere presión.
  • MS ABSOLUTE - ADHESIVO DE MONTAJE UNIVERSAL 290ML HAYA / ROBLE

    MS ABSOLUTE - ADHESIVO DE MONTAJE UNIVERSAL 290ML HAYA / ROBLE

    Referencia: 0893226123
    • Especial exteriores MS Híbrido
    • Adhesivo mono-componente en base MS - Polímero híbrido, especialmente diseñado para uso universal (exterior e interior) con un TACK inmediato que permite una alta adhesión inicial.
    • Elimina la necesidad de usar clavos o tornillos en trabajos de revestimientos, gracias al Tack inicial que permite una sujeción de hasta 100kg/m2.
    • Contempla los aspectos positivos de las siliconas y poliuretanos, desechando los aspectos negativos de ambos (ácido acético e isocianatos). Gran resistencia a la fatiga mecánica y a la intemperie.
    • Excelente adherencia (amplio espectro) si necesidad de imprimación.
    • Libre de disolventes, isociantos y halógenos. Sistema neutro e inodoro.
    • El cordón puede ser pintado, lacado y lijado una vez seco.
    • Alta estabilidad UV.
    • Resistente a la intemperie.
    • Resistente a temperaturas de -40ºC a 90ºC.
    • Gran elasticidad a largo plazo, incluso a bajas temperaturas.

    APLICACIONES:
    • Especialmente indicado para fijaciones de: frisos, rodapies, tapajuntas, molduras, placas de yeso, perfiles,
    paneles decorativos, rastreles, encimeras, accesorios. Montaje y reparación de muebles.
    • Excelente adherencia (amplio espectro) si necesidad de imprimación sobre una amplia gama de materiales: madera, hormigón, cerámica, MDF, aglomerado, contrachapado, poliestireno, PVC, PVC rígido,amplia gama de plásticos, vidrio, corcho, ladrillo, piedra. No requiere presión.
  • MS ABSOLUTE - ADHESIVO DE MONTAJE UNIVERSAL 290ML GRIS

    MS ABSOLUTE - ADHESIVO DE MONTAJE UNIVERSAL 290ML GRIS

    Referencia: 0893226124
    • Especial exteriores MS Híbrido
    • Adhesivo mono-componente en base MS - Polímero híbrido, especialmente diseñado para uso universal (exterior e interior) con un TACK inmediato que permite una alta adhesión inicial.
    • Elimina la necesidad de usar clavos o tornillos en trabajos de revestimientos, gracias al Tack inicial que permite una sujeción de hasta 100kg/m2.
    • Contempla los aspectos positivos de las siliconas y poliuretanos, desechando los aspectos negativos de ambos (ácido acético e isocianatos). Gran resistencia a la fatiga mecánica y a la intemperie.
    • Excelente adherencia (amplio espectro) si necesidad de imprimación.
    • Libre de disolventes, isociantos y halógenos. Sistema neutro e inodoro.
    • El cordón puede ser pintado, lacado y lijado una vez seco.
    • Alta estabilidad UV.
    • Resistente a la intemperie.
    • Resistente a temperaturas de -40ºC a 90ºC.
    • Gran elasticidad a largo plazo, incluso a bajas temperaturas.

    APLICACIONES:
    • Especialmente indicado para fijaciones de: frisos, rodapies, tapajuntas, molduras, placas de yeso, perfiles,
    paneles decorativos, rastreles, encimeras, accesorios. Montaje y reparación de muebles.
    • Excelente adherencia (amplio espectro) si necesidad de imprimación sobre una amplia gama de materiales: madera, hormigón, cerámica, MDF, aglomerado, contrachapado, poliestireno, PVC, PVC rígido,amplia gama de plásticos, vidrio, corcho, ladrillo, piedra. No requiere presión.
  • ABSOLUTE EXTREM TRANSPARENTE 300ML

    ABSOLUTE EXTREM TRANSPARENTE 300ML

    Referencia: 0893226130
    • Adhesivo/sellador universal mono-componente con alto Tack inicial
    • Uso interior/exterior
    • Adhesión inmediata tanto en superficies porosas y no porosas.
    • Apto para interiores y exteriores.
    • Adecuado para superficies húmedas. (no sumergido).
    • Alta resistencia UV.
    • Sistema neutro e inodoro.
    • Apto para el pegado y el sellado.
    • Aplicable en materiales de diferente naturaleza por ejemplo: ladrillo, cerámica, metal, yeso, piedra policarbonato (PC), plástico (excepto PE, PP, PTFE, metacrilato)
    • Uniones altamente flexibles y duraderas incluso a bajas temperaturas.
    • Curado reactivado por humedad.
    • Gran resistencia a la fatiga mecánica
    • Amortigua ruidos y vibraciones.
    • Resistente al agua clorada (no sumergido).
    • Resistente al agua salada (no sumergido).
    • No merma.
    • Pintable y lijable una vez seco.
    • Libre de disolventes, isocianatos y silicona.

    APLICACIONES:
    • Para cualquier tipo de aplicación que precise un pegado fuerte, elástico y transparente. No apropiado para acristalamientos exteriores. El efecto lupa del cristal, aumenta la potencia de los rayos ultravioletas del sol, provocando el deterioro del producto y el despegado del cristal.

9 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]