902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Adhesivos

Adhesivos

-

44 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
  • ADHESIVO MS INSTANT ESPEJOS 290ML

    ADHESIVO MS INSTANT ESPEJOS 290ML

    Referencia: 0893226101
    • Adhesivo rápido de alta adhesión inicial, elástico, en base de MS polímero y apropiado para altas cargas
    • Amplia gama de adhesiones.
    • Excelente adherencia en metal, cerámica, cristal y materiales plásticos en automoción, contenedores de construcción, metalurgia, electrónica y tecnología plástica.
    • Excelente poder de adherencia.
    • Adhesivo instantáneo monocomponente que permite una adhesión inicial acelerada, de alta y rápida fijación.
    • Sin Halógenos, ni disolvente, ni isacionatos, ni siliconas.
    • Inodoro, ecológico y no tóxico. Pintable.
    • Puede ser cubierto con pintura en polvo y expuesto a corto plazo a altas temperaturas. (Se recomienda prueba previa).
    • Buena resistencia a los rayos UV, a la intemperie y al envejecimiento.
    • Posible aplicación en exteriores.
  • ADHESIVO TUBERÍA PVC FLEXIBLE

    ADHESIVO TUBERÍA PVC FLEXIBLE

    Referencia: 0892100097
    • Adhesivo soldador para la unión de tubo de PVC flexible.
    • Recomendado para uniones resistentes de tubo flexible con accesorios de PVC en sistemas de presión.
    • Alta viscosidad y buena fluidez.
    • Solidificación muy rápida.
    • Lleva pincel incorporado en el bote.
    • Actúa como soldador químico en frío de PVC.
    • Buena capacidad de relleno holguras hasta 0,6mm
    • Se recomienda tratar la superficie con el limpiador de PVC Art.Nº 0892 100 104 antes de usar el adhesivo.
    • Alta capacidad de penetración en PVC flexible.
    • Al tener más capacidad de penetración que un adhesivo estándar la unión es mucho más resistente y segura.

    APLICACIONES:
    • Pegado de tubería y accesorios de PVC flexible (instalaciones sanitarias, desagües de aire acondicionado etc)
  • ADHESIVO TUBERÍA PVC TIXOTROPICO 1000ML

    ADHESIVO TUBERÍA PVC TIXOTROPICO 1000ML

    Referencia: 0892100099
    • Adhesivo soldador tixotrópico para tubería y accesorios de PVC EN14814
    • Recomendado para tuberías y accesorios de PVC de grandes diámetros.
    • Alta tipxotropía y buena fluidez .
    • Solidificación muy rápida.
    • Actúa como soldador químico de PVC.
    • Capacidad de relleno holguras hasta 0,6mm
    • La resistencia de la encoladura puede estimarse hasta rotura del material y no de la unión.
    • Se recomienda tratar la superficie con el limpiador de PVC Art. Nº 0892 100 104 antes de su uso.
    • El material no descuelga. Gracias a su buena viscosidad no se derrama al aplicarlo ayudando a la comodidad del usuario.
    • Rapidez de fraguado. Cuando se realizan trabajos donde hay que encolar superficies grandes disminuye el tiempo de secado y puesta en marcha de la instalación.

    APLICACIONES:
    • Pegado de tubería y accesorios de PVC en instalaciones sanitarias y de presión normalizadas, en especial grandes diámetros.
  • ADHESIVO TUBERÍA PVC TIXOTROPICO 500ML

    ADHESIVO TUBERÍA PVC TIXOTROPICO 500ML

    Referencia: 0892100098
    • Adhesivo soldador tixotrópico para tubería y accesorios de PVC EN14814
    • Recomendado para tuberías y accesorios de PVC de grandes diámetros.
    • Alta tipxotropía y buena fluidez .
    • Solidificación muy rápida.
    • Actúa como soldador químico de PVC.
    • Capacidad de relleno holguras hasta 0,6mm
    • La resistencia de la encoladura puede estimarse hasta rotura del material y no de la unión.
    • Se recomienda tratar la superficie con el limpiador de PVC Art. Nº 0892 100 104 antes de su uso.
    • El material no descuelga. Gracias a su buena viscosidad no se derrama al aplicarlo ayudando a la comodidad del usuario.
    • Rapidez de fraguado. Cuando se realizan trabajos donde hay que encolar superficies grandes disminuye el tiempo de secado y puesta en marcha de la instalación.

    APLICACIONES:
    • Pegado de tubería y accesorios de PVC en instalaciones sanitarias y de presión normalizadas, en especial grandes diámetros.
  • PEGAMENTO PARA PERFILES DE GOMA 180GR

    PEGAMENTO PARA PERFILES DE GOMA 180GR

    Referencia: 0890100015
    • Con pincel de aplicación.
    • Mejor aplicación del adhesivo.
    • Resistente a altas temperaturas
    • Soporta temperaturas hasta 100ºC
    • Para el pegado de perfiles de goma.
    • Para pegar caucho sobre metales, sin pintar, pintados o imprimados.
  • ADHESIVO PVC 1000ML

    ADHESIVO PVC 1000ML

    Referencia: 0892100093
    • Alta viscosidad y excelente fluidez de fácil aplicación.
    • No se descuelga.
    • Con pincel incluido.
    • Las uniones encoladas mantienen las
    mismas propiedades de resistencia y
    envejecimiento comparadas al PVC
    rígido.
    • Actua como soldador químico en frío de PVC.
    • Se recomienda la utilización del
    limpiador de PVC Art. Nº 892 10 101,
    antes de utilizar el adhesivo.
  • ADHESIVO PVC 125ML

    ADHESIVO PVC 125ML

    Referencia: 0892100090
    • Adhesivo especial para tubería de PVC rígido según norma EN14814.
    • Alta viscosidad y excelente fluidez de fácil aplicación.
    • No se descuelga.
    • Con pincel incluido.
    • Las uniones encoladas mantienen las mismas propiedades de resistencia y envejecimiento comparadas al PVC rígido.
    • Actua como soldador químico en frío de PVC.
    • Se recomienda la utilización del limpiador de PVC Art. Nº 0892100104, antes de utilizar el adhesivo.
  • PEGAMENTO PVC TIPO 10 200GR

    PEGAMENTO PVC TIPO 10 200GR

    Referencia: 089210009
    • Para el pegado de PVC en el ensamblaje de ventanas y tuberías.
    • Tipo HV, sumanente viscoso.
    • Color : transparente.
    • Pegado rápido.
  • CANULA MEZCLADORA

    CANULA MEZCLADORA

    Referencia: 08921352
    • Cánula especial apra la aplicación de los adhesivos de 2 componentes.
    • Asegura una mezcla correcta del adhesivo.
  • PEGAMENTO 2K PUR 900G

    PEGAMENTO 2K PUR 900G

    Referencia: 0892135
    • Para ingletes en perfiles
    de aluminio, puertas y
    fachadas
    • El producto se aplica mediante pistola
    manual o neumática y a través de la
    cánula mezcladora.
    • El cartucho doble asegura en todo
    momento una mezcla homogénea de
    todo el producto.
    • El pegamento no contiene disolventes,
    no gotea y no ataca superficies lacadas
    o anodizadas.
    • Sobrecalable una vez concluido el
    secado final.
  • ADHESIVO FV 310ML

    ADHESIVO FV 310ML

    Referencia: 0893100115
    • Alto poder adhesivo reforzado con fibra de vidrio.
    • Reforzado con fibra de vidrio. Gracias a la presencia de fibras de vidrio integradas en su formulación se consigue una elevada fuerza de adhesión incluso en exterior.
    • Especialmente diseñado para uniones difíciles de madera con madera, metal con metal o piedra con piedra.
    • Certificado D4 según DIN EN 204.
    • Válido para exteriores.
    • Estabilidad frente a los cambios de Tª según DIN EN 14257-Watt 91.
    • Rápido endurecimiento
    • Rápida reacción con alta fuerza inicial en 20 min. (aprox) aplicando presión homegénea.
    • Permite continuar con el trabajo rápidamente.
    • Aspecto translucido una vez endurecido.
    • Lijable y repintable.
    • Resistente al paso del tiempo y a los agentes medioambientales.

    APLICACIONES:
    • Uniones muy resistentes en la construcción de ventanas y puertas de madera, uniones en inglete de ventanas y puertas de aluminio, panelado de puertas de madera, peldaños y escaleras, pasamanos, paneles de sándwich, arcos de madera, saunas, invernaderos, encimeras de cocina, procesado de piedra natural, …
    • Apto para unión de madera, metal, aluminio pintado, PVC duro, piedra natural, hormigón, Corian, Varicor, materiales laminados, cerámica, espumas duras de resina fenólica y poliuretano.
    • Las uniones entre distintos tipos de material siempre serán débiles.
    • Atención: no es apto para unir diferentes materiales entre sí.
  • ADHESIVO MS POOL PARA PISCINAS

    ADHESIVO MS POOL PARA PISCINAS

    Referencia: 0893226200
    • Para reparaciones de emergencia, incluso cuando tengan que hacerse directamente debajo del agua.
    • Gran rapidez de secado, aplicable sobre diferentes materiales como cerámica, plásticos, vidrio, aluminio, acero, etc.
    • Su uso es ideal en piscinas, aseos, duchas, depósitos, conducciones, etc.
    • Rápida adhesión dentro y fuera del agua.
    • Puede aplicarse dentro de piscinas con agua clorada, balnearios, parques acuáticos, gimnasios, fuentes, habitaciones, pasillos, cocinas y allí donde sea necesario pegar elementos como azulejos, baldosas, marcos, embellecedores, decoraciones, etc.
    • Nota: No usar cuando el agua vaya a ser destinada a consumo humano.
    • Aplicable dentro del agua.
    • En reparaciones debajo del agua, es suficiente con limpiar la superficie de algas u hongos.
    • Permite un ahorro considerable de agua al no ser necesario vaciar piscinas o depósitos para su reparación.
    • No se recomienda su uso en agua salada.
    • Soporta los rayos UV.
    • En aplicaciones exteriores, basta con aplicar directamente sobre la superficie limpia y libre de grasa.
    • No es necesario aplicar imprimación.
    • Basta con aplicar el producto sobre la superficie y presionar. La adhesión será inmediata.

    APLICACIONES:
    • Permite reparaciones urgentes tanto dentro, como fuera del agua. Especialmente indicado para pegar materiales diversos. Ideal para reparar azulejos que se desprenden de las paredes de las piscinas sin necesidad de vaciarlas, embellecedores de escaleras de aluminio, parches o refuerzos en depósitos de agua, canalizaciones, empalmes de tubos, etc.
  • ADHESIVO UNIVERSAL CERÁMICA 20KG

    ADHESIVO UNIVERSAL CERÁMICA 20KG

    Referencia: 5875100456
    Adhesivo tricomponente para el pegado de todo tipo de cerámica sobre todo tipo de soportes (metal, madera, vidrio)
    Características
    • Adhesivo de resinas activas tricomponente que ofrece total impermeabildiad (100%) y extraordinaria elasticidad.
    • Apto para colocación en horizontal o vertical y interior o exterior.
    Ventajas
    • Elevada resistencia mecánica en tiempo reducido.
    • Gran resistencia al envejecimiento.
    • Excelente adherencia sobre cerámica,hormigón, hierro pintura en buen estado, mortero, madera, metales, etc.
    • Permite al cliente solucionar aplicaciones de riesgo sobre superficies con tendencia a despegarse.
  • LIMPIADOR DE TUBERÍA PVC

    LIMPIADOR DE TUBERÍA PVC

    Referencia: 0892100103-1
    • Disolvente de limpieza especial para tubería de PVC rígido.
    • Garantía de unión perfecta conjuntamente con el adhesivo de PVC Würth.
    • Desengrasante
    • No ataca el PVC rígido.

    APLICACIONES:
    • Adecuado para la limpieza de tuberías, accesorios de PVC sanitario, planchas PVC.
  • LIMPIADOR DE TUBERÍA PVC 1000ML

    LIMPIADOR DE TUBERÍA PVC 1000ML

    Referencia: 0892100104
    • Disolvente de limpieza especial de 1000 ml para tubería de PVC rígido.
    • Garantía de unión perfecta conjuntamente con el adhesivo de PVC Würth.
    • Desengrasante
    • No ataca el PVC rígido.

    APLICACIONES:
    • Adecuado para la limpieza de tuberías, accesorios de PVC sanitario, planchas PVC.

  • LIMPIADOR DE TUBERÍA PVC 500ML

    LIMPIADOR DE TUBERÍA PVC 500ML

    Referencia: 0892100103
    • Disolvente de limpieza especial de 500 ml para tubería de PVC rígido.
    • Garantía de unión perfecta conjuntamente con el adhesivo de PVC Würth.
    • Desengrasante
    • No ataca el PVC rígido.

    APLICACIONES:
    • Adecuado para la limpieza de tuberías, accesorios de PVC sanitario, planchas PVC.
  • ADHESIVO DE COQUILLA CON PINCEL

    ADHESIVO DE COQUILLA CON PINCEL

    Referencia: 0892100058-1
    • Adhesivo de contacto con disolventes orgánicos a base de caucho sintético y resinas de alta calidad
    • Facilita la aplicación y mejora el rendimiento por m2
    • Apto para su uso en lugares de temperaturas elevadas.
    • Seguridad en los trabajos realizados.

    Aplicaciones:
    Adhesivo de contacto indicado especialmente para pegado de planchas y coquillas de revestimiento térmico flexible.
  • ADHESIVO ESPECIAL PARA PLÁSTICOS + 3 CÁNULAS 100MM

    ADHESIVO ESPECIAL PARA PLÁSTICOS + 3 CÁNULAS 100MM

    Referencia: 0893480001
    • Adhesivo de 2 componentes para plásticos, especialmente PP/PE/PTFE.
    • Unión rápida y resistente.
    • Excelente adhesión de plásticos entre si y con materiales de diferente naturaleza.
    • No es necesario el uso de imprimaciones ni activadores.
    • Resistente a la humedad y a los agentes químicos.
    • Apropiado para su uso en mantenimiento en general, automoción, mecánica, electrónica, óptica, modelismo, etc.
    • Contiene 38ml.
    • Resistencia a la temperatura: 80ºC.
  • ADHESIVO CONTACTO TAPICERIA 5L

    ADHESIVO CONTACTO TAPICERIA 5L

    Referencia: 0893100029
    • Adhesivo transparente monocomponente para la industria tapicera y textil.

    Características
    • Buena resistencia a la absorción en materiales como textiles, tejidos recubiertos de capa plástica y espumas de diversas densidades.
    • Apto para la industria del calzado, forradores, corcheros, plantilleros…).

    Ventajas
    • Adhesivo de largo tiempo abierto y excelente tack (mordiente).
    • Excelente equilibrio entre fuerza de pegado y tiempo abierto.
    • Acabado de color claro.
    • Ideal cuando tenemos que forrar con materiales muy porosos como son los textiles (lonas, yutes, etc…).

    Beneficios
    • Adhesivo poco manchante (siempre y cuando no este expuesto durante largos periodos a la luz solar).

    Modo de empleo
    • La superficie a encolar debe estar limpia, seca y libre de grasas.
    • Remover el producto antes de su uso, hasta conseguir una perfecta homogeneización.
    • Aplicar cola en ambas superficies.
    • Una vez aplicado el producto esperar hasta que ambas superficies estén secas al tacto.
    • Posteriormente unir las piezas y presionar uniformemente de acuerdo con la resistencia propia de los materiales.
  • UNIEPOX-PUENTE DE UNIÓN

    UNIEPOX-PUENTE DE UNIÓN

    Referencia: 08903532
    Adhesivo epoxi bicomponente para la unión de diferentes materiales de construcción.
    Características
    • Resina de epoxi constituida por dos componentes predosificados (componente A: resina y componente B: endurecedor) que deben ser mezclados entre si antes de su uso.
    • Aplicable tanto en superficies lisas como rugosas.
    Ventajas
    • Excelente adherencia tanto horizontal
    como vertical al hormigón y al acero.
    • Muy buena resistencia mecánica.
    • Resistencia a los agentes químicos y a la intemperie.
    • Protección de las armaduras contra corrosión.
    • Endurece sin retracción.
    Beneficio
    • Permite uniones rápidas y seguras entre hormigones viejos y nuevos.
    Aplicaciones
    Puente de unión de hormigón fresco con hormigón endurecido. Unión entre diferentes materiales habituales en construcción como hormigón, piedra, mármol, madera, vidrio y cerámica.
  • STP RESISTANT

    STP RESISTANT

    Referencia: 089245290
    Adhesivo monocomponente neutro con Base tecnológica STP-E, elevada adherencia inicial y gran resistencia mecánica.
    Características
    Adhesivo de altas prestaciones con excelente capacidad de adhesión en metal, vidrio, madera, sustratos de base mineral, plástico (excepto PP, PE y PTFE) y placas de yeso. Indicado para el sector industrial, cerrajerías, industria mecánicas, carpinterías de madera e industria del automóvil.
  • CINTA AMERICANA BLANCO 50x50MM

    CINTA AMERICANA BLANCO 50x50MM

    Referencia: 099238040
    Características
    • Cinta americana de uso universal para proteger, sellar y enmascarar.
    • La lámina de la cinta es de polietileno.
    • El adhesivo contiene un recubrimiento especial para que no se desprenda fácilmente de la superficie.
    • Buena resistencia al agua.
    • Muy flexible y adaptable a cualquier superficie.
    • Buen rendimiento a bajas temperaturas.
    • Impermeable.
    • Ideal para: Tuberías sanitarias, frío industrial, revestimientos de tubos, cierre de Armaflex, montajes en general y para reparaciones provisionales de todo tipo de piezas plásticas, metálicas, textiles, etc.

    Ventajas
    • La cinta se corta con los dedos.
    • Una vez rasgada no se deshilacha.
    • Repele el agua, no permite ablandar la cinta y no la deja inutilizable.
    • Válido para interiores y exteriores.
    • No deja residuos de pegamento una vez retirada la cinta.
    • Diferentes colores para agrupar todos los mercados.

    Beneficios
    • Reparaciones más rápidas y sencillas ya que no es necesario una tijera para cortarla.
    • Reparaciones duraderas.
    • No es necesario tener diferentes cintas para una misma aplicación.
  • ELIMINADOR PARA CIANOCRILATO 20 ML

    ELIMINADOR PARA CIANOCRILATO 20 ML

    Referencia: 0893099220
    Para ablandar y eliminar adhesivos de cianocrilato endurecido
    Solventes con baja presión de evaporación.
    • Se evapora lentamente manteniéndose durante mucho tiempo en las superficies de aplicación penetrando en el cianocrilato aunque esté endurecido.
    Baja viscosidad (< 20 mPA).
    • Se filtra por cualquier superficie ampliando su radio de acción.
    Deshace la polimerización.
    •Es posible eliminar el cianocrilato mecanicamente.
    Modo de empleo
    Puede aplicarse en el cianocrilato endurecido o en las partes unidas.
    El tiempo necesario depende del grosor de la capa, la forma, el hueco y la temperatura ambiental.
    Una temperatura elevada (máx 45ºC) acelerará el proceso.
  • ADHESIVO MULTIKRAFT PU TRANSPARENTE OPACO

    ADHESIVO MULTIKRAFT PU TRANSPARENTE OPACO

    Referencia: 0892100102
    • Adhesivo base PU de rápido secado y alto poder de fijación.

    Características
    • Homologación D4, probada resistencia al agua por cumplimiento de norma EN 204 por IFT.
    • De aplicación en interiores y exteriores.
    • Rápido endurecimiento.
    • Gran poder de unión entre piezas de diferente naturaleza (madera, piedra artificial, mármol, metal…)
    • Acabado elástico, soporta cambios bruscos de temperatura y humedad en exterior.
    • Soporta temperaturas de hasta 110ºC.

    Ventajas
    • En aproximadamente 15 min. se puede manipular la pieza. Sus máximas propiedades como adhesivo las adquiere a las 24h.
    • Libre de disolventes.
    • No tiene olor.
    • Producto pintable y lijable una vez seco.

    Beneficio
    • Permite manipular piezas en un corto periodo de tiempo.

    Aplicaciones
    • Pegado de puertas de casas, escaleras, pasamanos, piedras, ventanas de metal, contraventanas, paneles plastificados y en general todo material utilizado en instalaciones o montaje.
  • ADHESIVO DE TEJAS CON LIMPIADOR Y PISTOLA

    ADHESIVO DE TEJAS CON LIMPIADOR Y PISTOLA

    Referencia: 1989040154
    El conjunto contiene:
    - 12 uds. Adhesivo de tejas.
    - 1 Limpiador.
    - 1 Pistola.
  • SURTIDO MULTIKRAFT TRANSPARENTE

    SURTIDO MULTIKRAFT TRANSPARENTE

    Referencia: 1989701110
    El surtido contiene:
    6 uds. Multikraft adhesivo PU transparente 310ml. Art. Nº 0892100102
    1 u. Pistola para cartuchos 310ml. Art. Nº 0891000003
  • SURTIDO MULTIKRAFT BEIGE CON PISTOLA

    SURTIDO MULTIKRAFT BEIGE CON PISTOLA

    Referencia: 1989701111
    El surtido contiene:
    6 uds. Multikraft adhesivo PU beige 310ml. Art. Nº 0892100
    1 u. Pistola para cartuchos 310ml. Art. Nº 0891000003
  • ADHESIVO DE COQUILLA CON PINCEL 1000ML

    ADHESIVO DE COQUILLA CON PINCEL 1000ML

    Referencia: 0892100059
    • Adhesivo de contacto con disolventes orgánicos a base de caucho sintético y resinas de alta calidad
    • Facilita la aplicación y mejora el rendimiento por m2
    • Apto para su uso en lugares de temperaturas elevadas.
    • Seguridad en los trabajos realizados.

    Aplicaciones:
    Adhesivo de contacto indicado especialmente para pegado de planchas y coquillas de revestimiento térmico flexible.
  • ADHESIVO DE COQUILLA CON PINCEL 500ML

    ADHESIVO DE COQUILLA CON PINCEL 500ML

    Referencia: 0892100058
    • Adhesivo de contacto con disolventes orgánicos a base de caucho sintético y resinas de alta calidad
    • Facilita la aplicación y mejora el rendimiento por m2
    • Apto para su uso en lugares de temperaturas elevadas.
    • Seguridad en los trabajos realizados.

    Aplicaciones:
    Adhesivo de contacto indicado especialmente para pegado de planchas y coquillas de revestimiento térmico flexible.
  • ADHESIVO MULTIKRAFT PU

    ADHESIVO MULTIKRAFT PU

    Referencia: 0893100110-1
    Adhesivo base PU de rápido secado y alto poder de fijación
    Características
    • Homologación D4, probada resistencia al agua por cumplimiento de norma EN 204 por IFT.
    • De aplicación en interiores y exteriores.
    • Rápido endurecimiento.
    • Gran poder de unión entre piezas de diferente naturaleza (madera, piedra artificial, mármol, metal…)
    • Acabado elástico, soporta cambios bruscos de temperatura y humedad en exterior.
    • Soporta temperaturas de hasta 110ºC.
    Ventajas
    • En aproximadamente 15 min. se puede manipular la pieza. Sus máximas propiedades como adhesivo las adquiere a las 24h.
    • Libre de disolventes.
    • No tiene olor.
    • Producto pintable y lijable una vez seco.
    Beneficio
    •Permite manipular piezas en un corto periodo de tiempo.
    Aplicaciones
    Pegado de puertas de casas, escaleras, pasamanos, piedras, ventanas de metal, contraventanas, paneles plastificados y en general todo material utilizado en
    instalaciones o montaje.

44 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]