902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Pegamentos y Colas

Pegamentos y Colas

163 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente
  • ENDURECEDOR PARA D3/D4 250GR

    ENDURECEDOR PARA D3/D4 250GR

    Referencia: 0892100079
    • Mejores encolados.
    • El endurecedor actúa sobre la cola mejorando sus características ante la humedad.
    • Cambia la homologación de la cola.
    • Aplicando el endurecedor mezclado con cola blanca D3 se obtiene una calidad de cola D4, según la norma UNE EN 204-
  • ELIMINADOR K+D 400ML

    ELIMINADOR K+D 400ML

    Referencia: 089010063
    • Para eliminar manchas o restos no endurecidos de selladores en herramientas y superficies no porosas.
  • PEGAMENTO LUNAS ULTIMATE 310ML

    PEGAMENTO LUNAS ULTIMATE 310ML

    Referencia: 0890023801
    • Pegamento de lunas monocomponente de alto módulo elástico para pegar y sellar las lunas de turismos y vehículo industrial.
    • Alto módulo elástico
    • La rigidez del cordón refuerza la estructura del vehículo.
    • Apto para aplicarse a temperaturas ambiente de -10°C a +35°C.
    • Amplio rango de temperatura.
    • No conductor.
    • Apto para antenas integradas ya que la recepción de las señales no se ven alteradas.
    • Previene la corrosión de la carrocería.
    • Utilizable también en carrocerías de aluminio (Audi A8, Jaguar XJ, etc)
    • Seguridad aprobada.
    • Cumple las exigencias de los principales fabricantes de vehículos.
    • Aprobación TÜV FMVSS 208/212 (test de choques)
  • LIMPIADOR ACTIVO 500ML

    LIMPIADOR ACTIVO 500ML

    Referencia: 08900241
    • Limpiador especialmente indicado para preparar las lunas antes de pegarlas.
  • BOLSA PEGAMENTO LUNAS XL 600 ML

    BOLSA PEGAMENTO LUNAS XL 600 ML

    Referencia: 0890023600
    • Pegamento 1 componente con módulo elástico normal para la sustitución de cristales laminados en Autobuses, vehículos industriales y en general para lunas de grandes dimensiones
    • Bolsa de 600 ml
  • ADHESIVO FV 310ML

    ADHESIVO FV 310ML

    Referencia: 0893100115
    • Alto poder adhesivo reforzado con fibra de vidrio.
    • Reforzado con fibra de vidrio. Gracias a la presencia de fibras de vidrio integradas en su formulación se consigue una elevada fuerza de adhesión incluso en exterior.
    • Especialmente diseñado para uniones difíciles de madera con madera, metal con metal o piedra con piedra.
    • Certificado D4 según DIN EN 204.
    • Válido para exteriores.
    • Estabilidad frente a los cambios de Tª según DIN EN 14257-Watt 91.
    • Rápido endurecimiento
    • Rápida reacción con alta fuerza inicial en 20 min. (aprox) aplicando presión homegénea.
    • Permite continuar con el trabajo rápidamente.
    • Aspecto translucido una vez endurecido.
    • Lijable y repintable.
    • Resistente al paso del tiempo y a los agentes medioambientales.

    APLICACIONES:
    • Uniones muy resistentes en la construcción de ventanas y puertas de madera, uniones en inglete de ventanas y puertas de aluminio, panelado de puertas de madera, peldaños y escaleras, pasamanos, paneles de sándwich, arcos de madera, saunas, invernaderos, encimeras de cocina, procesado de piedra natural, …
    • Apto para unión de madera, metal, aluminio pintado, PVC duro, piedra natural, hormigón, Corian, Varicor, materiales laminados, cerámica, espumas duras de resina fenólica y poliuretano.
    • Las uniones entre distintos tipos de material siempre serán débiles.
    • Atención: no es apto para unir diferentes materiales entre sí.
  • PEGAMENTO 2K PUR 900G

    PEGAMENTO 2K PUR 900G

    Referencia: 0892135
    • Para ingletes en perfiles
    de aluminio, puertas y
    fachadas
    • El producto se aplica mediante pistola
    manual o neumática y a través de la
    cánula mezcladora.
    • El cartucho doble asegura en todo
    momento una mezcla homogénea de
    todo el producto.
    • El pegamento no contiene disolventes,
    no gotea y no ataca superficies lacadas
    o anodizadas.
    • Sobrecalable una vez concluido el
    secado final.
  • CANULA MEZCLADORA

    CANULA MEZCLADORA

    Referencia: 08921352
    • Cánula especial apra la aplicación de los adhesivos de 2 componentes.
    • Asegura una mezcla correcta del adhesivo.
  • PEGAMENTO PVC TIPO 10 200GR

    PEGAMENTO PVC TIPO 10 200GR

    Referencia: 089210009
    • Para el pegado de PVC en el ensamblaje de ventanas y tuberías.
    • Tipo HV, sumanente viscoso.
    • Color : transparente.
    • Pegado rápido.
  • IMPRIMACION PVC TIPO 10 1000ML

    IMPRIMACION PVC TIPO 10 1000ML

    Referencia: 089210010
    • Imprimación para el pegado de PVC con el pegamento FSK
    • Elimina lápiz, lápiz vidriográfico, lápiz de fieltro, óxido, pintura al óleo y restos de cola en superficies de PVC.
  • LIMPIADOR PVC TIPO 20 1000 ML

    LIMPIADOR PVC TIPO 20 1000 ML

    Referencia: 089210011
    • Limpiador para PVC.
    • Elimina suciedades, como grasa, polvo y restos de cola en superficies de PVC.
    • Elimina la alta carga estática de los perfiles por medio de la sustancia antiestática "AFINOL".
  • ADHESIVO DE MONTAJE 310ML

    ADHESIVO DE MONTAJE 310ML

    Referencia: 0892100200
    • Base solvente libre de amianto y tolueno.
    • Adhesivo compensador de tolerancias, para uniones mediante pegado rápido, de alta firmeza en interiores.
    • Color: Amarillo
    • Resistente al envejecimiento y a los rayos UVA.
    • Muy duradero y permite usarse en habitaciones soleadas
    • Monocomponente y aplicable sin ninguna imprimación.
    • Montaje rápido, sencillo y limpio.
    • Muy alto poder de adherencia a la vez que se mantiene permanentemente elástico.
    • Apto para todo tipo de trabajo tolerando los pequeños movimientos que pueda tener la madera.
    • Reduce la aplicación de clavos y tornillos y con ello el tiempo de trabajo.
    • Menos tiempo invertido para el mismo trabajo.
    • Gran precisión gracias al efecto ventosa.
    • Las piezas se pueden terminar de ajustar desplazándolas vertical y horizontalmente sin permitir que se separen.

    APLICACIONES:
    • Fijación rápida y duradera de travesaños, metal, tablas de madera, rastreles, conglomerado, cartón duro, corcho, rodapiés, molduras, dinteles, azulejos, piedra natural, planchas de revestimiento en suelos y paredes, cajas de derivación, interruptores, tomas de corriente en todo tipo de superficies como madera, hormigón, ladrillo, yeso, etc.
  • ADHESIVO MS POOL PARA PISCINAS

    ADHESIVO MS POOL PARA PISCINAS

    Referencia: 0893226200
    • Para reparaciones de emergencia, incluso cuando tengan que hacerse directamente debajo del agua.
    • Gran rapidez de secado, aplicable sobre diferentes materiales como cerámica, plásticos, vidrio, aluminio, acero, etc.
    • Su uso es ideal en piscinas, aseos, duchas, depósitos, conducciones, etc.
    • Rápida adhesión dentro y fuera del agua.
    • Puede aplicarse dentro de piscinas con agua clorada, balnearios, parques acuáticos, gimnasios, fuentes, habitaciones, pasillos, cocinas y allí donde sea necesario pegar elementos como azulejos, baldosas, marcos, embellecedores, decoraciones, etc.
    • Nota: No usar cuando el agua vaya a ser destinada a consumo humano.
    • Aplicable dentro del agua.
    • En reparaciones debajo del agua, es suficiente con limpiar la superficie de algas u hongos.
    • Permite un ahorro considerable de agua al no ser necesario vaciar piscinas o depósitos para su reparación.
    • No se recomienda su uso en agua salada.
    • Soporta los rayos UV.
    • En aplicaciones exteriores, basta con aplicar directamente sobre la superficie limpia y libre de grasa.
    • No es necesario aplicar imprimación.
    • Basta con aplicar el producto sobre la superficie y presionar. La adhesión será inmediata.

    APLICACIONES:
    • Permite reparaciones urgentes tanto dentro, como fuera del agua. Especialmente indicado para pegar materiales diversos. Ideal para reparar azulejos que se desprenden de las paredes de las piscinas sin necesidad de vaciarlas, embellecedores de escaleras de aluminio, parches o refuerzos en depósitos de agua, canalizaciones, empalmes de tubos, etc.
  • MASILLA LUNAS CALZADAS 310 ML.

    MASILLA LUNAS CALZADAS 310 ML.

    Referencia: 0890100043
    • Para lunas de vehículos sujetas por goma.
    • El material sobrante se puede eliminar, incluso después de un corto plazo de secado, con el sellador mismo o con cinta de estanqueidad.
    • Masa sellante negra para estanqueizar lunas delanteras, traseras y laterales entre luna y perfil de goma, así como
    entre perfil de goma y carrocería.
    • También utilizable para trabajos de sellados parecidos.
    • Superficie suave y adhesiva.
    • No se seca.
    • No ataca cromo, lacas o goma.
    • El material es resistente contra agua y lejías de lavado.
    • Termorresistente desde -20°C hasta +80°C.
  • COLA MADERA EXTERIOR - D3/D4

    COLA MADERA EXTERIOR - D3/D4

    Referencia: 089210014-1
    • Excelente transparencia.
    • La cola una vez seca, queda transparen te evitando así que se vean las juntas encoladas.
    • Encolado resistente.
    • Las juntas encoladas, una vez seca la cola, son tenaces y duras, pero no dañan las herramientas.
    • Alta resistencia a las temperaturas.
    • Una vez seca y endurecida la cola resiste temperaturas desde -18°C hasta +100°C.
    • Dos colas en una.
    • Cola D3 de aplicación directa. Añadiéndole un 5% de endurecedor, la cola se convierte en D4, a prueba de agua. A las 24 horas de la mezcla con el endurecedor, la cola se convierte de nuevo en D3. Se puede seguir utilizando como D3 pero ya no se puede reactivar como D4.
    • Correspode al grupo D3/D4 según la normativa EN 204.

    APLICACIONES:
    • Ideal para la instalación de puertas, ventanas y escaleras, así como encolados al exterior.
  • COLA BLANCA RAPIDA 5KG

    COLA BLANCA RAPIDA 5KG

    Referencia: 0892100125
    • Excelente transparencia.
    • Una vez seca la cola no marca las juntas encoladas.
    • Gran resistencia.
    • Las juntas encoladas, una vez seca la cola, son tenaces y duras, pero no dañan las herramientas.
    • Rapidez de secado.
    • La cola requiere de un tiempo muy corto de prensado. Una vez seca y endurecida, resiste temperaturas de -18°C a + 100°C.
    • La cola blanca rápida corresponde al grupo D2 según EN 204. La cola permanece inalterable en recintos cerra dos con variaciones bruscas pero breves de humedad, así como exposición “ocasional” al agua.
  • COLA E+ D3

    COLA E+ D3

    Referencia: 0892100190
    • Alta resistencia a la humedad.
    • Probada resistencia a la humedad (D3) según norma europea EN 204.
    • Bote con cánula especial.
    • Por su forma escalonada se puede cortar a diferentes anchos de ranura.
    • Fijación rápida.
    • Alta velocidad de fijación y adherencia máxima.
    • Propiedades del bote.
    • Bote blando y transparente para una mejor aplicación del producto.
    • Buena visualización del contenido en todo momento
  • RAPIDA - D2

    RAPIDA - D2

    Referencia: 0892100125-1
    Cola blanca universal de encolado rápido con base de
    polyviniloacetato.
    Rápido fraguado.
    Ventaja:
    Gracias a su rapidez de fraguado, los
    encolados requieren de muy poco
    tiempo de presión.
    Homologada.
    La cola blanca rápida está homologa
    da y corresponde al grupo de colas
    D2 según la normativa EN 204.
    Para todo tipo de maderas.
    La cola se puede utilizar para pegar
    todo tipo de maderas como chapea
    dos, encolado de cantos, cornisas,
    regletas, listones, etc...
    Rapidez de secado.
    Nos permite encolados rápidos de
    montajes en obra o en piezas que
    tengan que ser manipuladas poco
    después del encolado.
  • COLA POLIURETANO D4 1KG

    COLA POLIURETANO D4 1KG

    Referencia: 0892100170
    • Calidad D4 en un solo componente.
    • No requiere de aditivos y nos facilita el trabajo al no tener que hacer mezclas.
    • Reacciona con la humedad propia de los materiales a encolar.
    • Al reaccionar con la humedad, se produce un secado más rápido.
    • Alta resistencia al encolado.
    • La cola de Poliuretano ofrece una gran resistencia de encolado incluso frente a factores tan adversos como:
    - Agua y cambios de temperatura.
    - Diluyentes.
    - Ácidos y vapores ácidos.
    • Tiempo de endurecimiento relativamente corto.
    • Capacidad de rellenar fisuras.
    • En caso de que las juntas encoladas contengan fisuras o aperturas, la cola expande rellenándolas.
    • Permite encolar gran variedad de materiales como:
    - Encolados de todo tipo de maderas y derivados ( aglomerados, melamina, etc).
    - Encolado de puertas y ventanas.
    - Encolado de muebles de cocina.
    - Encolado de muebles de jardín.
    - Encolado de materiales de construcción: cerámica, hormigón...etc.
    - Encolado de distintos tipos de plásticos y metales.

    APLICACIONES:
    • Para encolados principalmente de madera para interior y exterior como puertas, ventanas sillas, etc...
  • COLA DE POLIURETANO D4 600GR

    COLA DE POLIURETANO D4 600GR

    Referencia: 0892100169
    • Calidad D4 en un solo componente.
    • No requiere de aditivos y nos facilita el trabajo al no tener que hacer mezclas.
    • Reacciona con la humedad propia de los materiales a encolar.
    • Al reaccionar con la humedad, se produce un secado más rápido.
    • Alta resistencia al encolado.
    • Tiempo de endurecimiento relativamente corto.
    • La cola de Poliuretano ofrece una gran resistencia de encolado incluso frente a factores tan adversos como: Agua y cambios de temperatura, diluyentes, ácidos y vapores ácidos.
    • En caso de que las juntas encoladas contengan fisuras o aperturas, la cola expande rellenándolas.

    APLICACIONES:
    • Encolados de todo tipo de maderas y derivados (aglomerados, melamina, etc).
    • Encolado de puertas y ventanas.
    • Encolado de muebles de cocina.
    • Encolado de muebles de jardín.
    • Encolado de materiales de construcción: cerámica, hormigón...etc.
    • Encolado de distintos tipos de plásticos y metales.
  • POLIURETANO - D4

    POLIURETANO - D4

    Referencia: 0892100170-1
    Para encolados principalmente de madera para interior y
    exterior como puertas, ventanas sillas, etc...
  • PEGAMENTO BARRA TERMOFUSIBLE 190MM 1KG

    PEGAMENTO BARRA TERMOFUSIBLE 190MM 1KG

    Referencia: 0890100053
    • Adhesivo especial para su utilización con pistola de termofusión Würth
    • Especial para pegar cualquier tipo de material en pocos segundos.
    • Resistentes a los rayos UV y al agua.
    • Apto para su uso en exteriores.
    • Barra cola fuerte
    • 50 unidades
    • 12 x 190 mm 1kg
  • BARRAS TERMOFUSIBLES

    BARRAS TERMOFUSIBLES

    Referencia: 0890100050-1
    • Barra cola fuerte
    • 10 unidades
    • 12 x 180 mm 0,5kg
  • KIT CIANOCRILATO 8 UNIDADES

    KIT CIANOCRILATO 8 UNIDADES

    Referencia: 0893964023
    • Composición del kit:
    - Pegamento cianocrilato materiales porosos 50 g.
    - Activador cianocrilato 150 ml.

    • Unión rápida y universal. El adhesivo se endurece rápidamente uniendo superficies lisas y porosas.
    • Excelente adhesivo de cianocrilato. Permite pegado de materiales con diferente elongación térmica.
    • Alta viscosidad (1000-1400 mPas)
    • Muy adecuado para el pegado de materiales porosos.
    • Cierre especial patentado
    • Posibilidad de manejar el envase con una sola mano.
    • Dosificación precisa del pegamento
    • Evita que la boquilla de aplicación se selle.
    • Sin disolventes.

    APLICACIONES:
    Madera, DM, corcho, cerámica, aglomerado, plásticos, metal, goma,…
  • ADHESIVO PVC 125ML

    ADHESIVO PVC 125ML

    Referencia: 0892100090
    • Adhesivo especial para tubería de PVC rígido según norma EN14814.
    • Alta viscosidad y excelente fluidez de fácil aplicación.
    • No se descuelga.
    • Con pincel incluido.
    • Las uniones encoladas mantienen las mismas propiedades de resistencia y envejecimiento comparadas al PVC rígido.
    • Actua como soldador químico en frío de PVC.
    • Se recomienda la utilización del limpiador de PVC Art. Nº 0892100104, antes de utilizar el adhesivo.
  • ADHESIVO PVC 500ML CON PINCEL

    ADHESIVO PVC 500ML CON PINCEL

    Referencia: 0892100095
    • Adhesivo especial para tubería de PVC rígido según norma EN14814.
    • Alta viscosidad y excelente fluidez de fácil aplicación.
    • No se descuelga.
    • Con pincel incluido.
    • Las uniones encoladas mantienen las mismas propiedades de resistencia y envejecimiento comparadas al PVC rígido.
    • Actua como soldador químico en frío de PVC.
    • Se recomienda la utilización del limpiador de PVC Art. Nº 0892100104, antes de utilizar el adhesivo.
  • ADHESIVOS PARA PVC

    ADHESIVOS PARA PVC

    Referencia: 089210009-1
    • Para el pegado de PVC en el ensamblaje de ventanas y tuberías.
    • Tipo HV, sumanente viscoso.
    • Color : transparente.
    • Pegado rápido.
    • Imprimación para el pegado de PVC con el pegamento FSK
    • Elimina lápiz, lápiz vidriográfico, lápiz de fieltro, óxido, pintura al óleo y restos de cola en superficies de PVC.
    • Elimina suciedades, como grasa, polvo y restos de cola en superficies de PVC.
    • Elimina la alta carga estática de los perfiles por medio de la sustancia antiestática "AFINOL".
  • KIT PEGAMENTO LUNAS CLASSIC PLUS EASY

    KIT PEGAMENTO LUNAS CLASSIC PLUS EASY

    Referencia: 0890023339
    • Contenido del kit: Pegamento lunas 310 ml, Imprimación Vario 20 ml, Limpiador activo (bayeta doble), cánula, pincel y modo de empleo.
    • Pegamento de lunas monocomponente de alto módulo elástico para pegar y sellar las lunas de turismos y vehículos industriales.
  • PEGAMENTO ESPECIAL FUERTE 10 BARRAS

    PEGAMENTO ESPECIAL FUERTE 10 BARRAS

    Referencia: 0890100050
    • Pegamento especial fuerte barras (verano)
    • Adhesivo especial para su utilización con pistola de termofusión Würth
    • Especial para pegar cualquier tipo de material en pocos segundos.
    • Resistentes a los rayos UV y al agua.
    • Apto para su uso en exteriores.
    • Barra cola fuerte
    • 12 x 190 mm 1kg
  • PEGAMENTO ESPECIAL 500GR

    PEGAMENTO ESPECIAL 500GR

    Referencia: 0890100057
    • Pegamento especial fuerte barras (invierno)
    • Adhesivo especial para su utilización con pistola de termofusión Würth
    • Especial para pegar cualquier tipo de material en pocos segundos.
    • Resistentes a los rayos UV y al agua.
    • Apto para su uso en exteriores.
    • Barra cola fuerte

163 artículo(s)