902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Masillas

52 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
  • APAREJO RÁPIDO GRIS NEUTRO 2K ALTA CUBRICIÓN

    APAREJO RÁPIDO GRIS NEUTRO 2K ALTA CUBRICIÓN

    Referencia: 5867000122
    • Aparejo 2K para reparación de carrocería con excelentes adhesión sobre masillas, cataforesis y chapa.

    Características
    • Alta cubrición y capacidad de relleno.
    • Excelentes propiedades contra la corrosión de la chapa.
    • Rápido secado.
    • Se puede repintar húmedo sobre húmedo (wet on wet).
    • En el caso de emplear sobre plásticos, utilizar la imprimación para plásticos Art.Nº 5867 000 125.
    • Duración de la mezcla 24 horas.
    • Rendimiento 0,5-0,75 m2 dependiendo de las manos y su espesor.

    Ventajas
    • Gracias a su formulación de alta cubrición, compensa grandes irregularidades evitando posibles rechupados de pintura.
    • Gracias a su alta cubrición evita la corrosión de la chapa.
    • Alta rapidez en las reparaciones que se necesite una entrega del vehículo inmediata (smart repair).
    • Se puede aplicar pintura sin necesidad de lijar la pieza gracias a su formulación wet on wet (húmedo sobre húmedo).

    Beneficios
    • Cubre 3 veces más que un aparejo convencional en spray, llegando incluso a las 120 micras o más si das manos más cargadas.
    • El envase es de 250 ml, pero rinde 3 veces más como si fuera de 750 ml, porque no tienes que cargar tanto producto.
    • Húmedo sobre húmedo, no necesitas lija para acabar el proceso, se puede pintar sobre él porque es muy fino.
    • Ahorro de lija y tiempo.
    • Es un 2K, es decir, tienes en un spray un producto idéntico a granel (3,5 litros).

    Directiva 2004/42/CE:
    • Contenido de COV en g/l: 628 g/l
    • Subcategoría de producto: Acabados especiales.
    • Valor límite de COV para la fase I (2007): 840 g/l.
  • PLASTER MICROESFERAS

    PLASTER MICROESFERAS

    Referencia: 0893214048
    • Aplicable sobre soportes como yeso, hormigón, cemento, madera, politileno... tanto en interior como en
    exterior.
  • SUPER PLASTER INTEX 15 KG

    SUPER PLASTER INTEX 15 KG

    Referencia: 0893214059
    • Plaste en polvo, con el se puede reparar, unir, y
    restaurar sobre cualquier espesor y superfície.
  • PLASTER RENOVA LLANA 15 KG

    PLASTER RENOVA LLANA 15 KG

    Referencia: 0893214054
    • Plaste en polvo para cubrir gotelé y picados en la
    renovación de soportes interiores
  • PLASTER RENOVA LIJADO FACIL

    PLASTER RENOVA LIJADO FACIL

    Referencia: 0893214047
    • Lijado muy fácil.
    • Renovación rápida y sencilla de picados, goteles, paredes después de arrancar papel o moquetas y
    soportes pintados.
    • Para cualquier tipo de decoración interior proporciona acabados finos y resistentes.
    • Excelente adherencia.
    • Posibilidad de capas consecutivas, tanto en capa fina como en capa gruesa, sin necesidad de esperar a que sequen las capas, humedo sobre húmedo.
    • No merma.
    • No repele.
    • Fácil aplicación mediante llana o espátula.
    • No es necesario rascar el fondo.
  • PLASTER CLASSIC SACO 15 KG

    PLASTER CLASSIC SACO 15 KG

    Referencia: 0893214051
    • Plaste en polvo para tapar pequeñas grietas en interiores antes de pintar
    • Para tendidos y enlucidos en capas finas.
    • Aplicable sobre soportes de interior. Sobre pequeñas quebraduras, grietas y en soportes absorbentes como yeso, cemento, cartón-yeso, hormigón, pinturas antiguas, etc.
    • Acabado de alta finura, dureza y calidad.
    • Acepta todo tipo de pintura plástica, papeles pintados o cualquier tipo de acabado de alta decoración: veneciano, mural rústico, veladuras,...
    • Excelente adherencia sobre soportes porosos.
    • Preparación sencilla de la mezcla.
    • Reduce la absorción del soporte, con lo que se consigue un considerable ahorro de pintura.
    • Gran dureza y cohesión.
    • Fácil preparación, aplicación y lijado.
    • Preparación sencilla y de fácil homogeización. No hace grumos.
    • Aplicación cómoda con espátula o llana.
    • Lijado fácil y cómodo.
    • Buen secado y adherencia con reducción de la absorción del soporte.
    • Aplicando el espesor recomendado, el producto no merma.

    APLICACIONES:
    • Plaste en polvo para tapar pequeñas grietas en interiores antes de pintar
    • Para aplicar en soportes interiores.
    • Para la preparación, añadir 2 partes de polvo sobre 1 de agua y remover el producto añadiendo pequeñas cantidades de agua hasta encontrar el punto idóneo de trabajo.
  • MASILLA  802  BASE AGUA-BLANCO 250ML

    MASILLA 802 BASE AGUA-BLANCO 250ML

    Referencia: 08903035
    • Masilla en base agua sin disolventes perjudiciales para la salud.
    • Útil para el relleno de agujeros, grietas o madera astillada en cualquier tipo de madera maciza, contrachapada, etc.
    • También presenta una excelente adhesión en
    paredes.
  • MASILLA  802  BASE AGUA-NOGAL 250ML

    MASILLA 802 BASE AGUA-NOGAL 250ML

    Referencia: 08903034
    • Masilla en base agua sin disolventes perjudiciales para la salud.
    • Útil para el relleno de agujeros, grietas o madera astillada en cualquier tipo de madera maciza, contrachapada, etc.
    • También presenta una excelente adhesión en
    paredes.
  • MASILLA  802  BASE AGUA-HAYA 250ML

    MASILLA 802 BASE AGUA-HAYA 250ML

    Referencia: 08903033
    • Masilla en base agua sin disolventes perjudiciales para la salud.
    • Útil para el relleno de agujeros, grietas o madera astillada en cualquier tipo de madera maciza, contrachapada, etc.
    • También presenta una excelente adhesión en
    paredes.
  • MASILLA  802  BASE AGUA-MACORE 250ML

    MASILLA 802 BASE AGUA-MACORE 250ML

    Referencia: 08903032
    • Masilla en base agua sin disolventes perjudiciales para la salud.
    • Útil para el relleno de agujeros, grietas o madera astillada en cualquier tipo de madera maciza, contrachapada, etc.
    • También presenta una excelente adhesión en
    paredes.
  • PLASTER DILAFIB 4 KG

    PLASTER DILAFIB 4 KG

    Referencia: 0893214049
    • Reforzado con fibra de vidrio.
    • Ideal para cubrir grietas y fisuras tanto interiores como exteriores.
    • Sustituto de las cintas elásticas o vendas.
    • Excelente adherencia sobre cualquier tipo de soportes: hormigón, morteros, cemento, yeso, escayola, madera y todo tipo de pinturas.
  • PABIPLASTER POLVO FRAGUADO 4 HORAS 20KG.

    PABIPLASTER POLVO FRAGUADO 4 HORAS 20KG.

    Referencia: 089260037
    • Pasta de secado rápido para el pegado de cinta y la terminación de juntas entre placas de cartón-yeso.
  • MASILLA DE REPARACION 2 COMPONENTES

    MASILLA DE REPARACION 2 COMPONENTES

    Referencia: 08903021-1
    • Permite rellenar grietas, juntas abiertas y rasguños profundos, ofreciendo gran resistencia.
    • Rellena orifícios.
    • Para reparar bordes y cantos deteriorados y rotos.
    • Permite fijar tornillos, bisagras, manguitos y herrajes desprendidos.
    • Su dureza, resistencia y elasticidad coinciden con las de la madera.
    • En pocos minutos está seca y lista para ser manipulada.
    • Admite plena carga al cabo de 20 a 40 minutos, según la temperatura ambiente.
    • Tolera todos los sistemas de pintura.
    • Muy apropiada para retoques en superfícies a lacar (muebles de DM lacado,etc...)

    APLICACIONES:
    • Para reparaciones rápidas de elementos sometidos a esfuerzos máximos. Para todo tipo de superfícies de madera, imitaciones de madera y plásticos.
  • MASILLAS MADERA EN BASE AGUA

    MASILLAS MADERA EN BASE AGUA

    Referencia: 08903030-1
    • Masilla en base agua sin disolventes perjudiciales para la salud.
    • Gran poder de adhesión que permite ser aplicada sobre cualquier tipo de madera maciza o conglomerado.
    • No merma ni hace fisuras una vez seca.
    • Evita la pérdida de tiempo en segundas aplicaciones. Se consigue un acabado de gran calidad.
    • Una vez seca presenta una gran dureza permitiendo lijar, pintar y barnizar.
    • Su textura permite una fácil aplicación incluso en grietas o agujeros de difícil acceso.
    • Fácil accesibilidad y máximo aprovechamiento del producto. Su boca ancha permite utilizar directamente la espátula para aplicaciones que necesiten gran cantidad de masilla.
    • Formulación en base agua.
    • Los utensilios se pueden limpiar fácilmente con agua, ahorrando en el consumo de disolventes.

    APLICACIONES:
    • Útil para el relleno de agujeros, grietas o madera astillada en cualquier tipo de madera maciza, contrachapada, etc.
    • También presenta una excelente adhesión en paredes.
  • MASILLAS DE COLOR PARA MADERA

    MASILLAS DE COLOR PARA MADERA

    Referencia: 089030400-1
    • Material de relleno de secado rápido con base de nitrocelulosa.
    • Masilla de serrín de sencilla composición y baja densidad, de endurecimiento con el contacto del aire. No requiere de mezclas con endurecedores (1 componente).
    • Permite manipular la pieza al poco tiempo de la aplicación.
    • La gran adherencia que tiene la masilla sobre la superficie permite, una vez seco el producto, se puede lijar, mecanizar, cortar, pulir e incluso roscar tornillos y clavar clavos.
    • Gran parecido al color de la madera, y permite lacar y barnizar sin problemas.
    • Admite tintes.
    • Partiendo de los 11 colores iniciales, y mezclándolos entre sí, podemos conseguir infinidad de colores.

    APLICACIONES:
    • Para el relleno de profundos agujeros y grietas, por ejemplo agujeros de astillas, de tornillos, etc... Aplicable en cualquier tipo de madera maciza y contrachapada, en suelos de parquet, etc.
  • PABIPLASTER JUNTAS LISTO AL USO 20KG

    PABIPLASTER JUNTAS LISTO AL USO 20KG

    Referencia: 089260045
    • Pasta lista al uso para el pegado de cinta y la terminación de juntas entre placas de cartónyeso.
    • Listo al uso
    • Acabado fino, resistente y de gran calidad de las juntas.
    • Formulado con baja densidad para una óptima aplicación.
    • Gran facilidad de aplicación con un aspecto final de la pasta homogéneo, sin grumos y de gran blancura.
  • PABIGRIP PASTA DE AGARRE CARTÓN - YESO 20KG

    PABIGRIP PASTA DE AGARRE CARTÓN - YESO 20KG

    Referencia: 089260044
    • Pasta de agarre para pegar placas de cartón yeso sobre muros de obra absorbentes.
    • Tiempo de fraguado rápido. Gran resistencia al arranque, dureza y cohesión incluso en ambientes fríos y húmedos.
    •Gran adherencia. Óptima unión entre placas de cartónyeso sobre muros de obra absorbentes.
    • Gran rendimiento. Formulado con baja densidad para una óptima aplicación.
    • Buena consistencia. Permite una mezcla rápida, homogénea y sin grumos.
    •Obteniendo una pasta de consistencia y viscosidad adecuada.
  • PABIPLASTER JUNTAS FRAGUADO 2H 20KG

    PABIPLASTER JUNTAS FRAGUADO 2H 20KG

    Referencia: 089260043
    • Pasta de secado rápido para el pegado de cinta y la terminación de juntas en placas de cartón-yeso. Tiempo de uso 2 horas
    •Especialmente indicado para trabajos donde se requiere una ejecución rápida.
    • Fácil lijado. Acabado fino, resistente y de gran calidad de las juntas.
    •Formulado con baja densidad para una óptima aplicación.
    •Gran facilidad de aplicación con un aspecto final de la pasta homogéneo y sin grumos.
  • PABIPLASTER JUNTAS FRAGUADO 24H 20KG

    PABIPLASTER JUNTAS FRAGUADO 24H 20KG

    Referencia: 089260042
    • Pasta de secado progresivo para el pegado de cinta y la terminación de juntas en placas de cartón-yeso. Tiempo de uso 24 horas
    • Especialmente indicada para obras grandes, facilitando la aplicación de encintado mecánico.
    • Fácil lijado
    • Acabado fino, resistente y de gran calidad de las juntas.
    • Formulado con baja densidad para una óptima aplicación.
    • Buena consistencia. Gran facilidad de aplicación con un aspecto final de la pasta homogéneo y sin grumos.
  • PABIGRIP-PASTA DE AGARRE 20KG.

    PABIGRIP-PASTA DE AGARRE 20KG.

    Referencia: 089260031
    • Pasta de agarre para el recibido de: placas de yeso y cartón sobre muros de obras adherentes y trasdosados directos. Uso interior.
  • PABIPLASTER POLVO FRAGUADO 24 HORAS 20KG.

    PABIPLASTER POLVO FRAGUADO 24 HORAS 20KG.

    Referencia: 089260030
    • Pasta de secado rápido para el pegado de cinta y la terminación de juntas entre placas de cartón-yeso.
  • MASILLA PARA MADERA BASE AGUA COLOR ROBLE 250ML

    MASILLA PARA MADERA BASE AGUA COLOR ROBLE 250ML

    Referencia: 08903031
    • Masilla en base agua sin disolventes perjudiciales para la salud.
    • Gran poder de adhesión que permite ser aplicada sobre cualquier tipo de madera maciza o conglomerado.
    • No merma ni hace fisuras una vez seca.
    • Evita la pérdida de tiempo en segundas aplicaciones. Se consigue un acabado de gran calidad.
    • Una vez seca presenta una gran dureza permitiendo lijar, pintar y barnizar.
    • Su textura permite una fácil aplicación incluso en grietas o agujeros de difícil acceso.
    • Fácil accesibilidad y máximo aprovechamiento del producto. Su boca ancha permite utilizar directamente la espátula para aplicaciones que necesiten gran cantidad de masilla.
    • Formulación en base agua.
    • Los utensilios se pueden limpiar fácilmente con agua, ahorrando en el consumo de disolventes.

    APLICACIONES:
    • Útil para el relleno de agujeros, grietas o madera astillada en cualquier tipo de madera maciza, contrachapada, etc.
    • También presenta una excelente adhesión en paredes.
  • MASILLA  802  BASE AGUA-PINO 250ML

    MASILLA 802 BASE AGUA-PINO 250ML

    Referencia: 08903030
    • Masilla en base agua sin disolventes perjudiciales para la salud.
    • Útil para el relleno de agujeros, grietas o madera astillada en cualquier tipo de madera maciza, contrachapada, etc.
    • También presenta una excelente adhesión en
    paredes.
  • MASILLA PARA MADERA COLOR CEREZO 50ML

    MASILLA PARA MADERA COLOR CEREZO 50ML

    Referencia: 089030490
    • Material de relleno de secado rápido con base de nitrocelulosa.
    • Masilla de serrín de sencilla composición y baja densidad, de endurecimiento con el contacto del aire. No requiere de mezclas con endurecedores (1 componente).
    • Permite manipular la pieza al poco tiempo de la aplicación.
    • La gran adherencia que tiene la masilla sobre la superficie permite, una vez seco el producto, se puede lijar, mecanizar, cortar, pulir e incluso roscar tornillos y clavar clavos.
    • Gran parecido al color de la madera, y permite lacar y barnizar sin problemas.
    • Admite tintes.
    • Partiendo de los 11 colores iniciales, y mezclándolos entre sí, podemos conseguir infinidad de colores.

    APLICACIONES:
    • Para el relleno de profundos agujeros y grietas, por ejemplo agujeros de astillas, de tornillos, etc... Aplicable en cualquier tipo de madera maciza y contrachapada, en suelos de parquet, etc.
  • ENDURECEDOR COLOR BLANCO 35 GR.

    ENDURECEDOR COLOR BLANCO 35 GR.

    Referencia: 0892666
    • Catalizador 35g.
  • WAKU MARMOL BEIGE PLUS 6 KG

    WAKU MARMOL BEIGE PLUS 6 KG

    Referencia: 08926651
    • Formulada con las mejores resinas.
    • Gran pureza química.
    • Cargas elevadas.
    • Flexible y de gran resistencia a las vibraciones y al impacto.
    • No fisura y no cambia el volumen.
    • Altamente tixotrópica.
    • Alta adherencia.
    • Una vez pulido se consigue un brillo natural y duradero.
    • 3 tonalidades de color, neutro, blanca y marfil.
  • WAKU MARMOL BEIGE PLUS 2 KG

    WAKU MARMOL BEIGE PLUS 2 KG

    Referencia: 0892665
    • Formulada con las mejores resinas.
    • Gran pureza química.
    • Cargas elevadas.
    • Flexible y de gran resistencia a las vibraciones y al impacto.
    • No fisura y no cambia el volumen.
    • Altamente tixotrópica.
    • Alta adherencia.
    • Una vez pulido se consigue un brillo natural y duradero.
    • 3 tonalidades de color, neutro, blanca y marfil.
  • WAKU MARMOL BLANCA PLUS 6 KG

    WAKU MARMOL BLANCA PLUS 6 KG

    Referencia: 08926641
    • Formulada con las mejores resinas.
    • Gran pureza química.
    • Cargas elevadas.
    • Flexible y de gran resistencia a las vibraciones y al impacto.
    • No fisura y no cambia el volumen.
    • Altamente tixotrópica.
    • Alta adherencia.
    • Una vez pulido se consigue un brillo natural y duradero.
    • 3 tonalidades de color, neutro, blanca y marfil.
  • WAKU MARMOL BLANCA PLUS 2 KG

    WAKU MARMOL BLANCA PLUS 2 KG

    Referencia: 0892664
    • Formulada con las mejores resinas.
    • Gran pureza química.
    • Cargas elevadas.
    • Flexible y de gran resistencia a las vibraciones y al impacto.
    • No fisura y no cambia el volumen.
    • Altamente tixotrópica.
    • Alta adherencia.
    • Una vez pulido se consigue un brillo natural y duradero.
    • 3 tonalidades de color, neutro, blanca y marfil.
  • WAKU MARMOL NEUTRA PLUS 6 KG

    WAKU MARMOL NEUTRA PLUS 6 KG

    Referencia: 08926631
    • Formulada con las mejores resinas.
    • Gran pureza química.
    • Cargas elevadas.
    • Flexible y de gran resistencia a las vibraciones y al impacto.
    • No fisura y no cambia el volumen.
    • Altamente tixotrópica.
    • Alta adherencia.
    • Una vez pulido se consigue un brillo natural y duradero.
    • 3 tonalidades de color, neutro, blanca y marfil.

52 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]