902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Lubricantes y aceites

Lubricantes y aceites

57 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
  • PROTECTOR DE SOLDADURA 5L

    PROTECTOR DE SOLDADURA 5L

    Referencia: 089310210
    Protector de soldadura
    ecológico. Evita que las perlas de la soldadura se adhieran sobre las piezas de trabajo y la boquilla de soldar.
    Características
    • Libre de silicona para las fases siguientes de trabajo como esmaltar, pavonar, galvanizar, cromar, etc. No son perjudicadas.
    • Gracias al efecto refrigerante se reduce la decoloración por calentamiento al soldar aceros.
    • Para la soldadura de metales y aceros.
    • La delgada película actúa a la vez como protector anticorrosivo.
    • Libre de hidrocarburo clorado y otros disolventes.
    • Protege el material a soldar y el canal del soldador de las perlas de soldadura.
  • ROST PROTECTOR 300 ML

    ROST PROTECTOR 300 ML

    Referencia: 089315
    • Lubricante en spray para la protección contra la corrosión.
    • Aceite liquido en spray con persistencia excepcional en la superficie tratada.
  • LUBRICANTE SPRAY MULTILUBE 400ML

    LUBRICANTE SPRAY MULTILUBE 400ML

    Referencia: 089305540
    • Aceite lubricante en spray de uso universal.
    • 5 en 1, producto universal para cinco áreas diferentes de uso.
    • Excelentes propiedades de limpieza.
    • Rápida penetración en el óxido y en la corrosión.
    • Lubricante: muy buenas propiedades de lubricación.
    • Reduce la fricción y el desgaste.
    • Remedio a crujidos y chirridos.
    • Protector frente a la corrosión.
    • Una fina película viscosa protectora previene de la humedad, penetrando incluso en las zonas mas pequeñas.
    • Libre de resinas, ácidos y siliconas.
    • No ataca gomas, pinturas ni plásticos.
    • Sin problemas para los repintados.
    • Spray de contacto.
    • Mejora la conductividad eléctrica en problemas producidos por el agua y la humedad.

    Aplicaciones
    • Afloja pernos oxidados, tornillos, tuercas, empalmes, cerraduras, etc.
    • Lubrica cierres, bisagras, bujes, cadenas, etc.
    • Elimina ruidos y crujidos, libera el movimiento de piezas agarrotadas y oxidadas.
    • Limpia y cuida las piezas de plástico y de metal.
    • Previene de la corrosión a metales y módulos eléctricos, conexiones de cable, relés, enchufes, enganches etc.
    • Previene de la formación de hielo en superficies y en cilindros de cerraduras.
    • Penetra y desplaza la humedad en conexiones eléctricas y usos electrónicos.
  • GRASA LIQUIDA HHS 2000 ST 500ML

    GRASA LIQUIDA HHS 2000 ST 500ML

    Referencia: 0893106025
    • Lubricante adhesivo resistente a altas presiones muy adherente.
    • Fabricado con aceite sintético que permite una alta resistencia a la presión y al deterioro prematuro de la grasa,incluso en condiciones adversas.
    • Utilización idónea en lugares donde aceites minerales u otros lubricantes no proporcionan una lubricación óptima y duradera, así como en los que no se puede lubricar frecuentemente.
    • La pulverización conlleva una evaporación inmediata del disolvente para minimizar el tiempo de adhesión del lubricante sobre la superficie tratada.
    • No daña las superfícies pintadas.
    • Gran compatibilidad con los materiales.
    • Resiste ante salpicaduras yagua marina, soporta pequeños ácidos y soluciones alcalinas.
    • Libre de siliconas, resinas o ácidos; Compatible con juntas tóricas y juntas de goma, además de plásticos.
    • Rango de temperaturas de operación: -35ºC a +180ºC, (en franjas de tiempobreves hasta los 200ºC); Especial para evitar la soldadura en frío del acero inoxidable.

    Aplicaciones
    • Se puede utilizar para el engrase de articulaciones, bisagras, pernos, cremalleras, ruedas dentadas, cables metálicos, vías de deslizamiento, rótulas, montaje de bulones, articulaciones de caja de cambios, casquillos, mecanismos de cierre y en general, en aplicaciones externas donde una grasa consistente no pueda introducirse por falta de espacio.
    • Se puede utilizar en cadenas de moto tipo O-ring y X-ring.
  • GRASA LÍQUIDA HTS ABSOBON PTFE 500ML

    GRASA LÍQUIDA HTS ABSOBON PTFE 500ML

    Referencia: 0893128
    • Lubricante con PTFE resistente a altas temperaturas, con gran poder de penetración y eficacia a largo plazo.
    • Lubricante de elevada adherencia para mecanismos sometidos a graves esfuerzos.
    • Gracias a su composición química hace que los mecanismos se deslicen con mayor suavidad que con una grasa convencional.
    • Protege el mecanismo de la corrosión ya que repele el agua y la humedad.
    • Alta resistencia al agua salada.
    • Extremadamente termo resistente desde -30ºC hasta +250ºC.
    • Excelente adhesión en diferentes tipos de superficies.
    • Alto poder penetrante con efecto prolongado.
    • Biodegradable 95% (Test CEC-L-33-T82).
    • Libre de siliconas y aceites minerales.

    Aplicaciones
    • Todo tipo de piezas móviles como bisagras, cadenas, varillas de freno, caja de cambios, tracciones Bowden, uniones roscadas, superficies deslizantes, etc.
  • GRASA PARA RODAMIENTOS SPRAY 400ML

    GRASA PARA RODAMIENTOS SPRAY 400ML

    Referencia: 08931055
    • Grasa negra especialmente indicada para la lubricación de engranajes abiertos.
    • Gran resistencia a la presión.
    • Para lubricar puntos donde se necesite un largo periodo de engrase. En su formación incluye cargas para lubricar ruedas dentadas, cadenas, rótulas de dirección, guías y para la 5ª rueda de los camiones. Buen resistencia a la vibración.
    • Excelente lubricación incluso en rodamientos con mucha fricción.
    • Contiene aditivos anti-corrosión
    • Evita la corrosión de los materiales donde esté aplicada la grasa.
    • El producto es resistente a ambientes salinos, ácidos y a la humedad.
    • Libre de Silicona.
    • Rango de temperatura de -30 ºC a 180 ºC
    • Color: negro.
    • Base: grafito.

    APLICACIONES:
    • Para la lubricación a largo plazo en puntos de engranajes abiertos.
    • Para lubricar puntos en interiores y exteriores donde se necesite un largo periodo de engrase.
    • En su formación incluye cargas para lubricar ruedas dentadas, cadenas, rótulas de dirección, guías y para la 5ª rueda de los camiones.
  • GRASA LIQUIDA LPC 200 500 ML

    GRASA LIQUIDA LPC 200 500 ML

    Referencia: 0893150
    • Lubricante profesional construcción LPC200
    • Lubricante de altas prestaciones
    • Especialmente adecuado para piezas mecánicas de grua, hormigoneras, engranajes, cables, cadenas de transmisión, etc.
    • Para la lubricación de piezas expuestas a altas presiones, golpes y oscilaciones.
    • Con eficacia a largo plazo y protección anticorrosiva.
    • Resistente al agua,agua salada,así como sosas y ácidos débiles.
    • Termoestable desde -35°C hasta + 200°C.

    APLICACIONES:
    • Piezas mecánicas de gruas, hormigoneras, engranajes, cremalleras, cadenas de transmisión, cerraduras, juntas de cardán, cables... etc.
  • LUBRICANTE PARA SDS EN SPRAY 150ML

    LUBRICANTE PARA SDS EN SPRAY 150ML

    Referencia: 0893051
    • Evita el desgaste prematuro y el agarrotamiento de las brocas en los martillos perforadores.
    • Lubrica bisagras de ventanas y puertas evitando chirridos y traqueteos.
    • Ideal para lubricar cerraduras de cilindro.
    • También sirve para engrasar armas.
  • GRASA CONSISTENTE SPRAY 500 ML

    GRASA CONSISTENTE SPRAY 500 ML

    Referencia: 08931058
    • Grasa protectora con tecnología OMC2 para la
    lubricación y la conservación de elementos metálicos.
    • Evita los descuelgues incluso a altas temperaturas.
    • Ideal para zonas de trabajo donde incida directamente el sol.
    • Se puede utilizar en zonas moderadamente vibratorias.
    • Alta penetrabilidad.
    • Buena penetración del lubricante en zonas de reducido espacio para el
    engrase.
    • Excepcional resistencia al agua.
    • Ideal para zonas exteriores de engrase o en zonas húmedas. Excelente protección contra la
    corrosión, desgaste prematuro y gripado de componentes mecánicos.
    • Contiene aditivos con tecnología OMC2.
    • Mejora la película de lubricación.
    • Alarga la protección contra la corrosión.
    • Bajo rozamiento entre las piezas metálicas.
  • HHS LUBE 500ML

    HHS LUBE 500ML

    Referencia: 08931065
    • Grasa consistente en spray de larga duración con tecnología OMC2.
    • Baja adhesión de polvo y suciedad.
    • Excelente para lubricación de piezas a la intemperie.
    • Mayor vida de la grasa.
    • Excelente protección aislante.
    • Ampliación de los intervalos de lubricación.
    • Resistente a salpicaduras, al agua salada, ácidos débiles y soluciones alcalinas.
    • Excelente protección contra la corrosión.
    • Lubricación constante.
    • Estable a la oxidación.
    • Resistente a altas presiones.
    • Extremadamente resistente a la presión gracias a sus aditivos de alta presión.
    • Excelentes propiedades de amortiguación de ruidos y vibraciones.
    • Disminución del desgaste y pérdida de material de las zonas lubricadas.
    • Mejora la lubricación gracias a el suavizado de las superficies (Tecnología OMC2).
    • Reduce la temperatura de la zona de fricción resultando en una lubricación de mayor duración.
    • Libre de silicona, resinas y ácidos.

    APLICACIONES:
    • Adecuada para lubricación de partes expuestas a suciedad e intemperie como poleas, cables de acero, cadenas, muelles de tensión, cojinetes antifricción, etc.
  • SPRAY ANTIDESLIZANTE CORREAS 400ML

    SPRAY ANTIDESLIZANTE CORREAS 400ML

    Referencia: 0893230
    • El producto forma una película visco plástica que no seca y no se desprende de la correa, ni en caso de velocidades elevadas y movimientos bruscos.
    • Buena compatibilidad con una amplia variedad de materiales.
    • En el caso de mantenimiento industrial ahorra trabajos de ajuste debido a las dilataciones por temperatura y humedad.
    • No provoca deterioros en juntas de poliamida y FKM, no produce corrosión en superficies metálicas como hierro, acero, acero inoxidable, aluminio, latón.
    • La boquilla con cánula vaporizadora permite una aplicación limpia y directa.
  • LUBRICANTE SPRAY CON PTFE SECO 300ML

    LUBRICANTE SPRAY CON PTFE SECO 300ML

    Referencia: 0893550
    • Película deslizante transparente. No provoca suciedad en las partes donde está aplicado gracias a su lubricante seco
    • Indicado contra el chirrido de mecanismos como puertas y cerraduras.
    • Proporciona protección duradera contra el desgaste.
    • No atrae la suciedad y el polvo en la zona donde se ha aplicado.
    • Espesor de la película de 10 μm.
    • Se puede utilizar para tolerancias mínimas en mecánica de precisión.
    • Resistencia a temperaturas muy alta.
    • Resiste temperaturas de -180ºC a 240ºC, y en intervalos cortos resiste +260ºC.
    • Secado entre 5 y 10 minutos a +20ºC.
    • Permanentemente resistente al agua ácidos y soluciones alcalinas.
    • Libre de siliconas.

    APLICACIONES:
    • Perfecto para la lubricación en seco de puntos donde tengan que estar en rozamiento.
    • Ideal para las guías de techos, barras de seguridad, bisagras, cerraduras, puertas correderas, cerraduras de ventanas, oscilo batientes de ventanas, cerraduras de ventanas, bisagras de muebles, cajones, rodamiento de bolas, interruptores eléctricos, etc.
  • LUBRICANTE DE CARPINTERIA 5L

    LUBRICANTE DE CARPINTERIA 5L

    Referencia: 0893070
    • Este lubricante neutraliza la resina,evitando que se peguen virutas o serrín a los tablonesy máquinas.
    • Limpia las ruedas de ajuste, husillos manuales y topes de medición.
    • Evita la corrosión de las piezas metálicas no revestidas de la máquina.
    • Es hidrófugo.
    • Usuarios: carpinterías,ebanisterías, decoración interiores,fabricantes de muebles
  • BIO-ACEITE CADENA MOTOSIERRAS 5L

    BIO-ACEITE CADENA MOTOSIERRAS 5L

    Referencia: 089305705
    • Aceite biodegradable para cadenas con suplemento
    de adherencia-SuperTECH para todas las motosierras
    de alto rendimiento.
  • GRASA CADENAS DE MOTOS PTFE, 400ML

    GRASA CADENAS DE MOTOS PTFE, 400ML

    Referencia: 08930151
    Grasa para cadenas de
    motocicleta de color blanca de
    elevada untuosidad
    Características
    • Color blanco a base de PTFE.
    • Incorpora aditivos especiales antifricción para los eslabones de la cadena.
    • Alta adhesión en las zonas metálicas de engrase como corona, cadena y piñón.
    Ventajas
    • Al ser blanca permite una dosificación más controlada.
    • Alta duración del kit de transmisión.
    • No deteriora los eslabones de la cadena O-ring y X-ring.
  • ANTIGRIPANTES

    ANTIGRIPANTES

    Referencia: 0893800-1
    • Impide el agarrotamiento por combustión el gripado, la soldadura en frío, el desgaste, la corrosión, la oxidación.
    • Resistente a temperaturas de hasta 800°C.
    • Resistente a lejías y ácidos.
    • Extremadamente adhesivo.

    APLICACIONES:
    • Frenos: dorso de la zapata en frenos de disco (impide los chirridos), elementos de sujeción y piezas sueltas.
    • Polos de la batería: protección de contactos, boquillas de pistolas de soldadura bajo gas protector (impide la formación de perlas).
    • Juntas de estanqueidad: impide el agarrotamiento por calentamiento de juntas de estanqueidad de material sólido.
    • Otros: uniones roscadas (tornillos del colector del tubo de escape, roscas de las bujías, etc.), cojinetes, centros de rotación, articulaciones, superficies deslizantes.
  • PROTECTOR DE GOMA Y PLASTICOS 300ML

    PROTECTOR DE GOMA Y PLASTICOS 300ML

    Referencia: 0890110
    • Protege gomas y plásticos, especialmente indicado para exteriores.
    • Mantiene la elasticidad en piezas de goma.
    • Apto para piezas exteriores.
    • Protege del envejecimiento y evita que las piezas se agrieten.
    • Revive los colores.
    • No ataca a piezas pintadas y cromadas.
    • No contiene silicona.

    APLICACIONES:
    • Para el cuidado de neumáticos, alfombrillas de goma, protectores de goma de los parachoques, etc.
    • Impide la congelación en invierno y las superficies pegajosas derivadas del envejecimiento y el efecto del calor en las juntas de goma de las puertas.
    • Protege del envejecimiento de las gomas y plásticos exteriores, como: fuelles de palier, dirección, rótulas etc.
  • LUBRICANTE PROTECTOR DE GOMAS Y PLASTICOS 300ML

    LUBRICANTE PROTECTOR DE GOMAS Y PLASTICOS 300ML

    Referencia: 0893224
    • Protege y lubrica sin manchar, especialmente indicado para piezas de interiores
    • Crea una película sintética para proteger y lubricar sin ensuciar ni engrasar.
    • No ensucia las ropas que entren en contacto con el producto.
    • No se adhiere suciedad.
    • Protege contra la fricción y los ruidos.
    • Elimina crujidos y chirridos en los componentes de plástico.
    • Excelente cuidado y protección duradera.
    • Evita la humedad en los lugares donde es aplicado el producto.
    • Protege permanentemente contra los rayos del sol.
    • El gas que contiene el spray no es perjudicial para el medioambiente.
    • Color transparente.
    • No contiene silicona.

    APLICACIONES:
    • Protege las partes de plástico. Protege las gomas de las puertas y del maletero y evita que se adhieran especialmente en invierno. Lubricante para raíles de plástico.
    • Para el montaje de partes de plástico. Protege y mantiene las superficies de plástico. Lubricante para el deslizamiento de los raíles, cojinetes y otras partes mecánicas.
  • PROTECTOR DE GOMAS Y PLASTICOS

    PROTECTOR DE GOMAS Y PLASTICOS

    Referencia: 0890110-1
    • Protege los elementos de caucho, goma y plástico.
    • Mantiene la elasticidad en piezas de goma.
    • Apto para piezas exteriores.
    • Protege del envejecimiento y evita que las piezas se agrieten.
    • Revive los colores.
    • No ataca a piezas pintadas y cromadas.
    • No contiene silicona.
  • GRASA LIQUIDA ALIMENTARIA LMS FLUIDA 400ML

    GRASA LIQUIDA ALIMENTARIA LMS FLUIDA 400ML

    Referencia: 0893107001
    • Grasa líquida alimentaria con base de aceite de parafina
    • Reduce el rozamiento y el desgaste.
    • Excelentes propiedades anticorrosivas.
    • Apropiado para contactos ocasionales técnicamente inevitables con productos alimenticios.
    • Lubricante especial viscoso e incoloro.
    • Reduce el rozamiento y el desgaste.
    • Excelentes propiedades anticorrosivas.
    • Lubricación óptima y localizada en puntos de lubricación definidos.
    • Económico y de bajo consumo.
    • Uso sencillo y seguro.
    • Mejora la situación del puesto de trabajo y la protección sanitaria.
    • Libre de marcas. Inodoro e insípido.
    • Libre de AOX y silicona

    APLICACIONES:
    • Para lubricación en máquinas, cintas transportadoras, engranajes, cojinetes, rodamientos, articulaciones, además de como agente antiadherente y protección anticorrosiva en el sector alimentario, farmacéutico, sector de la imprenta y en la industria del papel. Para el mantenimiento de acero inoxidable en fábricas de cerveza, panaderías, carnicerías, cocinas y hospitales.
    • Puede utilizarse en el sector alimentario. NSF H11
    • Apropiado para contactos ocasionales técnicamente inevitables con productos alimenticios.
  • GRASA ALIMENTACIÓN LIQUID PREMIUM 500ML

    GRASA ALIMENTACIÓN LIQUID PREMIUM 500ML

    Referencia: 0893107006
    • Grasa líquida alimentaria adhesiva con PTFE.
    • Grasa líquida Altamente Adhesiva.
    • Alto poder penetrante.
    • Extremadamente resistente.
    • Estable a altas presiones y cargas.
    • Gran efecto deslizante.
    • Reduce el rozamiento y el desgaste.
    • Extremadamente termorresistente.
    • Buen comportamiento en zonas sometidas a temperaturas desde -40ºC hasta +200ªC (puntual +250ºC).
    • Resistente a la oxidación y corrosión.
    • Resistente al agua fría y caliente
    • Buena protección de los materiales.
    • Lubricación óptima y localizada en puntos de lubricación definidos.
    • Económico y de bajo consumo.
    • Uso sencillo y seguro.
    • Totalmente neutra, no tiene gusto ni olor.

    Aplicaciones
    • Para lubricar cintas transportadoras, engranajes, articulaciones, pernos, bisagras, rodamientos, mecanismos abiertos, tornillos sin fin, etc en el sector alimentario, farmacéutico, sector de la imprenta y en las industrias del papel.
    • Puede utilizarse en el sector alimentario. NSF H11.
    • Apropiado para contactos ocasionales técnicamente inevitables con productos alimenticios.
  • GRASAS Y LUBRICANTES USO ALIMENTARIO

    GRASAS Y LUBRICANTES USO ALIMENTARIO

    Referencia: 0893107001-1
    • Grasas en Spray con certificado NSF para uso alimentario
    • Reduce el rozamiento y el desgaste.
    • Excelentes propiedades anticorrosivas.
  • ACEITE LUBRICANTE ALIMENTARIO 300ML

    ACEITE LUBRICANTE ALIMENTARIO 300ML

    Referencia: 08931071
    • Lubricante especial fluido e incoloro para zonas de engrase en contacto con alimentos.
    • Lubricante especial fluido.
    • Excelentes propiedades lubricantes en puntos de difícil acceso, gracias a su baja viscosidad.
    • Efecto limpiador que garantiza la máxima protección en zonas de maquinaria y transporte expuestas a esfuerzos hidráulicos.
    • Consumo reducido.
    • Sin impacto visual cuando se produce un contacto ocasional entre el lubricante y el producto.
    • Olor y sabor neutrales.
    • No altera el sabor ni el olor de los alimentos, por tanto permite la garantía de los alimentos.
    • Múltiples aplicaciones en la fabricación manipulación y/o en el envase de alimentos así como en productos farmacéuticos y cosméticos, cuando se producen contactos ocasionales entre el producto y el fabricante.
    • Homologado por la LGA (Organismo Industrial de Baviera).
    • Inocuo desde el punto de vista fisiológico.
    • Sin efecto nocivo para piel y mucosas.
    • No es tóxico.
    • Resistencia térmica -10°C a +180°C.
    • Larga duración de vida del lubricante para una amplia gama de temperaturas.
    • Buena compatibilidad en los materiales.
    • Múltiples aplicaciones sobre diferentes soportes, p. ej.: aluminio, acero inox. materias sintéticas compatibles con aceite mineral, como PD, PE, PS, nylon, vidrio de policarbonato, tejidos epoxi duros como el vidrio, etc.
    • Hidrófobo.
    • Repele el agua.
    • Buenas propiedades anticorrosivas.
    • Sin resinas ni ácidos.
    • Resistente al envejecimiento.
    • Sin silicona y AOX.
  • SPRAY SILICONA ALIMENTARIA 400ML

    SPRAY SILICONA ALIMENTARIA 400ML

    Referencia: 0893221000
    • Spray silicona alimentario fisiológicamente seguro.
    • Se puede utilizar en el sector alimentario. NSFH11
    • Apropiado para contactos ocasionales técnicamente inevitables con productos alimenticios.
    • Contiene aceites de alta calidad altamente concentrados.
    • Buenas propiedades como lubricante y antiadherente.
    • Evita la adherencia.
    • Elimina chirridos desagradables.
    • Evita el desgaste.
    • Buena resistencia a la temperatura desde -50°C hasta +250°C
    • Gran ámbito de aplicación, incluso a altas temperaturas y como desmoldeante.
    • Incoloro, no destiñe: se puede aplicar sobre fondos claros.
    • Ningún daño por contacto ocasional con el producto.
    • Producto Seguro.
    • Uso sencillo y seguro
    • Mejora la situación del puesto de trabajo y la proteción sanitaria.
    • Marcado de símbolos de peligro reducido.
    • Buena compatibilidad de materiales.
    • Hidrófugo, protege por ejemplo piezas de goma de la escarcha.

    APLICACIONES:
    • Para desmoldear, lubricar, limpiar y proteger piezas móviles, especialmente los plásticos usados en la fabricación de vehículo y en el sector alimentario, farmacéutico, imprentas e industrias del papel.
  • ANTIGRIPANTE AL 1100 5,5ML

    ANTIGRIPANTE AL 1100 5,5ML

    Referencia: 08931105
    • Lubricante Anti-Seize de altas prestaciones.
    • Evita eficazmente el agarrotamiento.
    • Termorresistente desde -40°C hasta +1100°C.
    • Protege las piezas metálicas sujetas a condiciones extremas de temperatura.
    • Gran adhesividad y resistencia.
    • Conserva las roscas y piezas para reutilización, evitando los daños de deterioro y roturas.
    • Resistente contra agua, lejías y ácidos.
    • Libre de silicona y AOX.

    APLICACIONES:
    • Protege de la corrosión, el desgaste, el efecto galvánico y el agarrotamiento a altas temperaturas en partes metálicas roscadas y uniones deslizantes. Como en articulaciones, partes metálicas de las pastillas de freno, juntas, bisagras o uniones en calderas, pernos, espárragos, bridas, camisas de bombas, vástagos de válvulas, rodamientos, etc.
  • ANTIGRIPANTE AL 1100 EN SPRAY 300ML

    ANTIGRIPANTE AL 1100 EN SPRAY 300ML

    Referencia: 08931100
    • Lubricante Anti-Seize de altas prestaciones.
    • Evita eficazmente el agarrotamiento.
    • Termorresistente desde -40°C hasta +1100°C.
    • Protege las piezas metálicas sujetas a condiciones extremas de temperatura.
    • Gran adhesividad y resistencia.
    • Conserva las roscas y piezas para reutilización, evitando los daños de deterioro y roturas.
    • Resistente contra agua, lejías y ácidos.
    • Libre de silicona y AOX.

    Aplicaciones
    • Protege de la corrosión, el desgaste, el efecto galvánico y el agarrotamiento a altas temperaturas en partes metálicas roscadas y uniones deslizantes.
    • Como en articulaciones, partes metálicas de las pastillas de freno, juntas, bisagras o uniones en calderas, pernos, espárragos, bridas, camisas de bombas, vástagos de válvulas, rodamientos, etc.
  • ANTIGRIPANTE CU 800 1000GR

    ANTIGRIPANTE CU 800 1000GR

    Referencia: 08938002
    • Lata
    • Impide el agarrotamiento por combustión el gripado, la soldadura en frío, el desgaste, la corrosión, la
    oxidación.
    • Resistente a temperaturas de hasta 800°C.
    • Resistente a lejías y ácidos.
    • Extremadamente adhesivo.


  • ANTIGRIPANTE CU 800 100GR

    ANTIGRIPANTE CU 800 100GR

    Referencia: 08938001
    • Impide el agarrotamiento por combustión el gripado, la soldadura en frío, el desgaste, la corrosión, la oxidación.
    • Resistente a temperaturas de hasta 800°C.
    • Resistente a lejías y ácidos.
    • Extremadamente adhesivo.

    APLICACIONES:
    • Frenos: dorso de la zapata en frenos de disco (impide los chirridos), elementos de sujeción y piezas sueltas.
    • Polos de la batería: protección de contactos, boquillas de pistolas de soldadura bajo gas protector (impide la
    formación de perlas).
    • Juntas de estanqueidad: impide el agarrotamiento por calentamiento de juntas de estanqueidad de material
    sólido.
    • Otros: uniones roscadas (tornillos del colector del tubo de escape, roscas de las bujías, etc.), cojinetes, centros de rotación, articulaciones, superficies deslizantes.
  • ANTIGRIPANTE CU 800 SPRAY 300ML

    ANTIGRIPANTE CU 800 SPRAY 300ML

    Referencia: 0893800
    • Impide el agarrotamiento por combustión el gripado, la soldadura en frío, el desgaste, la corrosión, la oxidación.
    • Resistente a temperaturas de hasta 800°C.
    • Resistente a lejías y ácidos.
    • Extremadamente adhesivo.

    APLICACIONES:
    • Frenos: dorso de la zapata en frenos de disco (impide los chirridos), elementos de sujeción y piezas sueltas.
    • Polos de la batería: protección de contactos, boquillas de pistolas de soldadura bajo gas protector (impide la formación de perlas).
    • Juntas de estanqueidad: impide el agarrotamiento por calentamiento de juntas de estanqueidad de material sólido.
    • Otros: uniones roscadas (tornillos del colector del tubo de escape, roscas de las bujías, etc.), cojinetes, centros de rotación, articulaciones, superficies deslizantes.
  • TALADRINA

    TALADRINA

    Referencia: 0893050-1
    Aceites de corte y taladro y pasta de corte.

57 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]