902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Grasas

Grasas

38 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
  • PROTECTOR DE FRENOS HT 1400 3GR

    PROTECTOR DE FRENOS HT 1400 3GR

    Referencia: 0893116010
    • Pasta de montaje para frenos con alta resistencia a temperatura.
    • Evita ruidos de corrosión y chirridos.
    • Resistente al agua.
    • Lubricación buena y muy duradera.
    • Evita el agarrotamiento por calor de las pastillas.
    • Libre de metal. Por ese motivo, es apto para frenos con ABS.

    APLICACIONES:
    • Prevención para un desmontaje fácil de las pastillas de freno.
    • Termorresistente de -40 ºC hasta + 1400 ºC.
  • GRASA DE LITIO W-C 195 BIDON 45 kG

    GRASA DE LITIO W-C 195 BIDON 45 kG

    Referencia: 08904011
    • Grasa lítica de excelente estabilidad mecánica.
    •Mantiene sus propiedades y comportamiento con el tiempo.
    •Ahorro importante en el tiempo invertido en la lubricación de
    maquinaria.
    •Ahorro de lubricante.
  • GRASA DE LITIO W-C 195 CUBETA

    GRASA DE LITIO W-C 195 CUBETA

    Referencia: 0890401120
    • Grasa lítica de excelente estabilidad mecánica.
    •Mantiene sus propiedades y comportamiento con el tiempo.
    •Ahorro importante en el tiempo invertido en la lubricación de
    maquinaria.
    •Ahorro de lubricante.
  • GRASA DE LITIO W-C 195 LATA

    GRASA DE LITIO W-C 195 LATA

    Referencia: 089040115
    • Grasa lítica de excelente estabilidad mecánica.
    •Mantiene sus propiedades y comportamiento con el tiempo.
    •Ahorro importante en el tiempo invertido en la lubricación de
    maquinaria.
    •Ahorro de lubricante.
  • MULTIUSOS 195

    MULTIUSOS 195

    Referencia: 08904011-1
    GAMA DE GRASAS WÜRTH

    • Art. Nº 890 401 1
    Grasa de litio W-C 195.
    U/E: 1
    Contenido: 45 Kg.

    • Art. Nº 890 401 3
    Grasa de litio W-C 200.
    U/E: 1
    Contenido: 45 Kg.

    • Art. Nº 890 401 4
    Grasa W-Dimolib-190.
    U/E: 1
    Contenido: 45 Kg.


    ENGRASADORA DE PLANCA MANUAL
    • Art. Nº 986 00
    • Conexión M 10x1.
  • GRASA DE LITIO W-EP 280 45KG

    GRASA DE LITIO W-EP 280 45KG

    Referencia: 08904015
    • Mezcla homogénea y estabilizada de fluidos, espesantes y los más avanzados aditivos.
    • Gran resistencia a altas temperaturas de trabajo (hasta 160 ºC).
    • Fácil manipulación a temperatura ambiente.
    • Ahorro importante en el tiempo invertido en la lubricación de maquinaria.
    • Ahorro de lubricante.
    • Duración hasta 3 veces superior a las actualmente conocidas como grasas de alto rendimiento.
    • Capacidad sellante.
    • Evita la entrada de partículas de polvo.
    • Gran resistencia a la fricción.
    • Extraordinaria resistencia al agua.
    •Mayor persistencia y protección contra la humedad.
    • Sobresalientes cualidades protectivas del óxido y la corrosión.
    • Conservación de los mecanismos internos y maquinaria.
  • GRASA DE LITIO W-EP 280 LATA 5 KG

    GRASA DE LITIO W-EP 280 LATA 5 KG

    Referencia: 089040155
    • Mezcla homogénea y estabilizada de fluidos, espesantes y los más avanzados aditivos.
    • Gran resistencia a altas temperaturas de trabajo (hasta 160 ºC).
    • Fácil manipulación a temperatura ambiente.
    • Ahorro importante en el tiempo invertido en la lubricación de maquinaria.
    • Ahorro de lubricante.
    • Duración hasta 3 veces superior a las actualmente conocidas como grasas de alto rendimiento.
    • Capacidad sellante.
    • Evita la entrada de partículas de polvo.
    • Gran resistencia a la fricción.
    • Extraordinaria resistencia al agua.
    •Mayor persistencia y protección contra la humedad.
    • Sobresalientes cualidades protectivas del óxido y la corrosión.
    • Conservación de los mecanismos internos y maquinaria.
  • TRABAJOS LENTOS Y ALTAS TEMPERATURAS 280

    TRABAJOS LENTOS Y ALTAS TEMPERATURAS 280

    Referencia: 08904015-1
    Para martillos hidráulicos

    Grasa especial desarrollada para lubricar mecanismos sometidos a movimientos lentos, elevadas temperaturas y altas presiones

    Grasa de alto rendimiento que permite reducir las operaciones de engrase ahorrando un valioso tiempo en paradas de máquinas.

    La duración es hasta tres veces superior a la de las grasas actualmente conocidas como de alto rendimiento, con el consiguiente ahorro en la cantidad de lubricante.

    Especialmente indicada para máquinas de obra pública, minería y agricultura.
  • GRASA CONSISTENTE SPRAY 500 ML

    GRASA CONSISTENTE SPRAY 500 ML

    Referencia: 08931058
    • Grasa protectora con tecnología OMC2 para la
    lubricación y la conservación de elementos metálicos.
    • Evita los descuelgues incluso a altas temperaturas.
    • Ideal para zonas de trabajo donde incida directamente el sol.
    • Se puede utilizar en zonas moderadamente vibratorias.
    • Alta penetrabilidad.
    • Buena penetración del lubricante en zonas de reducido espacio para el
    engrase.
    • Excepcional resistencia al agua.
    • Ideal para zonas exteriores de engrase o en zonas húmedas. Excelente protección contra la
    corrosión, desgaste prematuro y gripado de componentes mecánicos.
    • Contiene aditivos con tecnología OMC2.
    • Mejora la película de lubricación.
    • Alarga la protección contra la corrosión.
    • Bajo rozamiento entre las piezas metálicas.
  • GRASA GRAFITADA WGF 1301KG

    GRASA GRAFITADA WGF 1301KG

    Referencia: 0893530
    • Lubrica rodamientos antifricción de todas las clases (por ejemplo rodamientos de buje), guías, articulaciones, ejes ranurados, husillos roscados, cojinetes sometidos a compresiones superficiales y/o golpes muy fuertes.
    • Grasa saponificada de litio con sulfuro de molibdeno (MOS2).
    • En las superficies de rodadura sometidas a esfuerzo, forman una pelicula deslizante de sustancias sólidas a partir de la propia grasa.
    • Mejora las condiciones de rodaje.
    • Garantiza una lubricación de emergencia suplementaria.
    • Reduce la fricción evitando de este modo un desgaste excesivo.
    • Prolonga el intervalo de cambio de grasa.
    • Protege frente a la corrosión.
    • A prueba de agua.
    • Resistente a temperaturas desde -3°C hasta +130°C, instantáneamente hasta +150°C.
    • Color negro.
  • GRASA DE LITIO W-C 200 BIDON

    GRASA DE LITIO W-C 200 BIDON

    Referencia: 08904013
    • Grasa lítica especial para motores eléctricos, zonas vibratorias y engrase vertical.
    • Grasa multiuso de verano.
  • GRASA MARTILLOS W-EP 290, 400 GR

    GRASA MARTILLOS W-EP 290, 400 GR

    Referencia: 08938721
    • Grasa de litio complejo de alta tecnología para martillos
    picadores con cobre micronizado resistente a altas temperaturas
  • GRASA PARA BUJES 290

    GRASA PARA BUJES 290

    Referencia: 08904016-1
    Grasa de litio complejo de alta tecnología para la lubricación de
    todo tipo de rodamientos.
  • BROCHA PASTA DE MONTAJE
  • GRASA MULTIUSOS CON MOLIBDENO 190

    GRASA MULTIUSOS CON MOLIBDENO 190

    Referencia: 08904014-1
    • Grasa lítica multiusos negra con bisulfuro de molibdeno.
    • Grasa lítica de excelente resistencia y estabilidad mecánica.
    • Mantiene sus propiedades y comportamiento con el tiempo.
    • Ahorro en el tiempo invertido en la lubricación de maquinaria.
    • Ahorro de lubricante.
    • Fácil manipulación a temperatura ambiente.
    • Aumenta la protección contra el polvo.
    • Mayor persistencia y protección contra la humedad.
    • Aditivos de extrema presión y bisulfuro de molibdeno (MoS2).
    • Resistencia al rozamiento, fricción y desgaste de piezas.
    • Alarga los tiempos entre engrases.

    APLICACIONES:
    • Grasa lítica especial para su aplicación en la quinta rueda de los camiones, rodamientos, frotamientos y deslizamientos fuertemente cargados, maquinaria agrícola, de obra pública (cilindros de cuchara y coronas de giro), etc., bulones, rodamientos de rueda, transmisiones (cruces de cardan p.e.) y, en general, donde se produzca contacto metalmetal.
  • GRASA DE LITIO W-DIMOLIB 190 LATA

    GRASA DE LITIO W-DIMOLIB 190 LATA

    Referencia: 089040145
    • Grasa lítica multiusos negra con bisulfuro de molibdeno.
    • Grasa lítica de excelente resistencia y estabilidad mecánica.
    • Mantiene sus propiedades y comportamiento con el tiempo.
    • Ahorro en el tiempo invertido en la lubricación de maquinaria.
    • Ahorro de lubricante.
    • Fácil manipulación a temperatura ambiente.
    • Aumenta la protección contra el polvo.
    • Mayor persistencia y protección contra la humedad.
    • Aditivos de extrema presión y bisulfuro de molibdeno (MoS2).
    • Resistencia al rozamiento, fricción y desgaste de piezas.
    • Alarga los tiempos entre engrases.

    APLICACIONES:
    • Grasa lítica especial para su aplicación en la quinta rueda de los camiones, rodamientos, frotamientos y deslizamientos fuertemente cargados, maquinaria agrícola, de obra pública (cilindros de cuchara y coronas de giro), etc., bulones, rodamientos de rueda, transmisiones (cruces de cardan p.e.) y, en general, donde se produzca contacto metalmetal.
  • GRASA DE LITIO W-DIMOLIB 190 CUBETA

    GRASA DE LITIO W-DIMOLIB 190 CUBETA

    Referencia: 0890401420
    • Grasa lítica multiusos negra con bisulfuro de molibdeno.
    • Grasa lítica de excelente resistencia y estabilidad mecánica.
    • Mantiene sus propiedades y comportamiento con el tiempo.
    • Ahorro en el tiempo invertido en la lubricación de maquinaria.
    • Ahorro de lubricante.
    • Fácil manipulación a temperatura ambiente.
    • Aumenta la protección contra el polvo.
    • Mayor persistencia y protección contra la humedad.
    • Aditivos de extrema presión y bisulfuro de molibdeno (MoS2).
    • Resistencia al rozamiento, fricción y desgaste de piezas.
    • Alarga los tiempos entre engrases.

    APLICACIONES:
    • Grasa lítica especial para su aplicación en la quinta rueda de los camiones, rodamientos, frotamientos y deslizamientos fuertemente cargados, maquinaria agrícola, de obra pública (cilindros de cuchara y coronas de giro), etc., bulones, rodamientos de rueda, transmisiones (cruces de cardan p.e.) y, en general, donde se produzca contacto metalmetal.
  • PASTA PARA PISTONES DE FRENO 180GR

    PASTA PARA PISTONES DE FRENO 180GR

    Referencia: 0893980
    • Pasta sintética para sistemas de frenos hidráulicos.
    • Lubrica los pistones y sus pistas duraderamente.
    • Mantiene los guardapolvos elásticos duraderamente.
    • Apto para líquidos de frenos Dot 3, Dot 4, Dot 5.
    • Protege frente a la corrosión.
    • Alarga la vida de los pistones.

    APLICACIONES:
    • Aplicar una película fina y uniforme.
    • No utilizar lubricantes minerales.
  • GRASA MULTIUSO I 400GR

    GRASA MULTIUSO I 400GR

    Referencia: 08938701
    • Grasa lubricante a base de litio, basada en aceite mineral.
    • Muy resistente al calor y al frío.
    • Adherente e insoluble al agua.
    • Protege contra la corrosión y el desgaste.
    • Disponible en práctico cartucho “pull-off”.

    APLICACIONES:
    Para elementos de vehículos y maquinaria sujetos a cargas ligeras, por ej. rodamientos y casquillos de fricción, árboles, husillos, cojinetes de motores eléctricos, rodamientos a bolas y de rodillos, bastidores, etc...
  • GRASA MULTIUSO ll 400GR

    GRASA MULTIUSO ll 400GR

    Referencia: 08938711
    • Grasa lubricante a base de litio, con MbS2 y aditivos EP, resistente a la alta presión.
    • Grasa con aditivos de extrema presión.
    • Contiene disulfuro de Molibdeno.
    • Para deslizamientos fuertemente cargados.
    • Excelente resistencia mecánica.
    • Excelentes propiedades antidesgaste.
    • Repele muy bien el polvo, la suciedad y el agua.
    • Disponible en práctico cartucho “pull-off”.

    Aplicaciones
    • Para rodamientos, casquillos de fricción, rodamientos a bolas y de rodillos, árboles, articulaciones y coronas, árboles estriados, barras articuladas, bisagras, aparatos hidráulicos, etc sujetos a cargas pesadas.
  • GRASA ALIMENTARIA W-A 278 380GR

    GRASA ALIMENTARIA W-A 278 380GR

    Referencia: 0893107004
    • Puede utilizarse en el sector alimentario. NSF H11
    • Apropiado para contactos ocasionales técnicamente inevitables con productos alimenticios.
    • Cubeta de Grasa alimentaria W-A.
    • Puede utilizarse en el sector alimentario. NSF H11
    • Apropiado para contactos ocasionales técnicamente inevitables con productos alimenticios.
    • Estable a altas presiones y carga.
    • Excelente adherencia.
    •Resistente al óxido y la corrosión.
    •Resistente tanto al agua fría como caliente.
    • Buena protección de los materiales.
    • Insoluble al agua.
    • Gran durabilidad en situaciones extremas.
    • Propiedades antidesgaste y aditivos EP.
    • Gran resistencia a la fricción.
    • Inodoro.
    • Totalmente neutra, no tiene gusto niolor.
    • Color blanco.
    • Libre de silicona, resinas y ácidas.

    APLICACIONES:
    • Para la lubricación de rodamientos, articulaciones, ejes, guías, cojinetes en equipamientos de la industria alimentaria, para-alimentaria, de bebidas y farmacéuticas, como por ejemplo, vendimiadoras, cosechadoras, despalilladoras, embotelladoras de vino, cerveza, agua mineral..., en panaderías, industrias cárnicas, conserveras, piensos, centrales lecheras, derivados lácteos, etc.
    • Puede utilizarse en el sector alimentario. NSF H11
    • Apropiado para contactos ocasionales técnicamente inevitables con productos alimenticios.
  • GRASA ALIMENTARIA W-A 278 CUBETA

    GRASA ALIMENTARIA W-A 278 CUBETA

    Referencia: 0893107018
    • Cubeta de Grasa alimentaria W-A
    • Puede utilizarse en el sector alimentario. NSF H11
    • Apropiado para contactos ocasionales técnicamente inevitables con productos alimenticios.
    • Estable a altas presiones y carga.
    • Excelente adherencia.
    •Resistente al óxido y la corrosión
    •Resistente tanto al agua fría como caliente.
    • Buena protección de los materiales.
    • Insoluble al agua.
    • Gran durabilidad en situaciones extremas.
    • Propiedades antidesgaste y aditivos EP.
    • Gran resistencia a la fricción.
    • Inodoro.
    • Totalmente neutra, no tiene gusto niolor.
    • Color blanco.
    • Libre de silicona, resinas y ácidas.
  • GRASA ALIMENTARIA W-A 278 LATA

    GRASA ALIMENTARIA W-A 278 LATA

    Referencia: 0893107050
    • Lata de Grasa alimentaria W-A
    • Puede utilizarse en el sector alimentario. NSF H11
    • Apropiado para contactos ocasionales técnicamente inevitables con productos alimenticios.
    • Cubeta de Grasa alimentaria W-A
    • Puede utilizarse en el sector alimentario. NSF H11
    • Apropiado para contactos ocasionales técnicamente inevitables con productos alimenticios.
    • Estable a altas presiones y carga.
    • Excelente adherencia.
    •Resistente al óxido y la corrosión
    •Resistente tanto al agua fría como caliente.
    • Buena protección de los materiales.
    • Insoluble al agua.
    • Gran durabilidad en situaciones extremas.
    • Propiedades antidesgaste y aditivos EP.
    • Gran resistencia a la fricción.
    • Inodoro.
    • Totalmente neutra, no tiene gusto niolor.
    • Color blanco.
    • Libre de silicona, resinas y ácidas.
  • GRASA ALIMENTARIA BLANCA LMS-CONSISTENTE PTFE 400ML

    GRASA ALIMENTARIA BLANCA LMS-CONSISTENTE PTFE 400ML

    Referencia: 0893107005
    • Grasa blanca consistente alimentaria W-A 278 con PTFE en spray.
    • Puede utilizarse en el sector alimentario. NSF H11
    • Apropiado para contactos ocasionales técnicamente inevitables con productos alimenticios.
    • Puede penetrar en lugares de mínima holgura y una vez evaporado su disolvente inocuo, consigue una gran consistencia.
    • Contiene PTFE totalmente atóxico: gran efecto deslizante, minimiza el desgaste.
    • Extremadamente resistente: estable a altas presiones y cargas, excelente adherencia.
    • Resistente a la oxidación y corrosión: resistente al agua fría y caliente, buena protección de los materiales.
    • Insoluble al agua: gran durabilidad en situaciones extremas.
    • Propiedades antidesgaste y aditivos EP: gran resistencia a la fricción.
    • Inodoro: totalmente neutra, no tiene gusto ni olor.
    • Color blanco: para puntos de lubricación donde la limpieza es muy importante.
    • Visualmente el color indica que el punto ha sido lubricado.
    • Libre de silicona, resinas y ácidos.

    Aplicaciones
    • Especialmente indicada para usar en zonas inaccesibles, y en general, para la lubricación de rodamientos, cremalleras, cadenas, articulaciones, ejes, guías, cojinetes y engranajes, en equipamientos de la industria alimentaria, para-alimentaria, de bebidas y farmacéuticas, como por ejemplo, en máquinas de vendimiar, embotelladoras de vino, cerveza, agua mineral..., en panaderías, industrias cárnicas, conserveras, piensos, centrales lecheras, derivados lácteos, etc.
  • USO ALIMENTARIO

    USO ALIMENTARIO

    Referencia: 0893107018-1
    • Puede utilizarse en el sector alimentario. NSF H11
    • Apropiado para contactos ocasionales técnicamente inevitables
    con productos alimenticios.
  • GRASA ENG.CENTRALIZADO W-EP185

    GRASA ENG.CENTRALIZADO W-EP185

    Referencia: 08904012
    • Grasa lítica especial para sistemas de engrase
    centralizado.
  • GRASA ENG.CENTRALIZADO W-EP185 CUB.

    GRASA ENG.CENTRALIZADO W-EP185 CUB.

    Referencia: 0890401220
    • Grasa lítica especial para sistemas de engrase
    centralizado.
  • GRASA ENG.CENTRALIZADO W-EP185 LATA

    GRASA ENG.CENTRALIZADO W-EP185 LATA

    Referencia: 089040125
    • Grasa lítica especial para sistemas de engrase
    centralizado.
  • SISTEMAS DE ENGRASE CENTRALIZADO W-EP 185

    SISTEMAS DE ENGRASE CENTRALIZADO W-EP 185

    Referencia: 08904012-1
    • Grasa lítica especial para sistemas de engrase
    centralizado.
  • GRASA DE LITIO W-DIMOLIB 190 BIDON

    GRASA DE LITIO W-DIMOLIB 190 BIDON

    Referencia: 08904014
    • Grasa lítica multiusos negra con bisulfuro de molibdeno.
    • Grasa lítica de excelente resistencia y estabilidad mecánica.
    • Mantiene sus propiedades y comportamiento con el tiempo.
    • Ahorro en el tiempo invertido en la lubricación de maquinaria.
    • Ahorro de lubricante.
    • Fácil manipulación a temperatura ambiente.
    • Aumenta la protección contra el polvo.
    • Mayor persistencia y protección contra la humedad.
    • Aditivos de extrema presión y bisulfuro de molibdeno (MoS2).
    • Resistencia al rozamiento, fricción y desgaste de piezas.
    • Alarga los tiempos entre engrases.

    APLICACIONES:
    • Grasa lítica especial para su aplicación en la quinta rueda de los camiones, rodamientos, frotamientos y deslizamientos fuertemente cargados, maquinaria agrícola, de obra pública (cilindros de cuchara y coronas de giro), etc., bulones, rodamientos de rueda, transmisiones (cruces de cardan p.e.) y, en general, donde se produzca contacto metalmetal.

38 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]