902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Electricistas

Electricistas

19 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • LUBRICANTE MANTENIMIENTO AIRLESS 118ML

    LUBRICANTE MANTENIMIENTO AIRLESS 118ML

    Referencia: 08931701
    • Protege el pistón y prolonga la vida de las empaquetaduras.
    • Previene la adherencia de las pinturas al eje del pistón, lo cual produce el desgaste excesivo de las empaquetaduras
    superiores.
    • Prolonga la vida de las empaquetaduras en equipos airless de
    todas las marcas.
  • ACEITE MULTIGRADO PARA COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO 960ML

    ACEITE MULTIGRADO PARA COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO 960ML

    Referencia: 0892764040
    • Aceite sintético de alta calidad con aditivos especiales para compresores de A/A
    • Compatible con la mayoría de los gases refrigerantes comerciales
    • Garantiza el retorno del aceite al compresor.
    • Con un bote de aceite tenemos para varios gases refrigerantes.
    • Ahorro de costes al tener únicamente un tipo de aceite.
    • Se puede mezclar con aceite PAG y Ester.
    • Simplifica el uso diario.
    • Excelente efecto lubricante.
    • Alarga la vida útil del compresor.
    • Mejora el funcionamiento del compresor.
    • Asegura la compresión del refrigerante.
    • Baja absorción de la humedad.
    • Previene de futuras averías en los elementos del circuito de aire acondicionado.
    • Buena compatibilidad del material.
    • No daña ni juntas, ni materiales de aluminio, etc.
    • Contiene tinte fluorescente.
    • Detecta posibles fugas en el sistema de aire acondicionado.
    • Protege de sobrecalentamientos.

    APLICACIONES:
    • Lubricante del sistema de A/A a través de la circulación con el gas refrigerante.
    • Para turismos, camiones, autobuses y equipamiento agrícola con sistemas de A/A con gas R134a (para otras áreas de aplicación, consultar la tabla).
  • ACEITE MULTIGRADO PARA COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO 1L

    ACEITE MULTIGRADO PARA COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO 1L

    Referencia: 0892764036
    • Aceite sintético de alta calidad con aditivos especiales para compresores de A/A
    • Compatible con la mayoría de los gases refrigerantes comerciales
    • Garantiza el retorno del aceite al compresor.
    • Con un bote de aceite tenemos para varios gases refrigerantes.
    • Ahorro de costes al tener únicamente un tipo de aceite.
    • Se puede mezclar con aceite PAG y Ester.
    • Simplifica el uso diario.
    • Excelente efecto lubricante.
    • Alarga la vida útil del compresor.
    • Mejora el funcionamiento del compresor.
    • Asegura la compresión del refrigerante.
    • Baja absorción de la humedad.
    • Previene de futuras averías en los elementos del circuito de aire acondicionado.
    • Buena compatibilidad del material.
    • No daña ni juntas, ni materiales de aluminio, etc.
    • Contiene tinte fluorescente.
    • Detecta posibles fugas en el sistema de aire acondicionado.
    • Protege de sobrecalentamientos.

    APLICACIONES:
    • Lubricante del sistema de A/A a través de la circulación con el gas refrigerante.
    • Para turismos, camiones, autobuses y equipamiento agrícola con sistemas de A/A con gas R134a (para otras áreas de aplicación, consultar la tabla).
  • GEL PASACABLES LF 1L

    GEL PASACABLES LF 1L

    Referencia: 08937503
    • Lubricante para el tendido de instalaciones eléctricas, telefonía y fibra óptica, tanto en el sector civil como en el industrial.
    • Elimina hasta el 80% del roce producido.
    • Mayor facilidad en la inserción del cable.
    • Su alta densidad evita derrames indeseados en instalaciones domésticas y favorece su aplicación directa en el tubo.
    • Mayor aprovechamiento del material.
    • El agua se evapora rápidamente, dejando una fina capa de lubricante que permanece por mucho tiempo, facilitando la introducción o sustitución de otros cables.
    • Permite posteriores manipulaciones en la instalación.
    • No produce efecto cola (este efecto se produce cuando el agua se evapora y el gel se transforma en cola, haciendo que los cables se peguen entre si, y dificultando mucho posteriores modificaciones).
    • Cambios de instalación mucho más sencillos.
    • Producto atóxico, no inflamable, inerte y biodegradable.
  • SPRAY DETECTOR DE FUGAS 400ML

    SPRAY DETECTOR DE FUGAS 400ML

    Referencia: 089020
    • Detecta las fugas en circuitos de aire comprimido y gas.
    • Búsqueda rápida y sin esfuerzo de fugas en tuberías presurizadas con plenas garantías.
    • Para su aplicación, basta con rociar sobre el lugar sospechoso, a los pocos segundos, aparecerá una espuma blanca en el punto de fuga.
    • Aplicable en sistemas de freno con aire comprimido, neumáticos, mangueras, válvulas, tuberías, grifería, recipientes de aire comprimido, compresores, etc.
    • Producto no inflamable, por lo que también es utilizable para el control de instalaciones, recipientes y conductos que contienen gases inflamables.
  • LACA PROTECTORA DE CONTACTOS SL 200ML

    LACA PROTECTORA DE CONTACTOS SL 200ML

    Referencia: 089370
    • Protección contra la corrosión y la humedad.
    • Forma una fina película.
    • Protege de la corrosión, de la humedad penetrante y aporta estanqueidad.
    • Aísla.
    • Evita cortocircuitos e interrupciones de corriente.
    • Sella cableados y conexiones de los agentes atmosféricos.
    • Gran poder de adherencia.
    • Se adhiere sobre metales como cobre,aluminio, acero y plástico dejando una fina capa brillante.

    Aplicaciones
    • Después de una reparación, en conexiones exteriores, pilotos traseros, conexiones de remolque, luces antiniebla delanteras, motores de arranque y todo tipo de conexiones susceptibles de deteriorarse con el paso del tiempo por culpa de agentes atmosféricos.
  • LIMPIADOR CONTACTOS ELECTRICOS SW 200ML

    LIMPIADOR CONTACTOS ELECTRICOS SW 200ML

    Referencia: 089365
    • Elimina los restos de óxidos, sulfuros, resinas, aceites y suciedades disueltas por el Contacto OL.
    • Limpiador especial para sistemas eléctricos.
    • Ideal para su uso en todo tipo de conexiones eléctricas en caso de un mal contacto.
    • No ataca a los materiales más usuales de los sistemas eléctricos.

    APLICACIONES:
    • Para la limpieza de contactos, caudalímetros, terminales eléctricos, alternadores, bobinas, circuitos impresos, cierres centralizados y escobillas de motores eléctricos.
  • ELIMINADOR DE OXIDO DE CONTACTOS OL 200ML

    ELIMINADOR DE OXIDO DE CONTACTOS OL 200ML

    Referencia: 089360
    • Para la eliminación de suciedades en sistemas eléctricos
    • Potente disolvente de la suciedad.
    • Disuelve y elimina óxidos y sulfuros producidos por los efectos de inundaciones y humedades severas en circuitos y sistemas eléctricos.
    • También se puede emplear para eliminar aceites y resinas.
    • Producto no agresivo.
    • No ataca a los materiales más usuales de los sistemas eléctricos.
    • Libre de halógenos.
    • Evita la oxidación.

    Aplicaciones
    • Alternadores, centralitas electrónicas, circuitos impresos, bobinados, bombas de vacío de cierres centralizados, conectores eléctricos, receptores de cierres centralizados y motores de arranque.
  • SPRAY CONGELANTE 200 ML

    SPRAY CONGELANTE 200 ML

    Referencia: 08901000
    • Gran poder de enfriamiento.
    • En los lugares donde se aplica, alcanza una temperatura local de - 50ºC.
    • Los cojinetes de bolas, rodamientos, ejes, etc., pueden ser introducidos en sus alojamientos fácilmente.
    • Crea sobrecarga térmica.
    • Los fallos en los circuitos eléctricos pueden ser determinados fácilmente.
  • LACA PROTECTORA DE CONTCATOS SL PROTECCIÓN ANTIHUMEDAD DE CONEXIONES 300ML

    LACA PROTECTORA DE CONTCATOS SL PROTECCIÓN ANTIHUMEDAD DE CONEXIONES 300ML

    Referencia: 0890100
    • Elimina humedades en las conexiones eléctricas.
    • Repele el agua.
    • Facilita la conexión de los conectores eléctricos.
    • Evita fallos eléctricos.
    • Garantiza el paso de la corriente.

    Aplicaciones
    • Centralitas electrónicas, bobinas de encendido, cajas de fusibles, cajas de relés, motores de arranque, conexiones de bombillas, conexiones eléctricas no estancas o en contacto con el ambiente.
  • GRASA PARA BORNES DE BATERIA 100ML

    GRASA PARA BORNES DE BATERIA 100ML

    Referencia: 08901041
    • Protege eficazmente los bornes de batería de la corrosión.
    • Excelente poder de protección.
    • Pasta roja muy adhesiva para la protección del óxido en polos de batería y terminales.
    • Resistente al agua.
  • PROTECTOR POLOS DE BATERIA 150ML

    PROTECTOR POLOS DE BATERIA 150ML

    Referencia: 0890104
    • Protección duradera y resistente al calor para polos de batería.
    • Gran poder de protección.
    • Película azul, duradera y resistente al calor, protege contra la corrosión, inclemencias meteorológicas y ácido de la batería.
    • Mejor flujo eléctrico.
    • Evita la resistencia del paso de la corriente y bajadas de tensión en uniones eléctricas.
  • GEL PASACABLES

    GEL PASACABLES

    Referencia: 0893126750-1
    • Lubricante para el tendido de instalaciones eléctricas, telefonía y fibra óptica en el sector civil.
    • Proporciona un bajo coeficiente de fricción.
    • Mayor facilidad en la inserción de cables.
    • Fácil de aplicar a hilos y cables.
    • Comodidad de uso
    • Crea un película que protege al cable del envejecimiento.
    • Permite posteriores manipulaciones en la instalación.
    • Se adhiere perfectamente a toda la superficie del cable.
    • Lubricación asegurada en toda la instalación
    • Lubricante en base acuosa, no mancha.
    • Evita problemas por derrames involuntarios.
    • Producto atóxico, no inflamable, inerte y biodegradable.
  • GEL PASACABLES 5L

    GEL PASACABLES 5L

    Referencia: 0893126751
    • Lubricante para el tendido de instalaciones eléctricas, telefonía y fibra óptica en el sector civil.
    • Proporciona un bajo coeficiente de fricción.
    • Mayor facilidad en la inserción de cables.
    • Fácil de aplicar a hilos y cables.
    • Comodidad de uso
    • Crea un película que protege al cable del envejecimiento.
    • Permite posteriores manipulaciones en la instalación.
    • Se adhiere perfectamente a toda la superficie del cable.
    • Lubricación asegurada en toda la instalación
    • Lubricante en base acuosa, no mancha.
    • Evita problemas por derrames involuntarios.
    • Producto atóxico, no inflamable, inerte y biodegradable.
  • GEL PASACABLES 500ML

    GEL PASACABLES 500ML

    Referencia: 0893126750
    • Lubricante para el tendido de instalaciones eléctricas, telefonía y fibra óptica en el sector civil.
    • Proporciona un bajo coeficiente de fricción.
    • Mayor facilidad en la inserción de cables.
    • Fácil de aplicar a hilos y cables.
    • Comodidad de uso
    • Crea un película que protege al cable del envejecimiento.
    • Permite posteriores manipulaciones en la instalación.
    • Se adhiere perfectamente a toda la superficie del cable.
    • Lubricación asegurada en toda la instalación
    • Lubricante en base acuosa, no mancha.
    • Evita problemas por derrames involuntarios.
    • Producto atóxico, no inflamable, inerte y biodegradable.
  • SPRAY DE AIRE COMPRIMIDO

    SPRAY DE AIRE COMPRIMIDO

    Referencia: 0893001-1
    • Sprays de aire comprimido inflamable y no inflamable.
  • SPRAY AIRE COMPRIMIDO 400ML

    SPRAY AIRE COMPRIMIDO 400ML

    Referencia: 0893001
    • Spray de aire comprimido inflamable para la limpieza del polvo y suciedad en orificios y partes metálicas.
    • Libre de CFC y aceites, protege la capa de ozono.
    • Inodoro, no tóxico y no deja residuos.
    • Aplicación localizada.
    • Penetra en zonas inaccesibles gracias a su sonda de 20 cm.
    • Limpieza de orificios para colocación de tacos y anclajes.
    • El gas refrigerante que se obtiene al poner el bote boca abajo puede enfriar la parte tratada a -53 º C.
  • VASELINA 500GR

    VASELINA 500GR

    Referencia: 0890396
    • Vaselina filante neutra especial para usos delicados
    • Color blanco.
    • Punto de inflamación <200°C.
    • Punto de fusión 63°C.
    • Inolora.
    • No tóxica.
    • Insoluble en agua y etanol.
    • Libre de silicona

    APLICACIONES:
    • Engrase de máquinas y bujes.
    • Facilita el montaje de piezas de goma y caucho, visagras de puerta, etc...
    • Reduce la fricción y facilita la introducción de sondas pasacables en tubos eléctricos.
  • GOMA AISLANTE LIQUIDA NEGRA 100GR

    GOMA AISLANTE LIQUIDA NEGRA 100GR

    Referencia: 0893198121
    • Goma líquida para el aislamiento eléctrico.
    • Aislamiento para lugares con difícil acceso y para componentes voluminosos.
    • Para una solución rápida y segura.
    • Certificado VDE según DIN EN 60243-1 (VDE 030 Parte 21).
    • Resistencia dieléctrica de 57.000 V/mm
    • El aislamiento de la goma es 7 veces más que una cinta aislante tradicional.
    • La base del producto es de caucho. Es mucho más elástico que una cinta aislante tradicional.
    • No se cuartea ni se vuelve frágil una vez seco.
    • Una vez seco el producto no desprende ningún tipo de olor.
    • Libre de siliconas.
    • Resistente a los rayos UVA, a la intemperie, ácidos, ácidos alcalinos, salpicaduras de agua salada, aceites y a la gran mayoría de productos químicos.

19 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]