902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Desoxidantes / Aflojatodo

Desoxidantes / Aflojatodo

2 artículo(s)

Establecer dirección ascendente
  • DESOXIDANTE ROST-OFF PLUS 5L

    DESOXIDANTE ROST-OFF PLUS 5L

    Referencia: 0890300
    • Desoxidante de alta efectividad con partículas de molibdeno.
    • Puede escalar la rosca rápida y profundamente reduciendo los tiempos de espera
    del operario.
    • Protección antioxidación gracias a los aditivos anticorrosivos que tiene en su formulación.
    • Gracias a la nueva tecnología OMC2, la rosca ejerce un efecto deslizante que permite un fácil desenroscado/roscado del tornillo.
    • Protege las roscas de arranque de virutas metálicas.
    • El envase se puede aplicar en cualquier posición, incluso invertido.
    • Utilizable en zonas plásticas y de caucho.
    • No contiene resinas, ácidos y siliconas.
    • Estabilidad química del 100%, para que la mezcla permanezca homogénea en el interior
    del envase.
  • DESOXIDANTES UNIVERSALES

    DESOXIDANTES UNIVERSALES

    Referencia: 0890200-1
    • Desoxidante de alta efectividad con partículas de molibdeno.
    • Puede escalar la rosca rápida y profundamente reduciendo los tiempos de espera del operario.
    • Protección antioxidación gracias a los aditivos anticorrosivos que tiene en su formulación.
    • Gracias a la nueva tecnología OMC2, la rosca ejerce un efecto deslizante que permite un fácil desenroscado/roscado del tornillo.
    • Protege las roscas de arranque de virutas metálicas.
    • El envase se puede aplicar en cualquier posición, incluso invertido.
    • Utilizable en zonas plásticas y de caucho.
    • No contiene resinas, ácidos y siliconas.
    • Estabilidad química del 100%, para que la mezcla permanezca homogénea en el interior del envase.

2 artículo(s)

Establecer dirección ascendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]