902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Pulimentos

Pulimentos

7 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • ABRILLANTADOR CON PTFE 500ML

    ABRILLANTADOR CON PTFE 500ML

    Referencia: 0893466005
    • Pulimento ultra fino con PTFE para abrillantar y proteger de una sola vez.
    • Basado en partículas abrasivas ultrafinas
    • Garantiza un acabado con un excelente brillo.
    • Elimina pequeños defectos.
    • Excelentes propiedades de limpieza en las superficies pintadas.
    • Contiene PTFE.
    • Consigue un brillo más duradero.
    • Protege mejor a las superficies pulidas de los efectos atmosféricos.
    • Repele el agua y todo tipo de suciedad
    • Previene la formación de depósitos de cal.
    • Reduce considerablemente el tiempo de limpieza y cuidado del vehículo.
    • Viscosidad media-baja
    • Gran rendimiento en pequeñas cantidades.

    APLICACIONES:
    • Para abrillantar y proteger la superficie pintada con una mayor duración del brillo gracias a la protección de PTFE.
  • GOMA ABRASIVA PULVERIZADOS 210GR

    GOMA ABRASIVA PULVERIZADOS 210GR

    Referencia: 08931571
    • Goma sintética para eliminación de pulverizados.

    Características
    • Contiene polímeros sintéticos que eliminan partículas muy finas de la superficie provocadas por los pulverizados.
    • Se puede aplicar en todas las superficies no porosas.
    • No contiene disolventes.

    Ventajas
    • Se mantiene plástica después de su uso para poder utilizarse varias veces.
    • No daña la pintura del vehículo.
  • PULIMENTO PARA METAL 75ML

    PULIMENTO PARA METAL 75ML

    Referencia: 0893121375
    • Pasta de pulimento, limpieza y mantenimiento de metales
    • Fórmula con agentes activos que actúan química y mecánicamente en las piezas a tratar.
    • Excelentes resultados de limpieza y de protección de piezas metálicas.
    • Mezcla de base acuosa con hidrocarbonatos y agentes de pulimento (óxido de aluminio).
    • Limpieza, pulido y protección de piezas en una sola operación.
    • No es tóxico ni inflamable.
    • Los ingredientes de la fórmula permiten la utilización en superficies que van a estar en contacto con alimentos.
    • Puede ser aplicado manualmente o con un sistema de limpieza y pulido.
    • Utilización fácil y rápida.
    • Elevada resistencia térmica.
    • No perjudica la piel del usuario, aunque conviene lavarse después de su utilización.

    APLICACIONES:
    • Pulimento, limpieza y protección de piezas metálicas de acero inoxidable, cromadas, latón, bronce, etc.
    • Utilización industrial, tales como moldes de inyección, industria hostelera, metálica y mecánica, transformación de acero inoxidable, etc.
    • Utilización en industria automovilística, náutica, caravanas y fábricas de motos.
    • Servicio de mantenimiento en general, hoteles, restaurantes, mantenimientos de ascensores, etc.
    • Uso doméstico.
  • RESTAURADOR PARA METAL 400GR

    RESTAURADOR PARA METAL 400GR

    Referencia: 08931211
    • Pasta pulidora de metales para eliminar la suciedad incrustada en superficies metálicas.
    • Contiene ácido cítrico activo.
    • Se eliminan de forma fiable y suave suciedades incrustadas como oxidaciones de metales, corrosión ligera, cardenillo y cal, sin perjudicar los materiales.
    • Contiene alúmina natural como material abrasivo.
    • Gracias al diferente granulado se refuerza la eficacia del efecto limpiador.
    • La forma esférica y la dureza de la alúmina garantizan una limpieza suave pero al mismo tiempo potente.
    • Proporcionan una superficie lisa e hidrófoba, impide con eficacia la formación de nuevas incrustaciones de
    suciedad.
    • Homologación NSF A11. Probado para aplicación en áreas cercanas a zonas de uso alimentario, sin embargo, debe excluirse el contacto directo con los alimentos.
    • Uso inofensivo en empresa manipuladoras de alimentos, como cocinas industriales, comedores, mataderos , transportes de alimentos, etc.
    • Altamente viscoso. No se escurre en superficies verticales.
    • Probado para áreas cercanas a zonas de uso alimentario, excluyendo el contacto directo con alimentos.

    APLICACIONES:
    • Para superficies metálicas de acero inoxidable, cromo, latón, cobre, aluminio, oro y plata.
  • ABRILLANTADOR PARA VEHÍCULOS 500 ML

    ABRILLANTADOR PARA VEHÍCULOS 500 ML

    Referencia: 0893011500
    500 ML
    Elimina las pequeñas manchas de la carrocería reavivando el brillo en los vehículos de exposición
    Características
    • Protege la carrocería sin dejar residuo ni velo sobre ella.
    • Realza el brillo de las pinturas matizadas mejorando el lustro de la carrocería.
    • Elimina las pequeñas manchas de la carrocería y restos de suciedad.
    • Protege de la contaminación ambiental.
    • Genera una película que hace que el agua resbale sobre la carrocería, evitando secarse sobre el vehículo y la posterior generación de manchas.
    • No contiene disolvente.
  • ABRILLANTADOR PARA VEHÍCULOS 5 L

    ABRILLANTADOR PARA VEHÍCULOS 5 L

    Referencia: 08930115
    • 5L.
    • Elimina las pequeñas manchas de la carrocería reavivando el brillo en los vehículos de exposición.

    Características
    • Protege la carrocería sin dejar residuo ni velo sobre ella.
    • Realza el brillo de las pinturas matizadas mejorando el lustro de la carrocería.
    • Elimina las pequeñas manchas de la carrocería y restos de suciedad.
    • Protege de la contaminación ambiental.
    • Genera una película que hace que el agua resbale sobre la carrocería, evitando secarse sobre el vehículo y la posterior generación de manchas.
    • No contiene disolvente.
  • ABRILLANTADOR PARA VEHÍCULOS

    ABRILLANTADOR PARA VEHÍCULOS

    Referencia: 0893011500-1

    Elimina las pequeñas manchas de la carrocería reavivando el brillo en los vehículos de exposición
    Características
    • Protege la carrocería sin dejar residuo ni velo sobre ella.
    • Realza el brillo de las pinturas matizadas mejorando el lustro de la carrocería.
    • Elimina las pequeñas manchas de la carrocería y restos de suciedad.
    • Protege de la contaminación ambiental.
    • Genera una película que hace que el agua resbale sobre la carrocería, evitando secarse sobre el vehículo y la posterior generación de manchas.
    • No contiene disolvente.

7 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]