902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Motor

Motor

33 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
  • ESMERILADOR VALVULAS

    ESMERILADOR VALVULAS

    Referencia: 0691600
    • Con acción de remolino
    • Para el esmerilado recional de válvulas en combinación con una taladradora,
    que se recomienda que funcione entre 400 - 900 r.p.m.
    • Su uso ofrece rentabilidad y rapidez en el trabajo, autolubricado, resistente y
    silencioso.
  • CÁNULA DE APLICACION PARA LIMPIADORES

    CÁNULA DE APLICACION PARA LIMPIADORES

    Referencia: 0891564
    Esta se puede utilizar con el limpiador de válvulas gasolina Art º 5861112300
  • HC PLUS 20 LITROS

    HC PLUS 20 LITROS

    Referencia: 089303420
    • Limpiador altamente concentrado para la limpieza de motores, maquinaria y piezas de motor
  • LIMPIADOR SISTEMA REFRIGERACION 1L

    LIMPIADOR SISTEMA REFRIGERACION 1L

    Referencia: 08931 542
    • Limpiador de óxido, cal y restos de incrustaciones del sistema de refrigeración
    • Desincrustante de acción rápida que emulsiona restos de óxido de hierro acumulados en el sistema de
    refrigeración.
    • Compatible con todos los anticongelantes o refrigerantes comerciales.
    • No contiene ácidos, ni otras sustancias agresivas.
    • Compatible con los elementos plásticos y las gomas.
  • LIMPIADOR DE RADIADOR PLUS 5L

    LIMPIADOR DE RADIADOR PLUS 5L

    Referencia: 089355610
    • Alto grado de efectividad.
    • Fácil de utilizar.
    • Reduce el tiempo de trabajo evitando tener que desmontar el motor
    gracias a la limpieza en caliente (entre 60º y 110ºC).
    • Se puede utilizar con máquina de limpieza o directamente en el sistema.
    • Un producto universal para la limpieza y el mantenimiento del sistema de
    refrigeración.
    • Simplifica reparaciones de gran riesgo.
  • LIMPIADOR DE MOTOR

    LIMPIADOR DE MOTOR

    Referencia: 08930346-1
    • Para limpieza general del motor y todos sus componentes sin dañar piezas de goma ni cableados.
    • Desengrasa zonas locales en el motor.
    • Fácil visualización de los problemas mecánicos.
    • Válvula especial que permite su utilización en cualquier posición.
    • Un solo producto para el desengrase de todo tipo de suciedades comunes en un motor

    APLICACIONES:
    • Limpieza de restos de aceite en cárter inferior para la visualización de pérdidas en el retén de cigüeñal, restos de
    aceite en cárter superior, desengrasado de piezas para comprobar su estado y desengrasado de cajas de cambio.

    Art. Nº.8930346
  • LIMPIADOR INTERIOR DE MOTOR 1 L

    LIMPIADOR INTERIOR DE MOTOR 1 L

    Referencia: 08931512
    • Para la limpieza interior de motores y máquinas antes de realizar el cambio de aceite
    • Elimina lodos, suciedades residuos.
    • Arrastra la suciedad del interior del motor de manera efectiva y rápida.
    • Mejora el rendimiento del motor y evita posibles averías por acumulación de suciedades y barro en el aceite.
    • No reseca las paredes del interior del motor.
    • Apto para todos los aceites tanto mineral, sintético y semi-sintéticos.
    • Se puede añadir en motores diesel y gasolina.
  • TURF CLEANER 5L

    TURF CLEANER 5L

    Referencia: 08930347
    • Limpiador especial para motores. También limpia restos de césped fuertemente adherido en carcasas, cuchillas y motores de maquinaria cortacésped.
    • Producto químico alcalino estable para la limpieza de grasas, aceites adheridos en carcasas y suciedades comunes.

    APLICACIONES:
    • En aplicación sobre aluminio se debe aclarar inmediatamente.
    • En aplicaciones sobre pintura realizar una prueba previa en zona no visible.
  • LIMPIADOR DE MOTOR - TURF CLEANER HP 400ML

    LIMPIADOR DE MOTOR - TURF CLEANER HP 400ML

    Referencia: 08930346
    • Para limpieza general del motor y todos sus componentes sin dañar piezas de goma ni cableados.
    • Desengrasa zonas locales en el motor.
    • Fácil visualización de los problemas mecánicos.
    • Válvula especial que permite su utilización en cualquier posición.
    • Un solo producto para el desengrase de todo tipo de suciedades comunes en un motor

    APLICACIONES

    • Limpieza de restos de aceite en cárter inferior para la visualización de pérdidas en el retén de cigüeñal, restos de aceite en cárter superior, desengrasado de piezas para comprobar su estado y desengrasado de cajas de cambio.
  • PASTA ESMERIL MEDIA-FINA 120 ML.

    PASTA ESMERIL MEDIA-FINA 120 ML.

    Referencia: 0890199
    • Grano medio y fino para esmerilar válvulas y asientos de válvulas.
    • Los restos se eliminan fácilmente después del esmerilado.
  • VENTOSA ESMERILADOR VALVULAS D: 22 MM

    VENTOSA ESMERILADOR VALVULAS D: 22 MM

    Referencia: 06916001
    • Con acción de remolino
    • Para el esmerilado recional de válvulas en combinación con una taladradora, que se recomienda que funcione entre 400 - 900 r.p.m.
    • Su uso ofrece rentabilidad y rapidez en el trabajo, autolubricado, resistente y silencioso.
  • VENTOSA ESMERILADOR VALVULAS D: 28 MM

    VENTOSA ESMERILADOR VALVULAS D: 28 MM

    Referencia: 06916002
    • Con acción de remolino
    • Para el esmerilado recional de válvulas en combinación con una taladradora, que se recomienda que funcione entre 400 - 900 r.p.m.
    • Su uso ofrece rentabilidad y rapidez en el trabajo, autolubricado, resistente y silencioso.
  • ESMERILAR

    ESMERILAR

    Referencia: 0691600-1
    El envase contiene dos tipos de grano, grano
    medio y grano fino, para el preesmerilado y el
    repaso
  • LIMPIAINYECTORES DIESEL V.I. 2 L

    LIMPIAINYECTORES DIESEL V.I. 2 L

    Referencia: 1893568
    • Efectua una limpieza exhaustiva en inyectores, toberas, bombas mecánicas
    y electrónicas.
    • Permite reducir la contaminación atmosférica por emisiones de humos
    y contaminantes en suspensión.
    • Elimina restos de lacas y barnices propios de la descomposición del
    gasoil.
    • Sin derivados orgánicos.
    • Gracias al poder emulsionante del producto elimina el agua ácida
    condensada en el circuito evitando oxidación y ataque químico del
    agua ácida.
    • En algunos casos de limpieza exhaustiva se ha reducido el nivel de
    opacidad en más de un 50%
    • Garantiza unos niveles de gases óptimos
    para realizar ITV.
    • Reduce la emisión de humos.
  • LIMPIADOR INYECCIÓN GASOLINA 300ML

    LIMPIADOR INYECCIÓN GASOLINA 300ML

    Referencia: 5861111300
    • Para la limpieza del sistema de inyección de los motores gasolina con y sin catalizador
    • Elimina barnices y depósitos acumulados en la aguja del inyector.
    • Mejora el funcionamiento del motor.
    • Reduce el consumo del motor gracias a la pulverización perfecta de la gasolina por parte del inyector.
    • Protege los elementos del motor.
    • Aglutina y neutraliza la condensación ácida.
    • Utilizar después después de una reparación de los inyectores ó del carburador.

    APLICACIONES:
    • Para la limpieza del sistema y los inyectores de todos los motores de gasolina con o sin catalizador. Motores monopunto, multipunto, inyección directa y carburador.
  • LIMPIADOR INYECCIÓN GASOLINA 150ML

    LIMPIADOR INYECCIÓN GASOLINA 150ML

    Referencia: 5861111150
    • Para la limpieza del sistema de inyección de los motores gasolina con y sin catalizador
    • Elimina barnices y depósitos acumulados en la aguja del inyector.
    • Mejora el funcionamiento del motor.
    • Reduce el consumo del motor gracias a la pulverización perfecta de la gasolina por parte del inyector.
    • Protege los elementos del motor.
    • Aglutina y neutraliza la condensación ácida.
    • Utilizar después después de una reparación de los inyectores ó del carburador.

    APLICACIONES:
    • Para la limpieza del sistema y los inyectores de todos los motores de gasolina con o sin catalizador. Motores monopunto, multipunto, inyección directa y carburador.
  • LIMPIADOR DE RADIADOR 250ML

    LIMPIADOR DE RADIADOR 250ML

    Referencia: 5861510250
    • Elimina los depósitos del circuito de refrigeración como lodo, cal y restos de oxidación.
    • Limpia la suciedad producida por el motor y/ó durante las reparaciones.
    • Valor de pH de 9 a 11.
    • El limpiador de radiador también puede ser utilizado para mantener el sistema de refrigeración limpio.
  • TAPAFUGAS RADIADOR 150ML

    TAPAFUGAS RADIADOR 150ML

    Referencia: 5861500150
    • Sella pequeñas fugas producidas en el sistema de refrigeración
    • Sellador de alto rendimiento para fugas de 0,1mm como máximo en las juntas de culata, bloque motor, manguitos y radiadores.
    • Protege permanente el sistema contra posibles fugas.
    • Apto para utilizar en nuevos sistemas de refrigeración de flujo cruzado y con filtro de suciedad.
    • Se puede utilizar con refrigerantes orgánicos.

    Aplicaciones
    • Para sellar pequeñas o posibles futuras fugas en el sistema de refrigeración de todo tipo de motores, incluso radiadores de flujo cruzado.
  • LIMPIADOR DE ACEITE CIRCUITO MOTOR 400 ML

    LIMPIADOR DE ACEITE CIRCUITO MOTOR 400 ML

    Referencia: 5861310400
    • Para la limpieza del circuito de aceite de todo tipo de motores diesel y gasolina.
    • Óptimo como pre-cambio de aceite
    • Limpia la parte interna del motor y conductos de aceite.
    • Elimina sedimentos de lodo de aceite.
    • Reduce las emisiones de gases.
    • Mejora el flujo del aceite.
    • El aceite nuevo circula perfectamente por el circuito realizando un engrase perfecto.
    • Evita el gripado de los segmentos.
    • Elimina el ruido por falta de aceite en los taqués.
    • Reduce las averías por falta de engrase en el turbo.

    APLICACIONES:
    • Para la limpieza de todo el circuito de aceite cuando éste está excesivamente sucio, sonido de taqués, limpieza del engrase del eje del turbo o vehículos con el cambio de aceite retrasado.
    • Se puede utilizar como método preventivo en cada cambio de aceite.
  • LIMPIADOR TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS 150ML

    LIMPIADOR TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS 150ML

    Referencia: 5861410150
    • Limpia el circuito interno de las transmisiones automáticas
    • Elimina todos los depósitos y residuos del circuito de la transmisión automática.
    • Garantiza un funcionamiento óptimo de la transmisión.
    • Prolonga la vida útil de la transmisión.

    APLICACIONES:
    • Limpia suciedades y depósitos producidos por el funcionamiento de las transmisiones automáticas
  • ELIMINADOR DE HIDROCARBUROS 20L

    ELIMINADOR DE HIDROCARBUROS 20L

    Referencia: 0893763013
    • Tratamiento para biodegradación de vertidos de hidrocarburos.
    • Liquido especialmente formulado para la acelerar la dispersión y biodegradación de hidrocarburos y disolventes.
    • Compuesto por tensioactivos fácilmente biodegradables y esporas seleccionadas filocombustibles.
    • Biodegradación de derrames de hidrocarburos: gasolina, gasoil, grasa y aceites lubricantes.
    • Biodegradación de disolventes: benceno, tolueno, etilbenceno, o,m,p-xilenos, fenol, cresol, naftaleno, fenantreno y bifenilo.
    • Esporas bacterianas latentes hasta el momento de la aplicación.
    • Emulsiona el hidrocarburo para una más rápida descomposición.
    • PH neutro.
    • En su aplicación sobre superficies sustituye la utilización de productos cáusticos o ácidos corrosivos.
    • Compatible con depuradoras de aguas residuales.
    • No requiere condiciones especiales de conservación, únicamente almacenar en lugares no expuestos a alta radiación solar y a Tª no inferior a 5ºC y no superior a 35ºC.
    • Buena estabilidad y larga conservación (vida útil 18 meses).
    • Biodegradable y no tóxico.
    • No perjudica el medioambiente.
    • Manipulación totalmente inocua.
    • Producto no irritante.
    • Producto no peligroso, no inflamable.

    APLICACIONES:
    • Limpieza de sentinas de barcos, tanques de almacenamiento de combustibles, muelles de carga, garajes y suelos en general.
    • Producto biológico para la dispersión y biodegradación de hidrocarburos y disolventes.
    • Indicado para el tratamiento de derrames o vertidos accidentales de aceites, grasa e hidrocarburos en general.
    • Limpieza de sentinas de barcos, tanques de almacenamiento de combustibles, muelles de carga, garajes y suelos.
  • LIMPIADOR DE VÁLVULA EGR Y ADMISIÓN 200ML

    LIMPIADOR DE VÁLVULA EGR Y ADMISIÓN 200ML

    Referencia: 5861013200
    • Limpia el sistema de admisión y la válvula EGR de todo tipo de motores
    • Excelente poder de limpieza.
    • Limpia rápida y eficazmente carbonilla y aceite acumulada en la admisión y válvula EGR.
    • Mejora el funcionamiento del motor.
    • Mejora la combustión del motor.
    • Aumenta la potencia del motor.
    • Reduce las emisiones de partículas.
    • Ahorro de tiempo.
    • Si la suciedad de la admisión y válvula EGR no es excesiva, no es necesario desmontar las piezas para limpiarlas.
    • Un solo producto es apropiado para la limpieza de todo tipo de motores y piezas.

    APLICACIONES:
    Para todos los motores gasolina y diesel con suciedad en el sistema de admisión del motor y en la válvula EGR.
  • LIMPIADOR INYECCIÓN DIESEL 300ML

    LIMPIADOR INYECCIÓN DIESEL 300ML

    Referencia: 5861011300
    • Para la limpieza y lubricación de bombas e inyectores
    • Disuelve y elimina pequeños depósitos producidos por el gasoil en las bombas inyectoras e inyectores.
    • Elimina la condensación ácida.
    • Neutraliza y aglutina la condensación ácida.
    • Aumenta el índice de cetano mejorando la combustión y el arranque en frío.
    • Aporta lubricante para evitar la incrustación de depósitos en todos los elementos del sistema.
    • Compatible con todos los catalizadores modernos, DPF y FAP.

    Aplicaciones
    • Para todos los motores diésel, common-rail e inyector bomba con suciedad en los inyectores y en los que el ralentí no es estable.
  • LIMPIADORES DE INYECCIÓN

    LIMPIADORES DE INYECCIÓN

    Referencia: 5861011300-1
    • Para la limpieza y lubricación de bombas e inyectores.
  • TRATAMIENTO SISTEMAS GASOLINA 150ML

    TRATAMIENTO SISTEMAS GASOLINA 150ML

    Referencia: 5861101150
    • Garantiza una limpieza permanente del sistema evitando la formación de residuos y oxidaciones
    • Mantiene limpio el sistema.
    • Aumenta el efecto lubricante por la falta de plomo en el combustible actual.
    • Reduce el desgaste por la fricción entre superficies.
    • Microniza y neutraliza el agua.
    • Mejora el funcionamiento del motor.
    • Mejora el arranque en frío.
    • Reduce el consumo de combustible.
    • Aumenta la vida útil del tubo de escape, catalizador y sonda lambda.
    • Reduce la formación de sustancias nocivas.

    APLICACIONES:
    • Para el mantenimiento del circuito de combustible de todos los motores gasolina.
  • LIMPIADOR FILTRO PARTÍCULAS DIESEL 400ML

    LIMPIADOR FILTRO PARTÍCULAS DIESEL 400ML

    Referencia: 5861014500
    • Repara, regenera, limpia y mantiene el filtro de partículas
    • Limpia el filtro de partículas, repara la avería por el taponamiento de las partículas sólidas.
    • Ayuda a que la regeneración del filtro sea más fácil y rápida.
    • Su excelente poder de limpieza elimina los residuos acumulados en el filtro de partículas.
    • Formulación no agresiva.
    • Sin residuos de evaporación, no combustible, neutro, formulación libre de cenizas y metales.

    APLICACIONES:
    • Para eliminar la acumulación de partículas de diesel sólidas en el filtro de partículas.
    • Una vez limpio, el filtro recupera su completa capacidad de absorción.
  • ANTIHUMOS ITV DIESEL 300ML

    ANTIHUMOS ITV DIESEL 300ML

    Referencia: 5861012300
    • Limpia el hollín y la carbonilla de la cámara de combustión reduciendo las emisiones de partículas sólidas a la atmósfera.
    • Ideal para pre-ITV
    • Diluye el hollín y la carbonilla.
    • Limpia el área de combustión optimizando el consumo de combustible.
    • Durante el proceso, el sistema de inyección también se limpia.
    • Aglutina el agua del depósito de gasoil y la lleva hasta el filtro donde se decanta.
    • Compatible con todos los catalizadores modernos, DPF y FAP.
    • Con la limpieza se reducen las emisiones de partículas solidas hasta parámetros normales, ideal para pasar la ITV.

    APLICACIONES:
    • Para todos los motores diesel, common-rail e inyector bomba que circulan durante trayectos cortos o por ciudad generando exceso de carbonilla en la cámara de combustión.
  • LIMPIADOR ADMISIÓN GASOLINA 500 ML

    LIMPIADOR ADMISIÓN GASOLINA 500 ML

    Referencia: 5861113500
    • Elimina impurezas y depósitos en la mariposa de gases sin desmontar.
    • Elimina impurezas y depósitos de aceite, grasa, resinas y barnices en la admisión del motor y mariposa de gases.
    • Puede ser utilizado para limpiar orificios calibrados y boquillas.
    • Mejora el funcionamiento del motor.
    • Mejora el ralentí.
    • Reduce la emisión de gases.
    • Mejora el arranque en frío.
    • No es necesario desmontar para realizar la operación

    APLICACIÓN:
    • Para todos los motores gasolina de 2 y 4 tiempos con y sin catalizador con suciedad en la admisión y mariposa de gases.
  • LIMPIADOR VÁLVULAS GASOLINA 300ML

    LIMPIADOR VÁLVULAS GASOLINA 300ML

    Referencia: 5861112300
    • Limpia la cámara de combustión y los asientos de las válvulas
    • Gran poder limpiador.
    • Elimina la carbonilla de la cámara de combustión.
    • Limpia los asientos de las válvulas.
    • Agentes protectores.
    • Evita que la suciedad se vuelva a enganchar y que las válvulas se quemen.
    • Alarga la vida útil de la sonda lambda.
    • Mejora el funcionamiento del motor.
    • Reduce la emisión de gases.
    • Mejora el arranque en frío.
    • Uso rápido.
    • No es necesario desmontar para realizar la operación.

    • NOTA: No incluye cánula Art Nº 0891564
  • TRATAMIENTO SISTEMAS GASOLINA O DIESEL

    TRATAMIENTO SISTEMAS GASOLINA O DIESEL

    Referencia: 5861101150-1
    • Tratamientos de sistema para mejorar el funcionamiento del motor.

33 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]