902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Madera

Madera

4 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • RENOVADOR DE MADERAS A 1L

    RENOVADOR DE MADERAS A 1L

    Referencia: 0890997200
    APLICACIONES:
    • Tratamiento intensivo para maderas grises o altamente decoloradas por la intemperie como teca, bangkirai, abeto, pino, roble y arce. Se debe usar en combinación con el Renovador de maderas B (Art. Nº 0890 997 210), ya que constituyen un sistema de trabajo.
    • Adecuado para maderas sin tratar o con aceite.

    CARACTERISTICAS:
    • Tratamiento intensivo de maderas decoloradas por la intemperie.
    • Acción intensa y profunda.
    • Penetra profundamente en los poros.
    • Disuelve la suciedad profunda.
    • Restaura el color original de la madera.
    • Fregado fácil.
    • Limpia, revive y aclara
    • Fácil de usar
    • Fácil aplicación.
    • No contiene lejía o materiales que puedan dañar la madera.
    • Suave con las maderas.
    • Se puede utilizar en todos los tipos de maderas.
    • Fácil de usar.
    • Olor agradable a jabón.
    • Valor del pH sin diluir: 13,5
    • Rendimiento: 5 – 20m2/L
    • Libre de compuestos orgánicos halogenados y de siliconas.
    • Caducidad: ver envase
  • RENOVADOR DE MADERAS B 1L

    RENOVADOR DE MADERAS B 1L

    Referencia: 0890997210
    APLICACIONES:
    • Neutraliza el Renovador A y al mismo tiempo devuelve el brillo e ilumina la madera decolorada por la intemperie como teca, bangkirai, abeto, pino, roble y arce.
    • Adecuado para maderas sin tratar o con aceite.

    CARACTERISTICAS:
    • Neutraliza el Renovador A e ilumina la madera de tarimas exteriores
    • Neutraliza el Renovador A
    • Sistema emparejado con el
    • Renovador A para garantizar un resultado más eficaz con el programa Protex o el Aceite de teka.
    • Aclara la madera.
    • Recupera el carácter natural de una madera protegida de la intemperie.
    • Libre de etiqueta de materiales peligrosos.
    • Reduce el potencial de riesgo que implica un uso diario.
    • No contaminante.
    • Fácil de usar
    • Fácil aplicación.
    • Olor agradable a jabón.
    • Valor del pH sin diluir: 1.0
    • Rendimiento: 5 – 20m2/l.
    • Libre de compuestos orgánicos halogenados y de siliconas.
    • Caducidad: ver envase
  • LIMPIADOR DE TARIMAS 2,5 L

    LIMPIADOR DE TARIMAS 2,5 L

    Referencia: 0890997100
    APLICACIONES:
    • Para la limpieza cotidiana de suelos de madera en exterior
    • Para tarimas de madera aceitosas como teca, bangkirai, abeto, pino, roble y arce
    • Adecuado tanto para superficies lisas como estriadas

    CARACTERISTICAS:
    • Altamente concentrado.
    • Respetuoso con el medio ambiente.
    • Rendimiento de limpieza excelente.
    • Limpieza rápida.
    • Eficiente en el consumo.
    • Alto rendimiento: 6-10m2/L
    • No contiene disolventes o ácidos.
    • Suave con las maderas.
    • Se puede utilizar en todos los tipos de maderas.
    • Fácil de usar.
    • Olor agradable a jabón.
    • Valor del pH sin diluir: 8,0.
    • Libre de compuestos orgánicos halogenados y de siliconas.
    • Caducidad: ver envase
  • DDU TIOMOS BASE 1D H08 AT.

    DDU TIOMOS BASE 1D H08 AT.

    Referencia: F058139886
    DDU TIOMOS BASE 1D H08 AT.

4 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]