902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Industrial

Industrial

23 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • LIMPIADOR DE CALDERAS 5L

    LIMPIADOR DE CALDERAS 5L

    Referencia: 089375
    • El limpiador esta compuesto por unos
    agentes químicos activos y aditivos
    especiales que proporcionan una
    protección contra la corrosión y dificulta
    la formación de nuevos residuos.
    • Este limpiador incrementa la vida útil de
    los aparatos de gas y facilita el
    mantenimiento.
    • Libre de agentes nocivos como el
    hidróxido de sodio, sosas, cloruros y
    combinaciones de amoniaco.
    • Los residuos resultantes de la limpieza se
    eliminan a través de la salida de humo.
  • TALLER

    TALLER

    Referencia: 0893124-1
    Limpiador para taller absobon
    Limpiador PH neutro, fuerte y biodegradable con alta fuerza de limpieza para suelos,
    máquinas e instalaciones. La nueva línea estrictamente biodegradable en
    productos quimicotécnicos.
    Reduce la contaminación del medio ambiente según el punto actual la técnica.
    Reduce el potencial de peligro en el trabajo diario.
    Cuida las reservas de las materias primas.
    No genera residuos.
    Cumple con todos los requisitos legales.
    Calidad óptima para altas necesidades.
  • LIMPIADOR INDUSTRIAL SPRAY 500ML

    LIMPIADOR INDUSTRIAL SPRAY 500ML

    Referencia: 0893140
    • Alto poder de limpieza.
    • Elimina de manera eficaz restos de cintas adhesivas o etiquetas, grasa, aceite, cera, alquitrán, goma, silicona húmeda, etc.
    • Efecto desengrasante.
    • Garantiza una limpieza perfecta.
    • No es corrosivo, PH neutro.
    • No irrita la piel.
    • Olor no molesto para el usuario ni el ambiente.
    • Excelente compatibilidad con los materiales.
    • No es agresivo con superficies de aluminio, latón, acero inoxidable o superficies metálicas pulidas.
    • Sin CFC.
    • Respetuoso con el medio ambiente. No contiene ni acetona, ni silicona, ni AOX.
  • LIMPIADOR UNIVERSAL 5L

    LIMPIADOR UNIVERSAL 5L

    Referencia: 089314005
    • Limpiador polivvalente de alta calidad para la industria y el artesanado.
    • Alto poder de limpieza.
    • Elimina de manera eficaz restos de cintas adhesivas o etiquetas, grasa, aceite, cera, alquitrán, goma, silicona húmeda...
    • Efecto desengrasante.
    • Garantiza una limpieza perfecta. No es corrosivo, PH neutro.
    • No irrita la piel.
    • Olor agradable.
    • Olor no molesto para el usuario ni el ambiente.
    • Excelente compatibilidad con los materiales.
    • No es agresivo con superficies de aluminio, latón, acero inoxidable o superficies metálicas pulidas.
    • Sin CFC.
    • Respetuoso con el medio ambiente. No contiene ni acetona, ni silicona, ni AOX.
  • LIMPIADOR INDUSTRIAL UNIVERSAL

    LIMPIADOR INDUSTRIAL UNIVERSAL

    Referencia: 0893140-1
    Limpiador polivvalente de alta calidad para la industria y el artesanado
    Alto poder de limpieza
    • Elimina de manera eficaz restos de cintas adhesivas o etiquetas, grasa, aceite, cera, alquitrán, goma, silicona húmeda...
    Efecto desengrasante
    • Garantiza una limpieza perfecta. No es corrosivo, PH neutro
    • No irrita la piel.
    Olor agradable
    • Olor no molesto para el usuario ni el ambiente.
    Excelente compatibilidad con los
    materiales
    • No es agresivo con superficies de aluminio, latón, acero inoxidable o superficies metálicas pulidas.
    Sin CFC
    • Respetuoso con el medio ambiente. No contiene ni acetona, ni silicona, ni
    AOX.
  • PULIMENTO PARA METAL 75ML

    PULIMENTO PARA METAL 75ML

    Referencia: 0893121375
    • Pasta de pulimento, limpieza y mantenimiento de metales
    • Fórmula con agentes activos que actúan química y mecánicamente en las piezas a tratar.
    • Excelentes resultados de limpieza y de protección de piezas metálicas.
    • Mezcla de base acuosa con hidrocarbonatos y agentes de pulimento (óxido de aluminio).
    • Limpieza, pulido y protección de piezas en una sola operación.
    • No es tóxico ni inflamable.
    • Los ingredientes de la fórmula permiten la utilización en superficies que van a estar en contacto con alimentos.
    • Puede ser aplicado manualmente o con un sistema de limpieza y pulido.
    • Utilización fácil y rápida.
    • Elevada resistencia térmica.
    • No perjudica la piel del usuario, aunque conviene lavarse después de su utilización.

    APLICACIONES:
    • Pulimento, limpieza y protección de piezas metálicas de acero inoxidable, cromadas, latón, bronce, etc.
    • Utilización industrial, tales como moldes de inyección, industria hostelera, metálica y mecánica, transformación de acero inoxidable, etc.
    • Utilización en industria automovilística, náutica, caravanas y fábricas de motos.
    • Servicio de mantenimiento en general, hoteles, restaurantes, mantenimientos de ascensores, etc.
    • Uso doméstico.
  • LIMPIADOR AGRICOLA  20 L

    LIMPIADOR AGRICOLA 20 L

    Referencia: 0890994420
    • Limpiador intensivo, altamente ácido para
    suciedades de tipo mineral en equipos agrícolas.
    • Líquido amarillo claro.
    • Olor característico ácido.
    • Densidad relativa: 1. 24 g/cc.
    • Totalmente soluble en agua.
    • Almacenamiento: 24 meses.
  • DESCALCIFICADOR BIDON 5L

    DESCALCIFICADOR BIDON 5L

    Referencia: 089378
    • El descalcificador se utiliza como limpiador para todo tipo de circuitos de agua que represente residuos de cal o
    corrosión.
    • El alto contenido en inhibidores garantiza una posterior protección de los materiales contra la corrosión.
    • Utilizable también como limpiador para bombas y válvula.
    • El descalcificador es especialmente apropiado para la limpieza de sistemas de refrigeración sin interrumpir su
    funcionamiento.
    • El producto no crea espuma y tiene un valor ph<0,5.
    • La eficacia del producto aumenta con la temperatura que en cualquier caso no debe exceder de 50° C.

  • LIMPIADOR ALIMENTARIO MULTICLEAN 400ML

    LIMPIADOR ALIMENTARIO MULTICLEAN 400ML

    Referencia: 08901096
    • Limpiador especial para la limpieza y engrase temporal en entornos sensibles fisiológica y ecológicamente.
    • Puede utilizarse en el sector alimentario NSF H11.
    • Apropiado para contactos ocasionales técnicamente inevitables con productos alimenticios.
    • Eficaz como limpiador y desengrasante.
    • Elimina aceites, resinas y restos de siliconas.
    • Sin símbolos de peligro como F+, F, N o Xi.
    • Adecuado para utilizar en entornos sensibles fisiológica y ecológicamente.
    • Trabajo seguro.
    • Buena compatibilidad de materiales.
    • No contiene acetona.
    • No contiene AOX ni siliconas.
    • Homologación NSF 11.

    Aplicaciones
    • Para la limpieza definitiva en el montaje y mantenimiento de máquinas, accesorios y herramientas en entornos de la industria alimentaria, farmacéutica o sector de la imprenta, así como para aplicaciones en las que no es deseable el empleo de limpiadores fácil o altamente inflamables.
  • LIMPIADOR DE RESINA 5L

    LIMPIADOR DE RESINA 5L

    Referencia: 0893611
    • Limpiador de Resinal HEK 5000

    • Rápida limpieza, especialmente útil para la limpieza rápida de discos de sierra circular manual y estacionaria, cuchillas de
    cepillos de carpintería y cabezales fresadores.
  • LIMPIADOR ABSOBON TALLER 20L

    LIMPIADOR ABSOBON TALLER 20L

    Referencia: 08931241
    • Limpiador pH neutro, fuerte y biodegradable con gran capacidad de limpieza para suelos, máquinas e instalaciones.
    • Reduce la contaminación del medioambiente.
    • Reduce el potencial de peligro en el trabajodiario.
    • No genera residuos.
    • Cumple con todos los requisitos legales.
    • Calidad óptima para altas necesidades
    • Aplicable manualmente en máquinas de agua a presión, para limpieza de motores, máquinas, herramientas, vehículos, cocinas industriales, carnicerías, panaderías, suelos de todo tipo (exceptuando moquetas), etc...
  • LIMPIADOR ABSOBON TALLER 5L

    LIMPIADOR ABSOBON TALLER 5L

    Referencia: 0893124
    • Limpiador pH neutro, fuerte y biodegradable con gran capacidad de limpieza para suelos, máquinas e instalaciones.
    • Reduce la contaminación del medioambiente.
    • Reduce el potencial de peligro en el trabajodiario.
    • No genera residuos.
    • Cumple con todos los requisitos legales.
    • Calidad óptima para altas necesidades
    • Aplicable manualmente en máquinas de agua a presión, para limpieza de motores, máquinas, herramientas, vehículos, cocinas industriales, carnicerías, panaderías, suelos de todo tipo (exceptuando moquetas), etc...
  • LIMPIADOR CALDERAS SPRAY 500ML

    LIMPIADOR CALDERAS SPRAY 500ML

    Referencia: 0893761
    • El limpiador esta compuesto por unos
    agentes químicos activos y aditivos
    especiales que proporcionan una
    protección contra la corrosión y dificulta
    la formación de nuevos residuos.
    • Este limpiador incrementa la vida útil de
    los aparatos de gas y facilita el
    mantenimiento.
    • Libre de agentes nocivos como el
    hidróxido de sodio, sosas, cloruros y
    combinaciones de amoniaco.
    • Los residuos resultantes de la limpieza se
    eliminan a través de la salida de humo.
  • CALDERAS

    CALDERAS

    Referencia: 089375-1
    LIMPIADOR DE CALDERAS DE GAS
    Elimina eficazmente todo
    tipo de residuos de
    combustión en calentadores y calderas de gas. Limpiador de aplicación cómoda, fácil y respetuoso con el medio ambiente.
    · El limpiador esta compuesto por unos agentes químicos activos y aditivos especiales que proporcionan una protección contra la corrosión y dificulta la formación de nuevos residuos.
    · Este limpiador incrementa la vida útil de los aparatos de gas y facilita el
    mantenimiento.
    · Libre de agentes nocivos como el hidróxido de sodio, sosas, cloruros y combinaciones de amoniaco.
    · Los residuos resultantes de la limpieza se eliminan a través de la salida de humo.
    Aplicación:
    Aplicación con spray (Art.Nº 893 761): Rociar el limpiador entre las láminas del
    calentador y demás conductos y dejar
    actuar. El calentador debe estar apagado.
    Aplicación con pulverizador y prolongación: Rociar el limpiador con el calentador en funcionamiento entre las láminas y demás partes sucias. Retirar después de cada acción el prolongador para evitar daños a causa de las llamas.
    Advertencia:
    No rociar el producto sobre las piezas eléctricas o directamente sobre las llamas.
  • LIQUIDO DESINCRUSTANTE 10KG

    LIQUIDO DESINCRUSTANTE 10KG

    Referencia: 089235 010
    • Descalcificador concentrado para la eliminación de los depósitos de cal en calderas de gas, calentadores de agua y termos eléctricos.

    Características
    • Producto desarrollado para eliminar la formación de cal y otros depósitos sedimentarios junto con la bomba PD 100.
    • Se puede utilizar en tuberías de plástico, cobre y acero como calderas, calentadores y termos.
    • Visualización de la degradación del producto químico a través del cambio de color.
    • Cuando cambia de color de rojo a amarillento significa que debemos añadir más producto químico en el depósito para activar de nuevo la eficacia de limpieza.

    Ventajas
    • Recupera los aparatos eliminando la suciedad, mejorando el rendimiento de los diferentes sistemas de calentamiento del agua.
    • El cambio de color de rojo a amarillo permite volver a reponer líquido para continuar con una limpieza efectiva.

    Beneficios
    • Ahorra energía ya que mejora la transmisión de calor hacia el sistema de calefacción.
    • Fácil de instalar en el proceso de limpieza y equipo portátil autónomo.
  • DESINCRUSTANTE

    DESINCRUSTANTE

    Referencia: 089235 001-1
    Producto desarrollado para eliminar y prevenir la formación de cal y otros
    depósitos sedimentarios en instalaciones de cobre y acero como
    calderas, calentadores, radiadores de calefacción central.
  • SPRAY ABRILLANTADOR ACERO INOX.400ML

    SPRAY ABRILLANTADOR ACERO INOX.400ML

    Referencia: 08931210
    • Tratamiento rápido y sencillo para mejorar el aspecto visual de superficies metálicas.

    Características
    • Elimina suciedades no incrustadas, como polvo y huellas.
    • Apto para la limpieza diaria.
    • No contiene AOX, ni silicona.
  • LIMPIADOR PARA INOXIDABLE NSF 500ML

    LIMPIADOR PARA INOXIDABLE NSF 500ML

    Referencia: 08931212
    • Líquido especial de limpieza para el tratamiento previo de superficies metálicas en la industria alimentaria.
    • Elimina eficazmente aceite y grasa
    • Elimina suciedades como taladrina, aceite de corte, polvo, etc.
    • Óptima preparación para tratamientos adicionales de limpieza y cuidado.
    • Muy económico en el consumo.
    • Homologación NSF A11
    • Probado para aplicación en áreas cercanas a zonas de uso alimentario, sin embargo, debe excluirse el contacto directo con los alimentos.
    • Uso inofensivo en empresa manipuladoras de alimentos, como cocinas industriales, comedores, mataderos , transportes de alimentos, etc.
    • No contiene fosfatos, disolventes orgánicos ni sustancias corrosivas
  • TOALLITAS CLEANTECH INOX 30 UDS.

    TOALLITAS CLEANTECH INOX 30 UDS.

    Referencia: 089312130
    • Toallitas perfumadas con olor a cítricos.
    • Se puede trabajar con ellas sin molestias de olores.
    • Limpieza general.
    • Limpia fácilmente todo tipo de manchas: grasa, óxido, huellas, agua y zonas con mucha suciedad.
    • Listas para usar sin necesidad de sustancias químicas. Acecuadas para la limpieza diaria en las superficies de metal noble como acero inoxidable, plata, etc. También para superficiesde latón, cobre, aluminio, cerámica y porcelana.
    • Protección y mantenimiento.
    • Con su uso conseguimos larga duración y mantener el brillo ante cualquier mancha o suciedad.
    • Compuestas de dos caras diferentes. Una cara con micropuntos para una excelente limpieza y otra cara más suave para el pulido.
  • LIMPIADOR PARA INOXIDABLE NSF  5L

    LIMPIADOR PARA INOXIDABLE NSF 5L

    Referencia: 0893121205
    • Elimina eficazmente aceite y grasa
    • Elimina suciedades como taladrina, aceite de corte, polvo, etc.
    • Óptima preparación para tratamientos adicionales de limpieza y cuidado.
    • Muy económico en el consumo.
    • Homologación NSF A11
    • Probado para aplicación en áreas cercanas a zonas de uso alimentario, sin embargo, debe excluirse el contacto directo con los alimentos.
    • Uso inofensivo en empresa manipuladoras de alimentos, como cocinas industriales, comedores, mataderos , transportes de alimentos, etc.
    • No contiene fosfatos, disolventes orgánicos ni sustancias corrosivas
    • Reduce los riesgos en la manipulación diaria.
    • Reduce la contaminación del medio ambiente.
    • Cumple los estatutos locales sobre aguas residuales.
    • Sin marcación obligatoria según la ordenanza sobre sustancias peligrosas.
    • Tratamiento suave de los materiales
    • No tiene un efecto corrosivo sobre barniz, goma o materiales sintéticos.
    • Biodegrabilidad > 95%.
    • Incoloro e inodoro.
    • Valor PH sin diluir: 9,0-9,5.
    • No contiene ni AOX ni silicona.
    • Homologación NSF 11
  • LIMPIADORES INOX

    LIMPIADORES INOX

    Referencia: 0893121-1
    Gama para la limpieza y el cuidado del acero Inox
  • DETERGENTE ESPUMANTE W-CLORO 25 KG

    DETERGENTE ESPUMANTE W-CLORO 25 KG

    Referencia: 6020325007
    • Detergente, desengrasante y desinfectante espumante para granjas
    • Producto 3 en 1 ahorra tiempo en la aplicación y aumenta la eficacia del producto.
    • Por sus propiedades detergentes limpia de suciedad superficies en granjas, necesario para una buena desinfección.
    • Producto desengrasante, elimina restos de grasa, que fijan más la suciedad, de las superficies.
    • Elimina microorganismos (bacterias y hongos) causantes de enfermedades, permite un correcto vaciado sanitario entre lotes de animales y realizar la higiene de instalaciones (p.e. salas de ordeño).
    • Formulado con base espumante.
    • La espuma reblandece mejor la suciedad y la grasa y permite eliminarlas con mayor facilidad.
    • El efecto espuma permite un tiempo de contacto mayor del producto con las superficies y una mejor desinfección y limpieza.
    • Sólo se realiza espuma si se utiliza un equipo de proyección de espuma capaz de generarla.
    • Incorpora secuestrantes antical.
    • Previene la deposición de cal en superficicies.
    • Mantiene su efectividad incluso en combinación con aguas con alto contenido en cal (duras) y de mala calidad.
    • Uso ganadero. Producto registrado para uso ganadero como desinfectante.
    • No aplicar en presencia de animales.

    APLICACIONES:
    • Producto líquido detergente, desengrasante y desinfectante de acción bactericida y fungicida para la limpieza y desinfección de superficies en granjas. A las dosis de uso respeta metales. No mezclar con ácidos
  • DETERGENTE DESENGRASANTE ESPUMANTE W-ÁCIDO 25 KG

    DETERGENTE DESENGRASANTE ESPUMANTE W-ÁCIDO 25 KG

    Referencia: 6020325006
    • Detergente, desengrasante y desincrustante espumante ácido para limpieza de superficies
    • Producto ácido fuertemente espumante con efecto detergente.
    • Desincrustante de sales calcáreas y óxidos metálicos.
    • Presenta efecto dispersante de la suciedad orgánica.
    • La espuma reblandece mejor y permite mayor tiempo de contacto con la suciedad y las incrustaciones calcáreas, mejorando su eliminación.
    • Sólo se logra espuma si se utiliza un equipo de proyección de espuma capaz de generarla. Incorpora inhibidores de la corrosión.
    • Proporciona una excelente limpieza y es capaz de pasivar el acero, inhibiendo su corrosión en el agua y protegiendo las partes metálicas de los tanques.
    • Evita la coloración y ataque del aluminio, cobre y muchos otros metales.
    • Biodegradable. Cumple el Reglamento UE de detergentes 648/2004.

    APLICACIONES:
    • Especialmente diseñado para limpieza de superficies metálicas, tanques de acero inoxidable, vidrios, suelos resistentes a ácidos, etc.
    • Producto especialmente adecuado para limpiar y desincrustar superficies e instalaciones en salas de ordeño, así como otros tipos de granjas. No aplicar en presencia de animales.
    • Limpieza desincrustante de equipos y superficies en industria, almacenes, etc.
    • Producto ácido fuertemente espumante con efecto emulsionante y dispersante de la suciedad orgánica así como desincrustante de sales calcáreas y óxidos metálicos.
    • Especialmente formulado para proporcionar una excelente limpieza de superficies y equipos y proteger las partes metálicas de equipamientos (por ejemplo tanques).
    • Uso en cualquier actividad que precise de limpieza desincrustante: industria, almacenes, agricultura, ganadería, etc. Limita las incrustaciones calcáreas por aumentos puntuales de la dureza del agua.

23 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]