902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Hogar-Oficina

Hogar-Oficina

37 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
  • DISOLVENTE UNIVERSAL 5 LITROS

    DISOLVENTE UNIVERSAL 5 LITROS

    Referencia: 0828600102
    • Para diluir imprimaciones, aparejos, masillas, lacas y demás especialidades a la nitrocelulosa, algunos tipos de sintéticos y otros fondos, esmaltes, pinturas y barnices cuya aplicación requiera una rápida/media velocidad de evaporación del disolvente.
    • Para la limpieza de resinas, aceites, manchas de pinturas etc.
    • Para el desengrase y limpieza de útiles de trabajo (equipos de aplicación aerográficos, airless, airmix, brochas, paletinas, etc.).
  • NEWTROL PURE DA 255ML

    NEWTROL PURE DA 255ML

    Referencia: 0893764340
    • Producto para su aplicación en Dispensadores Automáticos formulado para desodorizar e higienizar el medio ambiente por vía aérea en todo tipo de instalaciones cerradas.
    • Dosis del producto: Con 1 envase se pueden higienizar y desodorizar hasta 150m3, durante 64 días, a razón de 1 pulsación cada 30 minutos.
    • Higieniza y desodoriza.
    • Elimina eficazmente cualquier tipo de olor orgánico.
    • No enmascara el mal olor.
    • Válvula especial universal, compatible con la mayoría de Dispensadores Automáticos del mercado.
  • LIMPIADOR PARA SUELOS FAST FLOOR CLEANER 5KG

    LIMPIADOR PARA SUELOS FAST FLOOR CLEANER 5KG

    Referencia: 6120001000
    • Limpiador para suelos sin aclarado y de secado rápido para uso profesional
    • Gran poder desengrasante y dispersante de la suciedad; Su especial formulación le confieren excelentes propiedades de secado rápido.
    • Olor: Deja una persistente fragancia frutal.
    • Mantenimiento en superficies: Gran poder de penetración, mejora elbrillo de las superficies.
    • Efectivo para todo tipo de suelos: terrazo, mármol, gres, PVC, goma, parket, etc...
    • Composición: Líquido débilmente alcalino.
    • Su particular composición permite limpiar pequeñas y grandes superficies y sin aclarado posterior.
    • Producto biodegradable: Cumple el reglamento CE Nº 648/2004 sobre detergentes.

    APLICACIONES.
    • Aplicable diluido en agua mediante fregona o mopa.
    • Mediante el pulsador, la dosificación seria: 1 pulsación x 5 litros de agua aprox.
  • NEUTRAL PLUS CLEANER LIMPIADOR AMONIACAL MULTIUSO 5KG

    NEUTRAL PLUS CLEANER LIMPIADOR AMONIACAL MULTIUSO 5KG

    Referencia: 6120001010
    CARACTERÍSTICAS:
    • Limpiador amoniacal multiuso
    • Gran poder desengrasante y dispersante de la suciedad.
    • Producto que se dispersa con facilidad y seca rápidamente.
    • Especialmente adecuado para la limpieza de baños.
    • Mantenimiento de superficies.
    • Mejora el brillo de las superficies.
    • Aplicable a cualquier tipo de superficie lavable.
    • Producto biodegradable. Cumple el reglamenteo CE Nº 648/ 2004 sobre detergentes.
    • Todos los componentes orgánicos individuales contenidos en el producto alcanzan en el Test de fácil biodegradabilidad (OCDE 301 A-F) al menos una reducción del 60% DBO o del 70% COD.
    • Nº Registro Sanitario 37.00018/B
  • LIMPIADORES INOX

    LIMPIADORES INOX

    Referencia: 0893121-1
    Gama para la limpieza y el cuidado del acero Inox
  • WC HIGH CLEANER 750ML

    WC HIGH CLEANER 750ML

    Referencia: 6120003001
    • Gran poder de limpieza en baños.
    • Elimina las incrustaciones calcáreas y restos de suciedad en inodoros.
    • Higienizante.
    • Presenta un marcado efecto higienizante de las superficies tratadas.
    • Es miscible en agua en todas las proporciones.
    • Se recomienda utilizarlo con la ayuda de un cepillo.
    • Olor refrescante a pino.
    • Se recomienda utilizarlo con la ayuda de un cepillo.
    • No desprende humos tóxicos.
    • No contiene ni sosa, ni disolventes.
    • No desprende humos tóxicos.
  • DESATASCADOR PROFESIONAL WURTH 500ML

    DESATASCADOR PROFESIONAL WURTH 500ML

    Referencia: 0893790002
    • Desatascador líquido para eliminar los atascos producidos por materia orgánica e inorgánica en desagües.
    • Deshace efectivamente los residuos que obstruyen las cañerías.
    • Facilita el paso del producto por las cañerías.
    • Tapón de seguridad

    APLICACIONES:
    • Para eliminar atascos en desagües de lavabos, urinarios, fregaderos, bañeras, etc. producidos por materia orgánica e inorgánica, como por ejemplo, celulosa, cartón, algodón, trapos, restos de comida, grasas, cabellos, despojos de mataderos, etc.
  • DESATASCADOR PROFESIONAL WURTH 1L

    DESATASCADOR PROFESIONAL WURTH 1L

    Referencia: 0893790001
    • Desatascador líquido para eliminar los atascos producidos por materia orgánica e inorgánica en desagües.
    • Deshace efectivamente los residuos que obstruyen las cañerías.
    • Facilita el paso del producto por las cañerías.
    • Tapón de seguridad.

    APLICACIONES:
    • Para eliminar atascos en desagües de lavabos, urinarios, fregaderos, bañeras, etc. producidos por materia orgánica e inorgánica, como por ejemplo, celulosa, cartón, algodón, trapos, restos de comida, grasas, cabellos, despojos de mataderos, etc.
  • NEWTROL PURE 150ML

    NEWTROL PURE 150ML

    Referencia: 089376470
    • Dosis del producto: 1 envase de 150 ml apropiado para 100m3.
    • Alto rendimiento con un solo bote.
    • Provisto de una válvula especial de 360º de un solo uso.
    • La descarga total asegura una perfecta desodorización e higienización para el volumen indicado.
    • Aerosol de gran difusión.
    • Mayor eficacia y mejor aplicación del producto.
    • El efecto es tipo "neblina"
    • Perfecto cubrimiento de la zona a tratar.
    • Rápido vaciado y evaporación del producto.
    • Desodorización e higienización efectiva
  • AMBIENTADOR WOOD AROMA JABÓN DE MARSELLA

    AMBIENTADOR WOOD AROMA JABÓN DE MARSELLA

    Referencia: 0899891402
    Ambientador multifuncional para ambientar zonas pequeñas
    Características
    Incorpora un filtro interior que propaga
    la esencia uniformemente
    • Incorpora un imán junto con un soporte para poderlo colocar en cualquier zona.
    • Provisto de un aro de madera, a modo de base, que se puede retirar en función de donde lo vamos a colocar. Esta aplicación se utiliza para colocarlo como ambientador de sobremesa, taquillas, zapateros, muebles, lavabos, etc.
    • Mayor duración que los ambientadores del mismo tipo ya el imán permite la colocación en una zona donde no de el sol directamente.
    • Libre de alcohol.
    • Duración invierno: Vehículo 2-3 meses.
    • Duración verano: Vehículo 1-2 meses. La duración del aroma dependerá de la exposición al sol y de la corriente de aire de la zona.
  • AMBIENTADOR WOOD AROMA CASUAL

    AMBIENTADOR WOOD AROMA CASUAL

    Referencia: 0899891401
    Ambientador multifuncional para ambientar zonas pequeñas
    Características Incorpora un filtro interior que propaga
    la esencia uniformemente.
    • Incorpora un imán junto con un soporte para poderlo colocar en cualquier zona.
    • Provisto de un aro de madera, a modo de base, que se puede retirar en función de donde lo vamos a colocar. Esta aplicación se utiliza para colocarlo como ambientador de sobremesa, taquillas, zapateros, muebles, lavabos, etc.
    • Mayor duración que los ambientadores del mismo tipo ya el imán permite la colocación en una zona donde no de el sol directamente.
    • Libre de alcohol.
    • Duración invierno: Vehículo 2-3 meses.
    • Duración verano: Vehículo 1-2 meses. La duración del aroma dependerá de la exposición al sol y de la corriente de aire de la zona.
  • AMBIENTADOR WOOD AROMA FRUTOS DEL BOSQUE

    AMBIENTADOR WOOD AROMA FRUTOS DEL BOSQUE

    Referencia: 0899891400
    Ambientador multifuncional para ambientar zonas pequeñas
    Características
    • Incorpora un filtro interior que evita los derrames y al mismo tiempo propaga la esencia uniformemente.
    • Incorpora un imán junto con un soporte para poderlo colocar en cualquier zona.
    • Provisto de un aro de madera, a modo de base, que se puede retirar en función de donde lo vamos a colocar. Esta aplicación se utiliza para colocarlo como ambientador de sobremesa, taquillas, zapateros, muebles, lavabos, etc.
    • Mayor duración que los ambientadores del mismo tipo ya el imán permite la colocación en una zona donde no de el sol directamente.
    • Libre de alcohol.
    • Duración invierno: Vehículo 2-3 meses.
    • Duración verano: Vehículo 1-2 meses. La duración del aroma dependerá de la exposición al sol y de la corriente de aire de la zona.
  • AMBIENTADOR CLIP-ESSENCE MANGO

    AMBIENTADOR CLIP-ESSENCE MANGO

    Referencia: 0899891851
    Ambientador fabricado en polímero inyectado con pinza de agarre adaptable
    Características
    • Gran poder fragante tanto para ambientar inodoros o zonas generales como locales, salas de reunión, zonas de espera de clientes y oficinas.
    • Fácilmente disimulable.
    • Ambienta de forma continua durante 30 días, dependiendo del uso y las condiciones.
  • SPRAY LIMPIADOR DE MANTENIMIENTO PARA ACERO INOX 400ML

    SPRAY LIMPIADOR DE MANTENIMIENTO PARA ACERO INOX 400ML

    Referencia: 0893121
    • Elimina polvo y suciedad.
    • Mantiene la superficie limpia.
    • No produce sombras.
    • Superficie brillante constantemente.
    • Posibilidad de aplicar en distintos materiales.
    • Utilizable en: cromo, latón, aluminio, metales anonizados, superficies esmaltadas y en vinilo.

    Aplicaciones
    • Laboratorios, ascensores, fachadas, industrias gastronómicas, etc.
  • AMBIENTADOR WOOD AROMA MEDITERRÁNEO

    AMBIENTADOR WOOD AROMA MEDITERRÁNEO

    Referencia: 0899891403
    Ambientador multifuncional para ambientar zonas pequeñas
    Características
    • Incorpora un filtro interior que propaga
    la esencia uniformemente.
    • Incorpora un imán junto con un soporte para poderlo colocar en cualquier zona.
    • Provisto de un aro de madera, a modo de base, que se puede retirar en función de donde lo vamos a colocar. Esta aplicación se utiliza para colocarlo como ambientador de sobremesa, taquillas, zapateros, muebles, lavabos, etc.
    • Mayor duración que los ambientadores del mismo tipo ya el imán permite la colocación en una zona donde no de el sol directamente.
    • Libre de alcohol.
    • Duración invierno: Vehículo 2-3 meses.
    • Duración verano: Vehículo 1-2 meses. La duración del aroma dependerá de la exposición al sol y de la corriente de aire de la zona.
  • MIKADO FLORES DE KALIMANTAN

    MIKADO FLORES DE KALIMANTAN

    Referencia: 0899891900
    Ambientador decorativo de tipo mikado para la ambientación de diferentes espacios en función del olor elegido
    Características
    • Esencias de aromas seleccionadas de alta calidad.
    • Incluye un cartón redondo rígido que protege el envase y los palillos.
    • Frasco de cristal con cierre hermético.
    • Palillos de ratán (plantas tropicales).
    • Duración media de 2-3 meses, en función de la corriente de aire que haya en la sala y la temperatura.
    • Olor uniforme en salas de hasta 25 m2.
  • MIKADO LAVANDA

    MIKADO LAVANDA

    Referencia: 0899891899
    Ambientador decorativo de tipo mikado para la ambientación de diferentes espacios en función del olor elegido
    Características
    • Esencias de aromas seleccionadas de alta calidad.
    • Incluye un cartón redondo rígido que protege el envase y los palillos.
    • Frasco de cristal con cierre hermético.
    • Palillos de ratán (plantas tropicales).
    • Duración media de 2-3 meses, en función de la corriente de aire que haya en la sala y la temperatura.
    • Olor uniforme en salas de hasta 25 m2.
  • MIKADO AZAHAR

    MIKADO AZAHAR

    Referencia: 0899891898
    Ambientador decorativo de tipo mikado para la ambientación de diferentes espacios en función del olor elegido
    Características
    • Esencias de aromas seleccionadas de alta calidad.
    • Incluye un cartón redondo rígido que protege el envase y los palillos.
    • Frasco de cristal con cierre hermético.
    • Palillos de ratán (plantas tropicales).
    • Duración media de 2-3 meses, en función de la corriente de aire que haya en la sala y la temperatura.
    • Olor uniforme en salas de hasta 25 m2.
  • MIKADO MUSELIN

    MIKADO MUSELIN

    Referencia: 0899891897
    Ambientador decorativo de tipo mikado para la ambientación de diferentes espacios en función del olor elegido
    Características
    • Esencias de aromas seleccionadas de alta calidad.
    • Incluye un cartón redondo rígido que protege el envase y los palillos.
    • Frasco de cristal con cierre hermético.
    • Palillos de ratán (plantas tropicales).
    • Duración media de 2-3 meses, en función de la corriente de aire que haya en la sala y la temperatura.
    • Olor uniforme en salas de hasta 25 m2.
  • MIKADO CITRONELA

    MIKADO CITRONELA

    Referencia: 0899891896
    Ambientador decorativo de tipo mikado para la ambientación de diferentes espacios en función del olor elegido
    Características
    • Esencias de aromas seleccionadas de alta calidad.
    • Incluye un cartón redondo rígido que protege el envase y los palillos.
    • Frasco de cristal con cierre hermético.
    • Palillos de ratán (plantas tropicales).
    • Duración media de 2-3 meses, en función de la corriente de aire que haya en la sala y la temperatura.
    • Olor uniforme en salas de hasta 25 m2.
  • AMBIENTADOR CLIP-ESSENCE FRESCO

    AMBIENTADOR CLIP-ESSENCE FRESCO

    Referencia: 0899891850
    Ambientador fabricado en polímero inyectado con pinza de agarre adaptable
    Características
    • Gran poder fragante tanto para ambientar inodoros o zonas generales como locales, salas de reunión, zonas de espera de clientes y oficinas.
    • Fácilmente disimulable.
    • Ambienta de forma continua durante 30 días, dependiendo del uso y las condiciones.
  • JABÓN UNIVERSAL BLANCO 4L

    JABÓN UNIVERSAL BLANCO 4L

    Referencia: 0893900099
    • Producto Cosmético Registrado.
    • Limpia y protege al mismo tiempo.
    • Con microbolas finas.
    • Exento de álcali y libre de silicona.
    • Limpiador de manos con microbolas.
    • Limpia las manos sucias sin esfuerzo y a fondo.
    • Protege y cuida la piel.
    • Con Dermatin, previene las irritaciones y regenera la piel.
    • Olor agradable.
    • Biodegradable.
    • No atasca el desagüe.
  • SPRAY LIMPIADOR PANTALLAS DE TFT/LCD 250 ML

    SPRAY LIMPIADOR PANTALLAS DE TFT/LCD 250 ML

    Referencia: 0890150105
    • Espuma limpiadora especial a base de materias primas renovables
    • Suave para todo tipo de pantallas táctiles, de olor agradable y efecto antiestático que evita la suciedad durante más tiempo.
    • Elimina suavemente incluso la suciedad persistente.
    • Fácil de usar y económico.
    • Con efecto de fácil limpieza y antiestático.
    • Olor agradable.
    • Perfecto y preciso caudal de pulverización.
    • Efecto antiestático: no deja ninguna marca y evita la acumulación de polvo.
    • Es completamente biodegradable.
    • No contiene tensoactivos, por lo que no se producen grietas por tensión.
    • No contiene alcoholes, ni disolventes, evitando así el envejecimiento prematuro de las pantallas.

    APLICACIONES
    • Para la limpieza de:
    - TFT y LCD.
    - Todos los plásticos comunes, tales como teclados y carcasas de PC.
    - Dispositivos de navegación.
    - Todas las pantallas táctiles, por ejemplo, teléfonos móviles, tablets, máquinas de control numérico, etc.
    - Teléfonos.
    - Escritorios.
    - Faxes y fotocopiadoras.
    - Cajas registradoras.
    - Básculas con pantalla digital.
  • QUITAMANCHAS TEXTIL 200ML

    QUITAMANCHAS TEXTIL 200ML

    Referencia: 6120002001
    • Limpiador quitamanchas para textiles.
    • Elimina totalmente todo tipo de manchas grasas.
    • Sin necesidad de frotar.
    • No deja cercos al eliminar la mancha.
    • Actúa de manera rápida y eficaz.
    • Incluye cepillo para retirar el polvo completamente, una vez seco el producto.
    • Solución rápida y temporal para clientes y empleados.
  • SPRAY AIRE COMPRIMIDO NO INFLAMABLE 400ML

    SPRAY AIRE COMPRIMIDO NO INFLAMABLE 400ML

    Referencia: 0893002
    • Spray de aire comprimido no inflamable.
    • Libre de CFC y aceites, protege la capa de ozono.
    • Inodoro, no tóxico, no inflamable y no deja residuos.
    • Penetra en zonas inaccesibles gracias a su sonda de 20 cm.
    • El gas refrigerante que se obtiene al poner el bote boca abajo puede enfriar la parte tratada a -53 ºC.
    • Previene cortocircuitos y reduce las averías y daños causados por partículas de polvo y suciedad.

    APLICACIONES:
    • Apropiado para trabajos de mantenimiento, limpieza y reparación de cuadros eléctricos, lectores ópticos, cámaras de fotos, instrumentos de precisión, llaves electrónicas,teclados ordenador, impresoras, fotocopiadoras, cajeros automáticos, enfriar piezas metálicas y carburadores de automóvil, circuitos integrados, telefonía,rodillos de rotativas, lectores aeropuertos, limpieza del polvo y suciedad en orificios y partes metálicas.
  • MULTI-LIMPIADOR PULVERIZADO 750ML

    MULTI-LIMPIADOR PULVERIZADO 750ML

    Referencia: 0893831075
    • Elimina todo tipo de suciedad, es desoxidante y biodegradable
    • Multilimpiador
    • Con un solo producto podemos limpiar todo tipo de suciedades y superficies como óxidos, grasas, ceras, resinas, aceites, carbonillas, polución ambiental y cal.
    • Actúa rápidamente disminuyendo el tiempo de limpieza.
    • Elimina el óxido y protege contra la corrosión.
    • No contiene disolventes orgánicos y esta formulado a base de tensoactivos biodegradables.
    • Es biodegradable. No es inflamable.
    • Su utilización es más segura.

    APLICACIONES:
    • Para todo tipo de suciedades (grasas, óxidos, aceites, carbonilla, cera, resinas, cal, y polución ambiental) y superficies (cascos, cubiertas, toldos y motores). Apto para utilizar en metales como hierro, acero y inox.
  • DETERGENTE  LAVAVAJILLAS AUT. W-BI
  • ABRILLANTADOR  LAVAVAJILLAS W-SHINE
  • DETERGENTE PARA LAVAVAJILLAS AUT.
  • DISPENSADOR AUTOMATICO WÜRTH COMPACT

    DISPENSADOR AUTOMATICO WÜRTH COMPACT

    Referencia: 0891979000
    Ideal para la aplicación de cualquier
    carga de desodorizantes,
    ambientadores e insecticidas con
    selección de tiempo
    Características
    • Estructura robusta en plástico de PP.
    • Resistente a químicos suaves.
    • 4 posiciones de selección de
    atomizado: 5 / 10 / 15 / 30 min.
    • 3 modos de operación: 24 horas, Día
    y noche.
    • Apto para envases de 65 mm de
    Ø (240 a 300 ml).
    • El producto se suministra sin pilas.
    • Funciona con 2 pilas de 1,5 v LR 20,
    Art. Nº 0827 114.
    • Incluye tacos y tornillos para su
    instalación.
    • Incorpora cerradura con llave para
    mayor seguridad.

37 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]