902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Disolventes

Disolventes

9 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • DISOLVENTE ESTANDAR DE LIMPIEZA 25L

    DISOLVENTE ESTANDAR DE LIMPIEZA 25L

    Referencia: 1893600101
    • Disolvente de limpieza de excelente calidad.
    • Alto poder desengrasante.
    • Olor agradable.
    • Utilizable en equipos aerográficos, airless, airmix, baja presión, útiles de barnizado, etc.
    • Actúa por precipitación. Después de su uso, si se deja reposar, aparece un precipitado en el fondo, lo que facilita la recuperación del disolvente por decantación.
  • DISOLVENTE PARA POLIURETANOS 10L

    DISOLVENTE PARA POLIURETANOS 10L

    Referencia: 1893600200
    • Disolvente de excelente calidad para diluir barnices de poliuretano
    • Regula la viscosidad de la mezcla cuando por motivos de aplicación se precise.
    • Buena capacidad de dilución.
    • Exento de agua, peróxidos y alcoholes.
  • DISOLVENTE ANTIVELO/RETARDANTE 10L

    DISOLVENTE ANTIVELO/RETARDANTE 10L

    Referencia: 1893600300
    • Disolvente retardante para procesos de poliuretanos de uno o 2 componentes.
    • Válido también para sistemas nitrocelulósicos.
    • Evita problemas de falta de nivelación (piel de naranja), hervidos, piojillos, velados y pérdidas de brillo.
    • No contiene alcoholes ni glicoles.
    • Se recomienda su utilización tanto en condiciones de alta humedad relativa (superior al 80%) como en verano con temperaturas superiores a 25 ºC.
  • DISOLVENTE DE LIMPIEZA 10L

    DISOLVENTE DE LIMPIEZA 10L

    Referencia: 1893600100
    • Disolvente de limpieza de excelente calidad.
    • Buen poder desengrasante.
    • Limpia barnices de tipo nitrocelulósico, poliuretánicos y catalizables al ácido (lacas reactivas).

    APLICACIONES:
    • Especialmente indicado para utilizar al finalizar la jornada con los equipos de aplicación y demás útiles de barnizado.
    • También se puede utilizar en la limpieza de azulejos, formica, cristales o manchas de cola. (Hacer prueba previa).
  • LIMPIADOR PINTURAS BASE AGUA 5L

    LIMPIADOR PINTURAS BASE AGUA 5L

    Referencia: 0893600104
    • Limpiador de pinturas base agua de gran rendimiento.
    • Válido para el 100% de pinturas base agua de las utilizadas en automoción.
    • Gran capacidad de arrastre y dilución de la pintura adherida.
    • Limpia y devuelve el brillo a las piezas cromadas.
    • No daña las gomas y plásticos. No oxida las partes metálicas.
    • Compatible con todo tipo de pistolas y sus partes internas: juntas, distribuidores, etc.
    • Produce escasa espuma.
    • Mantiene limpias las bombas de membrana, las tuberías y las toberas de rociado.
    • Envuelva, diluye y arrastra la suciedad.
    • Evita la adhesión de la suciedad a las paredes de la máquina, facilitando la limpieza.
    • Evita embozar las filtros de separación de pintura y agua.
    • No reacciona con el Floculante.
    • Permite separar el residuo de pintura del limpiador y reutilizarlo varias veces.
    • Resistencia térmica 75ºC.
    • Permite su utilización con máquinas de agua caliente, aumentando la efectividad y rapidez de la limpieza.

    APLICACIONES:
    • Para la limpieza de todo tipo de pistolas, eliminación de pulverizados, limpieza de mezcladores, máquinas de limpieza de pistolas, etc. El producto se puede diluir en agua hasta un 50%.
  • DISOLVENTE DE AUTOMOCION 25L

    DISOLVENTE DE AUTOMOCION 25L

    Referencia: 0893600103
    • Disolvente de limpieza de alta calidad, con alto poder para eliminar pinturas secas, pulverizados, imprimaciones, aparejos, masillas y barnices.
    • Apto para la limpieza de todo tipo de aparejos, imprimaciones, masillas, pinturas base disolvente y barnices utilizados en automoción y V.I.
    • Se puede utilizar para la eliminación de pulverizados y manchas de pinturas en cristales de vehículos, sin miedo a dejar las gomas blancas.
    • Gracias a su bajo olor puedes estar trabajando con él sin provocar dolores de cabeza.
    • Resiste mejor que el plástico los cambios de temperatura, evitando el aumento de volumen y la presión dentro del envase.

    APLICACIONES:
    • Especialmente indicado para el lavado de pistolas, eliminación de pulverizados en cristales, limpieza de espátulas japonesas, máquinas de limpieza de pistolas, etc...
  • LIMPIADOR DE TUBERÍA PVC 500ML

    LIMPIADOR DE TUBERÍA PVC 500ML

    Referencia: 0892100103
    • Disolvente de limpieza especial de 500 ml para tubería de PVC rígido.
    • Garantía de unión perfecta conjuntamente con el adhesivo de PVC Würth.
    • Desengrasante
    • No ataca el PVC rígido.

    APLICACIONES:
    • Adecuado para la limpieza de tuberías, accesorios de PVC sanitario, planchas PVC.
  • LIMPIADOR DE TUBERÍA PVC 1000ML

    LIMPIADOR DE TUBERÍA PVC 1000ML

    Referencia: 0892100104
    • Disolvente de limpieza especial de 1000 ml para tubería de PVC rígido.
    • Garantía de unión perfecta conjuntamente con el adhesivo de PVC Würth.
    • Desengrasante
    • No ataca el PVC rígido.

    APLICACIONES:
    • Adecuado para la limpieza de tuberías, accesorios de PVC sanitario, planchas PVC.

  • LIMPIADOR DE TUBERÍA PVC

    LIMPIADOR DE TUBERÍA PVC

    Referencia: 0892100103-1
    • Disolvente de limpieza especial para tubería de PVC rígido.
    • Garantía de unión perfecta conjuntamente con el adhesivo de PVC Würth.
    • Desengrasante
    • No ataca el PVC rígido.

    APLICACIONES:
    • Adecuado para la limpieza de tuberías, accesorios de PVC sanitario, planchas PVC.

9 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]