902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Decapantes

Decapantes

3 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • GEL DECAPANTE SOLDADURA EN ACERO INOX.

    GEL DECAPANTE SOLDADURA EN ACERO INOX.

    Referencia: 0893982
    Modo de empleo
    • Limpiar la soldadura con un cepillo de alambres Ac. Inoxidable
    • Agitar el bote enérgicamente.
    • Dejar enfriar la soldadura antes de aplicar el gel decapante
    • Aplicar una gruesa capa de producto con el pincel (incluido)
    • Esperar tiempo de reacción y limpiar cuidadosamente con un cepillo de alambres
    de inoxidable.
    • Para una eliminación total, limpiar con abundante agua, a presión si es posible,
    con bajo contenido en cloro (50ppm).
    • Asegurarse que no quede ningún residuo de producto ni de restos de agua
    después de la limpieza, ha de secarse.
  • DECAPANTE JUNTAS Y PINTURAS 300ML

    DECAPANTE JUNTAS Y PINTURAS 300ML

    Referencia: 08931000
    • Elimina restos de juntas, pegamentos, pinturas y lacas endurecidas.
    • Gran ahorro de tiempo con la aplicación de este producto.
    • Elimina rápidamente los restos incrustados de juntas consistentes o pegamentos endurecidos.
    • Apto para objetos de metal, madera, vidrio, cerámica, polietileno y polipropileno.
    • Con aditivo protector contra la corrosión.
    • Respetuoso con el medio ambiente.

    APLICACIONES:
    • Elimina restos incrustados de juntas consistentes en culatas, colectores, bombas de agua y cualquier tipo de junta que haya quedado enganchada.
    • También elimina pegamentos endurecidos como cianocrilatos o cualquier otro tipo de producto anaeróbico, pinturas, lacas, restos de carbonilla, aceites, grasas, alquitrán, lubricantes y deslizantes.
  • GEL DECAPANTE 2,5L

    GEL DECAPANTE 2,5L

    Referencia: 0890132250
    Decapante listo al uso en base disolvente de color beige
    Características
    • Con baja evaporación y profunda penetración en el poro.
    • De aspecto viscoso tipo gelatina.
    • Libre de hidrocarburos clorados, diclorimetano y hidrocarburos aromáticos.
    Ventajas
    • Elevado y efectivo efecto penetrante en las piezas a tratar.
    • Su aspecto y densidad proporciona una mejor aplicación incluso en superficies verticales.
    Beneficio
    • Con el grosor adecuado de decapante y tiempo de espera indicado, puede decapar tantas
    manos de pintura como haya en la pieza a tratar en una sola aplicación.
    Modo de empleo
    Aplicar el producto de manera uniforme y abundantemente con una brocha (que no sea de cerdas de plástico), y dejar actuar el producto. Tras su aplicación cubrir el producto con una
    fina película de plástico. El tiempo de aplicación puede variar dependiendo de las capas y producto a decapar.
    Una vez el producto comprobamos que ha decapado todo lo deseado, retirar la capa disuelta con una espátula.
    A mayor capa de decapante mayor capacidad de penetración y rapidez de la decapación. Repetir el proceso en el caso que la capa sea muy gruesa o sea
    necesario.
    Una vez finalizado el proceso de decapación, se recomienda limpiar la pieza si es resistente a soluciones ácidas con limpiador selective (Art.Nº 0893 585 751). En el caso que no sea resistente limpiar restos de pintura en perfiles, esquinas, curvaturas y poros de la madera con espátuala para masillas.Aplicaciones
    Adecuado para eliminar pinturas y barnices sobre bases resistentes a disolventes, como madera, metal y yeso.
    Ideal para la eliminación de barnices, esmaltes, pinturas de resina sintética, pinturas de dispersión, pinturas de látex y acrílicas, restos de masillas, adhesivos , espumas de PU y lacas de poliuretano de 1 y 2 componentes.
    NOTA: Uso limitado en sistemas de revestimientos de 2 componentes. No apto para
    epoxis en general.

3 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]