902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Limpiadores

Limpiadores

228 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente
  • DISOLVENTE UNIVERSAL 5 LITROS

    DISOLVENTE UNIVERSAL 5 LITROS

    Referencia: 0828600102
    • Para diluir imprimaciones, aparejos, masillas, lacas y demás especialidades a la nitrocelulosa, algunos tipos de sintéticos y otros fondos, esmaltes, pinturas y barnices cuya aplicación requiera una rápida/media velocidad de evaporación del disolvente.
    • Para la limpieza de resinas, aceites, manchas de pinturas etc.
    • Para el desengrase y limpieza de útiles de trabajo (equipos de aplicación aerográficos, airless, airmix, brochas, paletinas, etc.).
  • TALLER

    TALLER

    Referencia: 0893124-1
    Limpiador para taller absobon
    Limpiador PH neutro, fuerte y biodegradable con alta fuerza de limpieza para suelos,
    máquinas e instalaciones. La nueva línea estrictamente biodegradable en
    productos quimicotécnicos.
    Reduce la contaminación del medio ambiente según el punto actual la técnica.
    Reduce el potencial de peligro en el trabajo diario.
    Cuida las reservas de las materias primas.
    No genera residuos.
    Cumple con todos los requisitos legales.
    Calidad óptima para altas necesidades.
  • LIMPIADOR INDUSTRIAL SPRAY 500ML

    LIMPIADOR INDUSTRIAL SPRAY 500ML

    Referencia: 0893140
    • Alto poder de limpieza.
    • Elimina de manera eficaz restos de cintas adhesivas o etiquetas, grasa, aceite, cera, alquitrán, goma, silicona húmeda, etc.
    • Efecto desengrasante.
    • Garantiza una limpieza perfecta.
    • No es corrosivo, PH neutro.
    • No irrita la piel.
    • Olor no molesto para el usuario ni el ambiente.
    • Excelente compatibilidad con los materiales.
    • No es agresivo con superficies de aluminio, latón, acero inoxidable o superficies metálicas pulidas.
    • Sin CFC.
    • Respetuoso con el medio ambiente. No contiene ni acetona, ni silicona, ni AOX.
  • LIMPIADOR UNIVERSAL 5L

    LIMPIADOR UNIVERSAL 5L

    Referencia: 089314005
    • Limpiador polivvalente de alta calidad para la industria y el artesanado.
    • Alto poder de limpieza.
    • Elimina de manera eficaz restos de cintas adhesivas o etiquetas, grasa, aceite, cera, alquitrán, goma, silicona húmeda...
    • Efecto desengrasante.
    • Garantiza una limpieza perfecta. No es corrosivo, PH neutro.
    • No irrita la piel.
    • Olor agradable.
    • Olor no molesto para el usuario ni el ambiente.
    • Excelente compatibilidad con los materiales.
    • No es agresivo con superficies de aluminio, latón, acero inoxidable o superficies metálicas pulidas.
    • Sin CFC.
    • Respetuoso con el medio ambiente. No contiene ni acetona, ni silicona, ni AOX.
  • LIMPIADOR INDUSTRIAL UNIVERSAL

    LIMPIADOR INDUSTRIAL UNIVERSAL

    Referencia: 0893140-1
    Limpiador polivvalente de alta calidad para la industria y el artesanado
    Alto poder de limpieza
    • Elimina de manera eficaz restos de cintas adhesivas o etiquetas, grasa, aceite, cera, alquitrán, goma, silicona húmeda...
    Efecto desengrasante
    • Garantiza una limpieza perfecta. No es corrosivo, PH neutro
    • No irrita la piel.
    Olor agradable
    • Olor no molesto para el usuario ni el ambiente.
    Excelente compatibilidad con los
    materiales
    • No es agresivo con superficies de aluminio, latón, acero inoxidable o superficies metálicas pulidas.
    Sin CFC
    • Respetuoso con el medio ambiente. No contiene ni acetona, ni silicona, ni
    AOX.
  • ESMERILADOR VALVULAS

    ESMERILADOR VALVULAS

    Referencia: 0691600
    • Con acción de remolino
    • Para el esmerilado recional de válvulas en combinación con una taladradora,
    que se recomienda que funcione entre 400 - 900 r.p.m.
    • Su uso ofrece rentabilidad y rapidez en el trabajo, autolubricado, resistente y
    silencioso.
  • PASTA ESMERIL MEDIA-FINA 120 ML.

    PASTA ESMERIL MEDIA-FINA 120 ML.

    Referencia: 0890199
    • Grano medio y fino para esmerilar válvulas y asientos de válvulas.
    • Los restos se eliminan fácilmente después del esmerilado.
  • VENTOSA ESMERILADOR VALVULAS D: 22 MM

    VENTOSA ESMERILADOR VALVULAS D: 22 MM

    Referencia: 06916001
    • Con acción de remolino
    • Para el esmerilado recional de válvulas en combinación con una taladradora, que se recomienda que funcione entre 400 - 900 r.p.m.
    • Su uso ofrece rentabilidad y rapidez en el trabajo, autolubricado, resistente y silencioso.
  • VENTOSA ESMERILADOR VALVULAS D: 28 MM

    VENTOSA ESMERILADOR VALVULAS D: 28 MM

    Referencia: 06916002
    • Con acción de remolino
    • Para el esmerilado recional de válvulas en combinación con una taladradora, que se recomienda que funcione entre 400 - 900 r.p.m.
    • Su uso ofrece rentabilidad y rapidez en el trabajo, autolubricado, resistente y silencioso.
  • ESMERILAR

    ESMERILAR

    Referencia: 0691600-1
    El envase contiene dos tipos de grano, grano
    medio y grano fino, para el preesmerilado y el
    repaso
  • LIMPIAINYECTORES DIESEL V.I. 2 L

    LIMPIAINYECTORES DIESEL V.I. 2 L

    Referencia: 1893568
    • Efectua una limpieza exhaustiva en inyectores, toberas, bombas mecánicas
    y electrónicas.
    • Permite reducir la contaminación atmosférica por emisiones de humos
    y contaminantes en suspensión.
    • Elimina restos de lacas y barnices propios de la descomposición del
    gasoil.
    • Sin derivados orgánicos.
    • Gracias al poder emulsionante del producto elimina el agua ácida
    condensada en el circuito evitando oxidación y ataque químico del
    agua ácida.
    • En algunos casos de limpieza exhaustiva se ha reducido el nivel de
    opacidad en más de un 50%
    • Garantiza unos niveles de gases óptimos
    para realizar ITV.
    • Reduce la emisión de humos.
  • LIMPIADOR DE MOTOR - TURF CLEANER HP 400ML

    LIMPIADOR DE MOTOR - TURF CLEANER HP 400ML

    Referencia: 08930346
    • Para limpieza general del motor y todos sus componentes sin dañar piezas de goma ni cableados.
    • Desengrasa zonas locales en el motor.
    • Fácil visualización de los problemas mecánicos.
    • Válvula especial que permite su utilización en cualquier posición.
    • Un solo producto para el desengrase de todo tipo de suciedades comunes en un motor

    APLICACIONES

    • Limpieza de restos de aceite en cárter inferior para la visualización de pérdidas en el retén de cigüeñal, restos de aceite en cárter superior, desengrasado de piezas para comprobar su estado y desengrasado de cajas de cambio.
  • TURF CLEANER 5L

    TURF CLEANER 5L

    Referencia: 08930347
    • Limpiador especial para motores. También limpia restos de césped fuertemente adherido en carcasas, cuchillas y motores de maquinaria cortacésped.
    • Producto químico alcalino estable para la limpieza de grasas, aceites adheridos en carcasas y suciedades comunes.

    APLICACIONES:
    • En aplicación sobre aluminio se debe aclarar inmediatamente.
    • En aplicaciones sobre pintura realizar una prueba previa en zona no visible.
  • LIMPIADOR INTERIOR DE MOTOR 1 L

    LIMPIADOR INTERIOR DE MOTOR 1 L

    Referencia: 08931512
    • Para la limpieza interior de motores y máquinas antes de realizar el cambio de aceite
    • Elimina lodos, suciedades residuos.
    • Arrastra la suciedad del interior del motor de manera efectiva y rápida.
    • Mejora el rendimiento del motor y evita posibles averías por acumulación de suciedades y barro en el aceite.
    • No reseca las paredes del interior del motor.
    • Apto para todos los aceites tanto mineral, sintético y semi-sintéticos.
    • Se puede añadir en motores diesel y gasolina.
  • LIMPIADOR DE MOTOR

    LIMPIADOR DE MOTOR

    Referencia: 08930346-1
    • Para limpieza general del motor y todos sus componentes sin dañar piezas de goma ni cableados.
    • Desengrasa zonas locales en el motor.
    • Fácil visualización de los problemas mecánicos.
    • Válvula especial que permite su utilización en cualquier posición.
    • Un solo producto para el desengrase de todo tipo de suciedades comunes en un motor

    APLICACIONES:
    • Limpieza de restos de aceite en cárter inferior para la visualización de pérdidas en el retén de cigüeñal, restos de
    aceite en cárter superior, desengrasado de piezas para comprobar su estado y desengrasado de cajas de cambio.

    Art. Nº.8930346
  • LIMPIADOR ABSOBON TALLER 20L

    LIMPIADOR ABSOBON TALLER 20L

    Referencia: 08931241
    • Limpiador pH neutro, fuerte y biodegradable con gran capacidad de limpieza para suelos, máquinas e instalaciones.
    • Reduce la contaminación del medioambiente.
    • Reduce el potencial de peligro en el trabajodiario.
    • No genera residuos.
    • Cumple con todos los requisitos legales.
    • Calidad óptima para altas necesidades
    • Aplicable manualmente en máquinas de agua a presión, para limpieza de motores, máquinas, herramientas, vehículos, cocinas industriales, carnicerías, panaderías, suelos de todo tipo (exceptuando moquetas), etc...
  • LIMPIADOR ABSOBON TALLER 5L

    LIMPIADOR ABSOBON TALLER 5L

    Referencia: 0893124
    • Limpiador pH neutro, fuerte y biodegradable con gran capacidad de limpieza para suelos, máquinas e instalaciones.
    • Reduce la contaminación del medioambiente.
    • Reduce el potencial de peligro en el trabajodiario.
    • No genera residuos.
    • Cumple con todos los requisitos legales.
    • Calidad óptima para altas necesidades
    • Aplicable manualmente en máquinas de agua a presión, para limpieza de motores, máquinas, herramientas, vehículos, cocinas industriales, carnicerías, panaderías, suelos de todo tipo (exceptuando moquetas), etc...
  • LIMPIADORES INOX

    LIMPIADORES INOX

    Referencia: 0893121-1
    Gama para la limpieza y el cuidado del acero Inox
  • DESODORIZANTE 400ML

    DESODORIZANTE 400ML

    Referencia: 0890261
    • Para eliminar todo tipo de olores desagradables.
    • Apto para todo tipo de materiales textiles.
    • Uso universal.
    • No deja residuos.
    • No mancha.
    • Incoloro.
    • Especial selección de materias primas.
    • Rápido y largo efecto duradero.
    • No enmascara el olor, lo absorbe y lo elimina.
    • Después de ser aplicado deja olor a nuevo.
    • Efecto neblina.
    • El efecto neblina cubre toda la superficie sin llegar a empapar.
    • Tiempo muy corto de secado.
    • Fácil aplicación.
    • Uso directo.
    • Libre de AOX.

    Aplicaciones
    • Elimina olores como: tabaco, sudor, animales, humedad y comida dentro de coches, cabinas, tapicerías, moquetas, alfombras, cortinas, trajes, etc.
  • NEWTROL PURE 150ML

    NEWTROL PURE 150ML

    Referencia: 089376470
    • Dosis del producto: 1 envase de 150 ml apropiado para 100m3.
    • Alto rendimiento con un solo bote.
    • Provisto de una válvula especial de 360º de un solo uso.
    • La descarga total asegura una perfecta desodorización e higienización para el volumen indicado.
    • Aerosol de gran difusión.
    • Mayor eficacia y mejor aplicación del producto.
    • El efecto es tipo "neblina"
    • Perfecto cubrimiento de la zona a tratar.
    • Rápido vaciado y evaporación del producto.
    • Desodorización e higienización efectiva
  • DESATASCADOR PROFESIONAL WURTH 1L

    DESATASCADOR PROFESIONAL WURTH 1L

    Referencia: 0893790001
    • Desatascador líquido para eliminar los atascos producidos por materia orgánica e inorgánica en desagües.
    • Deshace efectivamente los residuos que obstruyen las cañerías.
    • Facilita el paso del producto por las cañerías.
    • Tapón de seguridad.

    APLICACIONES:
    • Para eliminar atascos en desagües de lavabos, urinarios, fregaderos, bañeras, etc. producidos por materia orgánica e inorgánica, como por ejemplo, celulosa, cartón, algodón, trapos, restos de comida, grasas, cabellos, despojos de mataderos, etc.
  • DESATASCADOR PROFESIONAL WURTH 500ML

    DESATASCADOR PROFESIONAL WURTH 500ML

    Referencia: 0893790002
    • Desatascador líquido para eliminar los atascos producidos por materia orgánica e inorgánica en desagües.
    • Deshace efectivamente los residuos que obstruyen las cañerías.
    • Facilita el paso del producto por las cañerías.
    • Tapón de seguridad

    APLICACIONES:
    • Para eliminar atascos en desagües de lavabos, urinarios, fregaderos, bañeras, etc. producidos por materia orgánica e inorgánica, como por ejemplo, celulosa, cartón, algodón, trapos, restos de comida, grasas, cabellos, despojos de mataderos, etc.
  • WC HIGH CLEANER 750ML

    WC HIGH CLEANER 750ML

    Referencia: 6120003001
    • Gran poder de limpieza en baños.
    • Elimina las incrustaciones calcáreas y restos de suciedad en inodoros.
    • Higienizante.
    • Presenta un marcado efecto higienizante de las superficies tratadas.
    • Es miscible en agua en todas las proporciones.
    • Se recomienda utilizarlo con la ayuda de un cepillo.
    • Olor refrescante a pino.
    • Se recomienda utilizarlo con la ayuda de un cepillo.
    • No desprende humos tóxicos.
    • No contiene ni sosa, ni disolventes.
    • No desprende humos tóxicos.
  • LIMPIADOR DE CALDERAS 5L

    LIMPIADOR DE CALDERAS 5L

    Referencia: 089375
    • El limpiador esta compuesto por unos
    agentes químicos activos y aditivos
    especiales que proporcionan una
    protección contra la corrosión y dificulta
    la formación de nuevos residuos.
    • Este limpiador incrementa la vida útil de
    los aparatos de gas y facilita el
    mantenimiento.
    • Libre de agentes nocivos como el
    hidróxido de sodio, sosas, cloruros y
    combinaciones de amoniaco.
    • Los residuos resultantes de la limpieza se
    eliminan a través de la salida de humo.
  • LIMPIADOR CALDERAS SPRAY 500ML

    LIMPIADOR CALDERAS SPRAY 500ML

    Referencia: 0893761
    • El limpiador esta compuesto por unos
    agentes químicos activos y aditivos
    especiales que proporcionan una
    protección contra la corrosión y dificulta
    la formación de nuevos residuos.
    • Este limpiador incrementa la vida útil de
    los aparatos de gas y facilita el
    mantenimiento.
    • Libre de agentes nocivos como el
    hidróxido de sodio, sosas, cloruros y
    combinaciones de amoniaco.
    • Los residuos resultantes de la limpieza se
    eliminan a través de la salida de humo.
  • CALDERAS

    CALDERAS

    Referencia: 089375-1
    LIMPIADOR DE CALDERAS DE GAS
    Elimina eficazmente todo
    tipo de residuos de
    combustión en calentadores y calderas de gas. Limpiador de aplicación cómoda, fácil y respetuoso con el medio ambiente.
    · El limpiador esta compuesto por unos agentes químicos activos y aditivos especiales que proporcionan una protección contra la corrosión y dificulta la formación de nuevos residuos.
    · Este limpiador incrementa la vida útil de los aparatos de gas y facilita el
    mantenimiento.
    · Libre de agentes nocivos como el hidróxido de sodio, sosas, cloruros y combinaciones de amoniaco.
    · Los residuos resultantes de la limpieza se eliminan a través de la salida de humo.
    Aplicación:
    Aplicación con spray (Art.Nº 893 761): Rociar el limpiador entre las láminas del
    calentador y demás conductos y dejar
    actuar. El calentador debe estar apagado.
    Aplicación con pulverizador y prolongación: Rociar el limpiador con el calentador en funcionamiento entre las láminas y demás partes sucias. Retirar después de cada acción el prolongador para evitar daños a causa de las llamas.
    Advertencia:
    No rociar el producto sobre las piezas eléctricas o directamente sobre las llamas.
  • LIQUIDO DESINCRUSTANTE 10KG

    LIQUIDO DESINCRUSTANTE 10KG

    Referencia: 089235 010
    • Descalcificador concentrado para la eliminación de los depósitos de cal en calderas de gas, calentadores de agua y termos eléctricos.

    Características
    • Producto desarrollado para eliminar la formación de cal y otros depósitos sedimentarios junto con la bomba PD 100.
    • Se puede utilizar en tuberías de plástico, cobre y acero como calderas, calentadores y termos.
    • Visualización de la degradación del producto químico a través del cambio de color.
    • Cuando cambia de color de rojo a amarillento significa que debemos añadir más producto químico en el depósito para activar de nuevo la eficacia de limpieza.

    Ventajas
    • Recupera los aparatos eliminando la suciedad, mejorando el rendimiento de los diferentes sistemas de calentamiento del agua.
    • El cambio de color de rojo a amarillo permite volver a reponer líquido para continuar con una limpieza efectiva.

    Beneficios
    • Ahorra energía ya que mejora la transmisión de calor hacia el sistema de calefacción.
    • Fácil de instalar en el proceso de limpieza y equipo portátil autónomo.
  • DESINCRUSTANTE

    DESINCRUSTANTE

    Referencia: 089235 001-1
    Producto desarrollado para eliminar y prevenir la formación de cal y otros
    depósitos sedimentarios en instalaciones de cobre y acero como
    calderas, calentadores, radiadores de calefacción central.
  • SPRAY ABRILLANTADOR ACERO INOX.400ML

    SPRAY ABRILLANTADOR ACERO INOX.400ML

    Referencia: 08931210
    • Tratamiento rápido y sencillo para mejorar el aspecto visual de superficies metálicas.

    Características
    • Elimina suciedades no incrustadas, como polvo y huellas.
    • Apto para la limpieza diaria.
    • No contiene AOX, ni silicona.
  • LIMPIADOR PARA INOXIDABLE NSF 500ML

    LIMPIADOR PARA INOXIDABLE NSF 500ML

    Referencia: 08931212
    • Líquido especial de limpieza para el tratamiento previo de superficies metálicas en la industria alimentaria.
    • Elimina eficazmente aceite y grasa
    • Elimina suciedades como taladrina, aceite de corte, polvo, etc.
    • Óptima preparación para tratamientos adicionales de limpieza y cuidado.
    • Muy económico en el consumo.
    • Homologación NSF A11
    • Probado para aplicación en áreas cercanas a zonas de uso alimentario, sin embargo, debe excluirse el contacto directo con los alimentos.
    • Uso inofensivo en empresa manipuladoras de alimentos, como cocinas industriales, comedores, mataderos , transportes de alimentos, etc.
    • No contiene fosfatos, disolventes orgánicos ni sustancias corrosivas

228 artículo(s)