902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Impermeabilizantes

18 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • SEALPROOF ADVANCE MEMBRANA IMPERMEABLE

    SEALPROOF ADVANCE MEMBRANA IMPERMEABLE

    Referencia: 0892300011-1
    • Membrana líquida de poliuretano impermeable.
    • Impermeabilizante líquido a base de poliuretano monocomponente.
    • Fácil aplicación.
    • Impermeabilización sin juntas.
    • Producto de gran resistencia mecánica.
    • Gran elasticidad, capaz de absorber las dilataciones del terreno y movimientos de obra.
    • Producto transitable.
    • Estable frente a los álcalis presentes en el hormigón.
    • Se puede pavimentar o solar sobre el producto.
    • Resistente a la intemperie y a los rayos UV.
    • Producto autonivelante, verter en cantidades no superiores a 5 kg, extender con la herramienta apropiada
    según el caso, y volver a verter más producto. En cualquier caso, no se recomienda la aplicación del producto
    con un desnivel superior al 3%.

    APLICACIONES:
    • Impermeabilización de balcones, terrazas, pavimentos con tránsito peatonal, muros, depósitos, garajes, canalones, aljibes, canales, platos de duchas.
  • PAVITRAFFIC

    PAVITRAFFIC

    Referencia: 0893199212-1
    • Pintura para señalización vial.
    • Pintura acrílica al disolvente especialmente formulada para el pintado de vías públicas y privadas sobre hormigón no pulido y asfalto.
    • Buen secado, adherencia y resistencia a la alcalinidad, así como buena dureza y resistencia a la abrasión.
    • Excelente resistencia a vapores químicos y industriales, así como a los agentes ambientales y meteorológicos.
    • Producto de secado rápido con una excelente retención en color.
    • Excelente comportamiento exteriores.
    • Aplicaciones habituales: para la señalización de vías públicas y privadas sobre hormigón no pulido y asfalto, tales como carreteras, calles, bordillos, aparcamientos, pasos de zebras, parkings, circuitos, centros comerciales, urbanizaciones particulares, aeródromos y señalizaciones exteriores.

    Preparación de superficies
    • Las superficies han de estar limpias y secas, el hormigón no pulido y tener la suficiente porosidad para asegurar el anclaje.

    Modo de empleo
    • En asfalto, sobre superficies nuevas es recomendable duplicar el número de manos para evitar el sangrado del asfalto.
    • El hormigón debe estar totalmente fraguado, limpiar bien el soporte, eliminar eflorecencias y/o partes del suelo mal adheridas. Se aplica a pistola con los equipos de proyección adecuados y diluyendo en disolvente. Para aplicar con brocha o rodillo no hace falta diluir (aplicación directa).

    Almacenaje
    • Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura
    entre 5º y 35º).
    • Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.

    •Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.
  • PAVITRAFFIC ROJO 20L

    PAVITRAFFIC ROJO 20L

    Referencia: 0893199222
    Pintura para señalización vial
    • Pintura acrílica al disolvente especialmente formulada para el pintado de vías públicas y privadas sobre hormigón no pulido y asfalto.
    • Buen secado, adherencia y resistencia a la alcalinidad, así como buena dureza y resistencia a la abrasión
    • Excelente resistencia a vapores químicos y industriales, así como a los agentes ambientales y meteorológicos.
    • Producto de secado rápido con una excelente retención en color.
    • Excelente comportamiento exteriores.
    • Aplicaciones habituales: para la señalización de vías públicas y privadas sobre hormigón no pulido y asfalto, tales como carreteras, calles, bordillos, aparcamientos, pasos de zebras, parkings, circuitos, centros comerciales, urbanizaciones
    particulares, aeródromos y señalizaciones exteriores.
    Preparación de superficies
    Las superficies han de estar limpias y secas, el hormigón no pulido y tener la suficiente porosidad para asegurar el anclaje.
    Modo de empleo
    En asfalto, sobre superficies nuevas
    es recomendable duplicar el número de manos para evitar el sangrado del asfalto.
    El hormigón debe estar totalmente fraguado, limpiar bien el soporte, eliminar eflorecencias y/o partes del suelo mal adheridas. Se aplica a pistola con los equipos de
    proyección adecuados y diluyendo en disolvente. Para aplicar con brocha o rodillo no
    hace falta diluir (aplicación directa).
    Almacenaje
    Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura
    entre 5º y 35º).
    Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
    Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.
  • PAVITRAFFIC AZUL 20L

    PAVITRAFFIC AZUL 20L

    Referencia: 0893199232
    Pintura para señalización vial
    • Pintura acrílica al disolvente especialmente formulada para el pintado de vías públicas y privadas sobre hormigón no pulido y asfalto.
    • Buen secado, adherencia y resistencia a la alcalinidad, así como buena dureza y resistencia a la abrasión
    • Excelente resistencia a vapores químicos y industriales, así como a los agentes ambientales y meteorológicos.
    • Producto de secado rápido con una excelente retención en color.
    • Excelente comportamiento exteriores.
    • Aplicaciones habituales: para la señalización de vías públicas y privadas sobre hormigón no pulido y asfalto, tales como carreteras, calles, bordillos, aparcamientos, pasos de zebras, parkings, circuitos, centros comerciales, urbanizaciones
    particulares, aeródromos y señalizaciones exteriores.
    Preparación de superficies
    Las superficies han de estar limpias y secas, el hormigón no pulido y tener la suficiente porosidad para asegurar el anclaje.
    Modo de empleo
    En asfalto, sobre superficies nuevas
    es recomendable duplicar el número de manos para evitar el sangrado del asfalto.
    El hormigón debe estar totalmente fraguado, limpiar bien el soporte, eliminar eflorecencias y/o partes del suelo mal adheridas. Se aplica a pistola con los equipos de
    proyección adecuados y diluyendo en disolvente. Para aplicar con brocha o rodillo no
    hace falta diluir (aplicación directa).
    Almacenaje
    Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura
    entre 5º y 35º).
    Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
    Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.
  • PAVITRAFFIC NEGRO 20L

    PAVITRAFFIC NEGRO 20L

    Referencia: 0828900346
    Pintura para señalización vial
    • Pintura acrílica al disolvente especialmente formulada para el pintado de vías públicas y privadas sobre hormigón no pulido y asfalto.
    • Buen secado, adherencia y resistencia a la alcalinidad, así como buena dureza y resistencia a la abrasión
    • Excelente resistencia a vapores químicos y industriales, así como a los agentes ambientales y meteorológicos.
    • Producto de secado rápido con una excelente retención en color.
    • Excelente comportamiento exteriores.
    • Aplicaciones habituales: para la señalización de vías públicas y privadas sobre hormigón no pulido y asfalto, tales como carreteras, calles, bordillos, aparcamientos, pasos de zebras, parkings, circuitos, centros comerciales, urbanizaciones
    particulares, aeródromos y señalizaciones exteriores.
    Preparación de superficies
    Las superficies han de estar limpias y secas, el hormigón no pulido y tener la suficiente porosidad para asegurar el anclaje.
    Modo de empleo
    En asfalto, sobre superficies nuevas
    es recomendable duplicar el número de manos para evitar el sangrado del asfalto.
    El hormigón debe estar totalmente fraguado, limpiar bien el soporte, eliminar eflorecencias y/o partes del suelo mal adheridas. Se aplica a pistola con los equipos de
    proyección adecuados y diluyendo en disolvente. Para aplicar con brocha o rodillo no
    hace falta diluir (aplicación directa).
    Almacenaje
    Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura
    entre 5º y 35º).
    Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
    Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.
  • PAVITRAFFIC AMARILLO 20L

    PAVITRAFFIC AMARILLO 20L

    Referencia: 0893199212
    Pintura para señalización vial
    • Pintura acrílica al disolvente especialmente formulada para el pintado de vías públicas y privadas sobre hormigón no pulido y asfalto.
    • Buen secado, adherencia y resistencia a la alcalinidad, así como buena dureza y resistencia a la abrasión
    • Excelente resistencia a vapores químicos y industriales, así como a los agentes ambientales y meteorológicos.
    • Producto de secado rápido con una excelente retención en color.
    • Excelente comportamiento exteriores.
    • Aplicaciones habituales: para la señalización de vías públicas y privadas sobre hormigón no pulido y asfalto, tales como carreteras, calles, bordillos, aparcamientos, pasos de zebras, parkings, circuitos, centros comerciales, urbanizaciones
    particulares, aeródromos y señalizaciones exteriores.
    Preparación de superficies
    Las superficies han de estar limpias y secas, el hormigón no pulido y tener la suficiente porosidad para asegurar el anclaje.
    Modo de empleo
    En asfalto, sobre superficies nuevas
    es recomendable duplicar el número de manos para evitar el sangrado del asfalto.
    El hormigón debe estar totalmente fraguado, limpiar bien el soporte, eliminar eflorecencias y/o partes del suelo mal adheridas. Se aplica a pistola con los equipos de
    proyección adecuados y diluyendo en disolvente. Para aplicar con brocha o rodillo no
    hace falta diluir (aplicación directa).
    Almacenaje
    Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura
    entre 5º y 35º).
    Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
    Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.
  • SPRAY MARCADORES FLUORESCENTES PARA MARCADO TEMPORAL

    SPRAY MARCADORES FLUORESCENTES PARA MARCADO TEMPORAL

    Referencia: 089319903-1
    • Pintura fluorescente en spray para el marcado temporal
    • Buena adherencia sobre superficies húmedas, absorbentes y no absorbentes.
    • Secado rápido: Después de poco tiempo ya se puede transitar sobre ella.
    • Esprayable en cualquier posición del bote (360º).
    • Resistente a la intemperie: También se resiste a la humedad y a las bajas temperaturas.
    • Los colores fluorescentes tienen una gran luminosidad y durabilidad.
    • Puede aplicarse sobre superficies húmedas.
    • Respetuoso con el medio ambiente, exento de metales pesados.

    APLICACIONES:
    • Para señalizar de manera clara limpia y temporal sobre todo tipo de superficies, como en asfalto, piedra, hormigón, césped, madera, metal, arena, etc.
  • PAVILACK - PINTURA PARA SUELOS DE POLIURETANO BICOMPONENTE BLANCO 5 KG

    PAVILACK - PINTURA PARA SUELOS DE POLIURETANO BICOMPONENTE BLANCO 5 KG

    Referencia: 0893181203
    • Pintura polivalente de poliuretano bicomponente para protección de suelos en interior o exterior.
    • No apto para impermeabilizar
    • Pintura de poliuretano alifático.
    • Ofrece máxima solidez a la intemperie y a la luz solar.
    • Elevada resistencia química, industrial, mecánica y marina.
    • Ideal para la protección y decoración de suelos, señalización sobre superficies de cemento, pavimentos, metales, poliéster... y en general sobre soportes duros y pulidos.
    • Presenta una óptima adherencia a soportes difíciles.
    • Producto de secado rápido, auto-repintable y fácilmente limpiable.
    • Excelente retención del brillo y color a la intemperie.
    • Obtenemos capas de pintura con tenacidad permanente.
    • Aún después de un envejecimiento prolongado e incluso a bajas temperaturas.
    • Larga duración en el exterior.
    • Excelente estabilidad de los colores.
    • Resiste temperaturas ambientales de -10ºC a +110ºC.

    APLICACIONES:
    • Aparcamientos, almacenes, naves industriales, bodegas, gasolineras, zonas viales… tanto en exterior como interior. Para toda clase de suelos sometidos a tránsito intenso y a tráfico moderado.
    • Puede emplearse sobre vehículos industriales, muebles metálicos y madera.
    • Para acabados decorativos en pavimentos de hormigón y mortero.
  • PAVILACK - PINTURA PARA SUELOS DE POLIURETANO BICOMPONENTE VERDE 5 KG

    PAVILACK - PINTURA PARA SUELOS DE POLIURETANO BICOMPONENTE VERDE 5 KG

    Referencia: 0893181202
    • Pintura polivalente de poliuretano bicomponente para protección de suelos en interior o exterior.
    • No apto para impermeabilizar
    • Pintura de poliuretano alifático.
    • Ofrece máxima solidez a la intemperie y a la luz solar.
    • Elevada resistencia química, industrial, mecánica y marina.
    • Ideal para la protección y decoración de suelos, señalización sobre superficies de cemento, pavimentos, metales, poliéster... y en general sobre soportes duros y pulidos.
    • Presenta una óptima adherencia a soportes difíciles.
    • Producto de secado rápido, auto-repintable y fácilmente limpiable.
    • Excelente retención del brillo y color a la intemperie.
    • Obtenemos capas de pintura con tenacidad permanente.
    • Aún después de un envejecimiento prolongado e incluso a bajas temperaturas.
    • Larga duración en el exterior.
    • Excelente estabilidad de los colores.
    • Resiste temperaturas ambientales de -10ºC a +110ºC.

    APLICACIONES:
    • Aparcamientos, almacenes, naves industriales, bodegas, gasolineras, zonas viales… tanto en exterior como interior. Para toda clase de suelos sometidos a tránsito intenso y a tráfico moderado.
    • Puede emplearse sobre vehículos industriales, muebles metálicos y madera.
    • Para acabados decorativos en pavimentos de hormigón y mortero.
  • PAVILACK - PINTURA PARA SUELOS DE POLIURETANO BICOMPONENTE GRIS 5 KG

    PAVILACK - PINTURA PARA SUELOS DE POLIURETANO BICOMPONENTE GRIS 5 KG

    Referencia: 0893181201
    • Pintura polivalente de poliuretano bicomponente para protección de suelos en interior o exterior.
    • No apto para impermeabilizar
    • Pintura de poliuretano alifático.
    • Ofrece máxima solidez a la intemperie y a la luz solar.
    • Elevada resistencia química, industrial, mecánica y marina.
    • Ideal para la protección y decoración de suelos, señalización sobre superficies de cemento, pavimentos, metales, poliéster... y en general sobre soportes duros y pulidos.
    • Presenta una óptima adherencia a soportes difíciles.
    • Producto de secado rápido, auto-repintable y fácilmente limpiable.
    • Excelente retención del brillo y color a la intemperie.
    • Obtenemos capas de pintura con tenacidad permanente.
    • Aún después de un envejecimiento prolongado e incluso a bajas temperaturas.
    • Larga duración en el exterior.
    • Excelente estabilidad de los colores.
    • Resiste temperaturas ambientales de -10ºC a +110ºC.

    APLICACIONES:
    • Aparcamientos, almacenes, naves industriales, bodegas, gasolineras, zonas viales… tanto en exterior como interior. Para toda clase de suelos sometidos a tránsito intenso y a tráfico moderado.
    • Puede emplearse sobre vehículos industriales, muebles metálicos y madera.
    • Para acabados decorativos en pavimentos de hormigón y mortero.
  • PAVILACK - PINTURA PARA SUELOS DE POLIURETANO BICOMPONENTE ROJO 5 KG

    PAVILACK - PINTURA PARA SUELOS DE POLIURETANO BICOMPONENTE ROJO 5 KG

    Referencia: 0893181200
    • Pintura polivalente de poliuretano bicomponente para protección de suelos en interior o exterior.
    • No apto para impermeabilizar
    • Pintura de poliuretano alifático.
    • Ofrece máxima solidez a la intemperie y a la luz solar.
    • Elevada resistencia química, industrial, mecánica y marina.
    • Ideal para la protección y decoración de suelos, señalización sobre superficies de cemento, pavimentos, metales, poliéster... y en general sobre soportes duros y pulidos.
    • Presenta una óptima adherencia a soportes difíciles.
    • Producto de secado rápido, auto-repintable y fácilmente limpiable.
    • Excelente retención del brillo y color a la intemperie.
    • Obtenemos capas de pintura con tenacidad permanente.
    • Aún después de un envejecimiento prolongado e incluso a bajas temperaturas.
    • Larga duración en el exterior.
    • Excelente estabilidad de los colores.
    • Resiste temperaturas ambientales de -10ºC a +110ºC.

    APLICACIONES:
    • Aparcamientos, almacenes, naves industriales, bodegas, gasolineras, zonas viales… tanto en exterior como interior. Para toda clase de suelos sometidos a tránsito intenso y a tráfico moderado.
    • Puede emplearse sobre vehículos industriales, muebles metálicos y madera.
    • Para acabados decorativos en pavimentos de hormigón y mortero.
  • PAVILACK - PINTURA PARA SUELOS DE POLIURETANO BICOMPONENTE 5 KG

    PAVILACK - PINTURA PARA SUELOS DE POLIURETANO BICOMPONENTE 5 KG

    Referencia: 0893181200-1
    • Pintura polivalente de poliuretano bicomponente para protección de suelos en interior o exterior.
    • No apto para impermeabilizar
    • Pintura de poliuretano alifático.
    • Ofrece máxima solidez a la intemperie y a la luz solar.
    • Elevada resistencia química, industrial, mecánica y marina.
    • Ideal para la protección y decoración de suelos, señalización sobre superficies de cemento, pavimentos, metales, poliéster... y en general sobre soportes duros y pulidos.
    • Presenta una óptima adherencia a soportes difíciles.
    • Producto de secado rápido, auto-repintable y fácilmente limpiable.
    • Excelente retención del brillo y color a la intemperie.
    • Obtenemos capas de pintura con tenacidad permanente.
    • Aún después de un envejecimiento prolongado e incluso a bajas temperaturas.
    • Larga duración en el exterior.
    • Excelente estabilidad de los colores.
    • Resiste temperaturas ambientales de -10ºC a +110ºC.

    APLICACIONES:
    • Aparcamientos, almacenes, naves industriales, bodegas, gasolineras, zonas viales… tanto en exterior como interior. Para toda clase de suelos sometidos a tránsito intenso y a tráfico moderado.
    • Puede emplearse sobre vehículos industriales, muebles metálicos y madera.
    • Para acabados decorativos en pavimentos de hormigón y mortero.
  • PAVIMARK 5 KG

    PAVIMARK 5 KG

    Referencia: 0828900349
    • Pintura especial para señalización de talleres, parkings y suelos con tráfico intenso
    • Pintura de poliuretano alifático con pigmentos y aditivos cerámicos.
    • Ideal para señalizar y pintar sobre superficies como cemento, pavimentos, metales, poliéster... y en general sobre soportes duros y pulidos.
    • Elevada resistencia química, industrial, mecánica y marina.
    • Producto de secado rápido con una excelente retención en color.
    • Excelente resistencia a la intemperie.
    • Al ser bicomponente presenta una óptima adherencia a soportes difíciles.

    APLICACIONES:
    Talleres, naves industriales, instalaciones deportivas, fabricas, plataformas marinas, aparcamientos, etc.
  • PINTURA DE SEÑALIZACION VIAL PAVITRAFFIC

    PINTURA DE SEÑALIZACION VIAL PAVITRAFFIC

    Referencia: 0828900347-1
    • Pintura para señalización vial.
    • Pintura acrílica al disolvente especialmente formulada para el pintado de vías públicas y privadas sobre hormigón no pulido y asfalto.
    • Buen secado, adherencia y resistencia a la alcalinidad, así como buena dureza y resistencia a la abrasión
    • Excelente resistencia a vapores químicos y industriales, así como a los agentes ambientales y meteorológicos.
    • Producto de secado rápido con una excelente retención en color.
    • Excelente comportamiento exteriores.
    • Aplicaciones habituales: para la señalización de vías públicas y privadas sobre hormigón no pulido y asfalto, tales como carreteras, calles, bordillos, aparcamientos, pasos de zebras, parkings, circuitos, centros comerciales, urbanizaciones particulares, aeródromos y señalizaciones exteriores.
  • SPRAY MARCADORES

    SPRAY MARCADORES

    Referencia: 189319921-1
    • Pintura en Spray para marcar de forma limpia y duradera.
    • Buena adherencia sobre superficies absorbentes, no absorbentes y húmedas.
    • Después de poco tiempo ya se puede transitar sobre ella.
    • Se utilizará siempre boca abajo, con esto obtendremos siempre una marcación limpia.
    • También es resistente a la humedad y al frío.
    • Los colores tienen “una gran luminosidad”.

    APLICACIONES:
    • Para la marcación de calles, obras. Utilizable en asfalto, césped, tierra, piedra, hormigón, madera, etc.
  • PAVITRAFFIC BLANCO 20L

    PAVITRAFFIC BLANCO 20L

    Referencia: 0828900348
    • Pintura para señalización vial.
    • Pintura acrílica al disolvente especialmente formulada para el pintado de vías públicas y privadas sobre hormigón no pulido y asfalto.
    • Buen secado, adherencia y resistencia a la alcalinidad, así como buena dureza y resistencia a la abrasión
    • Excelente resistencia a vapores químicos y industriales, así como a los agentes ambientales y meteorológicos.
    • Producto de secado rápido con una excelente retención en color.
    • Excelente comportamiento exteriores.
    • Aplicaciones habituales: para la señalización de vías públicas y privadas sobre hormigón no pulido y asfalto, tales como carreteras, calles, bordillos, aparcamientos, pasos de zebras, parkings, circuitos, centros comerciales, urbanizaciones particulares, aeródromos y señalizaciones exteriores.

    Preparación de superficies
    • Las superficies han de estar limpias y secas, el hormigón no pulido y tener la suficiente porosidad para asegurar el anclaje.

    Modo de empleo
    • En asfalto, sobre superficies nuevas es recomendable duplicar el número de manos para evitar el sangrado del asfalto.
    • El hormigón debe estar totalmente fraguado, limpiar bien el soporte, eliminar eflorecencias y/o partes del suelo mal adheridas. Se aplica a pistola con los equipos de proyección adecuados y diluyendo en disolvente. Para aplicar con brocha o rodillo no hace falta diluir (aplicación directa).

    Almacenaje
    • Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura
    entre 5º y 35º).
    • Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.

    • Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.
  • ALTA RESISTENCIA AL TRANSITO

    ALTA RESISTENCIA AL TRANSITO

    Referencia: 0893180200-1
    • Excelente resistencia química.
    • Excelente resistencia mecánica.
    • No absorbe manchas ni polvo.
    • Capa gruesa.
    • Precisa imprimación en soportes muy lisos, duros y sin absorción, tratar previamente con disolvente. Limpiar con agua limpia y dejar secar.
    • Fácil de mezclar.
    • Aplicable en horizontal y vertical.
    • Cumple las normas ASTM D-523, ASTM
    D-1044, ISO REC 1522/ AFNOR NTF
    30.016.
  • GEOLASH 17 CMx100M

    GEOLASH 17 CMx100M

    Referencia: 0892300018
    • Malla de refuerzo de poliéster para puntos singulares
    • Geotextil punzonado y termosoldado para refuerzo en puntos conflictivos.
    • Ideal para ángulos, fisuras activas,juntas de aislamiento, medias cañas,protección aristas y cantos…
    • Armado de membranas impermeabilizantes.
    • Para soportes irregulares, geolash se utiliza impregnado entre capas de membranas de PU.
    • 100% compatible con los disolventes.

18 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]