902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Barnices

83 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Establecer dirección descendente
  • FONDO PROTEX BASE AGUA  NOGALINA  5L

    FONDO PROTEX BASE AGUA NOGALINA 5L

    Referencia: 1893800106
    • Excelente adherencia.
    • Buena elasticidad que permite adaptarse a los movimientos naturales de la madera.
    • Optima tixotropía.
    • Buena nivelación y cubrición.
    • Secado rápido.
    • Excelente envejecimiento al exterior. Gran estabilidad de color frente a la luz solar.
    •Optimo comportamiento frente a agentes atmosféricos (agua, sol, frío...) y biológicos.
    • Hidrófugo (repele al agua).
    • Bajo olor durante la aplicación.
    • Los colores pueden mezclarse entre sí.
  • ACABADO TRANSPARENTE ACUE BASE AGUA BRILLO 5 L

    ACABADO TRANSPARENTE ACUE BASE AGUA BRILLO 5 L

    Referencia: 0893700214
    • Barniz en base agua para el sellado del mueble y madera de interior
    • Producto monocomponente que no requiere mezclas previas a su utilización.
    • Permite lijar más m² en menos tiempo.
    • Se puede utilizar tanto en obra como en instalaciones industriales
    • Gran elasticidad.
    • Se adapta a los movimientos propios de la madera.
    • Excelente cubrición.
    • Excelente adherencia.
    • Excelente transparencia.
    • Buena humectabilidad.
    • Rapidez de secado.
    • Excelente resistencia al repintado.
    • Gran resistencia al amarilleo.
    • Buena resistencia al apilado.
    • No inflamable.
    • Prácticamente inodoro.
  • ACABADO TRANSPARENTE ACUE BASE AGUA MATE 5 L

    ACABADO TRANSPARENTE ACUE BASE AGUA MATE 5 L

    Referencia: 0893700215
    • Barniz en base agua para el sellado del mueble y madera de interior
    • Producto monocomponente que no requiere mezclas previas a su utilización.
    • Permite lijar más m² en menos tiempo.
    • Se puede utilizar tanto en obra como en instalaciones industriales
    • Gran elasticidad.
    • Se adapta a los movimientos propios de la madera.
    • Excelente cubrición.
    • Excelente adherencia.
    • Excelente transparencia.
    • Buena humectabilidad.
    • Rapidez de secado.
    • Excelente resistencia al repintado.
    • Gran resistencia al amarilleo.
    • Buena resistencia al apilado.
    • No inflamable.
    • Prácticamente inodoro.
  • ACABADO BLANCO ACUE BASE AGUA MATE 5 Kg

    ACABADO BLANCO ACUE BASE AGUA MATE 5 Kg

    Referencia: 0893700216
    • Barniz en base agua para el sellado del mueble y madera de interior
    • Producto monocomponente que no requiere mezclas previas a su utilización.
    • Permite lijar más m² en menos tiempo.
    • Se puede utilizar tanto en obra como en instalaciones industriales
    • Gran elasticidad.
    • Se adapta a los movimientos propios de la madera.
    • Excelente cubrición.
    • Excelente adherencia.
    • Excelente transparencia.
    • Buena humectabilidad.
    • Rapidez de secado.
    • Excelente resistencia al repintado.
    • Gran resistencia al amarilleo.
    • Buena resistencia al apilado.
    • No inflamable.
    • Prácticamente inodoro.
  • ACABADO BLANCO ACUE BASE AGUA SATINADO 5Kg

    ACABADO BLANCO ACUE BASE AGUA SATINADO 5Kg

    Referencia: 0893700217
    • Barniz en base agua para el sellado del mueble y madera de interior
    • Producto monocomponente que no requiere mezclas previas a su utilización.
    • Permite lijar más m² en menos tiempo.
    • Se puede utilizar tanto en obra como en instalaciones industriales
    • Gran elasticidad.
    • Se adapta a los movimientos propios de la madera.
    • Excelente cubrición.
    • Excelente adherencia.
    • Excelente transparencia.
    • Buena humectabilidad.
    • Rapidez de secado.
    • Excelente resistencia al repintado.
    • Gran resistencia al amarilleo.
    • Buena resistencia al apilado.
    • No inflamable.
    • Prácticamente inodoro.
  • BARNIZ BASE AGUA PARA MUEBLES Y MADERA DE INTERIOR

    BARNIZ BASE AGUA PARA MUEBLES Y MADERA DE INTERIOR

    Referencia: 0893700219-1
    Barniz en base agua para el sellado del mueble y madera de interior
    Fácil aplicación.
    • Producto monocomponente que no requiere mezclas previas a su utilización.
    No hay catalizaciones ni pérdidas de producto.
    • Permite lijar más m² en menos tiempo.
    Producto que cumple la Normativa COVs. (Real Decreto 117/2003 sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles vigentes a partir del año 2007).
    • Se puede utilizar tanto en obra como en instalaciones industriales
    Gran elasticidad.
    • Se adapta a los movimientos propios de la madera.
    Excelentes características.
    • Excelente cubrición.
    • Excelente adherencia.
    • Excelente transparencia.
    • Buena humectabilidad.
    • Rapidez de secado.
    • Excelente resistencia al repintado.
    • Gran resistencia al amarilleo.
    • Buena resistencia al apilado.
    • No inflamable.
    • Prácticamente inodoro.
  • TINTES

    TINTES

    Referencia: 0828900610-1
    Tinte concentrado al agua para teñir pinturas
    plásticas, acrílicas, vinílicas, temples y estucos.
    Obtención de colores tono pastel o intermedios de total solidez.
  • MUESTRARIO TINTES CONCENTRADOS

    MUESTRARIO TINTES CONCENTRADOS

    Referencia: 0893000000
    • Excelente acabado.
    •Marca el poro, realza la veta, tono uniforme, etc... sin alterar la belleza natural de la madera y con una gran viveza de teñido.
    • Óptima facilidad y docilidad de aplicación. Sus características hacen que sea perfectamente aplicable con brocha, rodillo, pistola, etc...
    • La gama de tintes Würth utiliza aditivos y colorantes especialmente selecionados, que le dotan de una
    gran transparencia. Su alta estabilidad y resistencia ante los rayos U.V. tanto del sol como de focos halógenos, lo hacen ideal para muebles expuestos en escaparates y tiendas.
    • Mediante la combinación de los tintes con nuestros diluyentes, se consigue una aplicación equilibrada en función del efecto que se quiera conseguir (marcado del poro, tono uniforme, realzado de la veta, etc...).
    • Los tintes Würth son perfectemente miscibles, pudiendo conseguir infinidad de tonos y colores
  • ACEITE PARA TECA 750 ML

    ACEITE PARA TECA 750 ML

    Referencia: 0893180001
    • Tratamiento protector de la madera de Teca y Tropicales.
    • Líquido impregnante, nutritivo y protector.
    • Ayuda a reponer la pérdida de aceites en las maderas tropicales y exóticas como la Teca o el Iroko.
    • Previene la tendencia al desecamiento y al agrisamiento de todo tipo de maderas.
    • Con filtros UV.
    • Sus filtros UV protegen a la madera de los rayos solares.
    • Hidrofugante: Repele el agua.
    • Elástico.
    • Se adapta a los movimientos propios de la madera.
    • Respeta el aspecto natural de la madera.
    • Apenas altera el color de la madera siendo muy recomendable para aquellos casos en los que se quiere conservar el color original.
    • Buen poder de impregnación y relleno.
    • Fácil aplicación.
    • Secado rápido.
    • Protección contra manchas y polvo.
  • ACABADO TRANSPARENTE ACUE BASE AGUA SATINADO 5 L

    ACABADO TRANSPARENTE ACUE BASE AGUA SATINADO 5 L

    Referencia: 0893700213
    • Barniz en base agua para el sellado del mueble y madera de interior
    • Producto monocomponente que no requiere mezclas previas a su utilización.
    • Permite lijar más m² en menos tiempo.
    • Se puede utilizar tanto en obra como en instalaciones industriales
    • Gran elasticidad.
    • Se adapta a los movimientos propios de la madera.
    • Excelente cubrición.
    • Excelente adherencia.
    • Excelente transparencia.
    • Buena humectabilidad.
    • Rapidez de secado.
    • Excelente resistencia al repintado.
    • Gran resistencia al amarilleo.
    • Buena resistencia al apilado.
    • No inflamable.
    • Prácticamente inodoro.
  • FONDO BLANCO ACUE BASE AGUA 5 Kg

    FONDO BLANCO ACUE BASE AGUA 5 Kg

    Referencia: 0893700218
    • Barniz en base agua para el sellado del mueble y madera de interior
    • Producto monocomponente que no requiere mezclas previas a su utilización.
    • Permite lijar más m² en menos tiempo.
    • Se puede utilizar tanto en obra como en instalaciones industriales
    • Gran elasticidad.
    • Se adapta a los movimientos propios de la madera.
    • Excelente cubrición.
    • Excelente adherencia.
    • Excelente transparencia.
    • Buena humectabilidad.
    • Rapidez de secado.
    • Excelente resistencia al repintado.
    • Gran resistencia al amarilleo.
    • Buena resistencia al apilado.
    • No inflamable.
    • Prácticamente inodoro.
  • FONDO TRANSPARENTE ACUE BASE AGUA 5 L

    FONDO TRANSPARENTE ACUE BASE AGUA 5 L

    Referencia: 0893700219
    • Barniz en base agua para el sellado del mueble y madera de interior
    • Producto monocomponente que no requiere mezclas previas a su utilización.
    • Permite lijar más m² en menos tiempo.
    • Se puede utilizar tanto en obra como en instalaciones industriales
    • Gran elasticidad.
    • Se adapta a los movimientos propios de la madera.
    • Excelente cubrición.
    • Excelente adherencia.
    • Excelente transparencia.
    • Buena humectabilidad.
    • Rapidez de secado.
    • Excelente resistencia al repintado.
    • Gran resistencia al amarilleo.
    • Buena resistencia al apilado.
    • No inflamable.
    • Prácticamente inodoro.
  • FONDO PROTEX BASE AGUA  TEKA  5L

    FONDO PROTEX BASE AGUA TEKA 5L

    Referencia: 1893800107
    • Excelente adherencia.
    • Buena elasticidad que permite adaptarse a los movimientos naturales de la madera.
    • Optima tixotropía.
    • Buena nivelación y cubrición.
    • Secado rápido.
    • Excelente envejecimiento al exterior. Gran estabilidad de color frente a la luz solar.
    •Optimo comportamiento frente a agentes atmosféricos (agua, sol, frío...) y biológicos.
    • Hidrófugo (repele al agua).
    • Bajo olor durante la aplicación.
    • Los colores pueden mezclarse entre sí.
  • FONDO PROTEX BASE AGUA  BLANCO  5L

    FONDO PROTEX BASE AGUA BLANCO 5L

    Referencia: 1893800110
    • Excelente adherencia.
    • Buena elasticidad que permite adaptarse a los movimientos naturales de la madera.
    • Optima tixotropía.
    • Buena nivelación y cubrición.
    • Secado rápido.
    • Excelente envejecimiento al exterior. Gran estabilidad de color frente a la luz solar.
    •Optimo comportamiento frente a agentes atmosféricos (agua, sol, frío...) y biológicos.
    • Hidrófugo (repele al agua).
    • Bajo olor durante la aplicación.
    • Los colores pueden mezclarse entre sí.
  • FONDO PROTEX BASE AGUA NATURAL 5L

    FONDO PROTEX BASE AGUA NATURAL 5L

    Referencia: 1893800115
    • Excelente adherencia.
    • Buena elasticidad que permite adaptarse a los movimientos naturales de la madera.
    • Optima tixotropía.
    • Buena nivelación y cubrición.
    • Secado rápido.
    • Excelente envejecimiento al exterior. Gran estabilidad de color frente a la luz solar.
    •Optimo comportamiento frente a agentes atmosféricos (agua, sol, frío...) y biológicos.
    • Hidrófugo (repele al agua).
    • Bajo olor durante la aplicación.
    • Los colores pueden mezclarse entre sí.
  • PROTEX ACABADO INCOLORO EN BASE AGUA 5L

    PROTEX ACABADO INCOLORO EN BASE AGUA 5L

    Referencia: 1893800230
    • Acabado transparente en base agua para exteriores.
    • Monocomponente al agua que no requiere de mezclas.
    • Fácil aplicación y excelente brochabilidad.
    • Excelente adherencia y elasticidad.
    • Aspecto sedoso natural.
    • Óptima tixotropía.
    • Buena nivelación y cubrición.
    • Secado rápido.
    • Óptimo comportamiento frente a agentes atmosféricos y biológicos.
    • Hidrófugo (repele el agua).
    • Gran estabilidad del color (con pigmentos protectores frente a los rayos UV).
    • Bajo olor durante la aplicación.
    • Poro abierto.
    • Buena resistencia al block
  • ACABADO PROTEX BASE AGUA BLANCO 5L

    ACABADO PROTEX BASE AGUA BLANCO 5L

    Referencia: 1893800231
    • Monocomponente al agua.
    • Fácil aplicación y excelente brochabilidad.
    • Excelente adherencia y elasticidad.
    • Aspecto sedoso natural.
    • Óptima tixotropía.
    • Buena nivelación y cubrición.
    • Secado rápido.
    • Óptimo comportamiento frente a agentes
    atmosféricos y biológicos.
    • Hidrófugo (repele el agua).
    • Gran estabilidad del color (con pigmentos
    protectores frente a los rayos UV).
    • Bajo olor durante la aplicación.
    • Poro abierto.
    • Buena resistencia al block
  • PROTEX ACABADO EXTRA TRANSPARENTE EN BASE AGUA 5L

    PROTEX ACABADO EXTRA TRANSPARENTE EN BASE AGUA 5L

    Referencia: 1893800240
    • Acabado transparente en base agua para exteriores.
    • Monocomponente al agua que no requiere de mezclas.
    • Fácil aplicación y excelente brochabilidad.
    • Excelente adherencia y elasticidad.
    • Aspecto sedoso natural.
    • Óptima tixotropía.
    • Buena nivelación y cubrición.
    • Secado rápido.
    • Óptimo comportamiento frente a agentes atmosféricos y biológicos.
    • Hidrófugo (repele el agua).
    • Gran estabilidad del color (con pigmentos protectores frente a los rayos UV).
    • Bajo olor durante la aplicación.
    • Poro abierto.
    • Buena resistencia al block
  • ANTITANINO PROTEX BASE AGUA INCOLORO 5L

    ANTITANINO PROTEX BASE AGUA INCOLORO 5L

    Referencia: 1893800000
    • Imprimación monocomponente al agua que bloquea
    los taninos y evita la aparición de manchas sobre la
    madera.
  • BARNIZ BASE AGUA PARA MUEBLES Y MADERA DE EXTERIOR

    BARNIZ BASE AGUA PARA MUEBLES Y MADERA DE EXTERIOR

    Referencia: 1893800101-1
    • Fondo en base agua para exteriores
    • Producto monocomponente que no requiere de mezclas.
    • Excelente adherencia.
    • Buena elasticidad que permite adaptarse a los movimientos naturales de la madera.
    • Optima tixotropía.
    • Buena nivelación y cubrición.
    • Secado rápido.
    • Excelente envejecimiento al exterior. Gran estabilidad de color frente a la luz solar.
    • Optimo comportamiento frente a agentes atmosféricos (agua, sol, frío...) y biológicos.
    • Hidrófugo (repele al agua).
    • Bajo olor durante la aplicación.
    • Los colores pueden mezclarse entre sí.
    • Producto que cumple la normativa COVs (Real decreto 117/2003 sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles vigentes a apartir del año 2007)
    • Se puede utilizar tanto en obra como en instalaciones industriales.
    • Protege la madera de elementos atmosféricos (luz solar) y frente a la acción de hongos en general.
  • DILUYENTE EVAPORIZACÍON TINTES CONC.10

    DILUYENTE EVAPORIZACÍON TINTES CONC.10

    Referencia: 0893600400
    • Idóneo para diluir tintes concentrados
    universales.
    • Idóneo para el tintado superficial sin
    marcar el poro.
    • Ideal para procesos que requieran un
    difuminado o teñido superficial.
    • Puede combinarse con el diluyente EVL
    con el fin de obtener efectos
    intermedios.
    • No levanta repelo en la madera.
  • TAPAPOROS MADERA 400 ML

    TAPAPOROS MADERA 400 ML

    Referencia: 089318
    • Pinturas incoloras con efecto de profundidad.
    • Nivela la base.
    • Endereza las fibras de madera.
    • Con un lijado intermedio se obtiene una base lisa.
  • BARNIZ ANTIRAYADA DE ALTOS SÓLIDOS - ANTISCRATCH HS 2K 2:1 5L

    BARNIZ ANTIRAYADA DE ALTOS SÓLIDOS - ANTISCRATCH HS 2K 2:1 5L

    Referencia: 5866201120
    CARACTERÍSTICAS:
    • Alta calidad de brillo, muy resistente a la abrasión y excelente durabilidad en los acabados.
    • Alta protección contra agentes químicos y fácil de pulir cuando se endurece.
    • Acrílico de muy fácil aplicación.
    • Para reparaciones parciales y catalizador rápido se aplica media mano de anclaje y 1 mano húmeda, dejando entre capas 5’-10’ minutos de evaporación.
    • El tiempo entre manos dependerá de la temperatura (chapa del vehículo, temperatura de la mezcla y temperatura ambiente) y del tipo de catalizador empleado, aunque de modo orientativo estará entre los 5 y 10 minutos.
    • El tiempo antes de hornear es de 5-10 minutos.
    • En vehículos enteros se debe aplicar 2 capas y siempre con catalizador standard.
    • Se puede diluir hasta un 5% con diluente acrílico Art. Nº 5866 202 304.
  • CATALIZADOR PARA BARNIZ ANTIRRAYADA - ANTISCRATCH 2,5L

    CATALIZADOR PARA BARNIZ ANTIRRAYADA - ANTISCRATCH 2,5L

    Referencia: 5856400120-1
    • Catalizador para barniz 2K antirayada de altos sólidos
  • CATALIZADOR PARA BARNIZ ANTIRRAYADA - ANTISCRATCH HS LENTO 2,5L

    CATALIZADOR PARA BARNIZ ANTIRRAYADA - ANTISCRATCH HS LENTO 2,5L

    Referencia: 5856400120
    • Catalizador para barniz 2K antirayada de altos sólidos
  • CATALIZADOR PARA BARNIZ ANTIRRAYADA - ANTISCRATCH HS STANDARD 2,5L

    CATALIZADOR PARA BARNIZ ANTIRRAYADA - ANTISCRATCH HS STANDARD 2,5L

    Referencia: 5856400121
    • Catalizador para barniz 2K antirayada de altos sólidos
  • CATALIZADOR PARA BARNIZ ANTIRRAYADA - ANTISCRATCH HS RÁPIDO 2,5L

    CATALIZADOR PARA BARNIZ ANTIRRAYADA - ANTISCRATCH HS RÁPIDO 2,5L

    Referencia: 5856400122
    • Catalizador para barniz 2K antirayada de altos sólidos
  • BARNIZ DE RETOQUE 1K 400ML

    BARNIZ DE RETOQUE 1K 400ML

    Referencia: 0893310401-1
    <p><strong>Excelente adherencia sobre multitud de superfícies</strong></p>
    <p><strong>CARACTERÍSTICAS</strong></p>
    <p>•Producto diseñado para proteger cualquier superfi cie frente al óxido y al envejecimiento.<br />• Tres acabados diferentes (alto brillo, mate, satinado) para abarcar cualquier trabajo.<br />• Fácil de usar y de aplicar.<br />• Secado muy rápido.<br />• Gran durabilidad del brillo.<br />• Buena elasticidad.<br />• Se puede aplicar en diferentes sustratos como acero, aluminio, madera, mimbre, corcho, policarbonato, piedra y la gran mayoría de plásticos.</p>
    <p><strong>VENTAJAS</strong></p>
    <p>• Secado al tacto en 15 minutos.<br />• Excelentes propiedades de cubrición 15 μ/capa.<br />• Muy buena resistencia a la intemperie y al sol constante.<br />• Podemos reparar de modo profesional la gran mayoría de superfi cies.<br />• Barniz totalmente transparente para evitar cambios de color.<br />• El envase contiene 2 boquillas. Una en abanico para grandes retoques y simular el pintado de una pistola aerográfica y la otra de forma<br />redonda para pequeños retoques.</p>
    <p><strong>BENEFICIOS</strong></p>
    <p>• Alto rendimiento. Podemos barniz 2m2 dependiendo del espesor de las manos.<br />• Excelente producto para pequeños retoques.</p>
  • BARNIZ DE RETOQUE 1K SATINADO 400ML

    BARNIZ DE RETOQUE 1K SATINADO 400ML

    Referencia: 0893310402
    <p><strong>Excelente adherencia sobre multitud de superfícies</strong></p>
    <p><strong>CARACTERÍSTICAS</strong></p>
    <p>• Producto diseñado para proteger cualquier superfi cie frente al óxido y al envejecimiento.<br />• Tres acabados diferentes (alto brillo, mate, satinado) para abarcar cualquier trabajo.<br />• Fácil de usar y de aplicar.<br />• Secado muy rápido.<br />• Gran durabilidad del brillo.<br />• Buena elasticidad.<br />• Se puede aplicar en diferentes sustratos como acero, aluminio, madera, mimbre, corcho, policarbonato, piedra y la gran mayoría de plásticos.</p>
    <p><strong>VENTAJAS</strong></p>
    <p>• Secado al tacto en 15 minutos.<br />• Excelentes propiedades de cubrición 15 μ/capa.<br />• Muy buena resistencia a la intemperie y al sol constante.<br />• Podemos reparar de modo profesional la gran mayoría de superfi cies.<br />• Barniz totalmente transparente para evitar cambios de color.<br />• El envase contiene 2 boquillas. Una en abanico para grandes retoques y simular el pintado de una pistola aerográfica y la otra de forma<br />redonda para pequeños retoques.</p>
    <p><strong>BENEFICIOS</strong></p>
    <p>• Alto rendimiento. Podemos barniz 2m2 dependiendo del espesor de las manos.<br />• Excelente producto para pequeños retoques.</p>
  • BARNIZ DE RETOQUE 1K MATE 400ML

    BARNIZ DE RETOQUE 1K MATE 400ML

    Referencia: 0893310403
    <p><strong>Excelente adherencia sobre multitud de superfícies</strong></p>
    <p><strong>CARACTERÍSTICAS</strong></p>
    <p>•Producto diseñado para proteger cualquier superfi cie frente al óxido y al envejecimiento.<br />• Tres acabados diferentes (alto brillo, mate, satinado) para abarcar cualquier trabajo.<br />• Fácil de usar y de aplicar.<br />• Secado muy rápido.<br />• Gran durabilidad del brillo.<br />• Buena elasticidad.<br />• Se puede aplicar en diferentes sustratos como acero, aluminio, madera, mimbre, corcho, policarbonato, piedra y la gran mayoría de plásticos.</p>
    <p><strong>VENTAJAS</strong></p>
    <p>• Secado al tacto en 15 minutos.<br />• Excelentes propiedades de cubrición 15 μ/capa.<br />• Muy buena resistencia a la intemperie y al sol constante.<br />• Podemos reparar de modo profesional la gran mayoría de superfi cies.<br />• Barniz totalmente transparente para evitar cambios de color.<br />• El envase contiene 2 boquillas. Una en abanico para grandes retoques y simular el pintado de una pistola aerográfica y la otra de forma<br />redonda para pequeños retoques.</p>
    <p><strong>BENEFICIOS</strong></p>
    <p>• Alto rendimiento. Podemos barniz 2m2 dependiendo del espesor de las manos.<br />• Excelente producto para pequeños retoques.</p>

83 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]