902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Aditivos motor

Aditivos motor

67 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Establecer dirección descendente
  • IRONPLUS TAPAFUGAS AIRE ACONDICIONADO 60ML

    IRONPLUS TAPAFUGAS AIRE ACONDICIONADO 60ML

    Referencia: 0892764776
    • Para sellar pequeñas fugas en componentes metálicos y de goma en el sistema de A/A.
    • Tapa pequeñas fugas producidas en evaporadores, condensadores, manguitos y juntas de goma del sistema de A/A.
    • Contiene aceite ester.
    • Ayuda a la lubricación del compresor.
    • Compatible con lols gases R12,R134a,R1234
    • Libre de polímeros.
    • Apto para utilizar con equipos de recuperación de A/A.
    • No daña el equipamiento o los componentes del sistema de A/A.
    • Contiene tinte fluorescente.
    • Para detectar posibles fugas en el sistema de A/A.
  • ADITIVO FLUORESCENTE DETECTOR DE FUGAS PARA CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN 30ML

    ADITIVO FLUORESCENTE DETECTOR DE FUGAS PARA CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN 30ML

    Referencia: 0892764007
    • Para detectar en circuitos de refrigeración con refrigerantes estándar y orgánicos
    • Al introducir el aditivo en el circuito y con la ayuda de una linterna UV es mucho mas sencillo encontrar las fugas.
    • El producto se puede mantener en el circuito para inspeccionar posibles futuras fugas.
    • 1 dosis es válida para un sistema de refrigeración de un vehículo convencional (de 5 a 8 litros).
    • No es necesario cambiar el líquido refrigerante ya que el producto se puede mantener en el circuito.
  • ADITIVO FLUORESCENTE DERIVADOS PETROLEO 30ML

    ADITIVO FLUORESCENTE DERIVADOS PETROLEO 30ML

    Referencia: 0892764005
    • Para detectar fugas en circuitos de aceite motor, transmisiones, dirección hidráulica, gasolina y Diesel
    • Al introducir el aditivo en el circuito y con la ayuda de una linterna UV es mucho mas sencillo encontrar las fugas.
    • El producto se mantiene en el circuito hasta que se consume el combustible o se cambia el aceite
  • DETECTOR DE FUGAS FLUORESCENTE

    DETECTOR DE FUGAS FLUORESCENTE

    Referencia: 0892764011-1
    Gama de detectores de fugas fluorescentes con diferentes aplicaciones
  • LIQUIDO DE FRENOS DOT 5.1 500ML

    LIQUIDO DE FRENOS DOT 5.1 500ML

    Referencia: 0892009051
    • Líquido 100% sintético para el llenado de circuitos de frenos y embragues de automóviles y V.I.
    • Buena protección de los elementos metálicos ante la oxidación y la corrosión.
    • Buena estabilidad térmica.
    • Compatible con los elementos de goma.
    • Alto punto de ebullición en seco y húmedo dentro de sus niveles.
    • Excelente viscosidad.
    • Altas propiedades lubricantes.
    • Mantiene la viscosidad tanto en baja como alta temperatura.
    • Compatible con los demás líquidos de frenos de base sintética.
  • LIQUIDO HIDRAULICO

    LIQUIDO HIDRAULICO

    Referencia: 08920015-1
    Amplia gama de líquidos de frenos
  • LIQUIDO ATF DEXRON II D 1L

    LIQUIDO ATF DEXRON II D 1L

    Referencia: 0897402001
    • Especialmente indicado para transmisiones automáticas, sistemas de ayuda en la frenada y servodirecciones.
    • Excelente para la transmisión de la potencia.
    • Gran poder antidesgaste para prolongar la vida de los
    mecanismos.
    • Gran resistencia al envejecimiento y a la formación de lodos.
    • Alto índice de viscosidad con excelente estabilidad de la viscosidad en servicio y fluidez a bajas temperaturas.
    • Proporciona un funcionamiento suave y sin golpes de la transmisión.
    • Alta protección contra la corrosión.
    • Baja formación de espuma.
    • No deteriora las juntas de caucho.
  • LIQUIDO ATF DEXRON II D 5L

    LIQUIDO ATF DEXRON II D 5L

    Referencia: 0897402002
    • Especialmente indicado para transmisiones automáticas, sistemas de ayuda en la frenada y servodirecciones.
    • Excelente para la transmisión de la potencia.
    • Gran poder antidesgaste para prolongar la vida de los
    mecanismos.
    • Gran resistencia al envejecimiento y a la formación de lodos.
    • Alto índice de viscosidad con excelente estabilidad de la viscosidad en servicio y fluidez a bajas temperaturas.
    • Proporciona un funcionamiento suave y sin golpes de la transmisión.
    • Alta protección contra la corrosión.
    • Baja formación de espuma.
    • No deteriora las juntas de caucho.
  • LIQUIDO ATF DEXRON III G 1L

    LIQUIDO ATF DEXRON III G 1L

    Referencia: 0897402006
    • Especialmente indicado para transmisiones automáticas, sistemas de ayuda en la frenada y servodirecciones.
    • Excelente para la transmisión de la potencia.
    • Gran poder antidesgaste para prolongar la vida de los mecanismos.
    • Gran resistencia al envejecimiento y a la formación de lodos.
    • Alto índice de viscosidad con excelente estabilidad de la viscosidad en servicio y fluidez a bajas temperaturas.
    • Proporciona un funcionamiento suave y sin golpes de la transmisión.
    • Alta protección contra la corrosión.
    • Baja formación de espuma.
    • No deteriora las juntas de caucho.
  • LIQUIDO HYDROVAG VERDE 1L

    LIQUIDO HYDROVAG VERDE 1L

    Referencia: 0897403001
    • Excelente para la transmisión de la potencia a cualquier temperatura ambiental.
    • Gran poder antidesgaste para prolongar la vida de los mecanismos.
    • Alto índice de viscosidad.
    • Proporciona un funcionamiento suave y sin vibraciones.
    • Elevado poder anticorrosivo con gran resistencia a la oxidación para evitar la formación de óxido de hierro.
    • Gran durabilidad.
    • Nula formación de espuma.
    • Gran estabilidad frente a las juntas de caucho.
    • Fácilmente identificable por su color.
  • LIQUIDO HIDRAULICO LHM POWER 1L

    LIQUIDO HIDRAULICO LHM POWER 1L

    Referencia: 08920097
    • Fluido hidráulico para frenos y suspensiones de los
    vehículos Citroën
    • Excelente transmisor de fuerza a cualquier temperatura ambiental.
  • LIQUIDO DE FRENOS DOT4 500ML

    LIQUIDO DE FRENOS DOT4 500ML

    Referencia: 0892009030
    • Líquido 100% sintético para el llenado de circuitos de frenos y embragues de automóviles y V.I.
    • Buena protección de los elementos metálicos ante la oxidación y la corrosión.
    • Buena estabilidad térmica.
    • Compatible con los elementos de goma.
    • Alto punto de ebullición en seco y húmedo dentro de sus niveles.
    • Excelente viscosidad.
    • Altas propiedades lubricantes.
    • Mantiene la viscosidad tanto en baja como alta temperatura.
    • Compatible con los demás líquidos de frenos de base sintética.
  • TRANSMISIONES

    TRANSMISIONES

    Referencia: 0897402001-1
    Gama de líquidos para las transmisiones
  • ADITIVO PARA SISTEMA DE REFRIGERACION 1L

    ADITIVO PARA SISTEMA DE REFRIGERACION 1L

    Referencia: 08931541
    • Sella, lubrica y previene la corrosión.
    • Tapa las pequeñas fugas del sistema evitando sobrecalentemientos en el sistema de refrigeración.
    • Lubrica la bomba del agua y los componentes del sistema de refrigeración.
    • Previene, en caso de utilizarlo sin que haya una pérdida, las posibles fugas que se puedan producir en el sistema.
    • No obstruye las juntas ni ataca gomas o metales.
    • Se puede mezclar con cualquier refrigerante y anticongelante del mercado.
  • AUTOARRANQUE START-RAPID 300ML

    AUTOARRANQUE START-RAPID 300ML

    Referencia: 089011
    • Para un rápido arranque en motores diesel o gasolina.
    • Ayuda al arranque.
    • Ayuda rápida y segura en problemas de arranque, sobretodo en climas fríos y húmedos.
    • Indicado para motores con problemas de compresión.
    • Apto para motores diesel y gasolina, incluso motores de 2 tiempos.
    • Especialmente indicado para maquinaria agrícola y de obra pública.
    • No perjudicial para motores con catalizador.

    APLICACIONES:
    • Válido para motores diesel, gasolina, motocicletas, maquinaria agrícola y de obra pública.
  • ADITIVOS TAPAFUGAS

    ADITIVOS TAPAFUGAS

    Referencia: 0893557101-1
    Gama de tapafugas para motores
  • ADITIVO AIRE ACONDICIONADO POWER COLD LÍQUIDO 59ML

    ADITIVO AIRE ACONDICIONADO POWER COLD LÍQUIDO 59ML

    Referencia: 0892764630
    • Aumenta el rendimiento del sistema de aire acondicionado del vehículo, baja la temperatura de 3º a 9ºC.
    • Reduce la fricción, el desgaste y aumenta la vida útil del compresor.
    • Mayor rapidez de enfriamiento desde el primer momento al poner el sistema en marcha.
    • Limpia y rehabilita el sistema de aire acondicionado, diluyendo los restos de lodo y barniz que impiden el paso de gas refrigerante.
    • Reduce la temperatura del aire que sale por las rejillas de aireación de 3 a 9ºC.
    • Compatible con otros productos de A/A.
    • Sin posibilidad de equivocación por ser compatible con los aceites de aire acondicionado minerales, Ester y PAG.
    • Se puede combinar con los aditivos IronPlus y 4 en 1.
    • Libre de polímeros.
    • Apto para utilizar con equipos de recuperación de aire acondicionado.
    • No daña el equipamiento o los componentes del sistema de aire acondicionado.
    • Contiene tinte fluorescente para detectar posibles fugas en el sistema de aire acondicionado.
    • Apropiado para el uso con sistemas de A/A con gases R-134a y R-12.
  • ADITIVO LIMPIAINYECTORES PARA GASOIL 1L

    ADITIVO LIMPIAINYECTORES PARA GASOIL 1L

    Referencia: 08931520
    • Gran poder desincrustante que elimina las impurezas del sistema de inyección en los motores diésel.
    • Mantiene limpio el sistema de inyección evitando que se formen depósitos de lacas y barnices en los inyectores y en el sistema de inyección.
    • Mejora la combustión logrando un correcto pulverizado del combustible mejorando la atomización del combustible.
    • Reduce el humo y las emisiones de gases evitando las averías de los inyectores.
    • Aumenta la eficacia del motor y estabiliza el consumo de combustible.
    • Se puede mezclar con todo tipo de gasoil.

    APLICACIONES:
    • Se puede utilizar en turismos, camiones, maquinaria de obra pública y tractores.
    • Se puede utilizar en common rail y en todos los tipos de inyección de gasoil.
    • Utilizar en biodiesel para un máximo de B30.
    • Válido para motores diésel con o sin elementos de post-tratamiento de humos como filtros de partículas y catalizadores.
  • ADITIVO FLUORESCENTE A/A CAPS 1 DOS 1,8ML

    ADITIVO FLUORESCENTE A/A CAPS 1 DOS 1,8ML

    Referencia: 0892764011
    • Aditivo fluorescente en cápsulas monodosis para indicar fugas en el sistema de A/A
    • Aditivo con tinte fluorescente ultra concentrado para introducir en el sistema de A/A la cantidad necesaria por vehículo.
    • Al ser cápsulas monodosis es mucho mas práctico ya que se utiliza una por vehículo.
  • AIRE ACONDICIONADO

    AIRE ACONDICIONADO

    Referencia: 0892764034-1
    Aditivos para el aire acondicionado
  • ADITIVO A/A IRONPLUS LIQUIDO 59ML

    ADITIVO A/A IRONPLUS LIQUIDO 59ML

    Referencia: 0892764601
    • Sellador para pequeñas fugas de gas producidas en componentes metálicos y de goma del sistema de A/A.
    • Para vehículos con gas R134a sin rácor de baja presión y vehículos que utilicen gas R12
  • GRASA  BUJES DE RUEDA W-C 290 LATA

    GRASA BUJES DE RUEDA W-C 290 LATA

    Referencia: 089040165
    • Lata de grasa W-C 290
    • Grasa de litio complejo de alta tecnología para la lubricación de
    todo tipo de rodamientos.
  • GRASA PARA BUJES DE RUEDA W-C 290

    GRASA PARA BUJES DE RUEDA W-C 290

    Referencia: 08904016
    • Grasa de litio complejo de alta tecnología para la lubricación de
    todo tipo de rodamientos.
  • CARBURANTES

    CARBURANTES

    Referencia: 0897106-1
    Gama de aditivos de motor para diferentes carburantes
  • NAUTIC OUTBOARD 2 T.SINTHETIC, 1L

    NAUTIC OUTBOARD 2 T.SINTHETIC, 1L

    Referencia: 0897106
    • Excelente protección contra el desgaste de los componentes.
    • Mayor duración de los componentes del motor.
    • Alta protección contra la corrosión y la herrumbre.
    • Protege los motores durante los periodos de hibernaje.
    • Gran capacidad de mantener limpias las lumbreras, pistón y bujías.
    • Evita el pegado de los segmentos y la formación de depósitos.
    • Alta fluidez a baja temperatura.
    Permite una lubricación adecuada incluso en situaciones extremas.
    • Cumple con la NMMA TC-W3.
    • Garantía de la asociación general de
    constructores marinos.
  • ACEITE 2T PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS

    ACEITE 2T PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS

    Referencia: 0897995-1
    • Aciete 2T, lubricante sintético de altas prestaciones
    • Facilita el arranque y disminuye la formación de carbonilla.
    • Buena conservación de segmentos y lumbreras de carga.
    • Protege contra el desgaste de los cojinetes del cigüeñal y rodamientos.
    • Evita el fallo de las bujías por formación de perlas.
    • Disminuye la emisión de humos.
    • Indicado para la premezcla o engrase separado.
    • Con escala al 2% o 3% en litros.

    Aplicaciones
    • Especialmente indicado para motocicletas, ciclomotores, motosierras, motocultores, bombas de riego, generadores eléctricos, desbrozadoras y máquinas cortacésped.

    Atención
    • No es apropiado para motores marinos.

    Nota
    Para el correcto funcionamiento del motor 2T mezclar el combustible y el aceite previamente.
    Para facilitar la cantidad de aceite utilizaremos la escala del propio envase.
  • ACEITE 2 TIEMPOS, 5 L

    ACEITE 2 TIEMPOS, 5 L

    Referencia: 0897995005
    • Aceite 2T, lubricante sintético de altas prestaciones.
    • Facilita el arranque y disminuye la formación de carbonilla.
    • Buena conservación de segmentos y lumbreras de carga.
    • Protege contra el desgaste de los cojinetes del cigüeñal y rodamientos.
    • Evita el fallo de las bujías por formación de perlas.
    • Disminuye la emisión de humos.
    • Indicado para la premezcla o engrase separado.
    • Con escala al 2% o 3% en litros.

    Aplicaciones
    • Especialmente indicado para motocicletas, ciclomotores, motosierras, motocultores, bombas de riego, generadores eléctricos, desbrozadoras y máquinas cortacésped.

    Atención
    • No es apropiado para motores marinos.

    Nota
    • Para el correcto funcionamiento del motor 2T mezclar el combustible y el aceite previamente.
    • Para facilitar la cantidad de aceite utilizaremos la escala del propio envase.
  • ACEITE 2T PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS 1L

    ACEITE 2T PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS 1L

    Referencia: 0897995
    • Lubricante sintético de altas prestaciones
    • Facilita el arranque y disminuye la formación de carbonilla.
    • Buena conservación de segmentos y lumbreras de carga.
    • Protege contra el desgaste de los cojinetes del cigüeñal y rodamientos.
    • Evita el fallo de las bujías por formación de perlas.
    • Disminuye la emisión de humos.
    • Indicado para la premezcla o engrase separado.
    • Con escala al 2% o 3% en litros.

    Aplicaciones
    • Especialmente indicado para motocicletas, ciclomotores, motosierras, motocultores, bombas de riego, generadores eléctricos, desbrozadoras y máquinas cortacésped.

    Atención
    • No es apropiado para motores marinos.

    Nota
    Para el correcto funcionamiento del motor 2T mezclar el combustible y el aceite previamente.
    Para facilitar la cantidad de aceite utilizaremos la escala del propio envase.
  • ACEITE 2T PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS  125ML

    ACEITE 2T PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS 125ML

    Referencia: 0897994
    • Lubricante sintético de altas prestaciones
    • Facilita el arranque y disminuye la formación de carbonilla.
    • Buena conservación de segmentos y lumbreras de carga.
    • Protege contra el desgaste de los cojinetes del cigüeñal y rodamientos.
    • Evita el fallo de las bujías por formación de perlas.
    • Disminuye la emisión de humos.
    • Indicado para la premezcla o engrase separado.
    • Con escala al 2% o 3% en litros.

    Aplicaciones
    • Especialmente indicado para motocicletas, ciclomotores, motosierras, motocultores, bombas de riego,generadores eléctricos, desbrozadoras y máquinas cortacésped.

    Atención
    • No es apropiado para motores marinos.

    Nota
    Para el correcto funcionamiento del motor 2T mezclar el combustible y el aceite previamente.
    Para facilitar la cantidad de aceite utilizaremos la escala del propio envase.
  • ADITIVO DE DOSIFICACIÓN 1:150 PARA GASOIL 1L

    ADITIVO DE DOSIFICACIÓN 1:150 PARA GASOIL 1L

    Referencia: 08931521
    • Mejora la fluidez del gasoil con efecto limpiador.
    • Elimina el agua contenida en el gasoil.
    • Reduce la contaminación medio ambiental mediante la disminución de la formación de hollín y sustancias agresivas en los gases de escape.
    • Elimina los sedimentos en los inyectores, válvulas, pistones, así como en los segmentos, y protege ante la formación de los mismos.
    • Protege todo el circuito ante la corrosión mediante absorción de la humedad en el depósito.
    • Mejora el funcionamiento del motor en el momento del arranque en frío.
    • Evita, en temperaturas bajas, que aumente la densidad del gasoil.
    • Se puede utilizar en common rail.

67 artículo(s)