902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Químicos

Químicos

1349 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente
  • APAREJO HS FILLER 2K STANDARD 4:1

    APAREJO HS FILLER 2K STANDARD 4:1

    Referencia: 082860331-1
    • Fondo a pistola de 2 componentes y de cubrición 150 micras con elevado poder aislante y alta capacidad de estiraje.
    • Excelente adherencia sobre masillas, imprimaciones, fibra de vidrio, cataforesis y chapa.
    • Contiene pigmentos anticorrosivos.
    • Espesor de 150 micras aplicado en dos manos.
    • Pulverizado fino y gran capacidad de estiraje.
    • Posibilidad de diluir con disolvente acrílico.
    • Repintable con pintura base agua y disolvente.
    • Se pueden mezclar entre ellos.
    • Reduce el riesgo de marcados de contornos garantizando la protección de la chapa.
    • El espesor a 2 manos favorece la cubrición de la reparación.
    • Es muy rápido de aplicar y fácil de lijar.
    • Al poderlo diluir con disolvente acrílico podemos acortar los tiempos de secado y de aplicación.
    • Posibilidad de conseguir diferentes escalados de grises para favorecer la cubrición con todos los colores del mercado.
    • Aísla la masilla de la pintura tapando su porosidad.
    • Se puede adaptar la mezcla según conveniencias.
    • Apto para todas las pinturas usadas en automoción y vehículo industrial.
    • Peso específico 1,5 Kg/l.
    • Rendimiento 10 m2/l a 2 manos (150 micras).
  • SILICONA NEUTRA PLUS – NUEVA GENERACIÓN ALUMINIO 310ML

    SILICONA NEUTRA PLUS – NUEVA GENERACIÓN ALUMINIO 310ML

    Referencia: 0892210810
    • Clasificación según 11600.
    • Clase F+G 25 LM.
    • Sellador de silicona neutra particularmente idónea para el sellado en interior y exterior de diversos tipos de materiales.
    • Extraordinarias cualidades de adherencia en superficies tanto no porosas como muy porosas.
    • Amplio campo de aplicaciones.
    • Gran adherencia.
    • Aplicación sobre vidrio, azulejo, madera, esmalte, hormigón, mampostería, metales férricos y no férricos como por ejemplo: aluminio, acero, zinc o cobre.
    • También sobre plásticos (PVC, poliéster, poliacrilato, epoxy y fórmica).
    • Excepcional resistencia al envejecimiento.
    • Gran durabilidad después de su aplicación.
    • Óptima resistencia ante agentes atmosféricos, a los rayos UV y agentes químicos.
    • No amarillea ni se agrieta con el paso del tiempo.
    • Elasticidad permanente, bajo módulo elástico y rápida formación de piel.
    • Excelentes propiedades para todo tipo de cerramientos.
    • Totalmente neutra, no contiene disolventes.
    • Inodoro, no corrosivo.
    • Gracias a su viscosidad es más sencilla la operación de alisado del cordón de silicona.
    • Menos tiempo de manipulación del producto.
  • SILICONA NEUTRA PLUS – NUEVA GENERACIÓN BRONCE 310ML

    SILICONA NEUTRA PLUS – NUEVA GENERACIÓN BRONCE 310ML

    Referencia: 0892210814
    • Clasificación según 11600.
    • Clase F+G 25 LM.
    • Sellador de silicona neutra particularmente idónea para el sellado en interior y exterior de diversos tipos de materiales.
    • Extraordinarias cualidades de adherencia en superficies tanto no porosas como muy porosas.
    • Amplio campo de aplicaciones.
    • Gran adherencia.
    • Aplicación sobre vidrio, azulejo, madera, esmalte, hormigón, mampostería, metales férricos y no férricos como por ejemplo: aluminio, acero, zinc o cobre.
    • También sobre plásticos (PVC, poliéster, poliacrilato, epoxy y fórmica).
    • Excepcional resistencia al envejecimiento.
    • Gran durabilidad después de su aplicación.
    • Óptima resistencia ante agentes atmosféricos, a los rayos UV y agentes químicos.
    • No amarillea ni se agrieta con el paso del tiempo.
    • Elasticidad permanente, bajo módulo elástico y rápida formación de piel.
    • Excelentes propiedades para todo tipo de cerramientos.
    • Totalmente neutra, no contiene disolventes.
    • Inodoro, no corrosivo.
    • Gracias a su viscosidad es más sencilla la operación de alisado del cordón de silicona.
    • Menos tiempo de manipulación del producto.
  • SILICONA NEUTRA PLUS SAPELLY 310ML

    SILICONA NEUTRA PLUS SAPELLY 310ML

    Referencia: 0892210815
    • Extraordinarias cualidades de adherencia en superficies tanto no porosas como muy porosas.
    • Amplio campo de aplicaciones.
    Gran adherencia.
    • Aplicación sobre vidrio, azulejo, madera, esmalte, hormigón, mampostería, metales férricos y no férricos como Aluminio, acero, zinc o cobre.
    • También sobre plásticos (PVC, poliéster, poliacrilato, epoxy y fórmica)
    • Excepcional resistencia al envejecimiento.
    • Gran durabilidad después de su aplicación.
    • Óptima resistencia ante agentes atmosféricos, a los rayos UV y agentes químicos.
    • No amarillea ni se agrieta con el paso del tiempo. Elasticidad permanente, bajo módulo elástico y rápida formación de piel.
    • Excelentes propiedades para todo tipo de cerramientos.
    Totalmente neutra, no contiene disolventes.
    • Inodoro, no corrosivo.
    • Gracias a su viscosidad es más sencilla la operación de alisado del cordón de silicona.
    • Menos tiempo de manipulación del producto.
    • Conjuntamente con el Art. Nº 893 3
    ó Art. Nº 893 003 y la espátula Art. Nº 891 181 obtenemos unos tiempos de trabajo menores, comparándolo con el sistema tradicional. Amplia gama de colores.
    • Colores adecuados para la gran mayoría de las carpinterías de alumunio del mercado.
  • SILICONA NEUTRA PLUS – NUEVA GENERACIÓN VERDE 310ML

    SILICONA NEUTRA PLUS – NUEVA GENERACIÓN VERDE 310ML

    Referencia: 0892210818
    • Clasificación según 11600.
    • Clase F+G 25 LM.
    • Sellador de silicona neutra particularmente idónea para el sellado en interior y exterior de diversos tipos de materiales.
    • Extraordinarias cualidades de adherencia en superficies tanto no porosas como muy porosas.
    • Amplio campo de aplicaciones.
    • Gran adherencia.
    • Aplicación sobre vidrio, azulejo, madera, esmalte, hormigón, mampostería, metales férricos y no férricos como por ejemplo: aluminio, acero, zinc o cobre.
    • También sobre plásticos (PVC, poliéster, poliacrilato, epoxy y fórmica).
    • Excepcional resistencia al envejecimiento.
    • Gran durabilidad después de su aplicación.
    • Óptima resistencia ante agentes atmosféricos, a los rayos UV y agentes químicos.
    • No amarillea ni se agrieta con el paso del tiempo.
    • Elasticidad permanente, bajo módulo elástico y rápida formación de piel.
    • Excelentes propiedades para todo tipo de cerramientos.
    • Totalmente neutra, no contiene disolventes.
    • Inodoro, no corrosivo.
    • Gracias a su viscosidad es más sencilla la operación de alisado del cordón de silicona.
    • Menos tiempo de manipulación del producto.
  • SILICONA NEUTRA PLUS – NUEVA GENERACIÓN INOXIDABLE 310ML

    SILICONA NEUTRA PLUS – NUEVA GENERACIÓN INOXIDABLE 310ML

    Referencia: 0892210819
    • Clasificación según 11600.
    • Clase F+G 25 LM.
    • Sellador de silicona neutra particularmente idónea para el sellado en interior y exterior de diversos tipos de materiales.
    • Extraordinarias cualidades de adherencia en superficies tanto no porosas como muy porosas.
    • Amplio campo de aplicaciones.
    • Gran adherencia.
    • Aplicación sobre vidrio, azulejo, madera, esmalte, hormigón, mampostería, metales férricos y no férricos como por ejemplo: aluminio, acero, zinc o cobre.
    • También sobre plásticos (PVC, poliéster, poliacrilato, epoxy y fórmica).
    • Excepcional resistencia al envejecimiento.
    • Gran durabilidad después de su aplicación.
    • Óptima resistencia ante agentes atmosféricos, a los rayos UV y agentes químicos.
    • No amarillea ni se agrieta con el paso del tiempo.
    • Elasticidad permanente, bajo módulo elástico y rápida formación de piel.
    • Excelentes propiedades para todo tipo de cerramientos.
    • Totalmente neutra, no contiene disolventes.
    • Inodoro, no corrosivo.
    • Gracias a su viscosidad es más sencilla la operación de alisado del cordón de silicona.
    • Menos tiempo de manipulación del producto.
  • SILICONA NEUTRA PLUS – NUEVA GENERACIÓN BURDEOS 310ML

    SILICONA NEUTRA PLUS – NUEVA GENERACIÓN BURDEOS 310ML

    Referencia: 0892210821
    • Clasificación según 11600.
    • Clase F+G 25 LM.
    • Sellador de silicona neutra particularmente idónea para el sellado en interior y exterior de diversos tipos de materiales.
    • Extraordinarias cualidades de adherencia en superficies tanto no porosas como muy porosas.
    • Amplio campo de aplicaciones.
    • Gran adherencia.
    • Aplicación sobre vidrio, azulejo, madera, esmalte, hormigón, mampostería, metales férricos y no férricos como por ejemplo: aluminio, acero, zinc o cobre.
    • También sobre plásticos (PVC, poliéster, poliacrilato, epoxy y fórmica).
    • Excepcional resistencia al envejecimiento.
    • Gran durabilidad después de su aplicación.
    • Óptima resistencia ante agentes atmosféricos, a los rayos UV y agentes químicos.
    • No amarillea ni se agrieta con el paso del tiempo.
    • Elasticidad permanente, bajo módulo elástico y rápida formación de piel.
    • Excelentes propiedades para todo tipo de cerramientos.
    • Totalmente neutra, no contiene disolventes.
    • Inodoro, no corrosivo.
    • Gracias a su viscosidad es más sencilla la operación de alisado del cordón de silicona.
    • Menos tiempo de manipulación del producto.
  • SILICONA NEUTRA PLUS – NUEVA GENERACIÓN GRIS 7022 310ML

    SILICONA NEUTRA PLUS – NUEVA GENERACIÓN GRIS 7022 310ML

    Referencia: 089221084
    • Clasificación según 11600.
    • Clase F+G 25 LM.
    • Sellador de silicona neutra particularmente idónea para el sellado en interior y exterior de diversos tipos de materiales.
    • Extraordinarias cualidades de adherencia en superficies tanto no porosas como muy porosas.
    • Amplio campo de aplicaciones.
    • Gran adherencia.
    • Aplicación sobre vidrio, azulejo, madera, esmalte, hormigón, mampostería, metales férricos y no férricos como por ejemplo: aluminio, acero, zinc o cobre.
    • También sobre plásticos (PVC, poliéster, poliacrilato, epoxy y fórmica).
    • Excepcional resistencia al envejecimiento.
    • Gran durabilidad después de su aplicación.
    • Óptima resistencia ante agentes atmosféricos, a los rayos UV y agentes químicos.
    • No amarillea ni se agrieta con el paso del tiempo.
    • Elasticidad permanente, bajo módulo elástico y rápida formación de piel.
    • Excelentes propiedades para todo tipo de cerramientos.
    • Totalmente neutra, no contiene disolventes.
    • Inodoro, no corrosivo.
    • Gracias a su viscosidad es más sencilla la operación de alisado del cordón de silicona.
    • Menos tiempo de manipulación del producto.
  • SILICONA NEUTRA PLUS GRIS 7012 310ML

    SILICONA NEUTRA PLUS GRIS 7012 310ML

    Referencia: 0892210841
    • Clasificación según 11600.
    • Clase F+G 25 LM.
    • Sellador de silicona neutra particularmente idónea para el sellado en interior y exterior de diversos tipos de materiales.
    • Extraordinarias cualidades de adherencia en superficies tanto no porosas como muy porosas.
    • Amplio campo de aplicaciones.
    • Gran adherencia.
    • Aplicación sobre vidrio, azulejo, madera, esmalte, hormigón, mampostería, metales férricos y no férricos como por ejemplo: aluminio, acero, zinc o cobre.
    • También sobre plásticos (PVC, poliéster, poliacrilato, epoxy y fórmica).
    • Excepcional resistencia al envejecimiento.
    • Gran durabilidad después de su aplicación.
    • Óptima resistencia ante agentes atmosféricos, a los rayos UV y agentes químicos.
    • No amarillea ni se agrieta con el paso del tiempo.
    • Elasticidad permanente, bajo módulo elástico y rápida formación de piel.
    • Excelentes propiedades para todo tipo de cerramientos.
    • Totalmente neutra, no contiene disolventes.
    • Inodoro, no corrosivo.
    • Gracias a su viscosidad es más sencilla la operación de alisado del cordón de silicona
    • Menos tiempo de manipulación del producto.
  • POLIMERO ESPECIAL CARROCEROS

    POLIMERO ESPECIAL CARROCEROS

    Referencia: 0893236110-1
    Sellador polímero ideal para devolver la estructura original después de una reparación de carrocería.. Siempre elástico, repintable, sin imprimación, anticorrosivo, resistente a los rayos UV, sin disolventes.
  • SILICONA NEUTRA PLUS TRANSP. 310ML

    SILICONA NEUTRA PLUS TRANSP. 310ML

    Referencia: 0892210801
    • Extraordinarias cualidades de adherencia en superficies tanto no porosas como muy porosas.
    • Amplio campo de aplicaciones.
    Gran adherencia.
    • Aplicación sobre vidrio, azulejo, madera, esmalte, hormigón, mampostería, metales férricos y no férricos como Aluminio, acero, zinc o cobre.
    • También sobre plásticos (PVC, poliéster, poliacrilato, epoxy y fórmica)
    • Excepcional resistencia al envejecimiento.
    • Gran durabilidad después de su aplicación.
    • Óptima resistencia ante agentes atmosféricos, a los rayos UV y agentes químicos.
    • No amarillea ni se agrieta con el paso del tiempo. Elasticidad permanente, bajo módulo elástico y rápida formación de piel.
    • Excelentes propiedades para todo tipo de cerramientos.
    Totalmente neutra, no contiene disolventes.
    • Inodoro, no corrosivo.
    • Gracias a su viscosidad es más sencilla la operación de alisado del cordón de silicona.
    • Menos tiempo de manipulación del producto.
    • Conjuntamente con el Art. Nº 893 3
    ó Art. Nº 893 003 y la espátula Art. Nº 891 181 obtenemos unos tiempos de trabajo menores, comparándolo con el sistema tradicional. Amplia gama de colores.
    • Colores adecuados para la gran mayoría de las carpinterías de alumunio del mercado.
  • SILICONA NEUTRA PLUS – NUEVA GENERACIÓN BLANCO 310ML

    SILICONA NEUTRA PLUS – NUEVA GENERACIÓN BLANCO 310ML

    Referencia: 0892210802
    • Clasificación según 11600.
    • Clase F+G 25 LM.
    • Sellador de silicona neutra particularmente idónea para el sellado en interior y exterior de diversos tipos de materiales.
    • Extraordinarias cualidades de adherencia en superficies tanto no porosas como muy porosas.
    • Amplio campo de aplicaciones.
    • Gran adherencia.
    • Aplicación sobre vidrio, azulejo, madera, esmalte, hormigón, mampostería, metales férricos y no férricos como por ejemplo: aluminio, acero, zinc o cobre.
    • También sobre plásticos (PVC, poliéster, poliacrilato, epoxy y fórmica).
    • Excepcional resistencia al envejecimiento.
    • Gran durabilidad después de su aplicación.
    • Óptima resistencia ante agentes atmosféricos, a los rayos UV y agentes químicos.
    • No amarillea ni se agrieta con el paso del tiempo.
    • Elasticidad permanente, bajo módulo elástico y rápida formación de piel.
    • Excelentes propiedades para todo tipo de cerramientos.
    • Totalmente neutra, no contiene disolventes
    • Inodoro, no corrosivo.
    • Gracias a su viscosidad es más sencilla la operación de alisado del cordón de silicona.
    • Menos tiempo de manipulación del producto.
  • SILICONA NEUTRA PLUS GRIS HORM.310ML

    SILICONA NEUTRA PLUS GRIS HORM.310ML

    Referencia: 0892210804
    • Extraordinarias cualidades de adherencia en superficies tanto no porosas como muy porosas.
    • Amplio campo de aplicaciones.
    Gran adherencia.
    • Aplicación sobre vidrio, azulejo, madera, esmalte, hormigón, mampostería, metales férricos y no férricos como Aluminio, acero, zinc o cobre.
    • También sobre plásticos (PVC, poliéster, poliacrilato, epoxy y fórmica)
    • Excepcional resistencia al envejecimiento.
    • Gran durabilidad después de su aplicación.
    • Óptima resistencia ante agentes atmosféricos, a los rayos UV y agentes químicos.
    • No amarillea ni se agrieta con el paso del tiempo. Elasticidad permanente, bajo módulo elástico y rápida formación de piel.
    • Excelentes propiedades para todo tipo de cerramientos.
    Totalmente neutra, no contiene disolventes.
    • Inodoro, no corrosivo.
    • Gracias a su viscosidad es más sencilla la operación de alisado del cordón de silicona.
    • Menos tiempo de manipulación del producto.
    • Conjuntamente con el Art. Nº 893 3
    ó Art. Nº 893 003 y la espátula Art. Nº 891 181 obtenemos unos tiempos de trabajo menores, comparándolo con el sistema tradicional. Amplia gama de colores.
    • Colores adecuados para la gran mayoría de las carpinterías de alumunio del mercado.
  • SILICONA NEUTRA PLUS – NUEVA GENERACIÓN NEGRO 310ML

    SILICONA NEUTRA PLUS – NUEVA GENERACIÓN NEGRO 310ML

    Referencia: 0892210805
    • Clasificación según 11600.
    • Clase F+G 25 LM.
    • Sellador de silicona neutra particularmente idónea para el sellado en interior y exterior de diversos tipos de materiales.
    • Extraordinarias cualidades de adherencia en superficies tanto no porosas como muy porosas.
    • Amplio campo de aplicaciones.
    • Gran adherencia.
    • Aplicación sobre vidrio, azulejo, madera, esmalte, hormigón, mampostería, metales férricos y no férricos como por ejemplo: aluminio, acero, zinc o cobre.
    • También sobre plásticos (PVC, poliéster, poliacrilato, epoxy y fórmica).
    • Excepcional resistencia al envejecimiento.
    • Gran durabilidad después de su aplicación.
    • Óptima resistencia ante agentes atmosféricos, a los rayos UV y agentes químicos.
    • No amarillea ni se agrieta con el paso del tiempo.
    • Elasticidad permanente, bajo módulo elástico y rápida formación de piel.
    • Excelentes propiedades para todo tipo de cerramientos.
    • Totalmente neutra, no contiene disolventes.
    • Inodoro, no corrosivo.
    • Gracias a su viscosidad es más sencilla la operación de alisado del cordón de silicona.
    • Menos tiempo de manipulación del producto.
  • SILICONA NEUTRA PLUS MARR.OSC.310ML

    SILICONA NEUTRA PLUS MARR.OSC.310ML

    Referencia: 0892210806
    • Extraordinarias cualidades de adherencia en superficies tanto no porosas como muy porosas.
    • Amplio campo de aplicaciones.
    Gran adherencia.
    • Aplicación sobre vidrio, azulejo, madera, esmalte, hormigón, mampostería, metales férricos y no férricos como Aluminio, acero, zinc o cobre.
    • También sobre plásticos (PVC, poliéster, poliacrilato, epoxy y fórmica)
    • Excepcional resistencia al envejecimiento.
    • Gran durabilidad después de su aplicación.
    • Óptima resistencia ante agentes atmosféricos, a los rayos UV y agentes químicos.
    • No amarillea ni se agrieta con el paso del tiempo. Elasticidad permanente, bajo módulo elástico y rápida formación de piel.
    • Excelentes propiedades para todo tipo de cerramientos.
    Totalmente neutra, no contiene disolventes.
    • Inodoro, no corrosivo.
    • Gracias a su viscosidad es más sencilla la operación de alisado del cordón de silicona.
    • Menos tiempo de manipulación del producto.
    • Conjuntamente con el Art. Nº 893 3
    ó Art. Nº 893 003 y la espátula Art. Nº 891 181 obtenemos unos tiempos de trabajo menores, comparándolo con el sistema tradicional. Amplia gama de colores.
    • Colores adecuados para la gran mayoría de las carpinterías de alumunio del mercado.
  • SILICONA NEUTRA PLUS ROBLE 310ML

    SILICONA NEUTRA PLUS ROBLE 310ML

    Referencia: 0892210808
    • Extraordinarias cualidades de adherencia en superficies tanto no porosas como muy porosas.
    • Amplio campo de aplicaciones.
    Gran adherencia.
    • Aplicación sobre vidrio, azulejo, madera, esmalte, hormigón, mampostería, metales férricos y no férricos como Aluminio, acero, zinc o cobre.
    • También sobre plásticos (PVC, poliéster, poliacrilato, epoxy y fórmica)
    • Excepcional resistencia al envejecimiento.
    • Gran durabilidad después de su aplicación.
    • Óptima resistencia ante agentes atmosféricos, a los rayos UV y agentes químicos.
    • No amarillea ni se agrieta con el paso del tiempo. Elasticidad permanente, bajo módulo elástico y rápida formación de piel.
    • Excelentes propiedades para todo tipo de cerramientos.
    Totalmente neutra, no contiene disolventes.
    • Inodoro, no corrosivo.
    • Gracias a su viscosidad es más sencilla la operación de alisado del cordón de silicona.
    • Menos tiempo de manipulación del producto.
    • Conjuntamente con el Art. Nº 893 3
    ó Art. Nº 893 003 y la espátula Art. Nº 891 181 obtenemos unos tiempos de trabajo menores, comparándolo con el sistema tradicional. Amplia gama de colores.
    • Colores adecuados para la gran mayoría de las carpinterías de alumunio del mercado.
  • SILICONA NEUTRA PLUS – NUEVA GENERACIÓN PINO 310ML

    SILICONA NEUTRA PLUS – NUEVA GENERACIÓN PINO 310ML

    Referencia: 0892210809
    • Clasificación según 11600.
    • Clase F+G 25 LM.
    • Sellador de silicona neutra particularmente idónea para el sellado en interior y exterior de diversos tipos de materiales.
    • Extraordinarias cualidades de adherencia en superficies tanto no porosas como muy porosas.
    • Amplio campo de aplicaciones.
    • Gran adherencia.
    • Aplicación sobre vidrio, azulejo, madera, esmalte, hormigón, mampostería, metales férricos y no férricos como por ejemplo: aluminio, acero, zinc o cobre.
    • También sobre plásticos (PVC, poliéster, poliacrilato, epoxy y fórmica).
    • Excepcional resistencia al envejecimiento.
    • Gran durabilidad después de su aplicación.
    • Óptima resistencia ante agentes atmosféricos, a los rayos UV y agentes químicos.
    • No amarillea ni se agrieta con el paso del tiempo.
    • Elasticidad permanente, bajo módulo elástico y rápida formación de piel.
    • Excelentes propiedades para todo tipo de cerramientos.
    • Totalmente neutra, no contiene disolventes.
    • Inodoro, no corrosivo.
    • Gracias a su viscosidad es más sencilla la operación de alisado del cordón de silicona.
    • Menos tiempo de manipulación del producto.
  • ACEITE CORTE CUT+COOL PERFECT 400ML

    ACEITE CORTE CUT+COOL PERFECT 400ML

    Referencia: 0893050008
    • Alarga el rendimiento de las herramietas.
    • Reduce el peligro de rotura.
    • Posibilita mayores revoluciones y producciones.
    • Mejora las tolerancias de medidas y superficies.
    • Evita la acumulación de virutas.
    • No se pegan las virutas.
    • Reduce vibraciones.
    • Muy apropiado para acero inoxidable, acero de construcción, metales preciosos y aleados, metales con magnetismo mínimo, aluminio y latón.
    • Restos de resina y residuos se disuelven, quedando limpios y pulidos.
    • Protege duraderamente contra óxido y corrosión.
    • Resistente a temperaturas desde -33°C hasta +205°C.
    • Posibilita trabajar a altas revolucionesacortando el tiempo de producción.
  • ACEITE CORTE CUT+COOL PERFECT 5L

    ACEITE CORTE CUT+COOL PERFECT 5L

    Referencia: 0893050009
    • Alarga el rendimiento de las herramietas.
    • Reduce el peligro de rotura.
    • Posibilita mayores revoluciones y producciones.
    • Mejora las tolerancias de medidas y superficies.
    • Evita la acumulación de virutas.
    • No se pegan las virutas.
    • Reduce vibraciones.
    • Muy apropiado para acero inoxidable, acero de construcción, metales preciosos y aleados, metales con magnetismo mínimo, aluminio y latón.
    • Restos de resina y residuos se disuelven, quedando limpios y pulidos.
    • Protege duraderamente contra óxido y corrosión.
    • Resistente a temperaturas desde -33°C hasta +205°C.
    • Posibilita trabajar a altas revolucionesacortando el tiempo de producción.
  • CÁNULA 77MM

    CÁNULA 77MM

    Referencia: 0891486
    • Cánula de 77mm.
  • ADHESIVO MULTIKRAFT PU BEIGE

    ADHESIVO MULTIKRAFT PU BEIGE

    Referencia: 0893100110
    • Adhesivo base PU de rápido secado y alto poder de fijación.

    Características
    • Homologación D4, probada resistencia al agua por cumplimiento de norma EN 204 por IFT.
    • De aplicación en interiores y exteriores.
    • Rápido endurecimiento.
    • Gran poder de unión entre piezas de diferente naturaleza (madera, piedra artificial, mármol, metal…)
    • Acabado elástico, soporta cambios bruscos de temperatura y humedad en exterior.
    • Soporta temperaturas de hasta 110ºC.

    Ventajas y beneficios
    • En aproximadamente 15 min. se puede manipular la pieza. Sus máximas propiedades como adhesivo las adquiere a las 24h.
    • Libre de disolventes.
    • No tiene olor.
    • Producto pintable y lijable una vez seco.
    •Permite manipular piezas en un corto periodo de tiempo.

    Aplicaciones
    • Pegado de puertas de casas, escaleras, pasamanos, piedras, ventanas de metal, contraventanas, paneles plastificados y en general todo material utilizado en instalaciones o montaje.
  • SPRAY VERDE ESMERALDA RAL6001 400ML

    SPRAY VERDE ESMERALDA RAL6001 400ML

    Referencia: 0893346001
    • Pinturas nitrocombinada de alta calidad
    • Secado rápido.
    • Rápida manipulación de las piezas
    pintadas ahorrando tiempo de espera.
  • SPRAY GRIS GUIJARRO RAL7032 400ML

    SPRAY GRIS GUIJARRO RAL7032 400ML

    Referencia: 0893347032
    • Pinturas nitrocombinada de alta calidad
    • Secado rápido.
    • Rápida manipulación de las piezas pintadas ahorrando tiempo de espera.
  • SPRAY VERDE OTAN RAL6031 400ML

    SPRAY VERDE OTAN RAL6031 400ML

    Referencia: 0893326031
    • Pinturas nitrocombinada de alta calidad
    • Secado rápido.
    • Rápida manipulación de las piezas pintadas ahorrando tiempo de espera.
  • SPRAY ROJO SANGRE DE TORO DB3575 600ML

    SPRAY ROJO SANGRE DE TORO DB3575 600ML

    Referencia: 0893333575
    • Pinturas nitrocombinada de alta calidad
    • Secado rápido.
    • Rápida manipulación de las piezas pintadas ahorrando tiempo de espera.
  • SPRAY BLANCO ALUMINIO RAL9006 400ML

    SPRAY BLANCO ALUMINIO RAL9006 400ML

    Referencia: 0893369006
    • Pinturas nitrocombinada de alta calidad
    • Secado rápido.
    • Rápida manipulación de las piezas pintadas ahorrando tiempo de espera.
  • LACA QUATTRO AMARILLO CATERPILLAR 400ML

    LACA QUATTRO AMARILLO CATERPILLAR 400ML

    Referencia: 0893390200
    • Pintura en spray que forma una gruesa película altamente protectora de la corrosión con una alta capacidad de cubrición y de efecto satinado.
    • 3+1 = Quattro:
    -Protección anticorrosiva.
    -Alto poder de cubrición.
    -Excelente capacidad de adhesión.
    -Alta flexibilidad.
    • Posibilidad de aplicación de una gruesa capa sin que se descuelgue la pintura o se produzcan goteos.
    • Garantiza una gran resistencia a los agentes climatológicos y a los rayos U.V. No necesita una imprimación previa.
    • Puede ser lijada y repintada por cualquier otra pintura.
    • Aplicando en finas capas conseguiremos un resultado óptimo. Económico de utilizar
    • No se cuartea después de su secado. Gran resistencia al impacto y a la erosión.
    • Amplio abanico que permite aplicar más capas sin descuelgues a la vez que economizar gracias a un mayor
    aprovechamiento del producto. La boquilla especial está diseñada para evitar el atascamiento del producto un a vez acabada la aplicación.

    APLICACIONES:
    • Para todo tipo de reparaciones de retoque y restauración.
    • Podemos utilizarlo como imprimación y esmaltado de contenedores, chasis de camión, tractores, agricultura, construcción, grúas, maquinaria de obra pública, postes ligeros, carretillas elevadoras y para retoques de maquinaria en uso exterior.
    • En los sectores industriales como restauración de superficies pintadas, para el tratado de piezas nuevas imprimadas en fábrica, planchas de acero brillantes y galvanizadas.
    • Partes de plástico reforzadas con fibra de vidrio y madera.
  • LACA QUATTRO VERDE JOHN DEERE 400ML

    LACA QUATTRO VERDE JOHN DEERE 400ML

    Referencia: 0893390301
    • Pintura en spray que forma una gruesa película altamente protectora de la corrosión con una alta capacidad de cubrición y de efecto satinado.
    • 3+1 = Quattro:
    -Protección anticorrosiva.
    -Alto poder de cubrición.
    -Excelente capacidad de adhesión.
    -Alta flexibilidad.
    • Posibilidad de aplicación de una gruesa capa sin que se descuelgue la pintura o se produzcan goteos.
    • Garantiza una gran resistencia a los agentes climatológicos y a los rayos U.V. No necesita una imprimación previa.
    • Puede ser lijada y repintada por cualquier otra pintura.
    • Aplicando en finas capas conseguiremos un resultado óptimo. Económico de utilizar
    • No se cuartea después de su secado. Gran resistencia al impacto y a la erosión.
    • Amplio abanico que permite aplicar más capas sin descuelgues a la vez que economizar gracias a un mayor
    aprovechamiento del producto. La boquilla especial está diseñada para evitar el atascamiento del producto un a vez acabada la aplicación.

    APLICACIONES:
    • Para todo tipo de reparaciones de retoque y restauración.
    • Podemos utilizarlo como imprimación y esmaltado de contenedores, chasis de camión, tractores, agricultura, construcción, grúas, maquinaria de obra pública, postes ligeros, carretillas elevadoras y para retoques de maquinaria en uso exterior.
    • En los sectores industriales como restauración de superficies pintadas, para el tratado de piezas nuevas imprimadas en fábrica, planchas de acero brillantes y galvanizadas.
    • Partes de plástico reforzadas con fibra de vidrio y madera.
  • LACA QUATTRO NARANJA INTENSO 400ML

    LACA QUATTRO NARANJA INTENSO 400ML

    Referencia: 0893392011
    • Pintura en spray que forma una gruesa película altamente protectora de la corrosión con una alta capacidad de cubrición y de efecto satinado.
    • 3+1 = Quattro:
    -Protección anticorrosiva.
    -Alto poder de cubrición.
    -Excelente capacidad de adhesión.
    -Alta flexibilidad.
    • Posibilidad de aplicación de una gruesa capa sin que se descuelgue la pintura o se produzcan goteos.
    • Garantiza una gran resistencia a los agentes climatológicos y a los rayos U.V. No necesita una imprimación previa.
    • Puede ser lijada y repintada por cualquier otra pintura.
    • Aplicando en finas capas conseguiremos un resultado óptimo. Económico de utilizar
    • No se cuartea después de su secado. Gran resistencia al impacto y a la erosión.
    • Amplio abanico que permite aplicar más capas sin descuelgues a la vez que economizar gracias a un mayor
    aprovechamiento del producto. La boquilla especial está diseñada para evitar el atascamiento del producto un a vez acabada la aplicación.

    APLICACIONES:
    • Para todo tipo de reparaciones de retoque y restauración.
    • Podemos utilizarlo como imprimación y esmaltado de contenedores, chasis de camión, tractores, agricultura, construcción, grúas, maquinaria de obra pública, postes ligeros, carretillas elevadoras y para retoques de maquinaria en uso exterior.
    • En los sectores industriales como restauración de superficies pintadas, para el tratado de piezas nuevas imprimadas en fábrica, planchas de acero brillantes y galvanizadas.
    • Partes de plástico reforzadas con fibra de vidrio y madera.
  • LACA QUATTRO ROJO RAL 3002 400ML

    LACA QUATTRO ROJO RAL 3002 400ML

    Referencia: 0893393002
    • Pintura en spray que forma una gruesa película altamente protectora de la corrosión con una alta capacidad de cubrición y de efecto satinado.
    • 3+1 = Quattro:
    -Protección anticorrosiva.
    -Alto poder de cubrición.
    -Excelente capacidad de adhesión.
    -Alta flexibilidad.
    • Posibilidad de aplicación de una gruesa capa sin que se descuelgue la pintura o se produzcan goteos.
    • Garantiza una gran resistencia a los agentes climatológicos y a los rayos U.V. No necesita una imprimación previa.
    • Puede ser lijada y repintada por cualquier otra pintura.
    • Aplicando en finas capas conseguiremos un resultado óptimo. Económico de utilizar
    • No se cuartea después de su secado. Gran resistencia al impacto y a la erosión.
    • Amplio abanico que permite aplicar más capas sin descuelgues a la vez que economizar gracias a un mayor
    aprovechamiento del producto. La boquilla especial está diseñada para evitar el atascamiento del producto un a vez acabada la aplicación.

    APLICACIONES:
    • Para todo tipo de reparaciones de retoque y restauración.
    • Podemos utilizarlo como imprimación y esmaltado de contenedores, chasis de camión, tractores, agricultura, construcción, grúas, maquinaria de obra pública, postes ligeros, carretillas elevadoras y para retoques de maquinaria en uso exterior.
    • En los sectores industriales como restauración de superficies pintadas, para el tratado de piezas nuevas imprimadas en fábrica, planchas de acero brillantes y galvanizadas.
    • Partes de plástico reforzadas con fibra de vidrio y madera.

1349 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]