Material |
ST |
Tipo de punta |
TX |
Longitud |
50 mm |
Accionamiento |
C 8.0 (5/16 pulgada) |
Tamaño de la punta |
TX40 |
Diámetro nominal máximo del Torx externo |
6.65 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Código del sistema armonizado |
82079030000 |
Peso del producto (por artículo) |
18.800 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0614787405 |
Ficha Técnica |
32408711.pdf |